93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。 厚さ(mm)12 材質南洋木 ラワン トラスコ品番449-6841 長さ(mm)1800 幅(mm)900 質量(kg)9.8
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T1G2 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,890 税込4,279
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠 厚さ(mm)12 寸法(mm)900×1800 規格T1 ホルムアルデヒド等級☆☆☆
1枚ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質ラワン合板 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(3枚)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1枚
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

1枚ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

石膏ボード壁、二重天井等のボード裏へ補強用コンパネを取り付ける場合に使用します。(換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強に便利です。)
付属品タッピンねじ付 許容静荷重(N[kgf])98(10) ボード厚さ(mm)12~18
1セット
469 税込516
当日出荷

表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など 材質針葉樹構造用合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格CDグレード ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1組(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質シナ合板(コア 植林木) 寸法(mm)910×1820 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格T2G1 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12.0 T2G2 【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド カスタマイズ可
1枚
129 税込142
翌々日出荷

耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 材質ラワン普通合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910
1枚ほか
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用のコンパネ枠に使用するビス(+鍋タッピング2.3×12)(100入)
用途コンパネ枠の角パイプをコンパネに固定するビス。 材質ユニクロメッキ 長さ(mm)12 厚さ(mm)型枠:45 関連資料(0.14MB) 径(mm)2.3
1袋(100個)
359 税込395
3日以内出荷

深さ35mmのロングタイプ、コンパネ2枚重ねの穴あけが可能。 ストッパー付+軽量設計で充電ドリルのバッテリー長持ち。 切粉はけが抜群で、スピーディーな穴あけが実現
用途木材、合板、コンパネの穴あけに 刃長(mm)35 適合電動工具電気ドリル、充電ドリルドライバー(インパクト対応) 六角軸シャンク径6.35mm
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパネ12mm2枚(15mm2枚)に貫通穴を開けるのに必要な有効長を持つビットです。 貫通するとストッパーがドリルの先進を止め、余分な回転時間をとらないのでバッテリーが長持ちし、1回の充電でより多くの穴開けができます。 半周以上の溝形状でスムーズな回転で、抜くときもブレずに抜けるのでバッテリーを節約できます。
用途かりわく作業でのコンパネの穴あけ用 溝長(mm)34 全長(mm)83 チャック径(mm)6.35(6角軸) 適合機種電気ドリル、インパクトドライバー(9.6V以上)、ドリルドライバー(9.6V以上)
1本
889 税込978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

木材・コンパネ・合板の穴あけ作業に使用します。切粉はけが良くスピーディーに作業できます。完全熱処理済で長寿命です。
寸法(mm)85×30×30 質量(g)70 アズワン品番64-9643-94
1セット(2本組)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

ふところの大きさで木屑のつまりを軽減。 ひねり形状で木屑をスムーズに流す。 有効長はコンパネ2枚(12mm2枚·15mm2枚)貫通可能な長さ。 ストッパー付きで作業効率とバッテリーの持ちUP!
用途仮枠作業(コンパネ穴あけ用) 全長(mm)83 溝長(mm)34 チャック径(mm)6.35
1セット
2,198 税込2,418
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材の貫通穴用です。インパクトドリル対応の六角軸で、カリワク作業に最適な木材用の穴あけ工具です。 ストッパーなしで55mmまで穴あけ可能
溝長(mm)55 全長(mm)87 適合機種インパクトドライバー(9.6V以上)ドリルドライバー(9.6V以上) 電気ドリル 材質炭素鋼(S58C) 被削材木材 シャンク径(Φmm)六角軸6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


軽トラックの荷台にコンパネを固定し、積載量をアップさせる金具です!。荷下し後はコンパネを外して荷台すっきり!。荷台高が約90cmにUPします
用途木材・廃材の運搬に。農作物や藁の運搬に。除雪した雪の運搬に。引越荷物の運搬に。 セット内容A金具大(右用・左用)×各1、B金具小×2、Cボルト×2、D蝶ナット×2、E木ねじ×4、Fスプリングワッシャー×2 厚さ(mm)適合コンパネ/12 アズワン品番64-5076-55
1セット
3,398 税込3,738
当日出荷

主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など 材質ラワン構造用合板 長さ(mm)1820 幅(mm)910 規格BCグレード ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
1枚ほか
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

補強用コンパネを、石膏ボード壁等のボード裏へ取り付ける場合に使用します。 角材も取り付けられます。 その他、換気扇、分電盤、エアコン、トイレットペーパーホルダー、タオル掛け等の取り付け面の補強にも使用できます。
セット内容部品1×2、部品2×2、軽天ビス×10(Φ3.5×22) 適合厚さ(mm)(ボード)12~18
1セット
499 税込549
翌々日出荷

注意事項:積載重量と制限速度を守って安全に走行してください。 荷崩れ防止の為、積載物は必ずロープで固定してください。 本品を改造したり、付属品以外のパーツを使用しないでください。 金具の締め付け部に緩みがあると、思わぬ脱落事故が起きる危険性がありますので、走行前と走行後に必ず締め付け部の確認をしてください。 積載物の落下により事故、損害、車両の塗装剥離等のあらゆる責務に対して、メーカーは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。 その他、パッケージ記載の注意事項を必ずお読み頂き、正しくお使いください。軽トラックの積載量UPをサポート。コンパネ12mm厚と荷台のあおり部分を簡単に連結。左右だけでなく、後アオリにも取り付けが可能。軽トラックのアオリに簡単に装着が可能。金具は鉄製の為とても丈夫。軽トラックのアオリにコンパネをしっかりと固定して荷台高が約90cmにアップします。荷台からの荷物のはみ出しや積荷の落下を防ぎ、しっかりと荷積みができます。コンパネを固定することで荷台の高さが約3倍アップし、運搬に何度も往復する必要がなくなり作業時間の短縮に繋がります。装着はネジで金具を固定するだけ。使わない時はコンパネを外せば荷台がすっきりします。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:130×250×30●対コンパネ厚:12mm●重量(g):900●材質:鉄(メッキ鋼板)●用途:木材や廃材の運搬に 肥料や農作物の運搬に 除雪した雪の運搬に 剪定した庭木の枝や除草した草の運搬に 引越し荷物の運搬に アズワン品番65-9309-18
1箱(1セット)
3,170 税込3,487
翌日出荷

1枚
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


コンパネ等を取付ける場合に使用します。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。
適合厚さ(mm)12~12.5
1箱(10本)
469 税込516
翌々日出荷

建物の基礎工事として施される型枠作業に最適で、厚さ12mmのコンパネ2枚重ねも簡単に貫通穴があきます。ストッパーは回転式でバッテリー負荷を軽減します。
用途被削材:木材。型枠作業 材質炭素鋼(S55C)
1本
949 税込1,044
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新築の床下地合板
用途建築床 長さ(mm)1820 幅(mm)910 ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 規格CDグレード
1セット(5枚)
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
材質S45c/先端黒メッキ
1本
549 税込604
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

木材・合板・コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる。 加工面の仕上げがきれい。
適合機種電動ドリル、ドリルドライバー、インパクトドライバー(12V以上/21mmまで)、ボール盤 材質S45c/先端黒メッキ
1本
689 税込758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

刃先は、喰い付きの良い螺旋タイプ。インパクトドライバー対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えて素早く穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ 材質炭素鋼
1本
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

木材、合板、コンパネの穴あけに。 ドリル刃先端が食い込みの良いらせん状だから、素早く穴あけができる! 加工面の仕上げがきれい!
材質S45C/先端黒メッキ 全長(mm)185 溝長(mm)120 適合機種電動ドリル・ドリルドライバー・インパクトドライバー(12V以上、21mmまで)・ボール盤 寸法(mm)10.5 軸(mm)六角軸:6.35 シャンク径(mm)6.35
1個
689 税込758
翌日出荷

頭部のフランジでしっかりと締結 フランジ付頭部が締付効果を大幅に高め、さらにバリ・ササクレの発生を抑制! 木造住宅に最適な最新のノンクロム表面処理 最新の3層コーティングが木酸や薬剤、施工時の傷からビスを守り錆を防ぎます! 性能表示対応 合板と下地の締付効果は市販フレキビスの約8倍! 今後起こり得る木痩せにも対応!首下ネジでしっかり固定します!
用途床鳴り防止 ねじの呼びM4 寸法d(mm)4
1箱(650本)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクト対応。喰い付きの良い螺旋刃先が切削抵抗を抑えてすばやく穴あけ。
用途合板やコンパネの穴あけ 形状らせんタイプ 硬度ドリル:HRC42~48 六角軸 対象インパクト:12V以上 六角軸対辺(mm)6.35
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(10枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)超硬刃(2本組)
EZ3582EZ3580用 超硬チップ採用により長寿命化、石こうボード、コンパネに加えケイカル板にも対応
仕様刃寿命:石こうボード(Φ70mm、板厚12mm 約400穴)、コンパネ(Φ70mm、板厚12mm 約200穴)、ケイカル板(Φ70mm、板厚6mm 約400穴) アズワン品番65-1997-86
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

コンパネからの釘抜きは、ネイルパンチ。65mm釘も一気に打ち抜く。
仕様釘抜き対象部材/コンクリート型枠用合板(厚さ12~15mm) 付属品保護メガネ、六角棒スパナ4mm、フック、フック取付六角穴付ボルト、フック取付用六角ナット、ジェットオイラ(油入) 質量(kg)0.9 胴径(Φmm)(釘抜き対象)2.1~3.05 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.39~0.7(4~7) ネイル足長さ(mm)(釘抜き対象)45~65 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)189×53×235 使用ホース内径7mm以上、長さ20m以内
1台
68,980 税込75,878
5日以内出荷