52件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1缶(16kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

RoHS指令対応品です。鋼板を軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。電線を任意の位置でクリップできます。ビスで固定するタイプです。
用途配線束、ケーブルなどの結束固定に。 材質基材:クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、コーティング:軟質PVC RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本(330mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

アスファルト防水端末専用のシーリング材 コーキングガンを用いてご使用下さい
用途アスファルト防水用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本(330mL)
799 税込879
当日出荷


弾力性。金属接着性。水密性。気密性。ガス不透過。塗装不可
用途カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シール 規格(JSIA)F★★★★ 主成分ブチルゴム系溶剤形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330mL
1本(330mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
980 税込1,078
当日出荷

弾力性、柔軟性に富み、耐老化性、耐水性、対薬品性に優れています。 接着性も良好で金属やALC板、木材、モルタルなどほとんどの下地にプライマー無しでもよく接着します。 透湿性、ガス透過性が低い。溶剤(シンナー)には溶解する。 乾燥硬化型なので体積収縮がある。
用途2×4住宅などのコンパネ目地、防水シートの端末処理、コンテナのジョイント、板金のはぜ折り部分や重ね合せ部のシール ブラック トラスコ品番816-5936 質量(g)413 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,278
当日出荷

田島ルーフィングGCラインカート
改質アスファルト防水端末やジョイント部専用のシーリング材 コーキングガンを用いてご使用下さい
用途改質アスファルト防水用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

アスファルト水平面のヒビ割れにそって充填補修できます。チューブ式なのでそのまま使えて便利!。トンガリノズルで深いヒビ割れから小さなヒビ割れまでOK!。完全硬化時間は、約24時間です。(気温・湿度で異なります)
ブラック 仕様硬化型パテ 成分アクリル系樹脂エマルジョン、フィラー、増粘剤、顔料等 寸法(縦×横×厚さ)(mm)110×220×75 硬化時間(時間)表面:3、完全:24以上 危険物の類別非危険物 施工面積(目安)厚3mm×縦3mm×横30m 適応下地アスファルト
1袋(500g)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

日本能率協会マネジメントセンターマンガでやさしくわかるコーチング
トップ営業として花形の第一営業部で活躍してきた山吹響子30歳。マネジャーに抜擢され喜んだのもつかの間、配属先は万年最下位の第三営業部。”自分流”のやり方でオチコボレ部署のマネジメントに挑むものの結果は惨敗。思わぬ結果に悩む響子に、元上司の紺野が紹介したのはコーチングだった。「答えを教えてくれない」コーチに最初は不安を覚える響子だが、この出会いが仕事や人生を少しずつ変えていく。本質的な変化を呼び起こす!コーアクティブ・コーチングの基本がわかる。クライアントの充実した人生を生み出すための基本の「あり方」とスキルを「見て」「読んで」楽しく学べる! 1コーチングって?; 2相手と向き合うスタンス・NCRWとは; 3傾聴とは; 4人に焦点をあてる; 5コーチを付けるということ; 6フルフィルメント―自分の人生を生きる
ジャンル経営 分類実用 判型B6 ページ数226 著者名CTIジャパン重松延寿 初版年月2014年03月
1冊
1,500 税込1,650
10日以内出荷



シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

品川商工コーチングクリップ
エコ商品
軟質PVCでコーティングし、絶縁したクリップで、小配線の固定に便利です。 電線を任意の位置でクリップできます。 ビスで固定するタイプです。
材質クロムフリー亜鉛メッキ鋼板、軟質PVC l45 W4.5 L56 Φd4.4 ΦD8.0 寸法t1(mm)1.0(±0.5) 寸法t2(mm)0.2以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500個)
2,398 税込2,638
10日以内出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 硬化と同時にほとんどの材質とよく接着し、主に電気・電子、輸送機、機械などの接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用 使用温度範囲(℃)-40~180 適合被着体-ガラスガラス・サンカットガラス・セラミック・ホーロー・タイル被着体-金属アルミニウムクローム(但しプライマーCを使用)被着体-ゴムシリコーンゴム被着体-プラスチックアクリル(但しプライマーTを使用)ポリカーボネート(但しプライマーD-2を使用)ABS・エポキシ・ポリエステル・フェノールウレタン(但しプライマーCを使用) 種別一般工業用 タイプ1液縮合型常温硬化 破断伸度(%)400 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)1T 絶縁破壊電圧(kV)22(1mm圧測定時) 指触乾燥時間(分)5 硬さ(デュロメータA)25 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.5[25] 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(100g)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

アスファルト系防水シート
シート幅(mm)1000 シート厚さ(mm)2 危険物の類別非危険物
1巻(15m)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ボルト締めまでは必要の無い箇所、また木ねじの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることが出来ます。
材質ステンレス
1パック(3個)ほか
特価
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)


サンデーペイント亜鉛メッキ化粧スプレー
エコ商品
亜鉛メッキスプレーは、亜鉛メッキ表面の酸化と同じく、自然に光沢が失われていくため補修個所が目立ちにくくなり、美観を損ないません。 美しいメッキ調仕上げ。 メッキ鋼材のやけ隠し(グレーコーティング)に最適。
用途グレーチング、ダクト、金網、メッキ鋼材などのやけ隠しやジンク塗装後の色合わせに。 メッキ調シルバー トラスコ品番818-6439 塗り面積(m2)約3(2回塗り) 主成分石油樹脂 主な用途鋼、亜鉛メッキ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 油性 or 水性油性 RoHS指令(10物質対応)対応 乾燥時間約30分(20℃)、約60分(冬期) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

洗濯して繰り返し使用が可能な塗装ブース内で使用する防護服です。低発じん性の生地に帯電防止処理が付いたシリコンフリー素材です。膝パッドが付いているので、グレーチングの上に膝をついて作業をしても負担がかかりません。軽量で通気性に優れています。
用途自動車塗装作業。リントフリーの作業環境を必要としない工業塗装。 グレー 仕様上下から開閉可能な2-Wayジッパー付、膝パッド付、ポケット付(3ヶ所)、袖部分にリントフリーのニットカフス、足首に着脱や調整が可能な面ファスナー付、ポケット2ヵ所 種別つなぎ 材質ポリエステル 機能静電気防護、通気性 2018年トラスコ掲載ページ6 0268
1着
9,298 税込10,228
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パンだ缶パンの缶詰
飾って備蓄!?おいしいふっくらパンの缶詰焼き立ての風味をそのままに、いつでもどこでもおいしくいただけます。キャラメルの風味豊かな、どこかなつかしい美味しさのパンです。
用途災害時の備えとして 種別パン・お菓子類 保存方法直射日光を避けて常温で保存 賞味期限4年半以上の商品を納入 カロリー(kcal)288 原材料小麦粉(国内製造)、砂糖、チョコレートコーチング、マーガリン、乳等を主要原料とする食品、パン酵母、食塩、発酵食品/トレハロース、乳化剤、香料、着色料(アナトー)、酸化防止剤(V.E)、貝Ca、(一部に小麦・乳成分を含む) アレルギー小麦・乳成分 香味キャラメル
1缶(100g)
499 税込539
翌々日出荷

横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付 形状並目、ノンスリップ 種類みぞ蓋、横断用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
7,798 税込8,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。
仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付 形状細目、ノンスリップ 種類みぞ蓋、横断用 表面処理溶融亜鉛めっき
1枚
12,980 税込14,278
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ボタン1つで吸水・吐出・チップイジェクトができます。 スプリングを内蔵したノーズコーンにより、わずかな力でチップを取り付けられます。 ルーチンワークに適した容量固定モデルです。
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーブテック石用洗剤
塗って擦るだけで水垢、エフロ、カルキ汚れが落ちる。(30分以上置いた場合) 変色 腐食 白抜けしない。 直接原液に手をふれても安全。 擦る時間が少ない為、省力化&コストダウン 長期間保存しても劣化がなく、性能も落ちない。 いろいろな石材に使用可能。
用途鏡面仕上げの天然大理石・トラバーチン・ライムストーン・砂岩・コンクリート・御影石(鏡面仕上げ)・レンガ・磁器タイル・テラコッタ・コーキング目地・一般ガラス・シリコン目地・鋼鉄・電着アルミ・アクリル板・フロートガラス
1箱(3.78L)ほか
7,998 税込8,798
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装
1枚
21,980 税込24,178
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装
1枚
21,980 税込24,178
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)




ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装
1枚
29,980 税込32,978
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ユニバーサルデザイングレーチングは車輪のはまり込みや、雨の日のスリップを低減できるグレーチングです。凹凸化工によるスベリ抑止機能を強化(小さなお子様の足や自転車がはまらない)。三角形状によるバリアフリーの実現。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。厨房・給食施設・食品工場内での水・油でのスリップに対しても、高いスベリ抑止機能を発揮します。学校・商業施設・介護施設などでも歩行補助車がはまり込んだり落ち込んだりせず、滑りにくいため安心安全のバリアフリーの実現となります。従来のグレーチングと変わらない排水性を実現。車輪のはまり込みを防ぐため目の細いグレーチングを使用することが多かったが、目詰まりがおき集水能力が充分に発揮できなかったがユニバーサルデザイングレーチングでは普通目グレーチング以上の開口率を兼ね備えた商品になります。
材質スチール製SS400 表面処理【グレーチング】溶融亜鉛メッキ【コーナーアングルコーナーアングル】黒塗装
1枚
32,980 税込36,278
35日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)