39,498件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車3~4台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

プロにご愛好いただいたフラッシュリーδ プロフェッショナルタイプの後継品になります。 ガラス質コーティング剤の施工キットです。 作業性が非常に良く、安心して作業していただけます。 施工作業性にも優れた全色対応の製品です。 "完全硬化(25℃7日)8H の被膜を形成します。 高硬度でありながらクラックの発生を軽減させる改質添加材をハイブリッド配合 しております。 ※タックフリー:≒3時間(施工条件 温度25℃・湿度65%) 5年間持続。 防汚性、耐熱性、傷防止、艶、耐候性 ※初期の撥水性は徐々に疎水反応に変化致します。 車のボディ以外にも使用可。 樹脂パーツ・ヘッドライト(ポリカーボネイト)・アルミホイール スマートフォン・陶器 ※ガラスには不可。
用途ガラスコーティング 成分アルコキシド、シロキサン、アルコキシシラン、メタノール(不純物)、1-ブタノール セット内容撥水ガラスコーティング剤×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 完全硬化時間常温1週間 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 適合塗装色全色 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 取扱説明書(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1セット(200mL)
6,898 税込7,588
当日出荷

ガラス被膜になる有効成分85%の最高級ガラスコーティング剤。 5年以上の持続性と最高の光沢をお望みの場合、高純度の8500をオススメします。
用途自動車ボディ用ガラスコーティング剤 適合塗装色全色対応 成分シリコーンオリゴマー タイプ撥水性 形式液体 保存方法冷暗所保存 有効成分85% 完全硬化時間常温7日 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.2L 指触乾燥時間(時間)2 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
13,980 税込15,378
当日出荷

ガラス系コーティング剤 Si-700 クリスタルプロセス 動画あり
猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分7% 危険物の類別非危険物
1本(300mL)ほか
6,198 税込6,818
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自動車ボディー用ワックス(フラッシュリーα) モノタロウ 動画あり
自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色全塗装色対応 仕様液体・研磨剤なし 成分カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.2L 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

シリコーンコーティング剤です。 高硬度、被膜形成性に優れています。 分子構造の主骨格を形成するシロキサン結合は、結合エネルギーが大きく、熱分解温度が高いため耐熱性に優れています。一般には250℃の高温雰囲気下でもほとんど分解・劣化・変色が起こりません。 広い温度範囲にわたって優れた電気特性を発揮。特に高温でも電気絶縁性の低下が小さく、耐アーク性にも優れています。 紫外線などによる劣化が少なく耐候性に優れています。塗膜の黄変、チョーキング、光沢の消失なども少なく、長期間にわたって安定した塗膜特性を維持します。 分子中のメチル基の配向により、硬化物の表面は優れたはっ水効果を有します。 分岐度の高い三次元ポリマーからなり、その硬化物の骨格はガラスに近似しているので、無機質表面に改質することができます。
用途コーティング
1缶(1kg)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。 付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.3L 危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,790 税込5,269
当日出荷

詰め替え用が付属したお得なバリューパックです。 洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性耐傷、防汚 適合全色対応 種類液体 作業量(目安)普通・中型車6~8台分 危険物の類別非危険物 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット(300mL×2本)
2,698 税込2,968
当日出荷

車のボディ・ガラスを撥水コーティングし、強力に水を弾きます。 洗車後の濡れたボディを拭き上げながら、短時間で施工ができます。 撥水レジンとシリコーンが耐久性のある撥水被膜を形成し、汚れからボディを保護します。 中型乗用車約90台分の施工ができます。
付属品専用スプレーボトル、マイクロファイバークロス 2枚、4L容器用移し替えノズル タイプ業務用 容量(L)4 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷

3年以上の持続性及び光沢のある被膜ができるガラスコーティング剤。
タイプ撥水性 有効成分50% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性 施工可能台数約2~3(二度塗り)
1本(200mL)
10,980 税込12,078
当日出荷

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤
付属品専用スポンジ×30 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 使用可能目安約20台分 危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
9,298 税込10,228
当日出荷

ホイール用のガラスコーティング剤です。非常に高硬度、防湿性、絶縁性、撥水性に優れ抜群の防汚効果を発揮します。 耐熱性はブレーキ部分の高温にも対応できます。外装塗膜の劣化原因の、紫外線、熱、水、に優れた耐候性が有ります。 ブレーキダストの汚れが付きにくくなり、汚れても、水洗いで簡単にOK。 業務用としてもコストパフォーマンスがありスタッドレスタイヤの入れ替え時期に活用できます。約10台施工可能です。
用途ホイール用 仕様使用可能台数/セダンサイズで約10台 成分アルコキシシラン、アルコキシド、メタノール(不純物)、合成イソパラフィン系炭化水素 セット内容ガラスコート(ホイール用)×1、小分け用容器×1、専用スポンジ×1、専用マイクロファイバー×1 タイプ撥水性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

コーティング剤&クリーナーセット 3年美キープ WAKI(和気産業) 動画あり
おそうじプロのキレイシリーズ 簡単にプロ仕様の効果を発揮!更に3年キレイを持続します!(家庭用洗面コーティングで初の長期効果持続!!) 素材に合わせて独自開発した専用クリーナーとハイブリッド系コーティングにより、汚れを落し、汚れが付きにくくすることで普段の掃除を楽にします!
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

洗車後の濡れたボディにスプレーして拭くだけで撥水性ガラス系コーティングが一発完了!。高撥水成分とディープグロスポリマーによるダブルの効果で別格の撥水力とリッチな深みのある艶を実現!ボディ4ヶ月・ガラス2ヶ月撥水効果持続。新開発 ダブル密着ポリマーの効果で塗り重ねるほどコーティング力UP 。使用するたびに、被膜が強靭になり撥水力&艶感がさらにUP!洗車機連続5回以上耐久!。全色対応・ノーコンパウンド・コーティング施工車対応。中型車約5台分 乾いた状態でも使用可能
用途自動車ボディの撥水及びつや出し・全塗装色 特性撥水、つや出し 対応ボディー色全色対応 成分ガラス系特殊成分、シリコーン系撥水剤、シリコーンオイル 危険物の類別非危険物
1本(450mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

拭き取り不要のボディ用ガラス系コーティング剤です。 フッ素樹脂配合により、ガラス系コーティングでありながら充分な撥水効果があります。 超微粒子ナノパウダーが塗装表面のキズを埋め、クリアで高光沢なツヤを出します。 反応性レジン、特殊シリコーンオイル、超微粒ナノパウダーが硬い固体状被膜を形成します。 反応性レジンは鉛筆硬度でHレベルに硬化します。(実車塗装と同レベルの硬さ) 硬質被膜が水アカ(黒ずみ)の固着を防止し、防汚性が著しく向上します。 被膜持続性は12ヶ月持続します。(JISK-2396 ウェザーメーターを用いた耐候性促進試験結果)
対応ボディー色全塗装色車対応 特性撥水、傷消し 付属品鏡面仕上げマイクロファイバークロス(約35×35cm) 成分反応性シリコーン、ナノパウダー、フッ素樹脂 使用方法ボディに塗り広げるだけで完成!1.ボディにスプレーする2.使用量目安 2~3プッシュで40×40cm3.クロスで塗り広げる 種別フッ素系 作業量(目安)中型車約5台分 耐久性12ヵ月 危険物の類別非危険物
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの三層構造専用スポンジです。
用途撥水ガラスコーティング剤 プロフェッショナルタイプの塗り込みに。 材質スポンジ、ウレタン 寸法(mm)45×100×28 グレー/イエロー/ブラック(三層) 危険物の類別非危険物 適合用途コーティング剤の塗り込み
1個
229 税込252
当日出荷

ガラスの艶が1年以上続き、高濃度の被膜が、紫外線による色あせや、酸化による塗装の劣化からボディをしっかりと守ります。また強力な水ハジキが長期間持続し、メンテナンスも快適にできます。
特性撥水、耐紫外線 セット内容1液ビン(85mL)×1、2液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双 種別ガラスコート 形状液体 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量89.5mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,698 税込2,968
5日以内出荷

フッ素コート鏡艶ミラーシャイン SOFT99 動画あり
付属のマイクロファイバークロスに液を取り、塗り広げていくだけ。拭き取り不要のスピードコーティング!。撥水性能だけでなく、撥油性にも優れており、耐久・防汚性能は9カ月も持続します。施工後、劣化した被膜に重ね塗りすると、艶・強度が増していきます。石油系溶剤不使用、ノーコンパウンドタイプ。
用途自動車ボディの艶出し、保護用 付属品マイクロファイバークロス 種別ガラス系 作業量(目安)中型車:3~4台分 耐久性9ヵ月 危険物の類別非危険物 特性撥水
1個(250mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に塗り込んで拭き取るだけで、洗車キズやバフ目のついた車もすばやく傷が埋まり、素晴らしい光沢に仕上がります。機会がけの場合は本品をつけすぎないようにダブルアクションポリッシャーを用いて縦横にスライドさせながら低速回転でかけてください。
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤 危険物の類別非危険物 保持期間(日)約180
1本(300mL)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

素材が3層のコーティング施工車専用の洗車スポンジです。
用途車輌の洗車や清掃作業に。 適合用途洗車 材質ポリウレタンフォーム ブラック+イエロー 質量(g)約34 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約220×115×75 危険物の類別非危険物
1個
169 税込186
当日出荷

13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。 フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。 サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。 手のひら側にコーティングした背抜き加工で、滑り止め効果に優れ、手のひらにぴったりフィットし、細かい作業に優れます。
用途軽作業、精密作業用として 材質(繊維部)ポリエステル、(樹脂部)ポリウレタン ホワイト 入数(双)12 コーティング手のひら ゲージ数13 RoHS指令(10物質対応)対応 RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1袋(12双)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KWCL100 皮革用 クリーナー 「革王」 コスモコーティング 動画あり
コスモコーティング皮革用 クリーナー 「革王」
手荒れしにくく、環境にやさしい、皮革専用クリーナー! 浸透性の高いマイナスイオン水が、油脂・グリースなど汚れを洗浄対象の表面からはがし取ります。 生分解99.9%のため、環境を汚染しません。 天然高分子による保護効果で手荒れしにくく、素材を傷めにくいです。 除菌・防カビ、光沢の向上、消臭、静電気発生抑制効果があります! 汚れがしつこい場合は、何度か繰り返すと効果的です。
用途本革製品、合成革製品の汚れ落としに! 成分植物由来天然高分子、ポリエチレングリコール、ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド等 内容量(mL)100 アズワン品番65-1330-88 繰り返し・詰め替え対応
1個(100mL)
979 税込1,077
当日出荷

13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。指先にポリウレタンコーティングしており、細かなものを掴みやすく、耐久性もあります。
用途軽作業、精密作業用として 材質(繊維部)ポリエステル、(樹脂部)ポリウレタン ホワイト 入数(双)12 コーティング指先 ゲージ数13
1袋(12双)
869 税込956
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KWO-12-A01 皮革用シリコンコーティング剤 「革王」 コスモコーティング 動画あり
お手入れ簡単!塗って拭くだけの皮革専用シリコンコーティング剤! 色落ちしない無機無用剤の皮革用シリコンコーティング剤です。艶と潤いとしなやかさを長期間保ちます。 ワセリン成分(油分)が皮革の奥深くまで染み込み、潤いとしなやかさを与えます。汚れが付きにくく、高い撥水効果が得られます。 調味料、果実、ワインなど、シミになりやすい液体がかかっても、さっとふき取るだけで、皮革への染み込みが防げます。 乾燥劣化した皮革を修復でき、艶としなやかさが蘇ります。抗菌効果が高くカビが発生しにくいです。 ※牛革、クロコダイル・トカゲなどの爬虫類、オーストリッチ、シープスキン、加工皮革、合皮など様々な革製品にお使い頂けます!
用途革製品のコーティング、修復に! 成分ワセリン、シリコン、銀系添加物 内容量(g)12 アズワン品番65-1330-87 繰り返し・詰め替え対応
1個(12g)
1,598 税込1,758
当日出荷

LOOSPM02 皮革用コーティング剤 「革王」専用クリーナー コスモコーティング 動画あり
皮革用コーティング剤専用スポンジです!
用途皮革用コーティング剤を塗布する際に使用してください! 主成分ポリウレタン アズワン品番65-1330-89 繰り返し・詰め替え対応
1個
439 税込483
当日出荷

13ゲージのポリエステル製で縮みにくく、型崩れしにくいです。フィット性・作業性に優れ、安価にお使いいただける手袋です。サイズ毎に手首部のカラーがことなるため、識別しやすいです。コーティングなしのため下ばき用としてもお使いいただけます。
用途軽作業、下ばき用として 材質ポリエステル100% ホワイト 入数(双)12 コーティングなし ゲージ数13
1袋(12双)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業手袋 精密作業用 ナイロン 手のひらコーティング 個包装 モノタロウ 定期注文 動画あり
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 手の平側にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 伸縮性、通気性に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。 RoHS指令対応証明書(0.1MB) 機能通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双)12 コーティング手のひら 材質(繊維部)ナイロン100% ゲージ数15
1袋(12双)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。 主な用途プラスチック、コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

作業手袋 精密作業用 ナイロン 指先コーティング 個包装 モノタロウ 定期注文 動画あり
長繊維のナイロン糸を使用し、手袋自体からホコリがほとんど発生しない低発塵性の手袋です。 指先にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。 コーティング厚み調整し、フィット感が良いため精密作業に最適です。 伸縮性、通気性に優れています。 1双づつ包装し衛生面に配慮した個包装仕様です。
用途電気電子部品製造業、機械工業、自動車関連業(電気自動車・ハイブリッド車) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 機能通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双)12 コーティング指先 材質(繊維部)ナイロン100% ゲージ数15
1袋(12双)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装 モノタロウ 定期注文
伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。 長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。 通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。 衛生面に配慮した個包装仕様。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など 機能通気性・伸縮性・低発塵性 入数(双)12 コーティングなし 材質(繊維部)ナイロン100% ゲージ数15 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1袋(12双)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


「陰イオン」と「両性イオン」の2種類の界面活性剤を配合することで、優れた泡立ちと泡切れを実現!。コーティング車に対応。(ワックス・コーティング・撥水コート・樹脂部・メッキ部を傷めません。)。全塗装色に対応。黄砂をスッキリ落とす。環境に優しい天然由来の原料。
容量(mL)700 液性中性 対応ボディー色全塗装色 希釈倍率100倍希釈 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(700mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

硬化ガラス質被膜がヘッドライトを約2年プロテクトします。チタン配合により強靭な硬化ガラス質被膜を形成します。紫外線、高温、酸性雨による劣化を長期間防ぎます。
用途ヘッドライト用コーティング剤:ホイール、未塗装樹脂パーツコーティング剤 トラスコ品番248-5304 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量35mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1本
3,598 税込3,958
当日出荷

クリーミーな泡立ちでボディに優しい!
材質ポリウレタンフォーム100% 寸法(mm)110×220×52 適合用途洗車
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。シルキーな泡がクッションとなり、洗車キズが付きづらく、コーティング被膜を痛めません。さらに、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約25回分の洗車が可能)
対応ボディー色全色 形状液体 容量(mL)800 危険物の類別非危険物
1本(800mL)
979 税込1,077
当日出荷

新開発「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」伸縮性に富んだコーティング成分が下地の膨張・収縮にも追従し、高耐久被膜を形成。経年劣化により白化した未塗装樹脂パーツの黒さ・艶を復活させます。 UV吸収剤配合により紫外線による下地の白化から護ります。 細やかな隙間や縁などにもしっかり塗り込めるテーパー加工の専用スポンジ付き
用途レジンコーティング「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」 付属品専用スポンジ3個・専用クロス 使用箇所車・バイクの外装未塗装樹脂パーツ 危険等級 耐久性6か月(メーカー試験による) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量6mL 特性耐紫外線、つや出し 危険物の性状非水溶性
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗るだけでリアカメラやサイドカメラのレンズについた水滴を消し、モニター映像を見やすくします。 塗るだけの簡単作業で強固な被膜を形成し、効果は3ヶ月以上持続。
用途自動車用カメラレンズの水滴付着防止 成分シリカ、IPA、多価アルコール セット内容コーティング液、クロス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量8mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状水溶性
1個
969 税込1,066
当日出荷

ワックス・コーティングのリンレイから、お掃除の手間軽減のための家庭内コーティングシリーズを発売。第1弾は、キッチンや水まわりのはっ水コート剤。水を強力に弾いて表面に残さない。汚れの原因となる水アカを付きにくくして、日ごろのお手入れの手間を軽減します。ハウスキーピングの新習慣をご提案します。
液性弱アルカリ性 商品タイプ本体
1個(500mL)
1,198 税込1,318
当日出荷

クオリティークオーツコーティング専用の2層スポンジです。
用途自動車ボディ用 寸法(mm)48×75×23 危険物の類別非危険物
1セット(6個)
1,398 税込1,538
当日出荷