パネルなどの90°に固定する際に便利です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
全長(mm)208
材質(本体)アルミ合金
材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金
奥行D(mm)100
高さH(mm)105
質量(g)約194
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
支点が動く為、異質な物もつかめます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
材質(本体)アルミ鋳物
ベース寸法(mm)207×150×52(H)
質量(g)1500
エスコ品番EA526CA-1
1個
¥8,940
税込¥9,834
当日出荷
鋳鉄製で質量3.7kgと重量感があり、しっかりと固定できるので作業性に長けています。
材料の仮止めや溶接加工に便利なクランプです。
用途角材、L形アングル、パイプ等の溶接作業に。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)90
材質(本体)FCD450
材質鋳鉄
質量(kg)3.7
締付力(kN)10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約204×204×60
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーナークランプ アルミ製
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
額縁・パネル・ケースなどの製作・補修に。コーナー枠を90°方向に固定できます。。木材を45度に切断 直角に接着 直角にクギ止め。
全長(mm)250
質量(g)253.5
最大幅(mm)(締め付け)72
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ アングル用
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
鋼材の直角固定溶接専用です。
側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。
仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。
角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
こんなお得な商品も!

コーナークランプ シングルハンドルタイプ
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
ハンドルが左右にフレキシブルに動くので、厚さの異なる角材同士も直角固定が可能です。口幅が広く2×4材など固定に最適です。アルミ合金製で軽量です。
用途木工作業での仮止め、固定。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)70
アゴの深さ(mm)35
全長(mm)250
材質(本体)アルミ合金
質量(g)730
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ アングル用
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
鋼材の直角固定溶接専用。
外形寸法の異なる素材でも、簡単に90 度固定が出来、仮止め、取付けに溶接加工がスピーディに行える画期的クランプ。
外形の異なった寸法同寸法の角丸パイプを直角固定溶接蝋付作業に最適。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)鋳鉄
ベースに2 つの特殊バイスを組み込んだ新しい接合溶接バイス。ワークの接合角度は5 度から180 度。この範囲でならどんな角度にも固定。溶接作業のあらゆる場面で高い作業性を発揮。角度: 5~180°。クランプ能力: 2×100mm
種類その他バイス
材質(本体)鋳鉄
主な用途溶接作業
角度(°)5~180
寸法(mm)(ワーク材)2×100
質量(kg)9.6
トラスコ品番104-5288
1個
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)85
材質(本体)鋳鉄
ベース寸法(mm)220×220×63(H)
エスコ品番EA526CA-2
1個
¥32,400
税込¥35,640
翌日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ アングル用
モノタロウ
¥16,980
税込¥18,678
鋼材の直角固定溶接専用です。側面、底面機械研磨しているので、より正確に加工できます。仮止め、取り付けに溶接加工がスピーディーに行える画期的なクランプです。角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
材質(本体)ダクタイル鋳鉄
寸法(mm)(直角固定)95Tジョイント(最大厚み差)60
トラスコ品番366-9408
質量(kg)11
1台
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
用途コーナーローラー用
仕様ISO9001認証取得工場製
トラスコ品番805-2625
幅(mm)65
質量(kg)0.2
高さ(mm)170
奥行(mm)150
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

コーナークランプ アルミ製
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
額縁・パネル等の製作に最適!
45度に切断・直角に接着・直角釘止めが簡単に。
素材を傷つけないプラスチック製
最大口開き(mm)70
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こんなお得な商品も!

コーナークランプ アルミ製
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
額縁などの角部分の接着作業に便利な道具です。
用途額縁・パネル・人形ケースの製作に便利です
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)75
材質(本体)アルミ合金
材質アルミ合金
トラスコ品番853-4805
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
コーナミラーで光を反射させることにより1セットのセーフティライトカーテンでL字、コの字の設置が可能
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げ半径(mm)R2
仕様センサオプション コーナミラー
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に
使用角度(°)45、90、135
同じ厚さの返し(縁)のある2枚のパネル重ねて保持します。
新機構のクランプ方式採用により、スタンダード商品で、不便さを感じていた作業が簡単に行えます。
ドア・トランク・コーナー用など多彩(6種)なバリエーションで、いろいろな作業場面をカバーします。
クランプのリリースが握り込みタイプなので、リリース時のはねかえりがありません。
種類アキシャルクランプ
最大口開き(mm)15
全長(mm)235
奥行(mm)25
口幅(mm)45
質量(g)500
1丁
¥6,798
税込¥7,478
翌日出荷
こんなお得な商品も!

コーナークランプ アルミ製
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
直角固定が簡単、早くできます。アルミ合金製で軽量です。プッシュボタンで位置合わせがスピーディーに行えます。巾65mmまでの角材が挟めます。
用途額縁の製作、木工作業での直角固定や接着作業。
材質アルミダイカスト製
質量(g)870
口幅(mm)68
口の開き(mm)65
口深(mm)25
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
先端角度60°
RoHS指令(10物質対応)対応
強力な磁力で吸着しますので、溶接作業、仮止め作業に便利です。角度保持の際に両手をフリーにできるので効率的な作業が出来ます。30°、45°、60°、75°90°と角度出しが出来ます。
用途溶接作業、仮止め作業に
使用角度(°)30、45、60、75、90、135
ボックス作りやスコヤの代わりにも色々な場面で利用が出来ます。
ボックスや棚作りなどで各コーナーに使用してください。
歪みの無いきれいなボックスを作る事が可能です。
引き出しなども歪んでいると収まりが悪くなります。
ネジを打つ場合でも大変スムーズに打つ事が可能です。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
コーナークランプはシェルフや小さめのカップボード等のフレームを90度の角度で簡単かつ敏速に板とフレームを固定することができます。
ねじや接着ボードの装着補助具を90度に固定できます。
コーナーとTジョイント用です。片手でできます。
穴あき・ネジ止め両方に対応、異なる厚さの板もOKです。幅は自動で調節されます。
種類アングルクランプ/コーナークランプ
最大口開き(mm)22
1セット(2個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
組み合わせによって様々なシーンのネジトラブルに対応する合体工具セット。DZ-70/強力なトルクを生む、人間工学(エルゴノミクス)デザインのドライバー。DBZ-20、DBZ-22/独自の先端形状により、潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトを叩かず外せます。DR-19/強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できます。DR-23/叩いて使える、タフネス構造のエクステンションバー。DR-25/壁際のネジもはずせるジョイント付きエクステンション。PZ-67/サイズを気にせず一発ロック、ネジザウルス機能付きオートバイスプライヤー。KSE-35/工具をコンパクトに収納、持ち運べるロール式ツールバック。
用途潰れたプラスネジ、六角穴付きボルトの取り外しに。狭く奥まった場所、コーナーや壁際での作業に。工場や現場での修理、整備に。その他、設備機器、自動車、バイク、自転車、農機具、船舶、スポーツ用品のメンテナンス、日曜大工にも。
セット内容【8点】DZ-70、DBZ-20、DBZ-22、DR-19、DR-23、DR-25、PZ-67、KSE-35
質量(g)927
寸法(幅W×奥行D)(mm)(ケース)465×25
対応ねじDBZ-22/ドライバーNo.0、No.1、No.2が対応するネジ、DBZ-20/対辺2、2.5~3、4、5mmの六角穴付きボルト、PZ-67/ネジ頭直径3~9.5mm
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
色ブラック
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
特別高圧ケーブル対応商品です。開閉部は3方向に組み換えできます。コーナーにも使用可能です。
最大通過物径(Φmm)150
安全最大荷重(kN)固定台方向:2.94/他3方向:0.98
高級粉末ハイスの母材に新開発のバイオレットコーティングを施したコーナーR付きエンドミルとなります。従来のTiCNコーティング品に比べて1.5倍以上の長寿命であり難削材や調質材に向いております。
用途鋳鉄/SUS304/調質鋼/合金鋼
材質粉末ハイス
刃数2刃
刃形右ネジレ30°
表面処理VAコーティング
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetooth(R)によるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
色ホワイト
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)収音:150-16000、再生:200~16000
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌日出荷
保護。強化。長時間使用に対応。
スマートフォンの保護でもパフォーマンスの強化でも、Razer Arctech ならあらゆるニーズに対応できます。追加の通気経路を装備し、コーナーを TPE 補強して放熱型の保護設計を向上させた Razer 第 3 世代の通気孔スマートフォンケースは、スマートフォンを常にクールに保ちます。
追加の通気経路
以前の設計よりも通気孔を増やした Razer Arctech は、スマートフォンからの熱がこもりがちな従来のケースよりも、簡単に熱を逃がすことができます。
3.6 M 落下衝撃耐性を備えた TPE 補強コーナースマートフォンを保護
頑丈なポリマー配合によりコーナーを強化したこのケースは耐久性がさらに向上しており、最高レベルの耐落下衝撃性を提供するために業界基準に対してテストされています。
抗菌コーティングのソフトな仕上げ
ケースにはグリップ力あるテクスチャ加工を施し、持ちやすく不意の落下を防ぐだけでなく、普段の使用で発生しうる細菌を抑制する保護レイヤーも備えています。
タクタイル感あるサイドボタン
Razer Arctech と Razer Arctech Pro のサイドボタンは、タクタイル感あるフィードバックを向上しており、より満足感の得られる便利な操作を可能にします。
ワイヤレス充電器や 5g に対応
ケースを外す必要なく Apple MagSafe や Qi ワイヤレス充電パッドを使用してスマートフォンを充電でき、高速の 5G 対応でクラウドゲーミングや動画配信プラットフォームも快適に楽しめます。
画面とカメラを破損から保護高くなったエッジ
ケースはエッジが高くなっており、デバイスを置いた面にスマートフォンの画面やカメラが接触することがないため、この重要なエリアへの傷を防ぎます。
色ブラック
タイプケース型
対応機種iPhone 13 Pro (6.1”)
特性耐衝撃
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
保護。強化。長時間使用に対応。
スマートフォンの保護でもパフォーマンスの強化でも、Razer Arctech ならあらゆるニーズに対応できます。追加の通気経路を装備し、コーナーを TPE 補強して放熱型の保護設計を向上させた Razer 第 3 世代の通気孔スマートフォンケースは、スマートフォンを常にクールに保ちます。
追加の通気経路
以前の設計よりも通気孔を増やした Razer Arctech は、スマートフォンからの熱がこもりがちな従来のケースよりも、簡単に熱を逃がすことができます。
3.6 M 落下衝撃耐性を備えた TPE 補強コーナースマートフォンを保護
頑丈なポリマー配合によりコーナーを強化したこのケースは耐久性がさらに向上しており、最高レベルの耐落下衝撃性を提供するために業界基準に対してテストされています。
抗菌コーティングのソフトな仕上げ
ケースにはグリップ力あるテクスチャ加工を施し、持ちやすく不意の落下を防ぐだけでなく、普段の使用で発生しうる細菌を抑制する保護レイヤーも備えています。
タクタイル感あるサイドボタン
Razer Arctech と Razer Arctech Pro のサイドボタンは、タクタイル感あるフィードバックを向上しており、より満足感の得られる便利な操作を可能にします。
ワイヤレス充電器や 5g に対応
ケースを外す必要なく Apple MagSafe や Qi ワイヤレス充電パッドを使用してスマートフォンを充電でき、高速の 5G 対応でクラウドゲーミングや動画配信プラットフォームも快適に楽しめます。
画面とカメラを破損から保護高くなったエッジ
ケースはエッジが高くなっており、デバイスを置いた面にスマートフォンの画面やカメラが接触することがないため、この重要なエリアへの傷を防ぎます。
色ブラック
タイプケース型
対応機種iPhone 13 (6.1”)
特性耐衝撃
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
ライブパフォーマンスやスタジオ作業、プレゼンテーションなど、あらゆる場面でタブレットやスマートフォンを安全かつ見やすく固定するユニバーサルマウントです。独自のコーナーグリップシステムにより、多様なサイズのデバイスに対応。マイクスタンドへの直接取り付けやクランプ固定が可能で、縦向き・横向きの自由な角度調整も実現します。・幅広いサイズのタブレットやスマートフォンに対応可能なユニバーサル設計のホルダーです。(対応画面サイズ目安:5.5インチ~13インチ程度)。・4点でデバイスの角を確実にグリップするコーナーグリップシステムを採用し、安定した固定力を実現します。・コーナーグリップのパーツは反転させることで、より小さなスマートフォンなどにもフィットさせることが可能です。・マイクスタンドのネジ径に直接取り付けることができるほか、付属のクランプを使用して最大38mm径のパイプや支柱にも固定できます。・ホルダー部分は360度回転可能で、デバイスを縦向きでも横向きでも使用できます。・ティルト調整機能により、視聴しやすい最適な角度にデバイスを傾けることができます。・ライブ演奏時の譜面表示、DJプレイ時のエフェクターコントロール、レコーディングスタジオでの歌詞表示、プレゼンテーション時の資料表示など、多用途に活用できます。・堅牢な素材で作られており、耐久性にも優れています。・製品名:GFW-TABLET1000 ユニバーサルタブレット/スマートフォンクランプマウント。・材質:高耐久性プラスチック等。・用途:タブレット、スマートフォンのマイクスタンド等への固定。・対応デバイスサイズ(対角線):約152mm (6インチ) ~ 約381mm (15インチ) (例: iPad Pro 12.9インチにも対応)。・取り付け方法:マイクスタンドネジ径への直接取り付け、または付属クランプによるパイプ/支柱への取り付け (対応径:最大38mm)。・角度調整:360度回転 (縦横表示対応)、ティルト調整。・耐荷重:約2.27kg (5ポンド)。・寸法 (クランプ装着時、長さ x 幅 x 高さ):約330mm x 203mm x 203mm。・重量:約0.64kg (1.4ポンド)。・カラー:ブラック。・UPCコード:0716408551876
1台
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
DP 1.4延長ケーブル:最大解像度8K60Hz/4K144HzでDisplayPort接続を延長し、さらなる柔軟度を提供。コネクターには機能を示すマーキングが付いており、瞬時に適切なケーブルを識別可能。DisplayPort 1.4フル機能搭載:32.4Gbpsの帯域幅に対応し、優れたUHD性能を実現。最大4K144Hzの非常に滑らかな映像を実現。UHDモニター、高性能GPU、専用ビデオ/メディア機器の接続に理想的な延長用モニターケーブル。DP 1.2/1.1との下位互換に対応。高品質構造:耐久性の高い金めっきコネクターを採用し、磨耗や信号ロスを最小限に抑制。柔軟なTPEジャケットはストレインリリーフ機能を備え、頻繁な屈曲や静的な曲げにも強く、コーナー部やデスク縁への配線がスムーズ。用途:DisplayPortデバイス間の接続距離を延長。ビデオウォール/壁面埋め込みテレビ、マルチモニターワークステーション、DPビデオスイッチャー、KVMスイッチなどに理想的。DP 1.4デバイスのポートを保護するポートセーバーとして使用でき、コネクターの負担を軽減。アクセスしにくいDPポートに理想的
用途DP 1.4デバイスのポートを保護するポートセーバーとして使用でき、コネクターの負担を軽減。アクセスしにくいDPポートに理想的。DisplayPortデバイス間の接続距離を延長。ビデオウォール/壁面埋め込みテレビ、マルチモニターワークステーション、DPビデオスイッチャー、KVMスイッチなどに理想的。壁掛けDisplayPortディスプレイやプロジェクターからHDMI接続を延長
仕様●コネクタ:DisplayPort●コネクタめっき:ゴールド●ケーブル被覆材:熱可塑性エラストマー●シールドタイプ:2重シールド(編組+アルミ箔)●ケーブル被覆材難燃規格:VW-1●ビデオ規格:DisplayPort 1.4●最大データ転送速度:32.4Gbps●最大デジタル解像度:8K60Hz●オーディオ仕様:DisplayPort(7.1chオーディオ)、DisplayPort - 32チャネルオーディオ●対応プロトコル:DP 1.4、DP 1.2、MST●動作温度:0℃~50℃●保存温度:-20℃~70℃●湿度:5%~85%●色:ブラック●米国ワイヤゲージ規格:30 AWG●材質:サントプレーン - 熱可塑性エラストマー(TPE)●ケーブル長:3m●ケーブル外径:8.4mm●製品長さ:3m●製品幅:22mm●製品高さ:13mm●製品質量:240g
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
4日以内出荷
白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上も持続。
高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも安心して使用できます。
自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。
用途未塗装樹脂の艶出し用
トラスコ品番799-7485
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量8mL
危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
スポーティーな挙動を発揮する最新世代のアドベンチャー・ツーリングタイヤ。アドベンチャーバイクやクロスオーバーバイクに向けて開発され、ツイスティから未舗装路まで、幅広いコンディションでパフォーマンスを発揮します。SCORPION TRAILⅡのスポーツ性能が更に進化。スリル好きにはたまらないハンドリングパフォーマンス。最新スポーツツーリングタイヤに匹敵するウェットグリップをアドベンチャーバイクに提供。リアラジアルサイズにバイコンパウンドとフルシリカを採用。新たなコンパウンドとトレッドデザインにより、より高いグリップと安定性を実現。フロント、リアともに新しいフルシリカコンパウンドを採用し、ウェット、ドライの両コンディションで性能を向上。リアサイズはバイコンパウンド設計で、ソフトな性質のプラスティファイング樹脂をショルダー部分に使用する事により、コーナリング中のグリップ力を向上。フロントコンパウンドはリアコンパウンドと同等に高い安定性と耐摩耗性を実現しました。プロファイルの維持とスポーティなハンドリングを保証する高剛性構造はピレリのスーパースポーツやスポーツツーリングでの経験から導き出されたものです。構造コードは、優れた線形密度と高い剛性を持ち、横方向の推進力を高めて軌道精度とリーン時の安定性を向上させています。さらに、タイヤ寿命を通じて本来の性能を維持することを保証します。トレッドパターンはScorpion Trail IIを進化させたもので、コントロール性と安定性が更に向上しています。溝の位置を左右非対称にすることで、効率性と接地面の頑丈さを高め、高速走行時のパフォーマンスを向上させるとともに、ダートでのオフロードスピリットも維持しています。スポーツツーリングから直接派生したマルチラジアス・アプローチは、丸みを帯びたプロファイルと全幅の拡大により、高い安全性を保ちつつスポーティなフィーリングを高めています。
用途リアタイヤ
タイプTL(チューブレス)
スポーティーな挙動を発揮する最新世代のアドベンチャー・ツーリングタイヤ。アドベンチャーバイクやクロスオーバーバイクに向けて開発され、ツイスティから未舗装路まで、幅広いコンディションでパフォーマンスを発揮します。SCORPION TRAILⅡのスポーツ性能が更に進化。スリル好きにはたまらないハンドリングパフォーマンス。最新スポーツツーリングタイヤに匹敵するウェットグリップをアドベンチャーバイクに提供。リアラジアルサイズにバイコンパウンドとフルシリカを採用。新たなコンパウンドとトレッドデザインにより、より高いグリップと安定性を実現。フロント、リアともに新しいフルシリカコンパウンドを採用し、ウェット、ドライの両コンディションで性能を向上。リアサイズはバイコンパウンド設計で、ソフトな性質のプラスティファイング樹脂をショルダー部分に使用する事により、コーナリング中のグリップ力を向上。フロントコンパウンドはリアコンパウンドと同等に高い安定性と耐摩耗性を実現しました。プロファイルの維持とスポーティなハンドリングを保証する高剛性構造はピレリのスーパースポーツやスポーツツーリングでの経験から導き出されたものです。構造コードは、優れた線形密度と高い剛性を持ち、横方向の推進力を高めて軌道精度とリーン時の安定性を向上させています。さらに、タイヤ寿命を通じて本来の性能を維持することを保証します。トレッドパターンはScorpion Trail IIを進化させたもので、コントロール性と安定性が更に向上しています。溝の位置を左右非対称にすることで、効率性と接地面の頑丈さを高め、高速走行時のパフォーマンスを向上させるとともに、ダートでのオフロードスピリットも維持しています。スポーツツーリングから直接派生したマルチラジアス・アプローチは、丸みを帯びたプロファイルと全幅の拡大により、高い安全性を保ちつつスポーティなフィーリングを高めています。
用途フロントタイヤ
タイプTL(チューブレス)
本書では「リチウム・イオン蓄電池」,「鉛蓄電池」,「ニッケル水素蓄電池」の充放電のしくみや構造,電気的特性,使用上の注意点から製作を通した実用的な充放電回路まで幅広く解説します. 特設コーナでは電気二重層キャパシタ(EDLC)を紹介します.巻末付録では,電池駆動の機器には欠かせない低消費電力ICの選び方,使い方を紹介します. Introduction 1 充電タイプ電池の普及度と本書の構成 Introduction 2 電池の性格丸わかり! 放電曲線の読み方 第1部 三大蓄電デバイス Li イオン/ 鉛/Ni-MH の基礎知識 軽くて大容量! 繰り返し使ってもOK 第1章 トコトン実験! 小型リチウム・イオン蓄電池 大容量をゴリゴリ使う据え付け用途向き 第2章 基本! 鉛蓄電池の使い方 大進化! 入れたらもう抜けない 第3章 最新! ニッケル水素蓄電池のしくみ 繰り返し回数が多く放置時間が長いほどダメになる 第4章 研究! ニッケル水素蓄電池の耐久テスト 第2部 超実用! 充電回路集 保護機能バッチリ! 容量2250mAhで18650サイズ 第5章 充電式でポータブル! 実験用リチウム・イオン蓄電池モジュール 2250mAhリチウム・イオン2次電池と充電制御IC MAX8903で作る 第6章 5V/500mA出力の充電式USBポータブル電源 USB ホスト付きマイコンとAndroidアプリのプログラミング 第7章 フルカラー&タッチ式! スマホ充電モニタ&リチウム・イオン・チャージャ 電気代の安い夜間に充電し,いざというときに100Vを出力してくれるスゴイ奴 第8章 手作りだから大容量化も! 鉛蓄電池搭載バックアップ交流電源 特設 大容量キャパシタ×電池で高速充放電バッテリ製作 電気二重層キャパシタとリチウム・イオン・キャパシタの応用 第1章 最新の大容量キャパシタを使った電源回路設計 高トルク駆動/ 長時間運転が可能なハイブリッド電動車いすに見る 第2章 電池+キャパシタのエネルギ・リサイクル装置のしくみ研究 大電流を高速充放電できる優れた能力を回路で引き出す 第3章 残量検出&充電バランサ付き30 A 高速充電器の試作 巻末特別付録 動き続ける! μWマイコン&電源IC 活用法 電池のもつ限られたエネルギを有効活用 第1章 最近の低消費電力デバイスに注目! 動作電圧を下げクロック周波数を制御して対応する 第2章 低消費電力マイコンの傾向と特徴 高速タイプから不揮発性タイプまで 第3章 低消費電力メモリのいろいろ 低い電圧から高効率で動作する電源IC 第4章 バッテリ用高効率DC - DCコンバータのいろいろ
ジャンル電子通信
分類専門
判型B5
ページ数168
著者名トランジスタ技術special編集部 梅前尚
初版年月2016/07
1冊
¥2,400
税込¥2,640
11日以内出荷
OriMouse(オリマウス)は、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。携帯性を最優先した特殊設計に快適なクリックやスクロール、ポインター移動を実現しました。底部グライダーで正確なコントロールも可能です。場所を問わずに最大限の生産性を引き出す、革新的かつ新概念の携帯用マウスです。【0.5秒でフルマウス 新概念「折り紙構造」】。折り紙から着想を得た構造で、0.5秒ワンステップで平面状態からフルマウスサイズに立体化します。人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。携帯用のマウスとは思えないほどの圧倒的な快適性と高い生産性を実現するオリジナルマウスです。【PCケースに忍び込む 極薄5mm&超軽量38g】。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gでポケットやスリムなPCケースなど、どこでも収納できる圧倒的な携帯性を誇ります。 会議や商談、出張など移動が多いビジネスマンや、自宅やカフェなど普段からノートPCを使う機会が多い方の持ち運びのストレスを軽減します。【高い性能と正確性 しっかりしたクリック感】。極薄設計ながらもしっかりしたクリック感のあるテクニカルボタンを搭載しました。左と右の2つの物理ボタンとタッチセンサーによる様々なコントロールができます。※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。【タッチスクロール&ミドルボタン】。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。ミドルボタンをタップしたまま、マウスを上下に動かすとスクロール操作も可能です。一度に多くスクロールしたい場面で便利です。※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。【フル充電で3ヶ月使用可能】。1度の充電で最大3ヶ月間、使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能です。使用せずに一定時間が経過すると、自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。※使用時間は、1日に2.5時間、週5日の使用を想定した目安です。使用頻度や環境・条件などにより上下します 。【レシーバーなし Bluetooth5.2接続 】。USBレシーバー不要で、Bluetoothでデバイスに接続します。1度接続すれば、つまんで立体化するだけで再接続します。【高い耐久性、 落下に強い】。伝統的な折り紙から着想を得た頑丈な三角形構造です。安定感のある立体構造を保ち、負荷をかけても崩れることはありません。軽量な本体は落下時の衝撃に強く、一般的なマウスに比べて高い耐久性を誇ります。【静音設計】。使用時の摩擦を抑え、静かで滑らかなマウス操作を実現する静音設計です。デスクとの接地面積を最小限に、コーナーの4点のみで支えることで摩擦を大幅に軽減。接地する4点にはマウスソールを搭載し、操作時の滑らかさ・快適性を一段と向上させます。また、一般的なマウスと比較しても静かなクリック音で、公共の場でも安心して使用できます。【ヴィーガンレザー/選べる表面仕上げ ・カラー】。従来のマウスとは全く異なるヴィーガンレザーを採用しました。表面仕上げとして、レザー調のスムーズ仕上げ、繊維模様のファブリック仕上げ、滑らかな光沢感のあるシャイニータイプなど、非常に上品な見た目と触感を提供します。 ユニークなアイデアと豊富なカラー展開でギフトにも最適です。【ひらいて拭き取るだけ 簡単なお手入れ 】。ヴィーガンレザーの素材は、簡単に拭き取るだけのお手入れで、長く綺麗に使用することができます。マウス自体が平面になり、拭き取りしやすいのも特徴です。
色ギャラクシーブルー
本体質量(g)38
対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降
接続方式無線
分解能(dpi)最大30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D122×H14
バッテリー3.7V 500mAh(リチウムポリマー電池使用)
充電時間2時間
ボタン数3
充電方式USB-C
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
Bluetooth5.2
通信距離(m)屋外10(室内5)
読取方式HD赤外線センサー
1個
¥10,727
税込¥11,800
8日以内出荷
OriMouse(オリマウス)は、0.5秒で薄さ5ミリからフルサイズマウスに変形する折り紙構造のワイヤレスマウスです。携帯性を最優先した特殊設計に快適なクリックやスクロール、ポインター移動を実現しました。底部グライダーで正確なコントロールも可能です。場所を問わずに最大限の生産性を引き出す、革新的かつ新概念の携帯用マウスです。【0.5秒でフルマウス 新概念「折り紙構造」】。折り紙から着想を得た構造で、0.5秒ワンステップで平面状態からフルマウスサイズに立体化します。人間工学に基づくデザインで自然な手のポジションで作業が可能、長時間の使用でも負担を最小限に抑えます。携帯用のマウスとは思えないほどの圧倒的な快適性と高い生産性を実現するオリジナルマウスです。【PCケースに忍び込む 極薄5mm&超軽量38g】。厚さ5mm、重さは卵1個より軽い38gでポケットやスリムなPCケースなど、どこでも収納できる圧倒的な携帯性を誇ります。 会議や商談、出張など移動が多いビジネスマンや、自宅やカフェなど普段からノートPCを使う機会が多い方の持ち運びのストレスを軽減します。【高い性能と正確性 しっかりしたクリック感】。極薄設計ながらもしっかりしたクリック感のあるテクニカルボタンを搭載しました。左と右の2つの物理ボタンとタッチセンサーによる様々なコントロールができます。※マウスの構造上、光を反射しやすい環境下では、マウスパッドなどが必要となる場合があります。【タッチスクロール&ミドルボタン】。確実なクリック感と滑らかなスクロールを実現。ミドルボタンをタップしたまま、マウスを上下に動かすとスクロール操作も可能です。一度に多くスクロールしたい場面で便利です。※ミドルボタンはOSやブラウザによって動作が異なる場合があります。【フル充電で3ヶ月使用可能】。1度の充電で最大3ヶ月間、使うことができます。突然充電がなくなってしまった場合も、1分間の充電で約3時間駆動します。USB-Cポートで充電可能です。使用せずに一定時間が経過すると、自動的にスリープモードに入り、バッテリー消費を防ぎます。※使用時間は、1日に2.5時間、週5日の使用を想定した目安です。使用頻度や環境・条件などにより上下します 。【レシーバーなし Bluetooth5.2接続 】。USBレシーバー不要で、Bluetoothでデバイスに接続します。1度接続すれば、つまんで立体化するだけで再接続します。【高い耐久性、 落下に強い】。伝統的な折り紙から着想を得た頑丈な三角形構造です。安定感のある立体構造を保ち、負荷をかけても崩れることはありません。軽量な本体は落下時の衝撃に強く、一般的なマウスに比べて高い耐久性を誇ります。【静音設計】。使用時の摩擦を抑え、静かで滑らかなマウス操作を実現する静音設計です。デスクとの接地面積を最小限に、コーナーの4点のみで支えることで摩擦を大幅に軽減。接地する4点にはマウスソールを搭載し、操作時の滑らかさ・快適性を一段と向上させます。また、一般的なマウスと比較しても静かなクリック音で、公共の場でも安心して使用できます。【ヴィーガンレザー/選べる表面仕上げ ・カラー】。従来のマウスとは全く異なるヴィーガンレザーを採用しました。表面仕上げとして、レザー調のスムーズ仕上げ、繊維模様のファブリック仕上げ、滑らかな光沢感のあるシャイニータイプなど、非常に上品な見た目と触感を提供します。 ユニークなアイデアと豊富なカラー展開でギフトにも最適です。【ひらいて拭き取るだけ 簡単なお手入れ 】。ヴィーガンレザーの素材は、簡単に拭き取るだけのお手入れで、長く綺麗に使用することができます。マウス自体が平面になり、拭き取りしやすいのも特徴です。
色モカブラウン
本体質量(g)38
対応OSMac OS、iPadOS13.4以降、Android3.1以降、Microsoft Windows 10/8.1/8以降
接続方式無線
分解能(dpi)最大30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W122×D122×H14
バッテリー3.7V 500mAh(リチウムポリマー電池使用)
充電時間2時間
ボタン数3
充電方式USB-C
電波周波数(GHz)2.4
無線通信方式Bluetooth
Bluetooth5.2
通信距離(m)屋外10(室内5)
読取方式HD赤外線センサー
1個
¥10,727
税込¥11,800
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ