2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤。毒劇物に該当しない成分で新しく(NEO)生まれ変わって再登場です。主剤、硬化剤の粘度が従来よりも低くしてあるので、混合し易く、1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れ難くなり、硬化すれば強靭な伸びのあるゴムに変化し、金属やゴム、石材などに接着します。
用途ゴムベルトのコンベヤが劣化により帆布が露出している場合等に肉盛りして、ゴムの損傷部を元の形状に修復するジャバラなどの稼働する設備の肉盛り補修、シュートなどの衝突(衝撃)摩耗に晒される面の保護、パーツフィーダーの騒音防止のためのライニング、トランスの油漏れなど、振動のある設備機器の割れ、漏れ等の補修に。
セット内容主剤、硬化剤、木ヘラ
耐熱温度(℃)80(Dry)
可使時間(分)3~5
硬化時間(時間)4
危険物の類別非危険物
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
耐久性・耐熱性に優れたシリコンゴムです。ガラス・ゴム・プラスチック・金属によく密着します。
質量(g)50
耐熱温度(℃)-50~100
色ブラック
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量0.05kg
1本(50g)
¥899
税込¥989
当日出荷
アズワン品番8-245-03
適合333mL
危険物の類別非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
耐水性が高く、屋外使用に最適です。接着後もゴムのやわらかさがあります。耐水性が高く、屋外使用に最適。速乾タイプ。接着後もゴムのやわらかさ。
用途ゴム製品、キャンバス布、皮革などの接着・補修。
色黒
容量(g)100
質量(g)131
仕様速乾タイプ
トラスコ品番445-2399
主成分クロロプレンゴム系
主な用途ゴム、布、皮革
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.1L
特性耐水性
危険物の性状非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外、速乾
主なワーク大面材、パーツ
1個(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
引張り及び引き裂き強度が強い。伸び及び弾性が大きい。
収縮率が非常に少ない。耐摩耗性がある。(衝撃摩耗に効果有り)
用途ゴムロールの製作又は修理。ベルトコンベアー、ゴムホース等ゴム製品の現場補修。
ポンプ、タンク、シュート、遠心分離機、パーツフィーダー等の内面保護ライニング。
ショックパッド、バンパー、クッションの製作。機械装置等の振動や騒音防止。
適合ゴム、金属全般、コンクリート、木材、石材
比重ASTM_D792:1.2
伸び(%)300
耐熱温度(℃)(Dry)80、(Wet)50
可使時間(分/25℃)25
引張強度(MPa)12
硬化時間(時間)16
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第三石油類
危険物の数量0.26L/0.11L
危険物の性状非水溶性/非水溶性
1セット(0.45kg)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分アクリル樹脂(水性)
主な用途布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
付加型パテ状のRTVゴムです。短時間(5分~10分)で硬化します。
用途パテ状
トラスコ品番423-0043
材質主成分:シリコーン
質量(kg)2.37
色(主剤/硬化剤)青色/肌色
容量(kg)2
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
危険物の数量2kg
1セット
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ウィンドー、トランクなどのゴムパッキンのひび割れ補修、充填、接着に使います。
耐熱・耐寒性に優れ、弾力性が長期持続。
用途ウェザーストリップ等のゴム補修および防水シール用
付属品充てんノズル、巻き上げ金具、ヘラ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。
パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。
各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。
水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。
硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
靴底のすり減り、やぶれ、はがれをご自宅で手軽に補修できます。
ヘラ・型取りプレート・やすり付きのため、買ってすぐに補修できます。
超高密度ポリウレタンを使用しているので耐摩耗性に優れています。
シンナーを使っていない無溶剤だから安心です。
塗った後、シンナーが蒸発して肉ヤセすることもありません。
用途各種クツ底のすり減りの肉盛り補修に。
新しいクツ底の裏面に塗って、すり減り防止に。
クツ底のはがれの補修に。
セット内容補修用ポリ板ヘラサンドペーパー
種類特殊ポリウレタン系補修剤
付属品ヘラ、型取りプレート、ヤスリ
使用方法1補修する面のゴミ・サビ・油などの汚れを落とし、よく乾燥させます。 必要に応じて付属のサンドペーパーで補修面をよくこすり平滑にします。2添付のポリ板のツヤあり面が内側(補修する面)になるように、補修箇所にテープを使用し動かないように止めます。3キャップ先端を使用し、チューブを開封します。 チューブを強く押すと中身が飛び出る場合がありますのでご注意ください。4補修箇所に補修材がくまなく行きわたるように充てんします。1回の充てん補修の厚さは4mm程度にしてください。 厚塗りしますと硬化に時間がかかります。この場合は二度塗り(重ね塗り)を行ってください。5付属のヘラで余分な補修剤をかき取ります。 そのまま動かさずに約24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)静置してください。 完全に硬化したことを確認してからポリ板を外します。 ポリ板の内側が未硬化の場合は付属のヘラに少量の補修剤を出し、再度埋め込むように仕上げます。 この後充分に硬化させてからご使用ください。
主成分特殊ポリウレタン系
完全硬化時間24時間(23℃湿度50%、肉盛り厚2mmの場合)
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
ゴム・皮に使用できる接着剤です。
しなやかな仕上がり、高い密着力を誇り、ボール・運動靴はもちろん長靴等、水場で使用するものの補修にも使用できます。
弾力性・柔軟性に優れているので、ゴム・皮製品にもしっかり密着し、よれても割れない、剥がれない。
チューブ型なので、押し出して伸ばすだけ。使いやすく、手も汚れにくい。
超速乾。10分で表面に触れることができます(実際のご使用は完全に乾燥するまで24時間以上、乾燥させてください)。
用途ボールに、つり用具の靴、雨靴、運動靴に。
今まであきらめていた破れや、穴の補修に。
指触乾燥時間(分)10
完全硬化時間24時間以上
アズワン品番64-5075-46
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(104g)
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
熱加硫・自然加硫方式どちらにも使用できます。
チューブパッチ・タイヤパッチにも使用可能。
TECHグレークッションゴム採用商品のTECHタイヤパッチ・ユニシール・チューブパッチに最適。乾燥時間は3分~5分。
ナイロン補強付き。非常に軽く、洗浄が簡単です。ハンドル付きなので、手持ちでも使用できます。ゴム製なのでコーナーなどの届きにくい所にもフィットして塗れます。別売のポール(EA524AD-5、-6)を差し込めば天井にも届きます。内側のコーナー、角のある部分、丸い部分、手の届きにくい部分のコーティングに。
1個
¥3,100
税込¥3,410
翌日出荷
2液混合タイプのウレタン樹脂系補修剤です。主剤と硬化剤を混合すると室温で硬化します。1~2分の混合でペースト状に変化し、壁面へ塗布しても垂れづらくなり作業性良好です。
用途振動のある金属製設備機器の補修に。ベルコン、ジャバラ等のゴム製設備の補修に。
トラスコ品番577-0894
セット内容0.6kgset:主剤0.54kg・硬化剤0.06kgset・木ヘラ
材質ウレタン樹脂
容量(kg)0.6
可使時間(分)6~9
硬化時間(時間)10
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.6L
危険物の性状非水溶性
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能
色グレー
硬化時間(分)60
完全硬化時間24時間
成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン
使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】
硬度ショアD75
使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用)
可使時間(分)5~7
剪断強度(kg/cm2)78
引張強度(N/cm2)3019.9
圧縮強度(N/cm2)8267
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
防振・防音に最適です
外壁・タイルなどすき間の穴うめに、また防水などにはパテ材としてご使用いただけます
厚さ(mm)2.5~3
材質ブチルゴム
仕様接着テープ付
寸法(mm)40×1000
1枚
¥769
税込¥846
当日出荷
サイディングのコーキング仕上げに使用するヘラです。
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げがより綺麗にすることができ、ヘラ本体に付いたコーキングの拭き取りも簡単です。
他メーカーの既製品のスポンジゴムより滑らかでまた耐久性にも優れています。
「平面タイプ」とR面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。
サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げなどコーキング仕上げに使用するヘラです。アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がります。「平面タイプ」とコーナー面に使用する「Rタイプ」の2種類展開です。専用替ゴム(別売)があるので、アメゴムが摩耗したら手軽に交換でき、経済的です。
用途コーキングヘラ、目地仕上げ、コーキング仕上げ
サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(平面用)。
仕様平面用
材質ポリアセタール、シリコンゴム
アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。凹凸もキレイに仕上がる平面タイプ。
用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。
仕様アメゴム貼替式
材質本体部分:ポリアセタール●ゴム部分:アメゴム
色ホワイト
タイプ平面タイプ
アメゴムを採用したことにより、傷などがつきにくい高耐久性タイプで質感も良くきれいに仕上がる。コーナー面もキレイに仕上がるRタイプ。
用途サイディングのコーキングやタイルの目地仕上げ、コーキング仕上げに。
仕様アメゴム貼替式
材質本体部分:ポリプロピレン●ゴム部分:アメゴム
色ホワイト
タイプRタイプ
先端にシリコンゴムが付いているので、コーキング仕上げが綺麗に出来ます。
シリコンゴムが壁面にフィットするので、壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適です。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
コーキング面に艶を出す事ができます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
先端厚さ(mm)4
材質(本体)ポリアセタール、(ゴム)シリコンゴム
用途金属、木材、ガラス、ゴム、陶器、コンクリート、プラスチックに
硬化時間(時間)約3
エスコ品番EA934W-20
耐熱温度(℃)-35~200
可使時間(分)20~40
危険物の類別非危険物
1個
¥6,590
税込¥7,249
翌日出荷
シーリングを施工してからある程度乾くまで仕上げはできませんが、ソフトなスポンジ面で撫でれば、すぐに施工できます。
軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。
裏面は、すべて45度に面取り処理してます。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げに便利なヘラです。
奥行(mm)7
サイディングのコーキング仕上げに最適です。先端にシリコンゴムが付いているのでコーキング仕上げをよりきれいにすることが出来ます。
用途サイディングのコーキング仕上げ(コーナー用)。
仕様コーナー用
材質ポリアセタール、シリコンゴム
全身クリア仕様で、施工面が透けて見えます。ヘラの本体は全身透明になっているため、施工面が透けて見え、状態を見ながら力加減の調整が可能です。樹脂製のヘラで施工面を傷つける心配がありません。片面はシリコンゴム付き、片面は通常の樹脂製のため状況に応じて使い分けすることが可能です。片面はシリコンゴム付きで仕上げ面に艶が出る。
用途コーキング材のならし、塗り付け作業。
仕様シリコンゴム付き
材質ポリプロピレン、シリコンゴム
コーキング面に艶を出す事ができます。
用途壁面側面が凸凹の場合のコーキングに最適
サイズ(mm)18、33各1本
材質(ヘラ)ポリアセタール、(先端ゴム)シリコンゴム
アズワン品番65-2357-95
1パック(2本)
¥529
税込¥582
当日出荷
シーリング材をきれいに仕上げる!シーリング材を均等にならし、目地をきれいに仕上げることができます。
幅(mm)45
材質本体:ポリエチレン ゴム部:エラストマー
色グリーン
高さ(mm)140
奥行(mm)13
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ヘラが半透明のため、施工面の状態を見ながら作業が行えますので従来のコーキングヘラと比べると仕上げ作業がしやすくなっています。さらに先端にシリコン製のゴムが付いているため、よりなめらかな施工ができるようになりました。
用途コーキングの仕上げ作業ができます。
材質本体:ポリプロピレン、先端ゴム:シリコン
全長(mm)172
刃厚(mm)2.8
シリコンゴムを使用しているため、耐熱、耐油、耐酸化性に優れています。
用途接着剤の塗布やパテ付け、塗料のそぎ落としなどに。
材質ヘラ部:シリコンゴム、柄部:木
ガラス、木製品、陶磁器の転倒防止用接着剤です。
用途展示品・車内の小物固定、メモ用紙・ポスターなどの貼り付け。
内容量(g)75
色クリーム色不透明
主成分マスチック(ポリイソブチレン系)
トラスコ品番397-4278
1個(75g)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1.【下地処理】下地表面(接着部位)の脆弱層、レイタンス、錆、ゴミ、汚れ、油分、ドリルの粉等を除去してください。(正常な接着強度が得られなくなります。)
2.【樹脂の混合】アメニティパテの主剤・硬化剤を定められた配合比(1:1)で計量し、ゴム手袋を使用して、少量の水を手袋につけ、
粘土を練るように均一なグレー色になるまで充分に練り混ぜてください。練り混ぜる際に水をつけすぎると作業性が悪くなる場合がありますので、十分に注意してください。
3.【施工】可使時間内(30分:20℃)に接着部位に圧着してください。
質量(g)1セット500(主剤:250、硬化剤:250)
深さ(mm)(使用目安)100で3本分
適合ドリル径(mm)(使用目安)30
1箱(5セット)
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ヘラ部を10度に、かつ斜めに折り曲げて、押える力が軽減され疲れにくくなっています。
握り部にゴムラバーを取付、握りやすく、滑りにくくなっています。
材質ステンレス鋼
握り部にゴムラバーを取付、握りやすく滑りにくくなっています。
材質ハガネ鋼
寸法(mm)120(4寸)
刃幅(mm)120(4寸)
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
握り部にゴムラバーを取り付け、握りやすく、すべりにくくなっています。
材質ステンレス鋼
1寸サイズは特に通常のパテベラで処理しにくい細部の仕上に適しています。
握り部にゴムラバーを取り付け、握りやすく、すべりにくくなっています。
材質ハガネ鋼
防湿性、耐候性、耐久性に優れます。金属、ガラス、ゴム、プラスチックなどに優れた接着性があります。
材質ブチルゴム系
幅(mm)20
厚さ(mm)3
色黒
長さ(m)3
接着強度(N/mm2)【破断時】0.3
適合温度(℃)100
体積固有抵抗(Ω・m[Ω・cm])1×1013
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
ゴールデンパテットHDをベースに握り部と指押さえ部にゴムラバーを取付けたパテベラです。
指押さえ部のゴムグリップで、指が引っ掛かり、指の押さえが楽になります。
材質ハガネ鋼(先端焼入れ)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ