1セット(2個)
¥449
税込¥494
当日出荷
形状が簡単。
取付けが容易。
簡単な加工(ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨)で所要のバネ定数が得られる。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用
形状丸形
色黒
硬度68
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
適合用途防振/緩衝
取付けが容易。ナイフ・グラインダー等で簡単に加工が可能。
用途一般機械支持
仕様ISO9001認証取得工場製ISO14001認証取得工場製
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
ゴム硬度68°
様々な場面で活躍するゴムクッション。トラックの車体の保護に。
用途トラックの車体の保護に。
クッションゴム(一般機械の防振緩衝用)
形状が簡単 : ほかの防振ゴムに比べ形状が簡単で経済的です。
取付けが容易 : 中央の穴を通してボルトで容易に取付けられます。
簡単に加工が可能 : ナイフ、グラインダー等で切断あるいは研磨し、形状を変えることにより容易にばね定数を変えられ、所要の防振支持ができます。
ゴムスプリング(振動機械の振動ばね用)
組込みが簡単 : 簡単な形状で容易に振動機械に組込むことができます。
大振幅が得られる : 振動機械に必要な大きな振動幅が得られます。
良好な耐久性 : 発熱が小さく長期間の耐久性があります。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐久性
適合用途防振/緩衝
昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション
材質(1)SBR (2)SUS304
色ブラック
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
1セット(2個)
¥399
税込¥439
当日出荷
タイプブシュ単体
種類関連商品
材質(ブッシュ)NBR
ペットボトルの口から入る小型の浮沈子です。ペットボトルに水を満たして浮沈子を入れ、ペットボトルの側面を指で押すと浮沈子は沈み、ゆるめると浮いてくることが実験できます。
材質ガラス
長さ(mm)約80
1個
¥2,000
税込¥2,200
3日以内出荷
a方向に軟らかいバネ。
r方向に硬いバネ。
比較的大きな捩り角が得られる。内筒に対する外筒の捩り角が比較的大きく得られるのでリンク機構のジョイント支点等に適している。
ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状丸形
接続方式丸穴
材質(防振ゴム)天然ゴム
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)9.59(JIS K6251)
伸び(%)460(JIS K6251)
硬さ70(JIS K6253)
比重1.27
色黒
材質EPDM
長さ(m)10
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼
色黒色
硬度65°±5°
種類ゴム足
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
優れた耐油性・耐摩耗性を有し、安定した耐熱性を持つ材質です。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
材質1種A ニトリルゴム(NBR)
使用温度範囲(℃)-30~100
各種金属のバリ取り・研削作業から仕上研磨まで幅広くご使用いただけます。
弾性砥石
電子部品・機械部品・治具・自動車部品・金型などの精密グラインダー研磨・研削から内面研磨・研削に幅広く使用できます。
形状円筒形
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000(オーバーハング0~13mmの場合)
取り付け工具電気ドリル、充電ドリル、グラインダー
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が細く、小型設計に適します。運動用には推奨しません。
用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)-15~220
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。
「削って磨く」汎用性と耐久性をアップした弾性ゴム砥石です。被加工物に馴染みが良く、ソフトな感触により熟練度にかかわらずなめらかな仕上げ面が得られます。ゴム質が結合剤のため目詰まり、目つぶれがなく効率の良い研削研磨が可能です。
用途金型の焼け取り、サビや付着物の除去、バリ取り、カッターマーク除去など。タービンブレードの研磨仕上、アルミ製品、鋳造品のバリ取り加工に。
軸径(Φmm)3
形状円筒
硬さミディアム
ダイヤモンド砥粒を高密度にゴム質と均一混合させたゴム砥石です。高い研削力を持つダイヤ砥粒により、高能率に優れた研磨効果が得られます。
用途チタン合金、超硬合金、セラミックス、高硬度脆性材等の研磨に。
軸径(Φmm)3
形状円筒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
硬さミディアム
粒度が豊富で、研削から研磨まで作業にあった粒度を選定していただけます。
ワークの形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。
加工時の金属音や騒音が軸付砥石と比べて極めて小さいです。
用途金型の研磨作業に最適です。穴あけ作業等のバリ取り、微細なキズ消し、光沢出しに。
形状円筒型
砥粒WA
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.4MB)
高速に適しています。
タイプ六角穴付タイプ
シール合成ゴム(NBR系)
外径(Φmm)22
材質高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)12
全長(mm)36
質量(g)46
使用温度範囲-20~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
六角穴径(mm)4
スタッドM10×1.25
高速に適しています。
タイプ六角穴付タイプ
シール合成ゴム(NBR系)
外径(Φmm)26
トラスコ品番423-5932
材質高炭素クロム軸受鋼
幅(mm)12
全長(mm)36
質量(g)59
使用温度範囲-20~120℃
精度等級JIS B 1514 0級
外輪円筒外輪形
六角穴径(mm)4
スタッドM10×1.25
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49821、49822、49823
トラスコ品番407-5224
軸径(Φmm)6
幅(mm)17
全長(mm)57
品番【適合カートリッジサンダー】49821・49822・49823
最高使用回転数(min-1[r.p.m])16000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】14
外径(Φmm)13
1パック
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49791、49792、49793
トラスコ品番407-3788
軸径(Φmm)3
幅(mm)15
全長(mm)40
品番【適合カートリッジサンダー】49791・49792・49793
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】11
外径(Φmm)10
1パック
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49826、49827、49828
トラスコ品番407-3091
軸径(Φmm)6
幅(mm)26
全長(mm)66
品番【適合カートリッジサンダー】49826・49827・49828
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】17
外径(Φmm)16
1パック
¥5,698
税込¥6,268
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49786、49787、49788
トラスコ品番407-6500
軸径(Φmm)3
幅(mm)12
全長(mm)37
品番【適合カートリッジサンダー】49786・49787・49788
最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】8
外径(Φmm)7
1パック
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
キャップ状に成型された研磨布をはめ込んで使用する弾力のあるゴムホルダーです。ご使用には別売サンダーが必要です。適合サンダー:49781、49782、49783
トラスコ品番407-3831
軸径(Φmm)3
幅(mm)10
全長(mm)35
品番【適合カートリッジサンダー】49781・49782・49783
最高使用回転数(min-1[r.p.m])40000
適合外径(Φmm)【カートリッジ】6
外径(Φmm)5
1パック
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
上部2ヶ所のノズルからガスを通気することによって、びん内の液体や顆粒等に吸収吸着させます。不要物質の吸着によってガスの純度を高めることや、内部液に吸収された物質の捕集等に利用できます。ガスの発泡面積の広い円筒状のガラス製フィルターなので、目詰まりがし難い構造になっています。ねじ口洗浄びんに共通のパーツを使用しているので、分解洗浄が簡単にできます。
材質ほうけい酸ガラス
フィルター穴径(μm)100~160
ゴム止外径(Φmm)8
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ