55件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途保護・絶縁に。カラーコード・工具・コンクリート・木製品・ゴム・プラスチック・繊維などのコーティングに。 主な用途プラスチック、コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

金属の錆防止や木材の腐食防止が可能です。 塩・酸・アルカリ・日光・洗剤・大気汚染に対し優れた抵抗力を示します。 カビを防止し、電気絶縁性に優れています。
使用温度(℃)-34~93
1本(370g)ほか
5,590 税込6,149
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(312g)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途機械器具のサビ止めに、水周り関連の防サビ、防水に。 籘細工やテラス、椅子、テーブルなどの家具の足元の滑り止めに。 絶縁や、バッテリーターミナルの腐食防止に金属や木製品、コンクリートのコーティングに。 主な用途コンクリート 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 塗り面積(m2)約0.6・3回塗り 内容量(g)311 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量312mL 危険物の性状非水溶性
1本(311mL)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。 成分アクリル樹脂(水性) 主な用途布、木、金属、ガラス 乾燥時間(時間)20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 特性水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
1個(70g)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

プラスティー・ディップ及びその他水性HFC製品と金属との付着度を400%までアップする為に特別開発された商品です。 ゴム・コーティング専用の一度で仕上るプライマーは自然乾燥型アクリル樹脂系下塗り剤です。 普通は、1回塗りとして使用されますが、極度の錆による腐食やすり傷、磨耗性の著しい部材には、2~3回塗り重ねて下さい。 この下塗り剤は、全ての金属面に密着し、特に亜鉛メッキされた表面には抜群の効果を発揮します。 金属を腐食から長期間護る方法として、手軽に誰でも簡単に塗れ、経済的な下塗り剤プラスティー・ディップの併用をお勧めします。
透明 成分合成樹脂、顔料、有機溶剤 内容量(mL)200 塗り面積(m2)約1・1回塗り 塗り重ね可能時間(分)20~30 危険等級 乾燥時間(時間)約4時間(気温20℃ 湿度65%) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1缶(200mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

溶剤ベースの熱可塑性ゴム・コーティング剤です。 乾燥すると耐久性、耐薬品性、柔軟性を持つ合成ゴム皮膜を形成します。 耐薬品性に優れています。 浸漬塗り、スプレー塗り、刷毛にて塗布が可能です。
用途金属、プラスチック、ガラス、木製品、繊維などの腐食防止・緩衝・滑り止め・電気絶縁等。 主な用途プラスチック、ガラス 主成分溶剤 種別ゴムコーティング剤 質量(g)462 タイプ塗布タイプ 使用温度範囲-34~93℃ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(428.7mL)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

道具等のゾーニングに最適!色を使い分ける事により管理が楽になります!! 一般のペイントと使用方法は同じで、簡単に塗れます。 被膜は柔軟性のある強靱なゴム状皮膜となります。 電気絶縁、防水、防錆、防かび・腐食に卓越した効果有り。 乾燥被膜が変質しない適用温度範囲は-34℃~+94℃。 金属・木材・石材・ガラス・プラスチック・繊維・紙などに使えます。 重ね塗りをすることにより、被膜厚を増すことも自由自在。 マスキング剤として、乾燥後剥離することも可能です。 被膜が劣化した場合、表面の汚れを取り、プロトを直接重ね塗りできます。 アメリカ特許商品でUSDA(米国農務省)・ペンシルバニア州コンクリート協会認可商品です。(特許#4536454)
用途金属・木材・石材・プラスチック・ガラス・繊維・紙など 引火点(℃)-23(TCC) 沸点(℃)65~140 絶縁強度(volts/mil)800 硬度70 shore A 比重0.79~0.83 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書ゴム状塗料 PROT 使用方法(0.04MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
7,798 税込8,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ファインケミカルジャパンラバーコート
弾力性のある強靭な被膜で刃先などのデリケートな金属部分を衝撃から保護します。除去するときは手で簡単にはがすことができます。
用途輸送中の金属部品の保護と防錆 加工中の金属部品の保護と防錆 機械、部品の研磨面、メッキ仕上げ面の保護と防錆 工具、金型の保護と防錆 金属部品の電気絶縁 工具の滑り止め 使用温度範囲(℃)20~60 主成分スチレン系ブロックコポリマー・トルエン 粘度10000以上/20℃ 有機溶剤中毒予防規則第2種有機溶剤 完全硬化時間24時間 指触乾燥時間(分)20 半硬化乾燥時間(時間)2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1L RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色々な物に塗れ、しかも乾燥も早い。耐候性が極めて優れています。
用途鉄・木・コンクリート 電気器具、おもちゃ、工作品、模型など 油、薬品、水のかかりやすいところ(エンジン付模型飛行機、水まわりの木部、植木鉢の台など) 成分合成樹脂(ビニル樹脂) 使用場所屋内用 特性速乾、耐候 タイプ合成樹脂万能塗料 塗り面積(m2)約0.5(2回塗り) 主な用途木、鉄、コンクリート 指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 油性 or 水性油性 半硬化乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ塩化ビニル
1缶(80mL)
829 税込912
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めに イエロー 仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も) エスコ品番EA944DH-11 材質プラスチック 寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105 容量(kg)1 主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室 指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40 危険物の類別非危険物 半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1 塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5 塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
1個
4,360 税込4,796
当日出荷

速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。 タイプ大凸凹タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無溶剤で、樹脂やゴム等を侵さず、素材を選ばない滑走剤です。 高級シリコーン配合で、樹脂パーツにすばらしい光沢を与えます。 使用用途にあわせて使える2WAYノズルを採用。 表面温度が130℃でも使用可能です。
用途樹脂パーツ脱着時のパーツへの負荷軽減。 窓枠に塗ってパワーウインドウの滑走性の改善。 パッキン類・ゴム類の固着やベタツキの防止。 カギ穴の潤滑(キーの出し入れをスムーズに)。 樹脂パーツ間、樹脂・金属パーツ間の潤滑・キシミ音の防止。 樹脂パーツのつや出し。 耐熱温度(℃)130 使用箇所樹脂スライドパーツ、電動サイドポール、アンテナ、カギ穴、内装パーツ(つや出し)など 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 危険物の数量0.03kg
1本(420mL)
639 税込703
当日出荷

ゴムの劣化による硬化、ひび割れ、ベト付きを防ぎます。 ゴム表面の汚れを落とし、汚れの再付着を防ぎます。 クルマのエンジンルーム内のゴム製ベルトのキシミ音や鳴きを防止します。
用途ラジエーターホース、ファンベルト、プラグコード、トランク回り、ボンネット回りなどゴム製パーツの劣化、硬化、ひび割れ、ベト付きの防止、汚れ落とし 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)163×66×66 質量(g)300 主成分ゴム保護材、石油系溶剤 使用温度範囲(℃)-40~120 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 タイプウレタン 塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り 乾燥方式常温乾燥 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)ほか
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 [臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 [剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 [処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 [液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 [消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください [簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 [塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】[焼付塗装] ガードレール など [特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など [二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 レモンイエロー 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性はがし剤
1缶(100mL)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐食や融雪剤に対する防錆、長期間にわたる伸縮性の維持。 車両アンダーボディのタッチアップ作業に最適。
用途現在塗付されているPVC、ビチューメン、ゴム、樹脂などの塗装膜の追加にご使用頂けます。 アンダーボディコーティング施工車両の補修塗布にご使用頂けます。 つや消し黒 仕様ワンタッチ切り替え 付属品ノズル2種類 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量375mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

有機則非該当品です。水溶性タイプのアンダーコーティングです。ゴム質系のためショックを吸収し、防錆効果に加えて防音効果も発揮します。
用途車体下部の防錆等 ブラック 危険物の類別非危険物
1本(1L)
2,598 税込2,858
5日以内出荷

■[環境に優しいタイプ] 水性タイプでしかも塩素系溶剤(ジクロロメタン)を一切含まないので『人と環境に優しい』塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性。剥離力が長時間持続します。 ■[処理が簡単] 水性なので、使用した用具は水で洗い流す事ができ、処理がカンタンです。 ■[液が黄色で色付けされている] 液が黄色で色付けされているので、塗った所が分り易いです。 ■[消防法の非危険物] 消防法の非危険物に該当します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[簡単にはがせる] 水性・油性・ラッカー・ニス類などの塗膜をカンタンに剥します。 ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / 合成樹脂系 / ラッカー系 場所:鉄部、木部、コンクリート部、スレート部 など 【剥がせない・剥がすのが難しい塗料】■[焼付塗装] ガードレール など ■[特殊な塗料] エポキシ樹脂系 など ■[二液性塗料] 二液性ウレタン塗料・二液性エポキシ塗料 など ■プラスチック類・ゴム類に塗られた塗料 ※変形する場合がございます。 ■コーティングされたレンズ・フロントガラス ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 特性はがし剤 仕様はくり時間:5~30分 トラスコ品番398-0553 透明 質量(g)300 容量(L)0.3 使用面積はくり面積:0.9~1.5m2 主な用途木、鉄、コンクリート アズワン品番64-1164-28 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

パワーテック スベリ止めコート材 丸長商事 パワーテック事業部 動画あり
コンクリート部分や階段・鋼板や木板の足場や道路、倉庫・作業場・ベランダ・踊り場のすべり止めに最適。水性で簡単な塗布施工で、広い範囲の下地に対して、抜群のスベリ止め
用途玄関先のスロープや踏み台・鉄階段・木製階段などのすべり止め 成分スチレン・アクリル酸エステル共重合体、水性エマルジョン、酸化アルミニウム、炭酸カルシウム、二酸化炭素、水 主な用途鉄部、コンクリート、木部、階段、鉄階段、縞鋼板、スロープ、土間 乾燥時間(時間)夏場約30~60分、冬場60~120分 通常使用は12時間以上養生後としてください。(天候などの条件で乾燥時間は異なります。) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 特性スベリ止め
1缶(1kg)ほか
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など とうめい 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 アズワン品番64-1164-30 使用後の手入方法うすめずそのままお使いください。用具の後始末はラッカーうすめ液をお使い下さい。 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.092L 油性 or 水性油性 特性はがし剤 危険物の性状非水溶性 使用面積(m2)0.7~0.9 はく離時間5~30分
1本(300mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

■[環境に配慮] 非塩素系の環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[環境に配慮したはがし剤] 発がん性物質でもある塩素系溶剤(ジクロロメン)を一切含まない、環境に配慮した塗料はがし剤です。 ■[臭いが少ない] 塩素系溶剤特有の刺激臭はありません。 ■[剥離時間が長く続く] 低蒸発性なので剥離力が長時間持続します。
用途使用前に目立たない所でお試しください ■[塗料・塗膜の剥離・除去に] 塗料:水性 / 油性 / ラッカー系 など 場所:屋内外 鉄部、木部、コンクリート部、スレート塗装 など ※機械油・接着剤の除去にも効果があります。 【剥がせない塗料】■[樹脂系に塗られた塗料] 各種プラスチック / ゴム など ■[コーティングされた素材] ガラス・レンズ ※加工膜を同時にはがしてしまう可能性がございます。 ■[焼付塗料] エポキシ樹脂系 / ウレタン樹脂系 ■[各場所] 自動車 / 高級家具 など とうめい 主な用途木、鉄、コンクリート 危険等級 アズワン品番64-1164-29 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.29L 油性 or 水性油性 特性はがし剤 危険物の性状非水溶性 使用面積(m2)1.1~1.3 はく離時間5~30分
1缶(300g)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 伸縮性(%)150~300 タイプウレタン 塗装(推奨)スプレー塗装 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 分類スプレー 乾燥方式常温乾燥 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 塗装(推奨)スプレー塗装 伸縮性(%)150~300 適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、39ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革 乾燥方式常温乾燥 タイプウレタン 分類スプレー 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 シャンパンゴールド(光沢有) 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
2,698 税込2,968
当日出荷

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、34ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革 塗装(推奨)スプレー塗装 タイプウレタン ブラック(光沢有) 分類スプレー 乾燥方式常温乾燥 伸縮性(%)150~300 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

シリコーンRTV(室温硬化タイプ)ゴムは、チューブやカートリッジなどの容器から押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化し、ゴム弾性体になります。 接着・シール、コーティング用として幅広く使われています。
用途接着・シール、コーティング用、電気絶縁シール用 絶縁破壊電圧(kV)23(1mm厚測定時) 種別一般工業用 使用温度範囲(℃)-50~200 破断伸度(%)350 比重1.05(23℃時) 体積抵抗率(Ωcm)5T 指触乾燥時間(分)6 硬さ(デュロメータA)30 引張強度(MPa[kgf/cm2])2.0[20] 硬化方式脱オキシムタイプ 外観ペースト状 熱伝導率(W/mk)0.21 比誘電率 50Hz3.0 誘電正接 50Hz5×10-3 引張せん断接着強さ(MPa)1.0(アルミ) 危険物の類別指定可燃物
1本(100g)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ウレヒーロースプレー 一液性 斎藤塗料 動画あり
ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 分類スプレー 主成分ウレタン樹脂 適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、30ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革 主な用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 塗装【推奨】スプレー塗装 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性柔軟性・伸縮性・耐水性・耐薬品性・耐溶剤性 危険物の性状非水溶性 伸縮性(%)150~300 乾燥方式常温乾燥
1本(200mL)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 ブラック(全艶消) 適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、35ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革 伸縮性(%)150~300 タイプウレタン 塗装(推奨)スプレー塗装 乾燥方式常温乾燥 分類スプレー 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 クリヤー(全艶消) 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 タイプウレタン 塗装(推奨)スプレー塗装 適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、31ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革 分類スプレー 伸縮性(%)150~300 乾燥方式常温乾燥 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。 伸縮柔軟性に非常に優れて、小瓶タイプで問題になっていた塗膜通しの癒着についても改善した商品です。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 乾燥方式常温乾燥 タイプウレタン 分類スプレー 伸縮性(%)150~300 適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、30ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革 クリヤー(無色透明) 塗装(推奨)スプレー塗装 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量200mL 危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

角度によって色が変わる!柔軟性特価のウレヒーロー。 ウレヒーローは、柔軟性・伸縮性に特化した塗料です。 ゴムや布など柔らかい素材に対して塗装を行っても柔らかさが維持されます。 ウレヒーロー ラスクリは、2液型のウレタン樹脂塗料。 さらに、耐水性、耐薬品性、耐溶剤性等にもすぐれ、さらに柔らかい塗膜なのに速乾でツルっとした塗膜も特徴。 ゴム、金属、プラスチック塗り分けいらずの特殊コーティング剤としても期待されています。
用途柔軟素材全般、撥水コーティング用 タイプウレタン 乾燥方式常温乾燥 特性耐水性、耐薬品性、耐溶剤性、速乾 適合材鉄、ステンレス、アルミ、アルミ(6063)、その他(特殊用途)、スチレンゴム、天然ゴム、エチレンプロピレンゴム、ニトリルゴム 、ポリカーボネート、29ナイロン、PET、アクリル、ABS、ガラス、軟質塩化ビニール、硬質塩化ビニール、合成皮革 伸縮性(%)150~300 塗装(推奨)エアブラシ塗装、筆塗り 成分ウレタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量15mL 危険物の性状非水溶性
1本(15mL)
1,198 税込1,318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。 塗布することにより基材面に確実に接着して、耐久性、耐候性に優れたシリコーンゴムの塗膜を形成します。 溶液タイプですが、塗膜のゴムシートの強度はMコート56より強く、防錆効果も発揮します。
用途防錆、防蝕、防水、塩害防止など 主な用途コンクリート タイプ溶液 比重1.25 伸び(%)【切断時】230 有効成分0.75 引張強度(MPa)2.9 指触乾燥時間(分)20 硬さ(デュロメータA)60 密度1.51 外観【硬化前】ペースト状、【硬化後】シリコーンゴム 希釈剤キシレン 粘度(Pa・s)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 性状溶液型(ゴム) 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
9,998 税込10,998
12日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

下塗材を介さずにシリコーンゴムが直接付着することで、ゴム弾性被膜が接着界面にかかるヒートストレスを吸収し和らげ、様々な基材に対して付着性を損なうことがありません。そしてその付着性の持続が長期的な防錆性能へとつながります。金属をはじめ多くの素材に良好な付着性を発揮。超付着性と超防錆性をもつため錆の発生している素地へ直接塗布ができる上、剥離や錆の進行がありません。幅広い基材に下塗りなしで直接施工できるため、少ない工程で済みます。
用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水 種別溶剤系 種類うすめ液:バッファーコートシンナー 乾燥時間(分)30(20度) 主成分2液シリコン 主な用途工場等の鉄板屋根 、住宅等のスレート屋根 、各鉄部の防錆、各種防水の保護、トタン・折板屋根の防水防錆コーティング 、ベランダ防水、屋上防水改修 、FRP、ウレタン、各種シート防水 塗布方法刷毛・ローラー 危険等級 使用場所屋外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防錆 危険物の性状非水溶性 塗回数2 標準塗布量(kg/m2)0.5
1缶(20kg)
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンコーティング材は、コンクリート、モルタル、金属屋根などの面防水用に開発された一液型コーティング材です。塗布することにより基材面に確実に接着して、シリコーンゴムの塗膜を形成し、雨水の浸水を防ぎます。このため、基材の防錆、防触にも効果を発揮します。
用途外壁、屋上の塗膜防水、貼紙防止コート、塩害防止コート、耐候性、防水性付与。 仕様溶媒:水 主成分エマルジョン 比重(硬化前)1.04 主な用途外壁、屋上 不揮発分40% 指触乾燥時間(分)120 硬さ(デュロメータA)42 密度(硬化後)1.09 外観(硬化前)乳濁液、(硬化後)クリア 粘度(Pa・s)7 使用場所屋外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 性状硬化後:シリコーンゴム RoHS指令(10物質対応)対応 特性希釈が容易で作業性が良い
1缶ほか
9,798 税込10,778
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトム 水性防水塗料 アトムハウスペイント 動画あり
特性防水 使用方法【下地処理<モルタルの場合>】標準作業時間:1~2日(1)デッキブラシや高圧洗浄機を使用してコケや藻などの汚れを洗い流し、しっかり乾燥させてください。(2)剥がれかかったモルタルや旧塗膜は、皮スキなどで除去します。(3)ひび割れは、ノンブリードタイプのアクリルウレタンコーティングで補修します。補修後は24時間以上乾燥させます。【下地剤を塗る】(4)下地の種類によって、下地剤の種類が異なります。下地を確認して下地に合った工程で施工してください。【中塗り塗料を3回塗る】乾燥の目安:1回目1時間、2・3回目は2時間以上(23℃時)(5)大きな缶は天面を切って、塗料を良くかき混ぜてください。うすめずに使用します。(6)塗りにくい所は刷毛で塗装しましょう。広い面は中毛ローラーで塗装します。(7)中塗り3回はたっぷりと塗っていきます。2回目、3回目は波模様が出るくらいに厚く塗装します。【遮熱トップコート(上塗り)を塗る】乾燥の目安:2時間以上(23℃時)(8)トップコートに専用防滑材を全量入れてよくかき混ぜます。うすめずに使用します。(9)コーナーや塗りにくい所はハケを使い、広い所はローラーバケで均一に塗装します。乾燥後に2回目を塗装してください。
1個(30g)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

シーカ・ジャパンシーカガード6 500mL
速乾性で、優れた防錆性と制音性を備えた、エアゾール缶に入った合成ゴムベースのクイックリペア保護コーティング剤です。ボディへの飛び石の衝撃に効果的な保護剤として適しており、硬化後はすぐれた性能を発揮します。施工性が良いので、新車の仕上がりが簡単に再現できます。特に水性塗料システムにおいて、クラスで最高の上塗り塗装性を持っています。乾燥後のしっかりとしたコーティング層は、金属を衝撃と腐食から保護します。
仕様●主成分:ゴム溶液●色 (CQP001-1):グレー、ブラック硬化機構空気乾燥密度 (未硬化)0.8 kg/l固形分 (CQP002-1)25 %施工温度範囲15 ~ 25 ℃フィルム厚ウェットドライ350 μm80 μmタックフリータイム10 分 A適用温度範囲- 25 ~ 80 ℃保存期間24 ヶ月 B アズワン品番65-8310-88 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

摩擦抵抗を小さくする特性があるグラファイト粒子をコーティングし、ガガガという不快なビビリの音がないスムーズな動きを実現しています。装着ラバーは特殊NRゴムを採用することでビビリ拭きムラが少なく、静かな拭きとゴム寿命を長く保ちます。塗装は耐オゾン特殊塗料二層コーティングを採用しています。
用途フロントガラス用ワイパーブレード 商品タイプグラファイト
1本
669 税込736
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性、耐候性、衝撃吸収性、潤滑性に優れています。各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れています。光拡散性を付与します。<ワンポイント> 球状シリコーンゴムパウダーの表面をシリコーンレジンで被覆した球状粉末。ゴムパウダーとレジンパウダーの両方の特性により、優れた衝撃吸収性に加えて分散性を有する。
用途各種ゴム:表面平滑性、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性向上 プラスチック:光拡散性付与、衝撃吸収性、表面平滑性、耐摩耗性向上 塗料、インキ、コーティング剤:表面平滑性、顔料分散性、艶消し性向上 仕様含水率(%):0.1 形状球状 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g
1箱(1kg)ほか
29,980 税込32,978
62日以内出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

空気中の湿気と反応し、ゴム状弾性体に硬化する1成分オキシム型の液状シリコーンゴムです。
用途一般工業用 成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤 種別流動性一般工業用コーティング材 クリア 使用温度範囲(℃)-55~200 比重1.04(25℃) 引火点(℃)137 臭気特異臭あり 難燃性UL94HB 外観半透明 危険等級 発火点(℃)450 溶解度不溶 硬化前性状低粘度-流動性 アズワン品番6-377-09 反応機構オキシム型 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.1L RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 危険物の性状非水溶性
1本(100g)
1,998 税込2,198
当日出荷

一般の有機系ポリマーと比較して、耐熱性に優れています。 熱重量分析では400℃でも重量変化はほとんどなく、熱溶触しません。 多くの有機溶剤に膨張、溶解しません。 各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れ、表面平滑性、耐摩耗性を改良できます。 各種塗料、グリースなどへの分散性に優れ、顔料分散性、潤滑性を付与します。 光拡散性を付与します。
用途プラスチックフィルム、シート:ブロッキング防止 塗料、インキ、コーティング剤:顔料分散性潤滑性つや消し性付与 ワックス:伸展性表面平滑性付与 プラスチック:光拡散性付与、滑り性耐摩耗性向上 ゴム:滑り性、耐磨耗性向上 仕様含水率(%):1 形状球状 比重(真比重)1.3 粒径(μm)2 屈折率1.41 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g 粒度分布1~4(μm)
1箱(1kg)ほか
19,980 税込21,978
69日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)