1本でブラシと水切りの2役。厨房・プ-ル・ガソリンスタンドなどにおすすめです。
用途洗浄、水切り
商品タイプ本体
全長(mm)1535
幅(mm)465
材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)
材質(ハンドル)スチールパイプ
材質(ヘッド)スチール
トラスコ品番480-4325
材質ゴム部/合成ゴム
質量(g)1550
毛丈(mm)42
縦(mm)50
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
従来のナイロン製や馬毛製等の料理用ハケと違い、毛抜けが無く、根元までしっかり中性洗剤で洗えます。
シリコン毛部分が適度な太さで、良く泡や埃などを吸着する性質があるため、煮汁の灰汁を一所に寄せて取りやすくするのに効果的。
シリコンは臭いが着きにくいため、お料理やお菓子づくりに兼用で使ってもOK。いろいろな用途に使えます。
材質柄/ステンレス鋼、ブラシ/シリコン樹脂
耐熱温度(℃)300
耐冷温度(℃)-40
質量(g)38
幅W×全長×毛丈(mm)45×220×35
カーペットに絡み付いて取れない毛や埃を簡単に掻き取るラバー製ブラシ。
材質ブラシ:合成ゴム、グリップ:PP
全長(cm)約29
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
洗剤不要で水だけで浴室内全体のお掃除が出来ます。
用途ブラシに特殊なゴムの部流の加工を施し(エポクリン加工)、ゴムの摩擦力と吸油性により汚れを落とすことが出来ます。ブラシの植毛も従来の3倍植毛していて洗っていても毛がつぶれることがありません。
色アイボリー
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
10日以内出荷
1個
¥199
税込¥219
翌々日出荷
繰り返し・詰め替え対応
細かい突起で汚れをキャッチ
強くこすっても痛くない
用途爪や手・指等についた油汚れ落としに
材質シリコンゴム
寸法(mm)W115×H130×11
アズワン品番65-1747-45
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6
トラスコ品番805-1372
高さ(mm)60
質量(g)900
長さ(m)5
全長(m)5
線径(Φmm)0.2
毛丈(mm)40
材質(ブラシ部)PP
材質(フレーム)TPE
1個
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
耳孔の中(外耳道)にへばりついた垢を、二重構造のらせん式耳かきとゴムの摩擦でそぎ落とします。
仕上げは柔らかブラシで細かい耳垢を取り除きます。
ブラシ幅約7ミリ。
耳かきは丸洗い可能で、いつも清潔に保つことができる。
材質エラストマー
全長(mm)144
トラスコ品番137-3602
質量(g)3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
こんなお得な商品も!
ドライワイパー ワイドタイプ
モノタロウ
¥3,198
税込¥3,518
両端の工夫で効率良く水切り作業ができます。
用途特に広い場所の水切り作業に向いています。
材質柄・甲:スチール、ブレード:合成ゴム
特殊な毛の形状により、運びがよく、拡散します。
耐熱温度(℃)260
軽量タイプなので、手軽に水切りが可能。
ワイドな先端部が効率の良い除水を実現。
高弾性のゴムスポンジが水をしっかりキャッチ。
用途タイル、コンクリート、床の除水に。
工場内、オフィス、厨房の備え付けに。
幅(mm)470
長さ(mm)1200
種別本体
材質柄:スチール、ABSワイパー:クロロプレンゴム(独立気泡ゴムスポンジ)
質量(g)490
柄の形状継ぎ柄
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
1本
¥499
税込¥549
翌々日出荷
浴室の壁にすっきり収納!さらに水だけで汚れが落ちる!
浴室凸凹床のピンク汚れをかき出して落とす
細かな凸凹のあるお風呂床の汚れ落しに
材質スポンジ/ポリウレタン ブラシ/ナイロン・ポリエステル グリップ/ポリプロピレン 磁石/ゴム磁石
寸法(mm)70×80×195
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1本でブラシと水切りの2役。厨房・プ-ル・ガソリンスタンドなどにおすすめです。
用途洗浄、水切り
商品タイプスペア
幅(mm)465
材質(ブラシ部)ポリエチレンテレフタレート(再生PET100%)
トラスコ品番480-4333
毛丈(mm)42
縦(mm)50
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品ゴムブラシ3個・ゴム押さえ板3個・ネジ3個
適合本体GH-CG
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。
取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。
用途に合わせた材質を選択できます。
ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。
OA機器などの配線部の目隠し。
建物間の隙間隠し。
コンベアのスクレーバー。
製品の搬送ガイド。
幅(mm)6
材質PP、TPE
全長(mm)1000
高さ(mm)45
質量(g)300
全長(m)1
線径(Φmm)0.2
全高(mm)45
毛丈(mm)25
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
1分間に8000回の高速反復回転をする電動のお掃除ブラシです。
2種のブラシと4種のスポンジパッドを使い分けることで様々な汚れを簡単に落とすことができます。
防水仕様です。
用途油汚れに。抜型の汚れに。床汚れに。水回りの汚れ等に。
トラスコ品番256-2251
セット内容本体(中硬質ラージブラシセット済)1個、硬質山型ブラシ1個、パッド用ヘッド1個、パッド4種(ソフト、セミハード、ハード、スーパーハード)各1個、ストラップ1個
材質本体:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー、ブラシ:ABS、POM、ナイロン、スポンジパッド:メラミン、ポリエステル、ナイロン
幅(mm)40
厚さ(mm)40
色白・黒
高さ(mm)265
奥行(mm)35
縦(mm)290
横(mm)150
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個(60本)
¥599
税込¥659
翌日出荷
手のひらや爪の汚れを落とします。吸盤付きですので、固定して片手で使うこともできます。
材質台部/ABS、毛材/ナイロン、吸盤/ポリ塩化ビニール
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×55×45
松吉医科器械コード24-5047-00
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
取り回しのしやすい固定式ハンドルとブラシのセット。
ブラシをハンドルに取り付ければすぐ使えます。
用途に合わせ通水ありと無しを選べます。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
毛丈(mm)約60
材質(ブラシ部)ベース:PP/ブラシ:PVC
材質(柄部)アルミ
パイプ径(Φmm)22
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
ブラシ寸法(mm)70×270×97
適合用途洗車
ワイヤーを使わず歯ぐきにやさしいゴムタイプの歯間ブラシ。
先端極細加工と伸縮性のあるゴムのブラシが、どんな歯間にもなめらかフィット、歯ぐきをマッサージ
材質柄:ポリプロピレン、ブラシ:熱可塑性エラストマー
耐熱温度(℃)90
洗車ブラシのブラシ先端部です。
専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車ブラシになります。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
材質ベース:PP/ブラシ:PVC
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
伸縮式の洗車ブラシ・スポンジ用ハンドルです。
専用ブラシ・スポンジ(別売)を装着して使用します。
通水ありタイプは通水ON/OFFスイッチ付。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
適合(先端部)47775290・47775299・75464184・75464193・75464209
危険物の類別非危険物
専用のハンドルを装着すればロングタイプの洗車スポンジに。
お好きなハンドルとの組み合わせで伸縮の長さや通水の有無を選択可能。
お好みに合わせてスポンジの形状を選択ください。
ブラシ・スポンジ側の取り付け部にはゴムパッキンがついているため、しっかりねじ込んで使用してください。
用途ハイルーフ車・大型車の洗車に。建物の外壁やタイヤの掃除に。
色ベース:黒/スポンジ:ミルクティー色
危険物の類別非危険物
適合ハンドル75464218・75464227・47775274
適合用途洗車
車の除雪など幅広く使えるスノーブラシ。
伸縮式なので長さ調節ができ便利です。
硬めのブラシを使って雪を下ろせます。
反対側のスクレーパーで硬くなった雪も取り除くことができます。
用途車のボディ・ウィンドー等の除雪に
仕様アイススクレーパー付き(2種:9.7cm、5.5cm)
材質ハンドル:アルミニウム、樹脂部:ポリプロピレン・ポリカーポネート、ブラシ:ポリ塩化ビニール、ブレード部:合成ゴム
幅(mm)265
質量(g)449
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)265×115×770~1240(収納時:265×115×770)
伸縮サイズ(mm)770~1240
1本
¥849
税込¥934
当日出荷
洗浄スピードは手洗いの3~5倍。重量も軽く、操作はハウスに乗せてすべらせるだけ。どなたでも簡単に洗浄できます。
遮光材として使用されている石灰・水性塗料の洗い落としにも威力を発揮します。
柄の長さが自由にでき、最長5mでご使用いただけます。
動力噴霧機より得られる高圧水で水車ユニット(ブラシ)を高速回転させいっきに洗浄します。
ガラス温室、ビニールパイプハウスの洗浄にはナイロン軟質ブラシを、ガラス温室のしつこい汚れにはナイロン硬質ブラシをご利用ください。
また、ビニールハウスの洗浄にはより効果的なビニールハウス専用ゴムブラシもご利用いただけます。(軟質ブラシ、ゴムブラシは別売です。)
用途ガラス温室、ビニールハウスの洗浄用
質量(kg)3.1
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)243×1980~5180×150
ホース内径(Φmm)8.5
水量(L/min)7~9
ブラシナイロン硬質ブラシ(標準装備品)、ナイロン軟質ブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシ(別売)、ビニールハウス専用ゴムブラシセット(ゴムブラシ3ヶ・金具3ヶ・小ネジ3ヶ)(別売)
洗浄能力約200m2/時
1台
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。霧状からジェット状に調整可能です。
用途あらゆる清掃作業に。緑化用として。
材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR)
幅(mm)227
色赤
レバーを上下するだけで簡単につけはずしができる強力吸盤です。ブラシやスポンジの収納に便利。フック部はステンレスだから丈夫でサビにくい!
用途ブラシやスポンジの収納に
仕様お風呂用
材質カバー・レバー:ABS樹脂、吸盤:塩化ビニル樹脂、フック:ステンレス鋼線
寸法(mm)45×30×75
質量(g)38
タイプフック
耐荷重(kg)2
取付け方法吸盤
1セット(2個)
¥479
税込¥527
当日出荷
排水管のつまりを解消するワイヤー式パイプクリーナーです。
キッチン、風呂、トイレ、洗面台、雨どいなどの排水パイプに使用できます。
先端がらせん状になっており、回しながら押し込むことで汚れを粉砕します。
パイプの内側を掃除するためのブラシつきです。
ワイヤーを引き戻す際ゴム製の水切りを通すことで、付着したゴミや水を落とすことができます。
材質鋼材、ポリプロピレン、ニトリルゴム、ナイロン
ワイヤー径(Φmm)5.5
ブラシ径(Φmm)30
3面からのブラシ回転と左右からのシャワーリングにより、長靴の靴底側面についた油泥粉体等の汚れを落とします。洗剤やお湯を使用することで、より汚れ落ちが良くなります。運転スイッチを押すだけで洗剤投入からすすぎ運転まで行います。キャスター付きで移動も容易です。
高モジュラス、高強度、速硬化の性能を付与した高性能シーリング材です。
金属・樹脂・塗装面など各種材料への接着性に優れています。
ゴム硬度が高いのでブラシや摩耗に強く、上塗り塗料が割れにくい。
表面のベタつきが少なく、汚れがつきにくい。
無溶剤でフタル酸エステル系可塑剤を含みません。
肉やせが無く1回できれいに仕上がります。
耐熱性が良好です。防かび剤配合タイプです。
常乾塗装、焼き付け塗装がともに可能です。
硬化が速く、ニオイも少ないです。
用途金属・塗装面のシール
配管・ダクト・開口部まわりのシール
各種車輌の製造・補修
自動車ボディー継ぎ目のシール
冷暖房・自動販売機・各種ボックスのシール
コンテナのシール
車輛・建築物の防水端末のシール接着
瓦・金属折板屋根のシール接着
成分変成シリコーン樹脂系
ゴム質系アンダーコーティング剤PU04用専用スプレーガン。有機則クリアのボトルに付けてご使用ください。
危険物の類別非危険物
1個
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
ゴム球から噴射する圧縮空気でチリやホコリを吹き飛ばしながらブラシではらいます。ブラシを引き抜いて操作すると、更に強力な圧縮空気を吹き付けることが出来ます。
用途精密機器からコンピューターのチリやホコリを吹き飛ばす作業
密着力が高く、耐久性に優れた木部補修材です。
耐候性に優れ、雨水の侵入から住まいを守ります。
水を混ぜる必要がなく、コーキングガンでそのまま使えます。
補修した後、水性塗料、油性塗料が塗れます。
戸板・ウッドデッキなどの屋外木部、ログファニチャーなど木製品の隙間・ひび割れ(幅1cm、深さ1cm以下)の補修材です。
用途軒天、戸袋、ログファニチャー、ウッドデッキ
色こげ茶
特性耐候性
仕様必要な道具/コーキングガン、ゴム手袋、保護メガネ、ワイヤーブラシ、スクレーパー、ヘラ、マスキングテープ、カッターナイフなど
成分アクリルエマルション樹脂、無機充填材、顔料、水
施工長さ約8.7m(6mm幅で6mm深さのひび割れ補修時)
乾燥時間(時間)夏期/約3、冬期/約4
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
ブラシボディーの周りをゴムで保護しているのでホイールを傷つけにくいです。
用途ホイールのフチの洗浄に最適です。
材質ボディ部=ポリプロピレン、フィラメント=ポリエステル
寸法(mm)280×45×55
色黒
質量(g)129
耐熱温度(℃)100
危険物の類別非危険物
毛のかたさソフト
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ