413件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
当日出荷

適合機種バンドソービーバー4・4F・6・6F、バンドソー125・12F・185・18F・222・22F 質量(g)50 トラスコ品番376-0260
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




低温でも滑らかに起動。-20度でもベルトの硬化や曲がりぐせがほとんどありません。 屈曲や永久伸びによる張力低下の少ないベルトです。
材質ポリウレタン 種類丸ベルト
1個ほか
379 税込417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

プーリーを組み合わせて手軽にパワーユニットが作れます。5種類のサイズのプーリーやブッシュ、糸ゴムなどが入って、工作にあわせてスピードやパワーを変えることが可能。モーターホルダーやプーリーステーは樹脂製ベース上にまとめて取り付けられ、動きの工夫に幅広く使えます。FA-130モーター付き。
1セット
699 税込769
欠品中

1個
54 税込59
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Vリングシールの緊繋力を強めるための幅広のテーパ付き断面
材質ニトリルゴム
1個
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

動力伝達システムや減速ユニットとして使えるプーリーのセットです。ゴムをたすき掛けすれば回転を逆にすることもできます。3種類の大きさのプーリーに加えて、軸受けのブッシュは工作シリーズの3mm六角シャフトをはじめ2mm、3mmの丸シャフト、そして2mmの六角シャフトにも対応し、プーリーを1個取り付けられるシングルタイプと2個取り付けできるダブルタイプがあります。
セット内容糸ゴム1m、輪ゴム、50mmプーリー×2、25mmプーリー×2、11mmプーリー×2
1セット
399 税込439
欠品中

熱溶着により任意の長さに簡単に接合できます
用途コンベアーなどの動力伝達に 材質ウレタンエラストマー オレンジ ベルト長さ(m)10 硬度92
1本
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
129 税込142
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


トラスコ品番848-5589 内径(Φmm)45 線径(Φmm)2
1個
129 税込142
当日出荷

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g)545 桁数5桁 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

美しい外観をもった軽負荷伝動用の小形Vベルトです。 ベルトの形状は、片面がコグ状のシングルコグになります。 コグの効果と柔軟性にとんだ素材のため、小さなプーリの使用が可能です。(最小プーリ径は18mmです) 耐摩耗性に特にすぐれ、ゴムの飛散がなく清潔な運転ができます。 耐油性にすぐれています。 摩耗係数が大きく、スリップの少ない伝動が可能です。
ベルト形MB ベルト上幅(mm)6 ベルト高さ(mm)4 材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン 種類ミシンベルト タイプシングルコグ 最大速度(m/sec)10 角度θ(°)40 最小プーリ径(mm)18
1本
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

高速回転用カウンタSP1-101型を計測用カウンタに使用した、非常に堅牢で耐久性に優れた長さ計です。 正面に表示窓があり、特に検反機用に最適です。0リセットは、押ボタンワンタッチ式。
用途織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)2個、測定部直径106.1mm(円周1/3メーター)、外周ゴム(熱可塑性エラストマー)張り仕上げ 使用温度範囲(℃)-5~+40(氷結しないこと) 使用湿度範囲85%RH以下(結露しないこと)
1個ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


高野計器(トゴシ)プーリー(硬質ゴム)
ヤードメーター用のプーリーです。
種類硬質ゴム 特性耐スリップ性
1セット(2個)
5,398 税込5,938
5日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)グロメット BW型
特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)


オフィスマインナロベルター
ベルト幅が3~20mmまで使用でき作業域が広いです。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長いです。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。ネジ一つの操作で4種類のアームが使い分けできます。
用途L字コーナー内面研磨。細部、成形品など複雑面研磨。複雑部焼け取りキズ取り研磨。 ベルト速度(m/min)400 ベルト寸法(mm)3~20×330 ベルト幅(mm)3~20 ベルト長さ(mm)330 回転数(min-1[r.p.m])7000 電源(V)AC100 50/60Hz 定格電流(A)2.1 消費電力(W)210 コード長さ(m)1.8 トラスコ品番364-0868 質量(kg)1.35
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

屈曲性に優れ、小径プーリでの高速回転が可能なベルトです。 また、低伸度の心線と特殊ゴムの複数V形リブによって、優れた伝動能力を発揮します。 研磨によってリブ形状を形成した研磨ベルトと、金型によってリブ形状を形成した研磨レスベルトがあります。
山数7 ベルト形PK
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (91種類の商品があります)

ねじ一つの操作でアームが使い分け出来ます。ベルト幅が3mm~20mmまで使用でき、作業域が広くなります。ゴムプーリーで振動が少なく、ジョイントマークが出にくくベルトの寿命も長くなります。安全カバー(特殊デザイン)付で両手作業も簡単です。業界最細幅3mmベルト使用可能です。消音マフラー搭載です。エアレギュレーター内蔵タイプです。
用途L字コーナー内面研磨に。細部、成型品等複雑面の研磨に。複雑部焼け取り、キズ取り研磨に。 付属品布ベルト3×330 Z60(NRB3-330-Z60)、A240(NRB3-330-A240)、10×330 Z60(NRB10-330-Z60)、A120(NRB10-330-A120)、 各1本、スイプロンベルト10×330 #60(SPB-330-60)、#120(SPB-330-120)、#320(SPB-330-320)、#240 各1本、カプラ、ミニオイル トラスコ品番368-5466 全長(mm)370 無負荷回転数(min-1[r.p.m])16000 ベルト速度(m/min)1000 空気消費量(m3/min)0.5 排気口後方 ベルト寸法(mm)3~20×330 ホース取付口Rc1/4
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ切板 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

自動車用ローエッジベルト。ベルト側面が特殊ゴムの露出構造になっており、ゴムとプーリーと直接接触します。グリップが大きくスリップが生じにくいので高い伝動能力があります。
仕様REMF(プレン) ベルト形8(B)
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 材質ウレタン 硬度90 タイプ丸棒 種類注型(加工タイプ) 耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90 破断伸度(%)450 材料エーテル系 比重1.13 引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300] 硬度(JIS A)90 圧縮永久歪(%)36 引裂強度(KN[kgf/cm])69[70] 100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82] 300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165] 反撥弾性(%)43 脆化点(℃)-20
1本
349 税込384
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (285種類の商品があります)

ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
種類フレックスターベルト 材質(ベルト)ゴム ベルト厚(mm)1.5 最大速度(m/sec)60 最小プーリ径(mm)16
1本
特価
479 税込527
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

【ハンダ付け不要】実車そのままのメカニズムで走るミニバイクの組み立て工作キットです。走るしくみはプーリーを使用。モーターシャフトとリヤホイール側面のプーリーに輪ゴムをかけてモーターの力を後輪に伝えます。
仕様モーター付き 全長(mm)完成時:153 全幅(mm)48 全高(mm)100 使用電池単3形電池1本(別売)
1セット
1,198 税込1,318
欠品中

RS Pro コグド V ベルト RS Pro コグド V ベルト製品をご紹介します。高速回転で最適な性能が必要な用途に最適です。ユニバーサル設計と溝付きスロットが組み合わされた設計により、標準的なベルトに比べて柔軟性が向上し、寿命が長くなっています。RS Pro ベルトは、これに加えて、滑りが少なく、効率が高く、サービス寿命が長くなっているため、検査、メンテナンス、修理のダウンタイムが短縮されます。 特長と利点: 高品質の RS Pro コグド V ベルトは、以下の用途に最適です 最適な性能と長寿命が求められる用途に適しています 高い回転速度 汎用設計と共足クッションを採用したこのベルトは、柔軟性と寿命の長い性能を実現し、必要なときに高い効率と性能を発揮します 事前処理されたテンションコードは、特別に準備された絶縁フィラーに埋め込まれており、動的負荷が高い場合でも、すべてのコンポーネント間で優れた粘着性を実現します さらに、ベルトの駆動中に圧縮が改善され、プーリーの摩耗が少なくなり、補助部品の寿命が長くなりました 摩擦係数が高くなっているため、低滑性、高効率、長寿命が実現されます。また、ファイバ荷重の未処理エッジコッグプロファイル設計により、使用中のベルトの摩耗と滑り止めが改善されます この RS Pro 脚付きベルトは、以下の用途に適しています ラップされた V ベルトは、パフォーマンスの限界に達している可能性があります 用途: コグドベルトは、ベルトの長さに合わせて横方向に動くスロットを備えたタイプのベルトで、柔軟性と耐用年数が向上しています。標準的なベルトよりも柔軟性が高いため、通常は発熱が少なく、摩擦係数が高くなっていて、ベルトの滑りを低減し、ベルトの耐用年数と、ベルトで駆動する補助プーリを改善します。 また、ベルトの速度が高い用途にも耐えられます。コグドベルトは現在、以下の用途で一般的に使用されています。 自動車の保守 / 修理 採鉱および採石 パッキング 原材料処理 加工業 暖房 / 換気 / 空調 規格および認定: DIN2215 準拠です ISO4184 に適合 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様内径長さ = 940mmシリーズ = AXトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = ゴム最小プーリ径 = 56mm動作温度 Min = -40℃長さ = 970mm
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ノーブランドウレタン丸棒
経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性
用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー 硬度90
1本
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = A外部長 = 1350mm日付の長さ = 1330mm内径長さ = 1300mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 1300mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = A外部長 = 1370mm日付の長さ = 1350mm内径長さ = 1320mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 1320mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. RS PRO Zセクションドライブベルト. RS PROのZドライブベルトのパワーを確認してください。改良されたフィルタを使用して、ニーズに合わせて最適なベルトを簡単に閲覧して選択できます。メーカーの特殊コンパウンドPET、ゴム素材は、クラックに対する耐性と低伸縮性を備え、ドライブベルトの寿命と性能を向上させます。すべての購入で優れた耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性を実現します。RS PROのZドライブベルトを使用して、プロジェクトに必要な品質を実現します。特長. ZセクションVベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = Z外部長 = 1158mm日付の長さ = 1142mm内径長さ = 1120mmトップ幅 = 10mm高さ = 6mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 50mm長さ = 1120mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = A外部長 = 837mm日付の長さ = 817mm内径長さ = 787mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 787mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
5日以内出荷

API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = A外部長 = 888mm日付の長さ = 868mm内径長さ = 838mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 838mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
5日以内出荷

API 1B、RMA IP 20、DIN 2215、ISO 4184、BS3790. 最低滑車直径: 50 mm(Zセクションベルト)、80 mm(Aセクションベルト)、125 mm(Bセクションベルト)。 ベルトの長さは、それぞれ示されたタイプのベルトの内側の長さです。 詳細についてはデータシートを参照してください。RS PRO Aセクションドライブベルト. RS PRO Aドライブベルトでモータを動作させます。鈍くて弱いドライビングベルトを、メーカーの高性能ソリューションに置き換えてください。メーカーのドライブベルトは、特殊な複合材で頑丈で柔軟なクラック耐性のあるベースと低伸縮構造を備え、寿命を延ばし、最大限の性能を発揮します。RS PRO Aドライブベルトを使用すると、効率的で信頼性の高い長持ちする電力伝送を体験できます。今すぐご利用ください。RS PRO Aドライブベルトでプーリーを動かすことができます。特長. Aセクション、Vベルト 特殊コンポーネント製の頑丈で柔軟なクラック耐性ベース 高モジュール低ストレッチ(hmls)ポリエステルコードと長さ安定化プロセスにより、低ストレッチと最大寿命を実現 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 ポリクロロプレン浸漬ポリコットンジャケット かん合やコーディングが不要な精密構造のベルト 耐静電性、耐熱性、耐油性、耐摩耗性 . ベルト構造. 熱、伸縮済みポリエステルコード 接着ゴム ベースゴム ポリエステル綿製 . 用途. SPAセクションVベルトプーリー 産業用ドライブ
仕様ベルト部 = A外部長 = 1015mm日付の長さ = 995mm内径長さ = 965mmトップ幅 = 13mm高さ = 8mm材料 = PET、ゴム最小プーリ径 = 80mm長さ = 965mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷