付属しているパーキングブレーキ接続ケーブルは、車側のパーキングブレーキ信号ラインに直接接続する仕様です。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー
適合710VD、510VD
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
7~10インチタブレット用マウント付きゴリラポッド
iPad mini、iPad Air Pro 9.7など幅128-192mmのタブレットに対応
タブレットの向きを自在に調整可能
傾き調整、横位置縦位置切替が可能
柔軟な設置が可能なゴリラポッド
仕様デバイス:Small Tablet、Tablet
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.286
寸法(cm)5.4×7.6×29.7
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
コンパクトカメラ・ミラーレスカメラに最適
脚は柔軟な設置が可能
上端の1/4''オスネジに、小型カメラ・ライト・ヘッド・JOBYマウントなどが装着可能
小型・軽量で、ポケットやバッグへの収納に便利
脚リングや石突はゴム製。地面をしっかりグリップ
100種以上の樹脂から選ばれた、耐久性に優れた樹脂を採用
仕様デバイス:Camcorder、Mirrorless、Point & Shoot Camera
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.145
寸法(cm)5×5×21 c
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥2,798
税込¥3,078
欠品中
安定感抜群の大型特殊ゲル吸盤&中間ステーでダッシュボードに強力吸着。脱着可能
ロングモニターマウント部採用で、大型モニターやタブレットをローマウント化。上方へのはね上げ機能により、モニターに隠れたエアコンやスイッチ類の操作が可能に。
タブレッドや大型モニターに対応。前後左右上下と見やすい位置にセットできるマルチ調整タイプ
伸縮ステーは前後に約23mmの調整ストローク可能。
仕様モニター11インチまで対応
耐荷重(kg)1Kg以下
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
ホルダー用の劣化したゲルシートの交換用。
吸盤をしっかり吸着固定できます。
約Φ70mm以下の吸盤に対応。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×1.5
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
くり返し使用できる!
空気が入らない強力粘着ゲル。
用途PND吸盤スタンドをザラザラなダッシュボードに取付けるときに使用します。
材質ウレタンエラストマー
厚さ(mm)2.2
直径(Φmm)87
安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。
前後左右上下に調整できる基台。
ポータブルナビゲーション・液晶TV等を前後左右上下と見やすい位置にセットできるマルチ調整タイプ。
伸縮ステーは前後に約32mmの調整ストローク。
取り付けが安定する背面ベース付き。
各種アタッチメント対応。
超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ
寸法(Φmm)(吸盤)80
耐荷重(g)500以下
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
吸盤の吸着力を高める補助シートです。
お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。
片面粘着式で吸盤の着脱を容易にしました。
用途その他アクセサリー
厚さ(mm)2
寸法(Φmm)85
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
バックステップ装着の際のサイドスタンド取付に使用します。取付穴を長穴にすることでスタンド位置が調整可能になり、スーパーワイドS/Aスタビ付きを装着の際にスタビライザーとスタンドの干渉を防ぐことができます。
車種モンキー/ゴリラ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。
やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。
上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等)
各種取付基台対応。
質量(g)約120
耐荷重(g)500以下
対応寸法(mm)高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド
寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104
質量(g)220
タイプカーTVスタンド
耐荷重(kg)1
メーカー汎用
組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時)
取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め
再生紙使用マーク適合
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
自由に曲げられる脚は握ったり立てたり巻き付けたりと、使い方さまざま。写真撮影はもちろん、Vlogやライブ配信などの動画撮影でも活躍します。
材質スチール、アルミニウム、ゴム、ABSプラスチック
質量(g)482
耐荷重(kg)5
寸法(cm)6.5×6.5×30.0
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
上質なクランピングマウントとどんな状況でもスマートフォンを安全に支える三脚
ユニバーサル互換性:ケースあり・なしのどんなスマートフォンにも対応
丈夫なABSプラスチック、TPE,ステンレススチール使用で上質なつくり
イメージやビデオ撮影時の最大の安定性のために設計
ベストショットやまぶしい光の回避のためにティルトアングルの調整可能
ステンレススチールプレートスライドとロックフォーンセキュリティー
仕様デバイス:Large Phone、Small Phone
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.244
寸法(cm)5.5×7.5×31
アタッチメント1/4"-20 standard tripod mount
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
アルミニウム製ゴリラポッドスタンドと、Arca-Swiss(TM) 互換のクイックリリースプレートを備えたボールヘッドを組み合わせた、プロ仕様のフレキシブル三脚です。これまでに数々の賞を受賞し、著名なYouTuberのお気に入りでもあるこの三脚は、握る、立てる、巻き付ける、の三通りの使い方が可能です。耐荷重は5kgで、プロ仕様のカメラやデバイスを支えるための十分な強度を備えています。イタリア製。アルカスイス互換のクイックリリースプレート付きボールヘッド
用途様々な設置条件でカメラを支えるフレキシブルな脚とボールヘッド
質量(kg)0.74
耐荷重(kg)5
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
スマートフォンを使って高品質なサウンドの動画を撮りたい方に最適なキット
ゴリラポッド1Kスタンド、ウェイボ モバイル、グリップタイトスマートがセットになったブイロガー、コンテンツクリエーター向けのキット
立てる、にぎる、巻き付けることができるフレキシブルな三脚
コールドシューマウントを備えたスマートフォン用アダプター
スマートフォンを縦位置・横位置どちらの向きでも取付け可能
コンパクトながら高品質の音をとらえる高性能マイク
Rycote(R) Lyre(R)を基にしたショックマウントシステム
質量(kg)0.25
色黒
耐荷重(kg)1
寸法(cm)7×8.1×34.5
1本
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
ミラーレスカメラを支えるフレキシブル三脚。手持ち撮影や巻き付けての撮影などが可能。
耐荷重1kgとミラーレスカメラをしっかりとサポートするゴリラポッド
脚と雲台の組み合わせでどのような角度にも対応
ゴリラポッドの脚は特許技術で曲がりやすく丈夫な作り
1kg以下で1/4インチ-20カメラねじ対応の機材を搭載可能
脚を自由に曲げられ、巻き付けは勿論、手持ち撮影も可能
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE、Zinc-Aluminum、アルミ
質量(kg)0.197
耐荷重(kg)1
寸法(cm)2.5×2.5×25.6
1本
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
MagSafeを利用して、JOBYの三脚システムに一瞬でiPhoneを固定できるようになるマウントです。
クランプを起こせば、従来のように安全・確実にホールドすることもできます。
マウントは360°回転できるため、iPhoneの縦横切り替えが容易なほか、ライトやマイクの増設などのシステムアップに便利なゴリラポッドアームを装着できる取り付けポイントも2箇所装備しています。
三脚はゴリラポッド1Kスタンドで、立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応することができます。
ポータブルサイズのため、使わない時でもカメラバッグに潜ませておくといざというときに重宝します。
材質スチール、ABS、希土類磁石、シリコーン、TPE
質量(kg)0.22
色黒
寸法(cm)5×6×36
アタッチメントマグネット
1本
¥7,098
税込¥7,808
4日以内出荷
最大幅23.5cmまでのタブレット端末で使用可能
着脱式コールドシューPROと1/4インチマウントポイントを備えたプロ仕様のタブレット端末用マウントが付いたゴリラポッド
幅13~23.5cmのタブレット端末に対応
立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応できるゴリラポッド1Kスタンド
180°ティルト、および横位置・縦位置切替可能
マイクやライトの装着が可能
ゴリラポッドアームの装着が可能
屋外にも安心して持ち出せる、プロ仕様のタブレットマウントが付いたゴリラポッド三脚です。タブレットマウントは、横位置・縦位置の切り替えやアングルの調整など、直感的な操作で使いこなすことができます。 幅13~23.5cm、奥行17mm(までのサイズを保持することができるため、薄手の保護ケースを装着したままでもタブレットを固定することができます。 着脱式
色黒
材質ステンレス鋼、ABS Plastic、TPE
寸法(cm)31.5×8×7.8
適合幅(mm)タブレット端末:130~235
1本
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
最新ギアーで思い通りのコンテンツクリエイターに! コンテンツクリエイターになるために必須アイテムすべてを揃えたキットです。
ゴリラポッド モバイル ブイロギングキットにスマートフォンを取り付けて、リアルでインパクトのあるコンテンツに。
最新モデルに対応できる (iPhone, Pixel 等)、必須アイテムが1つのBOX に。
このキットには3つのJOBY製品が含まれます。ゴリラポッド モバイル リグ, ビーモミニLED、ウェイボ モバイルマイクロフォン。
クリエイティブな才能にこのキットを加えるだけ!
このキットでスマートフォンの安定性を維持し、ライトやサウンドキャプチャーを加えてプロジェクトを完成に。
ゴリラポッドベースは、インパクトのある非常に鮮明なビデオの作成に焦点を当てており、グリップしたり、巻き付けたり、立てて使用できます。 グリップタイトプロ2マウントは縦と横方向の両向きに対応。
ブルートゥースで制御可能な、正確な色(CRI 95 +/-)、調光可能なビーモミニライトを使用して、完璧な肌のトーンを生成します。
それぞれの撮影時にどのアイテムを使用するかを選択でき、マウントの取り外しも可能。
小型ミラーレスやブリッジカメラをビーモとウェイボのサポートと共に同じスタンドで使用可能。
スマートフォン(TRRS) とカメラ (TRS) 用のケーブルが付属しているモバイルコンテンツクリエーター向けのコンプリートソリューション。
材質アルミ, ABS Plastic, TPE, Zinc-Aluminum, TPU, Hytrel(R), Polyurethane
質量(kg)0.54
色ブラック
寸法(cm)33×12×8
アタッチメント1/4'', Smartphone clamp
1本
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
バックステップKITを装着する際に必要なサイドスタンドブラケットです。
ノーマルスタンド及び、キタコ製ロングサイドスタンド、フリースタンドの装着も可能です。
適合キタコ補修部品
主な適合車種モンキー/ゴリラ/モンキーバハ(Z50J-1000001-/AB27-1000001-1899999)・モンキーFI(AB27-1900001-)
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
適合Panasonic Gorilla CN-GP530Dシリーズ用(※同梱品吸盤スタンド用)
1個
¥2,990
税込¥3,289
4日以内出荷
動物オブジェ スマホスタンド(ゴリラ)は、Benny’s(ベニーズ)アニマルは 紅石 がプロデュースする本物そっくりでどこか可愛い動物のオブジェです。スマホスタンドにもなります。ゴリラの大きな手であなたのスマホを置いておけるユニークなオブジェです。
用途お部屋、玄関、ベランダなど屋内外問わず様々な場所に。
スマートフォンをしっかりと固定し、スマートフォン撮影の幅をより広く
ゴリラポッドつきのスマートフォンホルダー
ボールヘッドでスマートフォンの角度も自在に調整可能
1/4''ネジでコンパクトカメラなども装着可能
ラバーグリップでスマートフォンをしっかりと固定
スマートフォン取付最大幅9.1cm、取付最小幅5.6cm
材質ABS Plastic、ステンレス鋼、TPE
質量(kg)0.071
色黒
寸法(cm)4×3.4×16.5
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ワンタッチで脱着が可能なアルミ製クランプ仕様のアクセサリ増設ホルダ
バーは最大20mmスライドすることが可能
材質アルミ
アーム長さ(mm)85
長さL×直径(mm×Φmm)(バー)100/Φ22
10インチタイヤに交換した際にノーマルのままのサイドスタンドでは短く、不安定(倒れすぎ)になります。このサイドスタンドはノーマルと同じ位置に取付か出来ます。ノーマルよりも長くなっていますので安定した駐車が可能になります。
主な適合車種モンキー/ゴリラ(Z50J-1000001-1805927)・モンキーバハ(Z50J-1700001-2006661)
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
主な適合車種モンキー/ゴリラ/モンキーバハノーマルスイングアーム-16cmロングスイングアームまで対応モノショックスイングアームは使用不可8-10インチタイヤまで対応
1個
¥4,698
税込¥5,168
翌々日出荷
背中でスマホを支えつつ、メガネやサングラスも収納してくれる 1 人 2 役な動物たち。
用途スマホを横向きに立てかければ、充電中もお使いいただけます。
材質天然木
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×105×100
リアの車輪を浮かし、タイヤ交換、洗車等に威力を発揮します。コンパクトサイズで狭いスペースでも便利に使用できます。8インチモンキーから、12インチグロムまでの対応です。適合車種:モンキー/ゴリラ50/FI/NSR50/80.NSF100.XR50/100/APE50/100.GROM.Z125.モンキー125
用途単体での使用は出来ません。別売りの車種適合する受けと合わせてご使用ください。本製品はホイール径8~12インチ車用です。それ以上の機種にはご使用できません。スタンドアップした状態でまたがったり大きく揺さぶったりしないでください。スイングアームにスタビライザーなど追加工されている場合も対応不可となります。
モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。
No.AB27-1900001~、Z50J-2000001~、AB27-1000001~、Z50J-1600008~1805927、Z50J-1300017~1510400
適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E
主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
1個
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。
主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E
No.AB27-1900001~、Z50J-2000001~、AB27-1000001~、Z50J-1600008~1805927、Z50J-1300017~1510400
モンキー系足回りカスタムでジオメトリ変更を実施した際の停車時のバイクの傾きをコントロールするサイドスタンド。
材質/仕上スチール/クロームメッキ仕上げ
No.AB27-1900001~、Z50J-2000001~、AB27-1000001~、Z50J-1600008~1805927、Z50J-1300017~1510400
適合本体型式Z50J9、Z50JN/P/S/T/V/W/X、Z50JY/1/2/4/5/6/7、Z50JF/J/L、Z50J/I/Z/B/C/E
主な適合車種モンキー(FI)、モンキー/ゴリラ(12V)、モンキー/ゴリラ3.1PS(6V)、モンキー/ゴリラ2.6PS(6V)
1個
¥7,698
税込¥8,468
3日以内出荷
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
両面テープでガッチリ固定できる金属製の貼付ベース。
吸盤が吸着しにくいダッシュボード等の取り付けに最適。
スリット入り形状で、曲面に合わせて貼り付け可能。
スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途吸盤ベース(Q-BANシリーズ)
外径(mm)68
内径(mm)28
適合スタンドQBC23、QBC33、QBD11、QBD12、QBD13、QBD14、QBD17、QBD21、QBD27
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
種別店舗
文字のぼり 岩盤浴カップルでご利用出来ます リラックスできる空間をご用意しています。
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
ゴリラポッド 3K スタンド との組み合わせに最適な、耐荷重3kgのボールヘッド
用途カメラ用雲台
材質アルミ、 ゴム、 ステンレス鋼、 ABS Plastic、 TPE
質量(kg)0.19
耐荷重(kg)3
寸法(cm)7.7×4.2×7.5
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ