ガラスでできたハンギングオーナメントです。
ハロウィンの飾りつけにおすすめです。
材質ガラス
全長(cm)230
寸法(Φcm)1個当たり:5
1個
¥2,498
税込¥2,748
10日以内出荷
和風提灯とハロウィンがドッキング!和にも洋にも合う遊び心のあるハロウィン提灯秋デコレーションの「吊り物他」店内で使える装飾品です!季節感の演出や店内の目立たせたい売り場を華やかに演出させるデコレーションです!
片面上部スチールフック付き屋内仕様の装飾用提灯です。各種を組み合わせた展開もおすすめです。
材質紙・スチール
寸法(Φcm)30
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料仕様
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
LEDウインカーバルブ(LE-108)を装着した際に発生するハイフラッシャーを防止する。LEDウインカー用 ハイフラ防止抵抗。メタルクラッド抵抗。接続に便利なワンタッチコネクタ付き。アルミ製ヒートシンク。高電圧を発生する軽自動車やハイブリッド車にも対応
電圧(V)DC12車用
定格8Ω
ケーブル長(cm)各20
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
アルカリを嫌う床材(リノリウムやラバータイルなど)への剥離作業に最適な中性剥離剤です。
中性ながら強力な剥離剤で、床材へのダメージを抑えつつ、効率的に剥離作業を行えます。
作業効率を向上させる低泡・ノンリンス処方です。
用途化学床材等に塗布した水性フロアーポリッシュ・ポリマータイプの皮膜を除去する際の剥離洗浄に使用できます。
液性中性
希釈倍率5~10倍希釈
1箱(18L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
飾るだけで素敵に演出できます。セット内容:ガーランド、デコボール10cm、デコボール25cm、デコボール30cm、デコサークル20cm、デコサークル30cm、デコサークル40cm
材質ガーランド:紙、ボール:紙、サークル:紙
質量(g)210
寸法(cm)D-6290ガーランドハッピーハロウィン、D-6295デコボール10、D-6303デコボール25、D-6322かぼちゃボール25、D-6311デコサークル20、D-6315デコサークル30、D-6319デコサークル40
1袋(7個)
特価
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お風呂そうじ用洗剤です。
用途浴槽(プラスチック・ホーロー・ステンレス)、浴室の床・壁・洗面器・イス、洗面台の清掃に
使用場所浴室
液性中性
成分水、ナトリウム=α-[アルキル(C=12~14)]-ω-(スルホナトオキシ)ポリ(オキシエチレン)、α-アルキル(C10~16)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)、水酸化ナトリウム、(3-アミノプロパンー1-イル)(カルボキシメチル)ジメチルアンモニウムのN-ヤシアシル誘導体内部塩、エチレングリコールモノ-ノルマルーブチルエーテル、D-グルコン酸と5,5-ビス(4-クロロフェニル)-1,-ヘキサン-16-ジイルジビグアニドの2:1塩3.5-ジメチルー4-クロロフェノール、香料、5-クロロ-2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、2-メチル-4-イソチアゾリン-3-オン、クエン酸、物質(その他)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥779
税込¥857
当日出荷
LEDを装着した際に発生する警告灯回避するパーツです。
保証期間購入より1年間
関連資料適合表
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤
使用場所トイレ
液性酸性
成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤
使用量約250g/1回
可愛らしいゴーストたちが目をキラキラ輝かせてフワフワと浮遊しています。他のハロウィンモチーフと組み合わせると、さらにハロウィンイメージが拡がります。
用途ハロウィン、クリスマスなど空間を彩るイルミネーションに。イベントや、ポップ、庭の装飾などに。
仕様両面使用可能、連結不可、組み立てあり、常時点灯、クリスタルグロー色付き、防雨
電圧(V)100
プレート熱交換器専用洗浄剤。
酸洗浄後にアルカリ洗浄を行いますので系内中和は不要です。
液性アルカリ性
pH値12.6/13.6
エスコ品番EA115-5
使用濃度保有水量に対し20%
1個
¥16,300
税込¥17,930
翌日出荷
対巨大魚、モンスタースペック。
用途オオニベやランカーシーバスといった巨大魚を獲る為にDUOの技術を惜しげもなく注ぎ込んだ「タイドミノーゴースト」。長時間に及ぶ激しいファイトを想定し、肉厚ボディで強い負荷にも耐える強度を確保。フックとリングは太軸のものを採用。初搭載となる「D-バレットシステム(PAT.P)」は荒天、逆風下においても他を圧倒する飛距離を生み出す。ロールアクションの比率を高めた事で、巨大魚を引き付けるアピール力を向上しつつ、ビックミノーながら軽快な巻き心地を実現。
タイプ重心移動(D-バレットシステム)・フローティング
レンジ0.6~1.0(m)
フック1/0(#)
レングスL(mm)170
リングタイプ【フックアイ】6.5(#)
ウエイト46g
★黒いポールやオレンジ色のポールスタンドと併用すれば、ますますハロウィンの雰囲気を演出できます!
材質テトロンポンジ
寸法(高さH×幅W)(cm)180×60
1枚
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
定番のハロウィンゴーストのピックは毎年大人気です。
材質リード紙
寸法(mm)23×37.5
1枚(100枚)
¥589
税込¥648
4日以内出荷
樹脂粘土をはじめとする自然乾燥粘土、オーブン粘土・UV‐LEDレジンなどでご使用頂ける便利なシリコーン型です。
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
1枚(100枚)
¥479
税込¥527
4日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
艶めかしく妖しい輝き。カラーを生かした透過タイプのホロシール。ハードルアーのカスタム激アップアイテム!!
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
艶めかしく妖しい輝き。カラーを生かした透過タイプのホロシール。ハードルアーのカスタム激アップアイテム!!
用途釣り・カスタム・ビルド・ルアー
ゴースト丈足底ハーフパイル仕様のソックス。柔らかなフィット感と足底クッションで快適な履き心地。
用途肌着・インナー
サイズ(cm)25~27
入数3足
材質ポリエステル、綿、その他
機能クッション性
指タイプ通常
1個
¥16,980
税込¥18,678
5日以内出荷
PS/2キーボード・マウス用のエミュレーターです
仕様ハードウエア要件:PS/2 キーボード、マウスポート付き PC
電源PC から供給
インターフェースPC接続:6ピン mini DIN オス (2)、キーボード・マウス接続:6ピン mini DIN メス (2)
1台
¥19,980
税込¥21,978
20日以内出荷
仕様片面デザイン/裏面上部シール付
材質PET
色ハロウィン
寸法W59mm×10m巻
1パック(1巻)
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
cottaオリジナルのケーキピックです。
1シートに10片付き
材質リード紙・PP
寸法(mm)25×38
1シート(10シート)
¥369
税込¥406
4日以内出荷
cottaオリジナルのケーキピックです。
1シートに10片付き
材質箔+リード紙・PP
寸法(mm)28×39
1シート(10シート)
¥379
税込¥417
4日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生しづらいPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow84 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide
材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM
寸法(mm)316×126×24.5
色ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード)
質量(g)568g
規格ファクトリールブ:はい
スイッチタイプ:リニア
対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
スイッチ形状ステム:MX互換
対応ホットスワップ:はい
キー配列84
キー方式メカニカル
動作時間最大:約40 時間
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)2000
有効距離(m)Bluetooth 接続:15
傾斜角度(°)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.0/有線USB-C
バックライトカラー:ホワイト
Bluetooth名称:Flow84@Lofree
チャネル数Bluetooth 接続:3
充電端子USB-C
1台
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
ガスケットマウント ロープロファイルメカニカルキーボード。非常にスリムで薄いデザイン。Kailh社ロープロファイルFull POMスイッチ。テカリが発生した薄いPBT素材キーキャップ。クッション性のあるガスケットマウント設計。耐久性のあるアルミニウム合金設計。白色バックライトとRGBサイドライト。技術基準適合証明(技適)取得済み「R-211-230707」
セット内容1 × Lofree Flow100 Keyboard、1 × USB-C Cable、1 × User Guide
材質フレーム: アルミニウム合金、キーキャップ: 昇華印刷 PBT、キースイッチ: Full POM
寸法(mm)373×126×26
色ホワイト、サイドライト:8色 RGB(3モード)
質量(g)738g
規格ファクトリールブ:はい
スイッチタイプ:リニア
対応OS動作:Windows, Android, macOS, iPadOS, iOS
スイッチ形状ステム:MX互換
対応ホットスワップ:はい
キー配列100
キー方式メカニカル
動作時間最大:約40 時間
取得規格技適マーク:取得済
バッテリー容量(mAh)3000
有効距離(m)Bluetooth 接続:15
傾斜角度(°)3.9
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth5.3/有線USB-C
バックライトカラー:ホワイト
Bluetooth名称:Flow100@Lofree
チャネル数Bluetooth 接続:3
充電端子USB-C
1台
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
裏面を覆うiPhone16e対応プロテクトジャケットです。PC+TPU一体成型のハイブリッド構造による耐衝撃タイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。持ちやすさを追求した形状とTPU素材特有のゴムのような柔軟性により、優れたグリップ感を実現しました。取り付けたままでコネクタの接続が可能。ストラップが取付けられるストラップホール付きです。
材質PC/TPU
色ゴース&ゴースト&ゲンガー
対応機種iPhone 16e
機能ストラップホール付
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
階段手すりや吹き抜けの見上げ対策に有効です。
フィルムの片方から徐々に濃くなるタイプのものと、フィルムの中心が一番濃いタイプのものがあり、目隠ししたい場所に合わせて選択可能です。
用途ウインドウサインや、目隠しに。
幅(mm)1270
質量(kg)0.5
フィルム厚さ(μm)77
サービス分類オーダー・加工
スローフローティング
用途3連結ジョイントが生み出す魅惑のS字アクション! ギルやフナなど体高のあるベイトフィッシュに似せたリアルな外観。小型ながら3連結ジョイントにすることで得られた艶めかしいS字アクションがバスを魅了します。11cm・26gというサイズはボート、陸っぱりを問わず使いやすく、特殊なタックルを必要としません。スポーニング期やギルがメインベイトとなる状況でビッグバスを誘い出し、バイトに持ち込む高いポテンシャルを秘めています。
寸法(cm)11
自重(g)26
<飛ぶ!>強風や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。
用途ライザーテクニックによる「食わせのクランキング」でクランクベイティングの概念を覆す!
仕様潜行深度:70cm
質量(g)約8.6
タイプF
<【全魚種完全対応】KLASH9 V-TAILが生み出す唯一無二のライブ波動>キレの良い水平姿勢ロールアクションとほど良い巻き心地にこだわったVT-JACK230はあらゆるフィッシュイーターをターゲットとしたフローティングビッグバイブレーションプラグです。DRT・KLASH9 V-TAILを搭載したことでよりベイトフィッシュに近い唯一無二のライブ波動を生み出します。
仕様Length(mm):230
質量(g)85
<飛ぶ!>強風時や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。 <サイレント!>重心移動設計にありがちな、ウエイトのアタックサウンドを極力抑え、よりナチュラルにアピール。
用途巻くだけではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK!
仕様潜行深度:1.5m
質量(g)約9.5
タイプF
フルキャストで約3.5mレンジを攻略可能。潜入角度が浅いためショートキャストではシャロー攻略も可能になっています。
用途<HU-70が大きくなって登場!>小粒のHU-70は飛距離抜群ですがLになると異次元の飛距離に!HU-70の特徴であるリップを移植しビッグクランクの難点としていた引く重さを低減。通常で使用するクランキングロッドでも普通に使用できます。HU-70の特徴だった高速リトリーブもボディサイズにボリュームがありながらも可能になっています。フックはモーリス社ノガレスゼロフリクショントリプルフック#2を標準装備!
仕様潜行深度:3.5m
長さ(mm)(ボディのみ)74
全長(mm)95.3
質量(g)約39
タイプF
フックサイズ標準(前・後):#2・#2
<飛ぶ!>強風や大荒れの天候を意にも介さない、徹底した飛距離重視のボディーデザイン。 <浮かして食わす!>ボディ形状を中心に計算しつくされたフローティングパワーが最大のキモである「ライザーアクション」を生み出す。 <ストラクチャーをクリアーする!>ストラクチャー回避を考慮し浮力を高く設定。 <止める!>止めて浮かせる時にイレギュラーな動きをだすためのボディー設計。 <サイレント!>重心移動設計にありがちな、ウエイトのアタックサウンドを極力抑え、よりナチュラルにアピール。
用途巻くだけのクランクではなく浮上時のアクションも考え設計し日本のフィールドに合わせた食わせのクランキング(ライザーテクニック)対応。巻くだけでも、もちろんOK!
仕様潜行深度:2m、recommend tackle:フロロカーボンライン12lb~16lbを推奨。タフな時にはラインで浮力スピードの調整をしていただくのが効果的です(浮力スピードをゆっくりに設定する場合は太く、早くに設定する場合は細く)
長さ(mm)(ボディのみ)58
全長(mm)94
質量(g)約15.4
タイプF
フックサイズ標準(前・後):#6・#6
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ