サポート支柱の補足アームとして支柱どおしの連結に最適です。
野菜の茎や幹の保持や、多年草などの花の広がり防止や間仕切りにも使用できます。
使い方をアレンジしてトレリスとしても使用することができます。
材質ポリプロピレン
色ダークグリーン
トマトやキュウリなどの仕立てに必要な支柱を、簡単に固定できる便利な商品です。野菜はもちろん、バラやクレマチスなどツル性植物にも使用できます。
材質ポリプロピレン
色ブラック
寸法(mm)200×164×10
型T-180
スタッキング高さ(mm)30
適合支柱直径11mm
適合鉢約10号(鉢底の直径220mm以上)
1個
特価
¥309
税込¥340
当日出荷
楽々菜園専用の支柱フレームセット。買い増しや買い替え時の楽々菜園専用の別売り部品です。
材質ポリプロピレン
色ブラック
スタッキング高さ(mm)25
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。
植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
セット内容イボ付11mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
色(支柱・アーム)グリーン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
貯水機能付きなので留守がちな方など、植物の水涸れ防止に効果的です。また、空気の流通をよくするサイドスリットや持ち運びに便利な取っ手付き。底面給水機能を使用されない場合は、止水・排水穴のポリ栓を取り外してご使用下さい。
材質ポリプロピレン
色サラダグリーン
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色(支柱・アーム)グリーン
セット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン
適合鉢8号鉢以上
適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
最大32インチモニター対応:VESA 75x75/100x100mm対応フルモーションマルチモニターマウント。アーム1本あたり最大32インチ(耐荷重8kg)のディスプレイ2台をサポート。USB 2.0パススルー端子2口、3.5mmオーディオ/マイクジャック2口搭載。取付け簡単:ディスプレイの取り付けを簡単にする着脱可能なクイックリリースクリップ付きVESAプレートを採用したモニターマウント。アームバランスとCクランプをテーブル天板に固定するための工具付属(テーブル天板の厚み最大60mm)。便利な接続性:USB-A 2.0 (480Mbps)と3.5mmポートそれぞれ2口を搭載し、ドッキングステーションやUSBハブ、周辺機器などの接続を可能にするデスクトップ用モニターマウントアーム。 ケーブル管理機能搭載。幅広い可動域:上下傾き+85/-90度、左右振り+/-90度、回転360度に対応。ディスプレイを最適な表示角度に調整できるデスクマウント型デュアルモニターアーム。ワンタッチ調整:ディスプレイの高さを最大450mmの高さまで調節可能。355mmまでは工具なしで高さ調節ができ、ベースから最大450mmまで外側に伸ばすことができるスプリングアシスト付きモニターアーム
用途幅広い調節機能がついた2面対応モニターアームをデスクやテーブル脇に設置。医療、金融、商業施設など、忙しい作業環境に最適。複数ユーザーのワークステーションで、ディスプレイ間隔をあけて配置したり、背面どうしを合わせた配置も可能。ウェブ設計とコーディングのためディスプレイを縦方向に回転
色ブラック
角度調整範囲+90/-65
1個
¥36,980
税込¥40,678
翌々日出荷
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
材質ポリエチレン被膜鋼管
色グリーン
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。先端キャップ付きでさし込みやすい。(外キャップ式)
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。
色グリーン
材質鋼管製樹脂被覆
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アクティブシーンにこだわる人の快適アンダーウェアシリーズ。
機動性と快適性に優れ、また独自の涼感性素材により、夏の快適性をキープします。
夏の紫外線をシャットアウト。
生地クールアイス
仕様男女兼用
材質ナイロン80、ウレタン20
特性涼感
前腕をサポート可能です。手を心臓より高い位置に保つことが可能です(テーブル面より130mmの高さ)。
材質フォーム
質量(g)200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×140×130
アズワン品番7-9516-01
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
決めた角度や位置でそのまま固定、自由自在に動くフリーストップアームです。
アームは軽く動き、設置後に垂れ下がることはありません。
一回の動作で作業が完了できます。
ストレスのない、職場環境をおつくりします。
仕様●水平時全長:110cm(アーム根元関節部中心からアーム先端まで)●アーム可動範囲●▼第1アーム(根元側)の可動角度:140度(垂直より後ろへ20度+垂直より水平へ90度+水平より下側へ30度)●▼第2アーム(先端側)の可動角度:180度●アーム耐荷重:500g●アーム取付物:呼吸回路●本体重量:1.8kg●回路保持用ホースハンガー付●アームロックレバー(第1及び第2関節のロック)はオプション●アーム取付用スタンド(スタンドクランプH及びスタンドクランプY )は別売
アズワン品番68-0807-62
1本
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
4本の支柱でバラや、つる性植物を華やかにサポート。上部のリングで支柱を結束。植物の魅せ方に合わせてリングの高さを調節できます。支柱の先端に11mmの丸型キャップ使用で、ブラックベースに使用できます。直接土にも使用可能。
用途バラや、つる性植物の誘引に。
セット内容支柱:4本、リング付
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、PE
色黒
太さ(mm)支柱:8
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
接触冷感、吸汗速乾、全方向ストレッチ
用途作業用、スポーツ、アウトドア、DIY、外作業
機能吸汗速乾、クール、ストレッチ
メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。ホンダ[HONDA] XLR250R/BAJA [バハ MD20-22]
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRM250R/RK [MD24]
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
左袖に「DICKIES」ブランドロゴプリント入り。生地の継ぎ目は凹凸のないフラットシーマ仕様。適度な締まりにより快適なフィット感が得られるパワーサポート素材。吸汗速乾性が高いので、汗をかいてもすぐ乾く快適素材。ストレスなく動きやすいストレッチ素材。サイズに合わせたM~LL展開
用途現場作業全般/DIY/スポーツ全般/アウトドア全般/タウンユース/カジュアル
特性吸汗速乾、ストレッチ
内側に通気性に優れたメッシュ素材を使用。「DICKIES」立体ブランドロゴ入り。ストレッチ素材使用。接触冷感素材使用。吸汗速乾素材使用。生地のつなぎ目に凹凸がないフラットロックシーム縫製
用途現場作業全般。DIY。スポーツ全般。アウトドア全般。タウンユース。カジュアル
混率(%)DRYパワーストレッチ(ポリエステル90・ポリウレタン10)
製品質量(g)40
1個
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
触るとひんやりする接触冷感素材使用。汗を素早く吸収してドライに保つ吸汗速乾素材使用。生地の凹凸を感じにくいフラットシーマ縫製
用途現場作業全般。DIY。アウトドア。スポーツ。ガーデニング
混率(%)DRYクールストレッチ(ポリエステル87・ポリウレタン13)
快適さを求めて、身体に負担や痛みのかからない形状を採用。
エアークッションだから、空気を調整してクッションの硬さを変えられます。
クッションカバーは洗濯機での洗浄・ドライクリーニングできるから汚しても安心。
空気を抜けばコンパクトになるので、楽に収納や持ち運びができます。
吸汗速乾を備えたクッションカバーだから、ムレを防いでいつでも快適に。
クッションカバーの裏側に滑り止めがついているから、クッションがずれにくい。
色紺
寸法(cm)31×45×14
適合部位上肢部
1個
¥6,088
税込¥6,697
3日以内出荷
1個
¥7,198
税込¥7,918
3日以内出荷
ありそうで無かった面で支える”メンディ”。肩幅以上で手を置けるから、力が入れやすい、横揺れに強い。ベッドからの立ち上がり時の使用。
材質ベース・手すりフレーム:スチール、ベース縁ゴム:塩化ビニル樹脂、手すり平面部・支柱カバー:ポリプロピレン、カーペット:合成繊維
質量(kg)22
寸法(cm)ベース部:幅63×奥行78、手すり部:幅52×奥行37×高さ49~70(8段階/3)
最大使用者体重(kg)100
1台
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ