31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
さらっと軽く、くせのない淡白な風味で、揚げ物、炒め物等に適した、熱に強いサラダ油です。
1箱(1000g×12個)
7,798 税込8,422
3日以内出荷

熱安定性のよいなたね油と、クセがなく、うまみのある大豆油をブレンドしました。揚げものから和えもの、マリネまで、どんな料理もおいしく仕上がるので、用途にあわせて幅広くお使いいただけます。
1箱(400g×10個)
3,298 税込3,562
5日以内出荷

日清オイリオキャノーラ油
カラッとサクッと本当に「油っこくない」でおなじみの日清キャノーラ油。 成熟した品質の良い厳選「なたね」を使用し、酸化を抑えて油っこくない性状を生み出す「ライト&クリア製法」を採用。
1箱(1300g×10本)ほか
7,998 税込8,638
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さらさらっと軽い風味で、料理があっさりとおいしく仕上がります。
1箱(1000g×10個)
7,998 税込8,638
3日以内出荷

クレオソートに代わる安全性の高い木材防腐剤です。 防腐・防虫・防カビ薬剤をベースとした瀝青系油剤(トリアゾール系)です。
用途屋外の木柵・杭・支柱・板塀・ウッドデッキの基礎部分の防虫防腐に。 成分瀝青系油剤 主な用途屋外木製品 使用場所屋外用 使用方法(1)塗装面のゴミ・ホコリ・汚れをよくふき取ってください。(2)ニス・ペンキ等の古い塗膜は、サンドペーパー等で完全に削り落としてください。(3)油性用の刷毛を使って、容器のふちで刷毛の塗れ具合を調整しながら塗布してください。二回塗りを行う場合は、一回目を塗り終えてから3時間以上乾燥させて、二回目を塗付してください。(4)使い終わった刷毛は、新聞紙などで余分な本剤を拭き取り、塗装用シンナー等で洗い落としてください。 標準使用量300mL/m2 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)24以上(塗り重ね時は3以上) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 特性防腐、防虫、防カビ 危険物の性状非水溶性 塗回数2
1缶(1L)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

更に持ちやすく、スッキリしたボトルデザインのリニューアル!厳選された良質の菜種(キャノーラ種)100%使用して作った一番搾り製法のみのキャノーラ油です。
1箱(1000g×12個)
8,898 税込9,610
3日以内出荷

サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質SAN 適合洗浄機、レンジOK 耐熱温度(℃)95
1個
579 税込637
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MCT(中鎖脂肪酸油)100%を使用した食用油脂です。 味や臭いが少なく透明なので、料理や飲み物に加えて簡単に無理なくエネルギーをアップさせることができます。また、たんぱく質をまったく含んでいません。 加えるだけで簡単にエネルギーアップ!「食べたい」「食べてほしい」をサポートします。
原材料中鎖脂肪酸油 栄養成分熱量:900kcal、たんぱく質:0g、脂質:100g、水分:0g、炭水化物:0g、灰分:0g、ナトリウム:0mg、カリウム:0mg、カルシウム:0mg、リン:0mg、食物繊維:0g、食塩相当量:0g、中鎖脂肪酸:92g
1本(400mL)
2,998 税込3,238
5日以内出荷

チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。 粘度ISO VG110 褐色 適合範囲チェーンソー 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日清オイリオサラダ油
熱安定性のよいなたね油と、クセがなく、うまみのある大豆油をブレンドしました。 揚げものからマリネまで、どんな料理もおいしく仕上がるので、用途にあわせて幅広くお使いいただけます。
1箱(1000g×16本)
8,998 税込9,718
8日以内出荷

アメリカで生まれたベストセラー・クッキングオイルセパレがあればだれだって腕自慢、味自慢。和・洋・中華にお菓子まで、セパレは5つの個性でお料理のレパートリーを広げます。 料理がコゲつかず、純植物性で低カロリー。 しかも料理後の器具洗いが簡単。 とってもヘルシー/動脈硬化を防ぐといわれる大豆レシチンがたっぷり。コレステロールも塩分もゼロです。いつでも新鮮開封してから最後までフレッシュな風味が楽しめます。低カロリー/必要量は普通の食用油の1/10~1/20。カロリーもその分、減らすことができます。仕上がりがきれい特殊な油膜で焦げつきや形くずれを防ぐので、調理がしやすく見た目にも映えます。後片付けで頭を悩ます残り油が出ないので、ベタつきがなく油汚れもサッと落とせます。手軽で簡単セパレ片手に1~2秒。サッとひと吹きするだけですから、油もれも容器のべとつきも心配ありません。
材質クッキングオイル
1本(500mL)ほか
989 税込1,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
欠品中

「新・工具レス調整機構」搭載 チェーンオイルの安定供給 ハイパワー1430W
用途薪作り、枕木の切断等に。 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1430 コード長さ(m)1.25 チェーンスピード(m/s)[m/分]14.5[870] 振動3軸合成値(m/s2)4.7 仕様二重絶縁、チェーンブレーキ付、自動給油 付属品チェーンオイル、チェーンカバー 質量(kg)3.9
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超軽量なのに先芯は鋼鉄製なので、安心安全! 新配合ゴム底「バブルエアソール」は、ゴムなのに軽くて滑りにくくなっています。摩擦耐久度は、通常ゴム底スニーカーの約4倍。 形も特徴的で、全力で疲れにくさを再現!EVA・メッシュのカップインソールにより、クッション性・通気性、速乾性抜群! 幅が広く作られており、ゆったりと履けるため、幅広い年代の方々にオススメ。反射板付きなので、安全もしっかり確保!
用途一般作業全般・運搬・土木・建築・アウトドア等 材質(先芯)鋼鉄製 足幅EEE(3E) 形状ローカット 製法セメント式 材質(ソール)発泡ゴム 材質(甲被)PUメッシュ・PU 標準質量(g/片足)350 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー
1足
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個(200mL)ほか
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)シェルラメキン
サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。タルタルソース、ドレッシング、バーベキューソース等に!
仕様洗浄機対応、レンジOK 容量(mL)約56 耐熱温度(℃)95
1個
399 税込439
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カラッとサクッと本当に「油っこくない」でおなじみの日清キャノーラ油。成熟した品質の良い厳選「なたね」を使用し、酸化を抑えて油っこくない性状を生み出す特許製法「ライト&クリア製法」を採用。日清オイリオ独自の「酸化ブロック製法」で、開封後もフレッシュ(メーカー比)。エコボトル採用。
1箱(600g×10個)
5,598 税込6,046
5日以内出荷

サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質SAN 仕様洗浄機対応、レンジOK 容量(mL)約28 外径×高さH(Φmm×mm)52×32 耐熱温度(℃)95
1個
329 税込362
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質SAN 仕様洗浄機対応、レンジOK 容量(mL)約42 外径×高さH(Φmm×mm)80×27 耐熱温度(℃)95
1個
609 税込670
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サラダオイルやマヨネーズ等の影響をうけない材質です。
材質SAN 仕様洗浄機対応、レンジOK 耐熱温度(℃)95
1個
569 税込626
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Carlisle(カーライル)カスタムクロック
サラダオイルや酸にも強く、臭いもつきません。密閉式の蓋が付いています。
材質SAN素材製
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

パーティー、ウェディング、プールサイドサービスに!。透明感があり、さり気ない高級感ある演出に最適です。サラダオイルやマヨネーズ等の影響を受けない材質です。
材質SAN素材製 外径×高さH(Φmm×mm)408×20 TKG品番9-1727-1501 TKG品番(2017)6-1471-1501
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

ビタミンA・D・B1・B2が豊富な卵黄、ビネガー、サラダオイルが原料。1925年に発売以来、日本でいちばんご愛用いただいているマヨネーズです。
1箱(200g×10個)
3,398 税込3,670
5日以内出荷

ビタミンA・D・B1・B2が豊富な卵黄、ビネガー、サラダオイルが原料。1925年に発売以来、日本でいちばんご愛用いただいているマヨネーズです。
1箱(450g×20個)
9,498 税込10,258
5日以内出荷

ビタミンA・D・B1・B2が豊富な卵黄、ビネガー、サラダオイルが原料。1925年に発売以来、日本でいちばんご愛用いただいているマヨネーズです。
内容量(g)350(1個あたり) 温度常温 入数1セット(10個入)
1セット(10個)
4,598 税込4,966
3日以内出荷

パーティー、ウェディング、プールサイドサービスに!。透明感があり、さり気ない高級感ある演出に最適です。サラダオイルやマヨネーズ等の影響を受けない材質です。
材質SAN素材製 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)318×178×17 TKG品番9-1727-1401 TKG品番(2017)6-1471-1401
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

瓶などの他の容器と比較して、一斗缶は軽く丈夫で安全性に優れています。 耐衝撃性にも優れているので持ち運びや輸送時においても便利です。 また形状が角型なので在庫する際や輸送時はスペースが少なくてすみます。
用途流体の保管に。 容量(L)18 仕様鋼板0.32mm 材質ニス引きティンフリースチール(錫無し鋼板) 質量(kg)約1.15 タイプ口金ローヤルタイプ 寸法(幅W×高さH)(mm)238×350 関連資料よくあるお問合わせ スチール製18L一斗缶
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LE-325 電工ナイフ マーベル 動画あり
滑り止め指型グリップ:手にした時にピッタリくる指型グリップは高級ラバーを使用しておりますので、使いやすさは抜群です。 砥石付きナイフケース:ケースには砥石が付いており、ケースをベルトに装着したまま、或いは外していつでもどこでもナイフの刃つけができます。刃つけ研磨するときは、水、またはサラダオイルを使用することで鋭利な刃つけができます。 回転自由な特殊ジョイント:ベルトに掛けたまま、前後左右思う方向に固定する事ができます。 取り出し便利なワンタッチロック:取り出す時は、人さし指でロックボタンの上部を軽く押すとロックが解除され、引き抜きがスムーズにでき、ナイフの出し入れがすごく簡便です。
全長(mm)234 刃長(mm)80 質量(g)(サヤ込)250/(ナイフのみ)150 取付可能ベルトサイズ(mm)50
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1枚(1m)
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)