常温硬化タイプの乾性被膜です。
吹き付け後、すぐに乾いた被膜を形成します。
ディッピング及びスプレーで処理します。
耐久性、耐荷重性を発揮します。
用途冷間鍛造、他乾性被膜の補修用、焼付防止用、機器のなじみ用
色灰黒色
硬化条件常温硬化型
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
薬液の付きにくい作物でも、サッと広がり、ひっかりと濡れる。
拡展性が高い。汚れ軽減効果が高い。散布後の乾きが早い。
適合(農薬名)殺菌剤、殺虫剤、MCPP、非選択性 茎葉処理型除草剤
有効成分ポリオキシアルキレンオキシプロピルヘプタメチルトリシロキサン 80.0%、ポリオキシアルキレンプロペニルエーテル 20.0%
性状淡黄色澄明粘稠性液体
適合作物稲、雑穀類、麦類、野菜類、豆類(種実)、いも類、てんさい、花き類・観葉植物、果樹類(ぶどうを除く)、ぶどう、茶、芝
農林水産省登録第(号)22278
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥819
税込¥901
当日出荷
スプレーするだけで優れた潤滑効果が得られます。
速乾性なのでベタつかず、ホコリが付かないため可動部を汚しません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙製の素材にも安心。
有機則規制外商品です。
用途再給油ができない箇所や給油が困難な場所の長期潤滑。
自動車、農具、電動工具の可動部の潤滑。
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
密着性に優れる結合樹脂に微粉末のフッ素樹脂(PTFE)を配合した、非粘着性を有する白色系乾性被膜潤滑剤です。
金属はもちろん樹脂に対しての適用も可能です。
用途軽荷重下の摺動部での摩擦係数低減。
非粘着を必要とする箇所に。
トラスコ品番335-1670
色白
使用温度範囲250℃以下
主成分フッ素樹脂(PTFE)、溶剤
硬化条件常温
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.42L
特性乾性被膜潤滑
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
55~400mm幅の豊富な品揃えで、自由にカットできるロールタイプ。
シール性がよく、シールの確認も容易です。
オートクレーブ、EOガス兼用。
スプレーするだけで抜群の潤滑効果を発揮します。
スプレーした後サッと乾いてベタつきが残らないのでホコリなどが付きにくく、また紙や木製部分に使用してもシミになりません。
金属はもちろんゴム・プラスチック・木・紙など、どんな素材にも手軽に安心して使用できます。
用途障子や襖、スライドドア、カーテンレール、アルミサッシ、門や玄関扉の蝶つがい、家具・調度品の引き出し、イスやスーツケースなどのキャスターなど、家庭内のあらゆる可動部の潤滑に。
使用温度範囲(℃)-20~70
容器スプレー缶
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
低摩耗性に優れたPTFE(フッ素樹脂)の微粒子が摺動部のすべりを助けます。油分を含まないほぼ無色透明の半乾燥塗膜タイプで油汚れなどがありません。特殊配合剤が耐圧性と持続性を発揮し、常に高い荷重を支えている摺動部に適します。溶剤タイプのスプレーのため、複雑な形状の摺動部に付着します。長期間の使用においてもABS樹脂・スチロール・ポリカーボネート・ポリアミド・ポリアセタールなどプラスチック成形品やメラミン樹脂・アクリル・ポリエステル・ポリウレタンなどの塗装面に悪影響を与えません。
用途家具・建具・住宅部品・錠前などの摺動部・回転部、文具・OA機器、各種日用品、スポーツ・レジャー用品・玩具など、金属・プラスチック・木部など
成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
質量(kg)3.5
色青緑
使用温度範囲(℃)-20~70
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-6794-58
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量65mL
特性潤滑
危険物の性状非水溶性
1個(100mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
超潤滑・多目的スプレー
航空宇宙分野に欠かせない新素材『フッ素油』のエアゾール化に成功。
あらゆる素材を侵さず、また溶剤・薬品などにも侵されず、他の油では得られない耐荷重性、耐熱性、低摩擦性、撥水・撥油性を長期間持続します。ガラス・ゴム・樹脂類の潤滑や本革製品の保護・艶出しに最適です。
容量(mL)110
危険物の類別非危険物
使用例ランチャンネルの潤滑を良くし、ビビリ音を防止。レザーシートの艶出しに最適。
1本(110g)
¥4,800
税込¥5,280
当日出荷
こんなお得な商品も!

焼付防止高耐熱用モリブデンペーストスプレー
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
トルク管理、ネジ用焼付防止。
用途タービン、内燃機構、石油化学産業のバルブ類、ガスおよび鉄鋼工場のガス発生炉等のネジ。
塗布後、透明な薄い半乾燥状の潤滑被膜を形成します。
潤滑被膜は耐熱性に優れ、耐薬品性や耐溶剤性にも優れています。
フッ素グリスを不燃性溶剤(HFE)で分散し、エアゾール化した製品です。
用途射出成形金型の突き出しピンなどの精密部品の摺動部に。
高温下(250℃以下)の軸受け、摺動部に。
材質主成分:フッ素樹脂、フッ素オイル、溶剤(HFE)
色白
質量(g)336
使用温度範囲(℃)-20~250
トラスコ品番405-6329
タイプ速乾
危険物の類別非危険物
特性耐熱性、耐薬品性、耐溶剤性
商品タイプフッ素グリース
1本(330mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
希釈倍率を変えることでビルの内外装、床から機械類まで洗浄OK。
用途アルカリ性多用途洗浄剤
形状液体
商品タイプ業務用
野菜のうどんこ病、ハダニ類、コナジラミ類、アブラムシ類をまとめて防除します。
薬剤耐性うどんこ病菌、薬剤抵抗性ハダニ類やアブラムシにも有効です。
有効成分は食用油脂で収穫前日まで使用できます。
ミツバチに対する安全性が高く、天敵の活動にも影響が少ないです。
適合作物野菜類
有効成分脂肪酸グリセリド90.0%
性状淡黄色澄明可乳化油状液体
適合病害虫アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、うどんこ病、チャノホコリダニ、トマトサビダニ、ミカンキジラミ
毒劇区分普通物
農林水産省登録第(号)20316
剤形乳剤
1本(500mL)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
いちごのうどんこ病、灰色かび病に優れた効果を示し、耐性が生じにくい有機銅系殺菌剤です。
散布後の果実や花、葉への汚れの少ない剤です。
展着性が非常に良好で、作物及び菌体への浸透性があるので、展着剤を加える必要はありません。
オンシツコナジラミを物理的に防除しますが、訪花昆虫に対する影響はありません。
苗浸漬によるいちごのうどんこ病防除が可能です。
適合病害虫うどんこ病、赤かび病、灰色かび病、すすかび病、葉かび病、コナジラミ類、アブラムシ類、ハダニ類、べと病、褐斑病、白さび病、黒斑病、アブランムシ類、黒星病、チュウレンジハバチ、アブラアムシ類、ナメクジ類、ツツジグンバイムシ、ツツジコナジラミ、葉腐病(ラージパッチ)、さび病
有効成分ドデシルベンゼンスルホン酸ビスエチレンジアミン銅錯塩(Ⅱ)(DBEDC)20.0%
性状淡青色乳剤
農林水産省登録第(号)9625
毒劇区分普通物
散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。
用途散布液を虫や葉につきやすくする。
成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム
容量(mL)100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120
農林水産省登録第(号)4951
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥399
税込¥439
当日出荷
厚みのある滅菌物に便利なヒダ付。
オートクレーブ、EOガス兼用。
ロール長さ(m)100
ハガキオーダー式。インキが印面に浸透するタイプなので、スタンプ台を使わずに連続捺印ができます。耐水性の特殊インキを使用しているので、捺印後に濡れても、にじんだり消えたりしません。一度浸透させると脱色できません。
野菜・花・樹木などの幅広い作物の病気の予防や害虫退治に。ナメクジにも効く殺虫・殺菌剤。
用途規定の希釈倍数に薄め散布。
成分DBEDC20.0%有機溶剤・乳化剤・水等80.0%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×118×46
農林水産省登録第(号)9625
毒劇区分普通物
剤形乳剤
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
各種作物のうどんこ病に効果高く、コナジラミ類にも効く。
ハダニ類の成幼虫をはじめ卵に対しても効果が高く、サビダニにも有効。
天敵や訪花昆虫などの益虫に対しても悪影響の少ない薬剤。
適合病害虫うどんこ病、コナジラミ類、トマトサビダニ、チャノホコリダニ、ハダニ類、ミカンサビダニ、裏うどんこ病
有効成分キノキサリン系25.0%
性状黄色水和性粉末
農林水産省登録第(号)19723
毒劇区分普通物
1袋(100g)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
アルミ製ドアモールの欧州車専用。劣化が進んだアルミメッキモールも付属のサンドブロックで効率よく下地処理。
高濃度可撓性レジンコート剤でツルツルの仕上りと撥水効果が6ヵ月以上持続。白サビの再発防止。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.01L
危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。
ねじの呼びM10
外径(Φmm)10.0
全長(mm)73
ねじ長さ(mm)30
ドリル径(Φmm)10
有効深さ(mm)(埋込み)40以上
最大取付物厚さ(mm)5
トラスコ品番380-1489
材質スチール
質量(g)55.5
表面処理三価クロメート仕上げ
適合材コンクリート
トルク(N・m)(標準施工)30
最大引張荷重(kN)16.4
剪断最大荷重(kN)20.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP!従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。
耐熱温度(℃)-20~60
材質:ポリプロピレン(耐熱温度:-20℃~60℃)
容量(L)18
材質PP
種別K18
質量(kg)1.025
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×243×416
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)233×233×406
TKG品番9-0198-0501
TKG品番(2017)6-0197-1101
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
保冷用のスタンダードなコールドボックスです。発泡スチロールより保温・保冷効果を30%UPさせました。外壁は継目がなく、洗浄性に優れ、水が浸入する心配もありません。
トラスコ品番379-1462
材質外壁:ポリプロピレン、断熱材:硬質ウレタンフォーム
幅(mm)646
色ブルー
高さ(mm)147
奥行(mm)420
容量(L)24.3
内容量(L)24.3
外寸法・高さ(mm)147
外寸法・奥行(mm)420
外寸法・間口(mm)646
有効内寸法・間口(mm)583
有効内寸法・奥行(mm)363
有効内寸法・高さ(mm)114
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
業務用の保温・保冷ボックス用フタです。
用途シャリ箱
トラスコ品番338-8256
適合本体サンコールドボックス#23M
材質外壁:PP、断熱材:発泡PS
幅(mm)557
色イエロー
高さ(mm)36
奥行(mm)317
容量(L)23.6
有効内寸(mm)494×279×164
外寸(mm)557×317×202
内寸(mm)499×284×160
圧縮荷重(kN[kgf])14.6(1488)
外寸法・高さ(mm)36
外寸法・奥行(mm)317
外寸法・間口(mm)557
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
容量(L)39.7
トラスコ品番115-5340
材質ポリプロピレン(PP)、発泡ポリプロピレン(エペランPP)
質量(kg)2
色ピンク
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)601×364×226
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)561×334×206
1個
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
1台 多役 さまざまなボックスに対応する 万能キャリー車輪:Φ75×4 自在積載能力:180kg材質:アルミ《適 応 商 品》 。中 サンコー PP番重 A型・B型 PP大型番重 A型・B型 サンコー PP特大番重 A型・B型 PP超特大番重 A型 サンコー PP番重G型 G-10・20・30型 サンコー PP油脂箱・PP番重H型 サンコー クリスタル番重 A型・B型 サンコー PE番重 A-M2 PP大型番重 B-2 セキスイ 番重 P-60・90・110・120 PM-76・146 セキスイ 番重 PL-87・147 料理用コンテナー HR-100 仕切付 木製 仕出箱(唐桧) 木製 餅箱(唐桧) 木製 番重(唐桧) 浅型・深型 サンコー PP SNコンテナー B#25 サンコー PP 麺コンテナー 3型 サンコー PP 麺コンテナー 5型-B・9型-B セキスイ 麺コンテナ PA-90・PA-150 トンボ PP フードコンテナー 餅型 大・小・麺型 大 セキスイ デイリーフーズコンテナ BT- 8・10・12・14B セキスイ コンテナ BT-20M・BT-22・23・28 サンコー ABS朱塗番重 A・B・D型 白木 料理運び盆・ケヤキ色 料理運び盆 。小 サンコールドボックス #15・#20 セキスイ エスレンコンテナ SP-10-D・15D・20-D深型 セキスイ ボックスコンテナ T-14・20・28・S-36-2 サンコー ABS朱塗り番重 中型 セキスイ 朱塗り番重 PS-62
材質本体:アルミ・鉄メッキ、キャスタ:ゴム
耐荷重(kg)150
キャスターアルミ自在車×4
キャスター径(Φmm)75
材質本体 外壁:PP フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色ブルー
高さ(mm)【外寸】172
容量(L)15.9
短辺(mm)【外寸】366【有効内寸】296
長辺(mm)【外寸】530【有効内寸】460
圧縮荷重(kN[kgf])18.3kN(1,866kgf)
内寸(高さH)(mm)123【有効内寸】116
RoHS指令(10物質対応)対応
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP! 従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。 さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。 一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。 蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。耐熱温度:-20℃~60℃材質:ABS樹脂。収納枚数サンコールドボックス#15<ASV36> →4枚収納可能サンコールドボックス#20<ASV36> →5枚収納可能サンコールドボックス#20-2I<ASV51>→5枚収納可能セキスイエスレンコンテナSP-20-D深型<AKV38>→5枚収納可能
材質ABS
質量(kg)0.39
色乳白色
材質[本体]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム、[フタ]外壁:PP/断熱材:硬質ウレタンフォーム
色ブルー
容量(L)34
有効内寸(mm)450×275×264
外寸(mm)568×361×333
内寸(mm)464×289×264
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体/外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム 、、、フタ/外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色ブルー
高さ(mm)【外寸】228
容量(L)21.4
短辺(mm)【外寸】366【有効内寸】304
長辺(mm)【外寸】530【有効内寸】430
圧縮荷重(kN[kgf])13.60kN(1,387kgf)
内寸(高さH)(mm)165【有効内寸】162
RoHS指令(10物質対応)対応
材質[本体]外壁:PP 断熱材:発泡PS、[フタ]外壁:PP 断熱材:発泡PS
色ブルー
容量(L)20.7
有効内寸(mm)332×247×229
外寸(mm)485×365×304
内寸(mm)347×263×239
底形状格子リブ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体 外壁:PP 断熱材 硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材 硬質ウレタンフォーム
色ブルー
高さ(mm)【外寸】182
短辺(mm)【外寸】420【有効内寸】363
長辺(mm)【外寸】646【有効内寸】583
内寸(高さH)(mm)123【有効内寸】114
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体 外壁:PP 断熱材:硬質ウレタンフォーム、フタ 外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム
色イエロー
高さ(mm)【外寸】218
容量(L)16
短辺(mm)【外寸】373【有効内寸】300
長辺(mm)【外寸】483【有効内寸】370
内寸(高さH)(mm)158【有効内寸】144
RoHS指令(10物質対応)対応
サンコールドボックス37用フタです。
仕様●蓋外装部:HDPE、断熱材:硬質発砲ウレタン●外寸(mm):570×390×60●重量(g):1600
アズワン品番67-8170-10
1枚
¥10,296
税込¥11,326
5日以内出荷
サンコールドボックス24用フタです。
仕様●外装:PE 断熱材:発泡ウレタン●外寸(mm):550×408×63●重量(g):1500
アズワン品番67-8170-08
1枚
¥12,088
税込¥13,297
5日以内出荷
サンコールドボックス16用フタです。
仕様●外壁:PE 断熱材:硬質ウレタンフォーム●外寸(mm):530×361×35●重量(g):985
アズワン品番67-8170-11
1枚
¥6,584
税込¥7,242
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ