387件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱皮・成長に不可欠! 適度に細かく穴の掘りやすい粒サイズになっています。 サンゴの多孔質により通気性が良く、脱臭効果や雑菌抑制効果があります。
仕様●材質:サンゴ砂 アズワン品番68-1070-14
1袋(2kg)
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
2,590 税込2,849
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水中でも使用できるライブロック用固定セメント。2~4分程度で硬化が開始。硬化後は削る、穴を開けるなどの加工も可能。石灰藻が付着しやすい為自然のライブロックとの同化も早い!
材質セメント アズワン品番64-8787-02
1個
4,610 税込5,071
6日以内出荷

色鮮やかなレプリカサンゴ!。ZEST レプリカサンゴは、海水魚水槽を日本でもっと多くの人々に楽しんでもらう事を目的とした商品です。海水魚の飼育が初心者の方もレプリカサンゴを使用する事で、幻想的な海の世界を演出致します。本物のサンゴと見間違えるほど、鮮やかでキレイです。飼育に慣れてきたら、ステップアップして本物のサンゴ飼育に挑戦してください。【商品のメンテナンス】:コケが付着した場合は、柔らかブラシなどで軽くブラッシングしてコケを落としてください。
1個
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

あかぎ園芸化粧砂
鉢植え・プランター、土の表面の化粧と乾燥防止に。
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×19×5 容量(L)2 仕様天然素材
1袋(2L)
499 税込549
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材の布に特殊粘着剤を塗布しました。 粘着力、カット性、強度、耐候性などをそなえています。 作業しやすく、はがした後にのりが残らない養生用布粘着テープです。
用途外装時の養生材の固定。
1巻ほか
329 税込362
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材として。水やり時に土が流れにくく、土ぼこりを抑えます。
用途観葉植物などの装飾や化粧石、マルチング材など。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.5×20×5
1袋(1kg)
558 税込614
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスペランドいし彩 石灰岩 砕石
サンゴ礁が広がる沖縄の海。豊かな海の生き物たちが作る「琉球石灰岩」は、美しい象牙色と、化石が織りなす味わい深い模様が特徴です。多孔質で保水性、通気性に優れ、表面温度の上昇を抑制する効果があることから、近年ではヒートアイランド対策としても注目されています。
寸法(mm)Φ8~13内外 質量(kg)15/袋 タイプ砕石
1袋(15kg)
3,500 税込3,850
8日以内出荷

定量送液ポンプ用チューブ。長寿命1/60のガス透過率。米国サンゴバン社の協力により、メーカー規格に合せたオリジナルチューブです。チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの5~10倍の寿命があり、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51~135℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が約1/60ですから、試料へのガス混入やチューブからのガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質によるチューブの劣化が少なく、酸、アルカリに対しても優れた耐食性を持っています。調剤、バイオ分野、分析などにも広く使用できます。
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

群馬県渡良瀬川の砂を水洗い・アク抜き・ふるい通し・選別したもの。
仕様天然素材
1袋(2L)ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フラワーやギフトのラッピングにはもちろん、ディスプレイクロスとしても使いやすい適度なハリと厚みのある不織布シート
材質不織布 サンゴ 長さ(m)20 幅(cm)65
1本
2,398 税込2,638
6日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
9日以内出荷

ローラーポンプに使用される場合、シリコーンチューブの約30倍の寿命があり、チューブを交換する手間が省けます。 USPクラスⅥに適合する細胞毒性、溶血性の無い安全なチューブで、調剤、バイオ分析用途に使用できます。 優れたガスバリアー性シリコンチューブに比べ、低い気体透過性を有しています。 優れた耐オゾン性、耐薬品性 オゾン、次亜塩素酸、過酸化水素によるチューブ劣化が少なくチューブを長持ちさせることができます。 酸、アルカリ、動・植物オイルに対して優れた耐性を持ちます。
用途診断試験製品の製造、細胞培養培地システム、ワクチン製造、バイオリアクタ・プロセスライン、製造ろ過および発酵、無菌充填、変性しやすい流体の移送 材質熱可塑性エラストマー系 耐熱温度(℃)135
1箱(7.5m)
11,980 税込13,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

世界最薄!0.8mm厚の切断砥石。 ウルトラスピーディ、力を入れずに真っ直ぐに切断可能。 火花や粉塵、バリの発生も低減できます。 特に厚さ2mm以下の材料切断には優れた性能を発揮。 この薄さでも両面補強仕様ですので安全に作業できます。 アイアン、サルファー、塩素フリー
用途ステンレス、一般鋼の薄鋼板、鋼材、薄肉パイプやアングル鋼などに対応。 粒度#60 厚さ(mm)0.8 砥材ZA シリーズエクスプローラー 硬度V
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。切断スピード&耐久性のバランスタイプです。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)1.0 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。カッターの様な切れ味で薄物金属切断に最適です。新開発超高硬度ボンドで高耐久です。新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。安全安心の両面補強です。
用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。 適合機種100Dディスクグラインダ各種 材質A・レジンボンド・ファイバー 厚さ(mm)0.8 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500 内径(Φmm)15 外径(Φmm)105 適合材金属(一般鋼・ステンレス)
1箱(10枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

中心孔10mmのグラインダーに使用可能です。1.0mm厚みの切断砥石です。ハイスピードでバリが極めて少なく、材料の焼けが少ないので非常に精度の高い切断ができます。両面補強仕様ですので安全に作業できます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の薄板、チャンネル、アングル、パイプ等の切断作業に。 トラスコ品番252-2317 幅(mm)1 粒度#60 砥材A 質量(g)20 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 硬度V 外径(Φmm)100 刃厚(mm)1 主要切断材料一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(min-1[r.p.m])80
1箱(25枚)
7,898 税込8,688
当日出荷

自社製ジルコニアアルミナ砥粒「ノルゾン」でアグレッシブな切れ味と高い耐摩耗性を発揮します。破れにくく分厚い基材により、タフな作業条件下でも、すぐれた性能をもたらします。
用途木工、家具、塗装前の下地研磨、錆取り、バリ取り、船舶、自動車補修などのパテ研ぎ。 材質ジルコニアアルミナ砥粒 厚さ(mm)穴なし ブラック 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(mm)127
1セット(50枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱
4,190 税込4,609
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

USPクラスⅥの規定する規格に適合し、非溶血性、非発熱性を示します。FDA21CFR Part177.2600(食品に接触する用途)の規定に適合しています。
肉厚(mm)1 長さ(m)15
1巻(15m)
83,400 税込91,740
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バーシロン2001は、変性作用の強い化学薬品に対する耐性、透明性および柔軟性を備えています。 ローラーポンプでの使用に適しており、石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料および薬液移送と幅広い用途に使用できます。 可塑剤を含んでいないため、溶出物が極めて少なく、風味に影響を与えないため、食品飲料用途にも適しバーシロン2001は、焼却時、有害な物質が発生せず、水と二酸化炭素に分解されるために、環境に配慮されています。 柔軟性がありローラーポンプの用途に最適 可塑剤を含まず、溶出が極めて少ない 多くの化学薬品に対して優れた耐性 焼却時に水と二酸化炭素に分解され、有害な物質が発生しない 透明性に優れ、目視による内部の確認が可能 次の各種規格に適合:FDA(食品用途)
用途化学薬品の移送・ローラーポンプ・石鹸/洗剤用ディスペンサー インク移送・精製水移送・食品/飲料の移送 仕様FDA(米国食品医薬品局)規格適合品厚生労働省告示第20号試験適合品(n-ヘプタンを除く)※P-303の製品説明をご確認ください 透明 長さ(m)15 脆化温度(℃)-78 比重0.08 最高使用温度(℃)57 引張強度(MPa)5.5 圧縮永久歪(%)40 吸水率(%)0.04 伸長率(%)500 硬度(ショア A)69
1箱
19,980 税込21,978
7日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

可塑材を含んでおりませんので、溶出が極めて少ないです。 脱塩ビ、脱可遡剤、ダイオキシン対策に適します。 塩ビに匹敵する、柔軟性、耐熱性を有します。 チューブが透明なので目視による内部の確認ができます。 柔軟性がありますので、ローラーポンプの用途にも適しています。 石鹸・洗剤用ディスペンサー、インク移送、精製水・食品・飲料 および薬液移送と幅広い用途に使用できます。
仕様オートクレーブ滅菌可能 材質オレフィン系エラストマー 透明 長さ(m)15 片肉厚- 最高使用温度(℃)57
1巻(15m)
13,980 税込15,378
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

定番の青き炎ブルーファイヤーシリーズが性能とデザインを一新してリニューアルしました。 切断スピードを向上させる高純度アルミナを採用しました。 新開発ボンドと外径が2mmアップして、耐久性が従来比110%向上しました。
用途ステンレス・一般鋼・合金鋼のアングル、チャンネル、鋼板切断用 砥材FA(特殊熱処理アルミナ)
1箱(10枚)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適度なハリと厚みのある、使いやすい不織布シートです。
用途フラワー・ギフトラッピング・ディスプレーとして 材質ポリエステル不織布 長さ(m)20 幅(cm)65 質量(g/本)520
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

【オーダー】アルトドイッチェクリア サンゴバン カスタマイズ可
泡入りガラス。アルトクリアとも呼ばれる型板硝子です たて方向に不規則な流れのようなテクスチャーがあります。 3種の切断部分の仕上げ方を、用途とご予算に応じて選択できます 「割っただけ」 断面が露出しない場合に適します。 「角すりつぶし」 切断後、安全のために機械でバリ取りを施します。 「4方糸面磨き」 切断後、面取りをして木口も磨きます。 4隅の角についても安全のため1mm程度つぶしています。 横流れに使用したい場合は縦と横を入れ替えて入力してください。
用途窓、扉、テーブルトップ、家具 長さ(mm)150~1800 幅(mm)150~1000 厚さ(mm)4 加工【エッジ】割っただけ、角すりつぶし、4方糸面磨き 比重2.5 誤差±1 サービス分類オーダー・加工
1枚
2,285 税込2,514
3日以内出荷

用途各種薬品の移送・製薬プロセス・医薬品充填プロセス 粘着剤移送・半導体聖像プロセス・肥料/農薬の移送 用途例各種の実験・研究用チューブ:粘着剤・接着剤の移送調剤:現像液、インク等の移送各種医療用器具:各種の酸・アルカリの移送純水移送:─ 仕様オートクレーブ120℃、30分:不可 透明 長さ(m)15 比重1.45 最高使用温度(℃)74 引張強度(MPa)1.52 圧縮永久歪(%)57 吸水率(%)<0.01 伸長率(%)390 硬度(ショア A)67
1箱
21,900 税込24,090
7日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ローラーポンプでの使用においてシリコーンチューブより長寿命。 チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ない。 物質透過性が低く、優れたバリア効果を発揮。 オートクレーブ滅菌可能。 次の各種規格に適合:USPクラスVI、ヨーロッパ薬局方。
主な用途細胞採取・培地を用いるプロセス・ワクチン製造・培養装置・無菌充填ライン・発酵工程 長さ(m)7.5
1巻
19,980 税込21,978
9日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

タイゴンS3 E-LELは、ローラーポンプ用のタイゴンLFLの後継品でDEHPを使用しておりません。 タイゴン製品の中でローラーポンプでの寿命が最も長いため、チューブ交換の頻度が減少し、生産効率を上げることができます。 タイゴンS3 E-LFLは優れた耐磨耗性を有し、ローラーポンプで使用した際、チューブ内面からの剥離粒子の発生が少ないという特長を有します。 医薬品、化粧品等で問題となる異物の混入を減らすことができます。 また、多くの化学薬品に対して耐性を備えています。 ローラーポンプでの使用で、タイゴンチューブの中で最も長い寿命 チューブ内面からの粒子剥離が少ない 多くの化学薬品に対し耐性 次の各種規格に適合:USPクラスVI、FDA(食品用途)、NSF51
長さ(m)3
1箱
74,880 税込82,368
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジルショットHDCは真球度が高く表面が滑らかなセラミックビーズであり、高密度、高硬質、長寿命という特性を持っております。 他のビーズでは作り出せない安定した美しい梨地仕上げや高硬度の浸炭材、錆を気にするステンレス鋼のショットピーニングに適しております。
用途ショットピーニング、美装梨地、キズ消しなどに使用可能なブラスト用研磨材 仕様真比重:6.2、嵩比重(代表値):3.8 成分セリア安定化ジルコニア(ZrO2:78%以上 CeO2:15%以上) 材質セラミック系 形状球状 硬度新モース硬度11(ビッカース硬度1100~1300HV) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4kg)ほか
34,980 税込38,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



バーシロンF-5500-Aは、独自の配合を施したフッ素系エラストマーからなるチューブです。 他のチューブでは劣化が生じ易い過酷な環境でも使用できます。204℃の高温においても連続して使用することができます。。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤および無機酸などに対する耐性を備えています。 このチューブは不透明な黒色をしているため、移送される流体が外部からの光の影響を受けません。 また、オゾン中や屋外で使用した場合でも、短時間で亀裂が生じたり、老化したりすることはありません。 適度な柔軟性と弾力を有し、ローラーポンプで腐食性溶液を移送するのにも適しています。 204℃においても連続して使用可能。 腐食性溶液、油、燃料、溶剤に対して優れた耐性。 オゾンや太陽光に対する耐性。 光の影響を受けやすい流体に最適。 ■代表的な用途 ドライクリーニング溶剤回収システム、ローラーポンプによる腐食性液体の移送
主な用途ローラーポンプ、ケミカル、分析 脆化温度(℃)-51 比重1.90 最高使用温度(℃)204 引張強度(MPa)9.3 圧縮永久歪(%)37 吸水率(%)0.23 伸長率(%)300 チューブ長さ(m)15 硬度(ショア A)60
1箱
47,980 税込52,778
10日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

260℃までホットプレートで加熱でき、底部の成形技術により急速な温度上昇を可能にしました。
材質PFA 種類ビーカー
1個
18,980 税込20,878
63日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来のセラミック砥粒を大幅に進化させたレジンクロスベルトです。摩耗の少ないシャープなエッジの砥粒がダイナミックな研削力と耐久力を発揮します。
用途チタン合金、ニッケル、クロム合金、ステンレス、炭素鋼、一般鋼のバリ取り、表面処理、研削作業に。
1箱(50本)ほか
6,598 税込7,258
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1箱(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タイゴン3350は、高純度の流体を取り扱うために開発されたシリコーンチューブです。 変性を受けやすい流体の移送にご利用いただけます。 タイゴン3350の使用により、洗浄、滅菌作業を容易にするシステムの構築が可能です。 タイゴン3350は、加硫剤として白金化合物を使用していますので、溶出が極めて少ないという特長があります。 白金加硫のため溶出が極めて少ない 疎水性のため流体の流れを妨げない 次の各種規格に適合:USPクラスVI 代表的な用途 医薬/化粧品製造プロセス・細胞と組織培養無菌充填ライン・血液分析装置・液体クロマトグラフィー
仕様USPクラスVI、FDA(米国食品医薬品局)、3-Aサニタリープラスチック規格、厚生労働省告示第85号試験適合品、色:半透明硬度ショア:50最高使用温度(℃):204引張り強さ(MPa):10.0伸長度(%):770圧縮永久歪み(%):7脆化温度(℃):-80比重:1.14吸水率(%):0.11オートクレーブ120℃、30分:可 材質シリコン 使用温度範囲(℃)204
1箱
39,980 税込43,978
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

電子線及びホットプレートで加熱できます。溶液を目視できます。純度の高い実験用途向け。
用途金属イオンの溶出が少ないため、金属分析用途にも適しています。
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード