338件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚ほか
特価
269 税込296
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (412種類の商品があります)

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。
サイズレギュラー シリーズG・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(250mL)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クロロプレンゴム系自動車補修用シール材 室温で固まり、接着力に優れる 耐水・耐候性に優れる 充てん後はゴム状に固まり、耐振動・耐衝撃性に優れる 乾燥後は塗装仕上げ可能
用途自動車ボデーの鋼板継ぎ目シール処理用 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量93g
1箱(180mL×10本)
5,498 税込6,048
当日出荷

リプレイス品としても使用出来る非分解式のフローティングディスクローター。安心の国内生産です。
1枚ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

超軽量アルミジュラルミンスプロケット。高い真円精度により、15,000~20,000キロの走行を実現します(定期的なチェーンメンテナンスを行って下さい)
1個ほか
特価
7,898 税込8,688
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (581種類の商品があります)

優れた耐久性とルックスにこだわる人に。材質は硬さと耐久性にこだわった炭素鋼(S45C)を採用。スタンダードルックにこだわる旧車ユーザーにマッチするデザインに。仕上がっています。性能アップも考慮。旧車のノーマルチェーンサイズは630サイズが多くありますが、現代のチェーン性能では530で十分な性能を発揮します。そこでチェーンサイズは530サイズへのコンバートのみとし、デザインだけでなく性能面でも耐久性はそのままで軽量化を果たしています。前後スプロケットの重量差は約180gですが、チェーンと合わせれば800g近い軽量化になり、フリクションロスを抑えられます。
1枚ほか
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。液体だからすみずみまでひろがります。ペーストとの併用でより積極的な歯周病ケアができます。ピリピリしない低刺激ノンアルコールタイプ。
タイプ低刺激(ノンアルコール) シリーズG・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(250mL)ほか
539 税込593
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メイドインジャパンの高性能フローティングディスクローター。繊細なブレーキコントロールを実現し、ワインディング・サーキット走行では一層性能を発揮します。アウターデザイン、フローティングタイプ、フローティングピンカラー、を好みに合わせて選択することができます。最大128種類の組み合わせの中から、自分だけのカスタマイズができるセミオーダータイプのブレーキディスクです。
1枚
17,980 税込19,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5648種類の商品があります)

1成分形で施工が容易です。 金属に対する腐食がほとんどありません。 接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。 耐候性、耐久性に優れています。
用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。 規格JSIA F★★★★使用面積に制限なし JIS規格JIS A5758適合品 密度1.03(23℃) 外観ペースト状 押出し性(5℃)s5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1箱(333mL×10本)
6,898 税込7,588
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)をしっかり吸着除去して、歯周病を予防します。 薬剤の分散性が良く、お口の中で広がりやすくなっています。 薬用成分GK2がハグキの炎症を防ぎます。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン、PG粘結剤:結晶セルロース、ヒドロキシエチルセルロース清掃剤:プロピルジメチルオクタデシルアンモニウムクロリド結合無水ケイ酸(バイオニウム) 発泡剤:アルキルグリコシド香味剤:香料(ハーブミントタイプ)、サッカリンNa安定剤:酸化Ti薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素)、塩化セチルピリジニウム(殺菌剤CPC)、グリチルリチン酸2K(抗炎症剤GK2)清掃助剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン液 シリーズG・U・M(ガム) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(35g)ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性4倍、重さと厚さ1/2 軽さと強さのグッドバランス。超薄型仕上げ&肉抜きの軽さ。全面焼き入れ特殊ステンレス材&ウェーブ形状歯の強さ。そして美しさをも追求した新世代スプロケット、林道制歯(STENZステンズ)。最先端の技術、厳選した素材、斬新なスタイル、さらに丹念な仕上げ。
1個ほか
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

低モジュラスタイプ サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 成分1成分形変成シリコーン系 伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃) 密度1.45 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)180~300(20℃) 弾性復元性(%)39 押出し性(5℃)s4 体積損失(%)1
1ケース(320mL×10本)
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性区分9030適合 低モジュラスタイプ耐候 耐久性に優れる ムーブメントの追従性に優れる 仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地 成分2成分形変成シリコーン 密度1.09 外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状 有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性9030適合 タックフリータイム(分)480(20℃) 弾性復元性(%)88 押出し性(5℃)s6 混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2 引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃) 体積損失(%)2
1箱(4L×2巻)
10,980 税込12,078
翌日出荷

六角形断面で長めのハンドルはしっかり握れてすべりにくい形状。奥歯に届きやすい延長キャップ付です。
シリーズG・U・M(ガム)
1個(20本)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

マシンコントロールはリアで決まる。プレミアムレーシングのフロントとデザインが揃う様に設計されています。板厚、パッド有効幅などすべてノーマルボルトオン設計になっています。ノーマルホイール以外に、社外レーシングホイールにも取付けられます。日本の道路事情ではフロント以上にリアのディスクがよく摩耗するといわれています。サンスターでは交換頻度の高いものをよりリーズナブルに提供したいと考えています。純正ディスク同等以上の性能を持ちながらも、価格は純正以下のモノもあります。
1枚
14,980 税込16,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

地球に優しいノンフロン型。 多少の凹凸面、湿潤面でも、養生テープをしっかり貼ることができます。 逆さ吹きも可能で、作業のしにくい箇所にも便利です。
仕様スペアーボタン付ノンフロン型 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.168L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
4日以内出荷

有効成分-メントールが口臭の原因菌を殺菌し、クリアな息を実感できます。
シリーズOra2(オーラツー)
1個(6mL)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

低モジュラスタイプ 窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地 伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃) 密度1.48 外観各色ペースト状 有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵) 耐久性8020相当 タックフリータイム(分)180~300(20℃) 弾性復元性(%)38 押出し性(5℃)s4.5 体積損失(%)4.8
1ケース(320mL×10本)
9,898 税込10,888
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
99 税込109
当日出荷

1個(85g)
1,088 税込1,197
3日以内出荷

1個(340mL)ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個(85g)
1,088 税込1,197
3日以内出荷

2つのカルシウムパウダーが、歯垢のもとをしっかり吸着・除去します。 薬用成分フッ素が、歯のキメを整えて歯質を強化します。 薬用成分LS(※)(殺菌剤)が、歯垢やニオイの原因菌を殺菌し、口臭を防止します。 すっきり磨き心地の「クリーンミント」フレーバーです。 見た目も楽しいブルー&ホワイト2色のストライプ状のハミガキです。(※ラウロイルサルコシンナトリウム)
シリーズOra2(オーラツー) アズワン品番64-1218-17 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(140g)
199 税込219
当日出荷


純正廃番品のリプレイスとして高い需要があります。純正同サイズ・同取り付けでありながら、現代のステンレス材を使用している為、性能も向上します。
1枚
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

歯周病菌が増殖する原因に着目した歯周病予防ハミガキ。歯周病菌を殺菌するだけでなく、菌の増殖まで抑えるプラスのアプローチ。
シリーズG・U・M 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(120g)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャイニーホワイト成分。(清掃助剤)が、清掃剤とともにステイン(着色汚れ)を落として歯面を丁寧に磨き、歯の「美白とツヤ」を叶えます。爽やかさあふれる上質な「プレミアムミント」フレーバー。
シリーズオーラツー 香味プレミアムミント 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(100g)
449 税込494
当日出荷

象牙質知覚過敏を予防するための歯磨き粉です。 歯周病(歯肉炎・歯周病)等の進行によりハグキが下がり、歯の根元(象牙質)が露出します。この象牙質知覚過敏を予防するためのハミガキです。
成分基剤:濃グリセリン、薬用成分:硝酸カリウム(KNO3)、フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、塩酸クロルヘキシジン(殺菌剤CHX)、湿潤剤:PG、粘結剤:ヒドロキシプロピルメチルセルロース、香味剤:香料(マイルドミントタイプ)、サッカリンNa、可溶化剤:POE硬化ヒマシ油、着色剤:緑3 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(65g)
699 税込769
当日出荷

ステインに3つのアクション。選べる2タイプに生まれ変わった、新しいステインクリアペーストで、歯本来の白さをキープ。
シリーズOra2(オーラツー) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(130g)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

歯周病菌を殺菌し、殺菌後の菌の破片(LPS)までしっかり吸着・除去し、歯周病と口臭を効果的に予防します。液体なのですみずみまで広がり、長時間殺菌作用があります。更に、トリプルアクションで爽快感を持続させ、お口をスッキリさせます。
シリーズG・U・M(ガム) 香味爽快 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(960mL)ほか
1,198 税込1,318
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「先端2倍植毛」と「先細ヘッド」で奥歯の奥までしっかり磨ける。しなりやすいロングスリムネックとヘッド、ネックの厚さを10%カット(従来品比)することでお口の中での操作性が大幅にアップして磨きやすい。
対象大人用
1個
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『歯質を強化、歯周病を予防する』 陽イオン性を持っているクロルヘキシジンは、陰性に荷電している菌体表面に吸着し、 細菌の細胞膜に障害を与えることで、様々な細菌に対して抗菌作用を示します。 また、歯面上のペリクル(陰性に荷電)に吸着することで、細菌の歯面への吸着も抑制します。 フッ素も950ppm配当で虫歯予防にも。
成分湿潤剤:ソルビット液、清掃剤:無水ケイ酸、粘結剤:CMC-Na、香味剤:香料:アニスミントタイプ、サッカリンNa、発泡剤:ラウリル硫酸Na、安定剤:酸化Ti、薬用成分:フッ化ナトリウム(フッ素NaF)、塩酸クロルヘキシジン 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(75g)
269 税込296
当日出荷

ときめいて晴れやか気分・色とりどりのベリーがあざやかにすっきり香る。 アロマエッセンシャルオイル(香料)配合「アクティブベリーミント」フレーバー・ステインケアに3つのアクション。 3種類のシリカ配合でしっかりステイン除去。 ステインコントロール成分がステインに染み込み、溶かしだす。 ステインコントロール成分がステインをつきにくくする
シリーズOra2(オーラツー) 香味アクティブベリーミント 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(130g)
379 税込417
翌日出荷

血流の弱ったハグキをやさしくマッサージできる歯科衛生士共同開発の歯周病対策ハブラシです
シリーズG・U・M(ガム) 列数4列 対象大人用
1本
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超先細毛(毛先ウルトラテーパード加工)&サテナイズド処理の4列ドーム型カットは歯とハグキの境目にフィットし、細くしなやかな毛先が歯周ポケットの奥まで届き、強い反発力で歯周病の原因となる歯周プラークをはじき出します。歯みがきをすると出血することがある方や、歯と歯の間に食べ物がつまりやすくなった方におすすめです。
硬さふつう シリーズG・U・M(ガム) 対象大人用 アズワン品番64-1218-24
1本
299 税込329
翌日出荷

オーラツーハブラシ(ミラクルキャッチ毛)とオーラツーステインクリアペーストを組み合わせたおしゃれなトラベルセットです。
シリーズOra2(オーラツー) アズワン品番64-1218-42
1セット
389 税込428
当日出荷

1本(70g)
199 税込219
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ザラザラ加工の極細毛先で、歯周病菌の潜伏先である歯周プラークをしっかりからめ取ります。また、多角ハンドルとストレート形状により自然にエンピツ持ちができるので、余計な力を入れずに磨けます。奥歯に届きやすいロングネック設計。
シリーズG・U・M(ガム) 硬さやわらかめ 対象大人用 アズワン品番64-7757-19
1個
299 税込329
翌日出荷