タイプH4u
定格電圧(V)12
定格電力(W)60/55
適合ユニバーサルタイプ(H4u、H4どちらにも適合できます)
色クリア
口金P43t-38改
ガラス球形式T16
色温度(K)3100
使用箇所ヘッドランプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合車種:サンバー トラック(TC、グランドキャブ )。ヘッドランプをより品良く見せるアイテムです
適合車種SAMBAR TRUCK(TC、グランドキャブ )
適合車種:レックス/サンバー トラックなど。ナンバープレートを照らす白い光。後ろ姿のアクセントにも。1個。ウェッジ球タイプ
適合車種REX/SAMBAR TRUCKなど
1個
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
高輝度かつ広域な照射性能LEDチップ仕様。ヒートシンク+冷却ファンで長寿命を実現。ドライバー内蔵のバルブワンボディで取り付け簡単。マイナスコントロール車対応。
用途H4ヘッドライトコンバージョンキット
タイプH4(Hi/Low切替)
定格電圧(V)DC12
口金その他
全光束(Lm)3800(ロービーム時約3500)
幅W×全長(mm)35.5×97
色温度(K)6000
LED36W
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(1.4MB)
1セット(2個)
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
防水・防汚タイプのシートカバーアウトドアや普段のお買いもの、ペットとのドライブにも。
色ブラック
仕様防水素材、取付簡単
材質ポリエステル100%(裏面PVCコーティング)
タイプフロント用
1セット(2枚)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
定格電圧(V)12
口金その他
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
適合車種:サンバー バン (VB、VBクリーン、トランスポーター 、VC 5MT)。ドアを開けると点灯し、暗がりの中でもすぐに鍵穴を見つけ出せます
適合車種SAMBAR VAN (VB、VBクリーン、トランスポーター 、VC 5MT)
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
適合車種:ステラ/プレオ+(Fスマートアシスト)/サンバー トラック(TB,TA) 。ウェッジ球タイプ2個。標準装備のライセンス(ポジション)バルブと交換取付。※車種により発光色は他の灯火類と異なります
適合車種STELLA/PLEO+(Fスマートアシスト)/SAMBAR TRUCK(TB,TA)
1個
¥5,598
税込¥6,158
5日以内出荷
適合車種:ステラ (LEDヘッドランプ付車を除く)。ホワイトの光で視認性を向上。H4 12V 60/55W。標準装備のヘッドランプバルブと交換取付。※標準バルブと比べて寿命は短くなります。※発光色は他の灯火類と異なります
適合車種STELLA (LEDヘッドランプ付車を除く)
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
付属品H4ハロゲン球
定格電力(W)75/70
定格電圧(V)24
光源H4
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
メーカー名:プロト。メーカー品番:DRS011。ドライブレコーダーのカメラをナンバー部分に簡単確実取り付け「ドラレコカメラステー」。販売備考:ステーをフェンダーとナンバープレートに挟み込むタイプです。取付確認ドラレコ:ミツバサンコーワ(EDR-11/21/21G/11α/21α/21Gα/22/22G)/デイトナMIO M820WD/キジマ(1080J/AD720) 別売オプション 汎用L字ステー品番DRS-LSS。タイプ:ナンバー右上マウントタイプ。色[カラー]:ブラック/カチオン塗装。サイズ:原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。材質[素材]:スチール。仕上げ(表面処理):ブラック/カチオン塗装。使用箇所:リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定。型番:DRS。特記事項:・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのバックカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。使用場所:ナンバーボルト。オプション:品番:DRS-LSS。リペア:無し。関連商品:品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS。適合ドライブレコーダーカメラ:EDR-11α/EDR-21α/EDR-21Gα/EDR-22/EDR-22G/M820WD/M802WD
特記・表面処理の関係上、色むら等が発生している場合がありますが、製造工程に起因する物であり品質には問題ございません。・ご購入前に設置予定位置でカメラの画角をご確認ください。車両によりヘッドライト、カウルなどが映り込む場合があります。車体等と干渉する場合、ご使用いただけません。・オートバイ用2カメラタイプドライブレコーダーのバックカメラ用に設計しています。本体一体型ドライブレコーダー、アクションカメラの設置など本来の使用目的以外にはご使用いただけません。・本商品を使用しカメラを設置した際、必ず記録映像の確認を行ってください。ドライブレコーダーの性能、車両の振動、路面状況などにより記録映像がブレる、波打つ等の症状がでる可能性があります。これに起因する返品、補償は致しかねますので必要に応じて振動対策等を行ってください。・取り付け後は定期的にボルトに緩みが無い事を確認し、緩みが確認された場合は増し締めを行って下さい。
その他リペア:無し
材質スチール
色ブラック/カチオン塗装
サイズ原付(~125cc)、軽二輪(126cc~250cc)、小型二輪(251cc以上)ナンバーまで全排気量のナンバーに装着可能。原付ナンバーの場合メインブラケットが一部露出する場合があります。
タイプナンバー右上マウントタイプ
型番DRS
関連規格【商品】品番:DRS001,DRS011,DRS002,DRS012,DRS022,DRS-LSS
使用箇所リアカメラ用 ナンバープレート共締め固定
使用場所ナンバーボルト
表面仕上げブラック/カチオン塗装
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
関連キーワード