61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーフィン、スノーボードなどにかぎらず、平面なところであれば取付け可能になる強力な粘着式のマウントです。
用途サーフィン、スノーボードなどにかぎらず、平面なところであれば取付け可能になる強力な粘着式のマウント 仕様直径60mm トラスコ品番788-5113 セット内容FCSマウント、ロッキングプラグ 材質本体(プラスチック) 質量(g)80 対応機種全てのGoPro カメラ
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

カーメイト車内空間収納
エコ商品
限られたスペースを有効活用で快適空間向上 ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。 車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。 サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
シルバー 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
適合材貴金属・樹脂 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
15日以内出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプルなデザインと様々なサーフボード、ロングボードに対応したビス止めサーフボードラックです。耐荷重も15キロを実現しました。
質量(kg)1.4 材質(本体)パイン材 耐荷重(kg)15 表面処理オイルステイン仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×290×520
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス繊維にポリエステル樹脂を含侵させることにより強化プラスチックとなります。 軽量で衝撃に強く、耐水性、耐食性にすぐれます。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 あめ色 特性耐衝撃、耐水性、耐食性 成分不飽和ポリエステル、スチレンモノマー 希釈剤不要 危険等級 乾燥時間(時間)3~4以上 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.5kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

積載物をしっかり固定できる「ラチェット式」を採用。積載物とアタッチメントを同時にロックする安心の「キーロック付」。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。ワイヤーを掛けやすい位置に保持する「クレーン式」の採用で、片側から積載できます。軽くて丈夫なステンレスワイヤー仕様。ワイヤー絡まり防止機構を採用。ECE基準認定品
用途innoエアロベース用カヤック・カヌー・サーフボード・SUPアタッチメント 仕様カヤック・カヌー積載可能数/1艇。ロングボード・セイルボード積載可能数/2枚。ショートボード積載可能数/3枚 セット内容ラチェット本体、クレーン本体、キー×各2個。四角ボルト、ロングナット、スプリングワッシャ×各4個。取扱説明書、六角レンチ×各1個。 質量(g)3200 種類エアロベース用アタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
27,980 税込30,778
5日以内出荷


カーメイトボード&ハンガーストッパー
エコ商品
サーフボードやスノーボードのクッションにすればボードが滑らない! サーフボードやスノーボードを積載する時のクッションに最適! ハンガーでウェアーや洋服をかけた際にもハンガーが動かないにようにストッパーとして使用可能! 青/黄/オレンジの各色1個(計3個)入り。
3カラー(青/黄/オレンジ) 質量(g)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×20×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
5日以内出荷

09208 FRP補修トライアルセット SOFT99 動画あり
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番754-4073 セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ 危険等級Ⅲ/Ⅰ 危険物の類別第四類/第五類 危険物の品名第二石油類/有機過酸化物 危険物の数量145mL/4mL 危険物の性状非水溶性/第1種
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷

エアロパーツ補修の強い味方!。曲げに強いガラス繊維を配合した、エアロパーツ補修に便利なパテです。FRP製パーツのひび割れ、穴アキ、削れをカンタン作業でバッチリ補修できます。
トラスコ品番754-3999 セット内容主剤400g、硬化剤15g 種別グラスファイバーパテ ナチュラル タイプポリエステルパテ 研磨可能時間(分)約60(20℃) 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 危険物の数量400g 硬化剤比率(主剤)100:2(硬化剤)
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

関家具(PETTO/ペット)PETTO
ペットと人のライフスタイルの融合をテーマとした、飼い主とペットが一緒に楽しめ・使える、双方の気持ちに寄り添った新しい形のペット用ブランドです。家具屋ならではの視点で開発されたペット用品。ペットだけでなく人が一緒に使う事ことも配慮した使いやすさとお部屋にマッチするデザインでちょっとだけユーモアをプラスできるアイテムを作っています。家にいる時間はペットが家族の誰よりも長い時間を過ごす。だからこそ家族の一員であるペットに快適に過ごしてもらいたいという想いを込めています。ペットと人が一緒に楽しめ・使える双方の気持ちに寄り添った商品で、サーフプレートはいつでもサーファー気分を味わえるサーフボード型エサ皿です。エサ皿は取り外し可。
ホワイト 材質天然木化粧繊維版(ホワイトアッシュ)、ステンレス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×150×120 質量(kg)0.73 仕様組立品、【推奨】小型~中型犬用、猫も可
1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷

カーメイトラチェットベルト2
エコ商品
安全性、取付性、積載性能大幅アップ 頑丈なポリエステルベルト仕様。ボードをしっかり固定できる「ラチェットノブ」仕様。ワンタッチで取付できる「ユニクランプ式取付」を採用 (ユニクランプ式取付は、角型・翼型などの自動車メーカー純正キャリアにも取付可能)。「脚立」も積載可能です。外部突起規制対応品。ECE基準認定品。積載重量/3.2Kg積載可能数/ロングボード・セイルボード2枚、またはショートボード3枚、または脚立1台取付必要幅/積載物の幅+190mm内容物/ラチェット本体、サブホルダー本体×各2個。 角バー・丸バーアダプター×各4個。 ゴムシートS×8枚。 ゴムシートL×4枚。 取扱説明書×1。脚立の積載には別途ベルトとコーナーパッドが必要です(ベルト。型番/IN716-5と、プロテクションパッド。型番/IN409各2個がおすすめです)
用途システムキャリア用サーフボードアタッチメント RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷


工具不要で必要な時だけ装着できる。 使わない時はスッキリ・スマートに収納できる専用収納バッグ付き。 本体底面にすべり止め素材を採用し車体に傷が付きにくい。 車体へ傷が付きにくいように車内外で余ったベルトを束ねるベルトホルダー付き。 本体のベルトホールや付属のすべり止めカバーを使うことで荷物をしっかり固定できる。
用途OGC ラゲッジボックスやサーフボードなどの積載に セット内容ソフトキャリア本体/すべり止めカバー/専用収納バッグ/取扱説明書 材質本体:ポリエステル、底面:ネオプレン/車内側ベルト:ポリプロピレン、ベルベット/荷物側ベルト:ポリプロピレン/バックル:スチール(表面処理:黒塗装)/すべり止めカバー:ネオプレン/専用収納バッグ:ポリエステル生地(裏面PVCコーティング) 全長(mm)本体(ベルト含む):約3400 ベルト幅(mm)25 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スポンジ部:約650×約70×約75(積載可能幅約550) 許容積載荷重(kg)10 取扱説明書(23.78MB)
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

SP360オプション
主な適合車種Kodak PIXPRO SP360/4K用
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

1個
869 税込956
5日以内出荷

対象車種:エブリイ/エブリイワゴン/アルト/ラパン/スマイル/ジムニー/シエラ/ワゴンR/ハスラー(G,X)/クロスビー/エスクード/スイフトスポーツ。ベルト付。ベースキャリア用。サーフボード1枚取付できます。※各車種用のベースキャリアと組み合わせてご使用ください
質量(kg)0.8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)70×495×70 適合車種EVERY/EVERYWAGON/ALTO/Lapin/WAGONR SMILE/Jimny/Jimny SIERRA/WAGON R/HUSTLER(G,X)/XBEE/ESCUDO/SWIFT Sport
1個
7,898 税込8,688
4日以内出荷


対象車種:イグニス(HYBRID MF)。ルーフレール付車用。Terzo製。ボードクッション2個セット サーフボード1枚分用。※ベースキャリア(品番:78901-62R10)と組み合わせてご使用ください。※ボードの固定はバックル付ベルト(品番:99000990B1989)が必要です。※写真のベースキャリアは当該車両用とは異なります
質量(kg)0.2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)73×500×73 適合車種IGNIS(HYBRID MF)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

対象車種:スペーシア/スペーシアカスタム/ハスラー(TW)/イグニス(HYBRID MG,HYBRID MV)。INNO製。サーフボード1枚積み。各車種適合のベースキャリアと組み合わせてご使用ください。※写真のベースキャリアは当該車両用とは異なります
質量(kg)3.5 適合車種SPACIA/SPACIA CUSTOM/HUSTLER(TW)/IGNIS(HYBRID MG,HYBRID MV) サイズ(mm)【ボードプロテクター】500
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷





沿いのカフェなどで見かけるウッドボードが貼って剥がせるデコレーションステッカーになりました。PVC素材にエンボス加工とアンティーク調のプリントをして、本物のウッドボードのような質感を再現しました。レトロな雰囲気で、インテリアに最適です!。屋内専用です。お風呂などの水周りでもご使用いただけます。
仕様●カラー:ビーチ●横:385mm●縦:170mm●材質:PVC アズワン品番65-6673-47
1枚
669 税込736
5日以内出荷


1枚
1,698 税込1,868
6日以内出荷

サーフボードキャリア用のベルトです。
幅(mm)25 ブラック 長さ(m)3
1セット(2本)
2,398 税込2,638
当日出荷

2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。 アイボリーホワイト 成分エポキシ樹脂系 トラスコ品番374-8448 セット内容A剤+B剤 100g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.075L 危険物の性状非水溶性
1セット(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

ポリエステル樹脂と硬化剤の混合液を含侵させ強度をだします。ガラスマットは、1度に厚膜の施工ができます。ガラスクロスは厚み薄でも強度があります。 厚みを出す場合はガラスマットとガラスクロスを重ねて施工して下さい。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 危険物の類別非危険物
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

FRP製品の補修時に使用する資材・道具がセットになっています。1セットで約1m2の塗装が可能です。主剤・硬化剤・容器のセットでちょこっとした補修が可能です。耐久・耐薬品・耐摩耗性に強くガラスにも施工できる透明性。耐水・耐摩耗性・透明性に優れたレジン樹脂です。
用途船、ボートデッキ部、ジェットスキーの補修、SUPボード、パドルボードの補修、カーボンパーツ補修 セット内容主剤塗料(150g)、硬化剤(5g)、かくはん棒×1、うすめ液(15ml)、ディスポビーカー150ml×1、手袋、ガラスマット×1枚(15cm×30cm) タイプ2液性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量150mL 危険物の性状非水溶性
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷

車ボディの穴・へこみ用=補修パテ はがれ、ひび割れ、ちぢみ、タレのない高品質パテです。15分硬化と削りやすさで作業性に優れています。車のボディ、サーフボード、ヨットの穴。へこみ、ヒビの補修。模型(プラモデルなど)の補修。タイル、コンクリート等。
セット内容アツヅケパテ(主剤)100g、ハードナー(硬化剤)5g、耐水サンドペーパー♯100・♯320・♯1000 種別厚付けパテ 耐熱温度(℃)170 適合材鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリート 硬化時間(分)約15(20℃) 研磨可能時間(分)15 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 硬化剤比率2:1
1セット
969 税込1,066
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


サーフボード積載用プロテクター。
用途キャリア取付 幅(mm)165 カーボン 高さ(mm)540 奥行(mm)85 入数2
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

ライフサーブBoardRack パラレル
シンプルなデザインと様々なサーフボード、ロングボードに対応したビス止めサーフボードラックです。耐荷重も15キロを実現しました。
質量(kg)1.05 材質(本体)パイン材 耐荷重(kg)15 表面処理オイルステイン仕上げ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×165×460
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエステル樹脂、ポリパテ、トップコートに添加して使用する硬化剤です。
用途自動車・椅子・釣竿・サーフボード・ヘルメットなどのパーツ造形・補修に。 使用の目安夏場1kgに対して1.5本/冬場1kgに対して2本※温度や環境により硬化剤の量を調節してください。※外気温などにより必要本数は変わりますので、現場で判断お願いいたします 危険等級 危険物の類別第五類 危険物の品名有機過酸化物 危険物の性状第1種
1個(10mL)ほか
589 税込648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長年愛用してきた自慢のサーフボードを魅力的に飾ってくれる、壁掛けタイプのボードラックです。愛着の沸いたサーフボードがインテリアのひとつとして生まれ変わるための必須アイテムです。
用途サーフボードのディスプレイに。 タイプ完成品(組立不要) 耐荷重(kg)5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×18×30
1セット(2個)
10,980 税込12,078
5日以内出荷

対象車種:スマイル。左右セット。デコステッカー(サーフボード)と同時装着はできません
適合車種WAGONR SMILE
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サーフボードやスノーボードを積載する時のクッションに最適! ハンガーでウェアーや洋服をかけた際にもハンガーが動かないにようにストッパーとして使用可能! 3個入り。
ブラック 質量(g)60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)40×20×50 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷