20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
1個
2,998 税込3,298
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱ガラステープ (サーモプロテクター) モノタロウ 動画あり
断熱ガラステープはガラス繊維にアルミ箔を貼り合わせた断熱材で耐熱性に優れ、放射熱の反射を要求される個所で効果を発揮します。
用途エンジンルーム内をはじめとする各種パーツの熱対策に。 仕様裏面強力粘着加工付 材質アルミ付きガラスクロス テープ幅(mm)38 テープ長さ(m)2.3 テープ厚さ(mm)1.5 耐熱温度(℃)550 取扱説明書(0.3MB)
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
幅(mm)50 長さ(m)2 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000 幅(mm)1000 厚さ(mm)25 使用温度(℃)250以下
1枚
7,898 税込8,688
当日出荷

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!
タイプロールタイプ 耐熱温度(℃)350(アルミ部/200)
1個
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊フィルムセパレーターを用いていますので、簡単にはがせ、作業性に優れています。
用途高温になる配管、ダクト用目地シール。 排気筒、自動車マフラーの補修。
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排気管に巻き付けることで排気管表面からの熱流出を防止。エンジンヘッド温度を適温に保ち、排気効率を高め、エンジンパワーを向上させる。
耐熱温度(℃)1100
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

放射率の不明な物体や光沢のある物体の表面に貼りつけると、放射率が0.95になり、正確な非接触温度測定が可能となります。放射率ε=0.95に設定してご使用ください。最高250℃までの耐熱素材を使用しています。
テープ幅(mm)60 テープ長さ(m)2
1巻
5,498 税込6,048
当日出荷

粘着力・引張強度・耐溶剤性に優れた、高耐熱絶縁用ガラスクロステープです。 ワニスやレジンに良く馴染むため、コイルのリード線固定・端末のテーピング・ハーネスワイヤケーブルと端子の絶縁等に適しています。
規格UL規格 E20392 伸度(%)8.8 絶縁抵抗(MΩ)1500 耐熱温度(℃)205(3時間)・200(連続) 粘着力(N/10mm)6.5 難燃性UL規格 E20392 引張強度(N/10mm)323 アズワン品番1-6533-01
1巻
6,498 税込7,148
当日出荷

厚手の断熱用ガラステープです。 火傷防止、断熱材として細い配管や、狭いスペースにも簡単に施工できます。 厚くて弾力性がありますのでシール材としても優れた性能を発揮します。
用途火傷防止、ダクトパッキン、ダンパーシール用、一般断熱用、その他。 仕様平織り 耐熱温度(℃)550
1巻
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐熱性に優れた粘着剤つきガラスクロステープです。JIS規格の耐熱区分H種(180℃)相当品です。引張強度に優れており各種結束に適しています。
用途耐熱性および絶縁性を要求される用途に。耐熱性を要求される各種配管の保護、結束に。ヒーター線の絶縁、保護に。 ホワイト 連続使用温度(℃)180(耐熱区分H種相当) 粘着力(N/10mm)3.8 引張強度(N/10mm)200 絶縁破壊電圧(kV/mm)11
1巻ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩素、フッ素の含有量が極めて少ないので原子力発電用配管等に最適です。ステンレスの応力腐食防止に優れています。熱伝導率が低いので、断熱材として適しています。片面のアルミ加工により、水や油、熱の遮断性に優れ、あらゆる現場で使われています。
トラスコ品番361-1647 質量(kg)20.4 有効幅(mm)(アルミ)980 織り方平織り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
58,980 税込64,878
10日以内出荷

低温から高温まで耐熱・防災・遮熱用として、空調設備、保冷保温配管、ダクトシートなどに使えます。 可塑剤やトルエン等を使用していないので環境にもやさしい商品です。 アクリル系の強力な粘着剤を使用しており、どこにでも貼り付けやすく、耐久性もあります。 テープ表面には光沢もあります。
用途配管、ダクトなど 基材厚さ(mm)0.18 耐熱温度(℃)-30~130 主な用途配管用 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐熱、防炎、遮熱、耐久性 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) 化学物質安全性参考資料(0.7MB) 粘着タイプ強力
1巻
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃) 難燃性に優れています。 (UL510取得) 機械的強度、電気絶縁性に優れています。
用途トランス・コイルの電気絶縁用、部品の外装用 仕様切断にはカッターが必要 材質基材:ガラスクロス、粘着剤:シリコーン系 ベージュ 引張強度315.8N/10mm 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンデーペイントガラスクロス
エコ商品
ガラス繊維を編んでシート状にしたものでFRPの基材として使用し混合液(主剤+硬化剤)を含浸させることでFRPになります。ガラスマットと同様の働きをしますが、しなりに対する強度がガラスマットより優れています
用途FRP基材 長さ(m)50 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。 アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1 耐熱温度(℃)-30~130 粘着力(g/25mm)3000 粘着力(N/25mm)29.4 特性耐火、防炎
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷

機械的強度、電気絶縁性に優れています。耐熱性に優れています。(通常使用温度180℃)難燃性に優れています。 (UL510取得)
用途トランス・コイルの電気絶縁用。部品の外装用。 ベージュ 粘着力(N/10mm)3.52 引張強度(N/10mm)315 引張強度(N/19mm:参考値)600 粘着力(N/19mm)6.7
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に 基材厚さ(mm)0.04 耐熱温度(℃)-50~250 引張強度(N/25mm)150 粘着力(N/25mm)12.0 特性耐熱
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。 基材厚さ(mm)0.05 粘着力(N/10mm)4.70 粘着力(N/25mm)11.75 特性耐熱、屋外・屋内用
1巻
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)