モーターサイクル専用に開発された、シリーズ最高グレードの4ストロークオイルです。シェル独自の高性能化学合成油をベースオイルに使用しております。添加剤についても、ベースオイルとの相性まで考慮し選び抜かれたものだけを採用。始動直後から高温域まで優れたドライバビリティーを実現します。コストダウンした四輪兼用油とは異なり、ミッション・クラッチ特性も最大限発揮。極上のシフトフィーリング。クラッチ等のトラブルを起こす心配もありません。全日本クラスでのレースシーンでの実績がすべてを物語っています。■DUCATI推奨オイル■ヨシムラジャパン推奨オイル
用途DUCATI推奨オイル
種類100%化学合成オイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
シェルが擁する高性能化学合成油とハイクオリティな高粘度指数基油を使用。非常に強固な油膜保持性能を持ち、配合された添加剤が最大限の効きを長期間発揮する処方を施しました。特にクランクシャフトベアリングの耐磨耗性にも優れた性能を有しています。ミッション・クラッチ性能も高い次元で実現。高性能スポーツバイクから一般バイク、高性能スクーターまで幅広く対応。
種類半化学合成オイル
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
良質な鉱物油を高度に精製し、独自の添加物をバランスよくブレンド。小型車(スクーター)から大型車まで、ストリートユースに対応するコストパフォーマンスに優れたオイルです。
種類高度精製基油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
選び抜かれた鉱物油をベースオイルとし、20W-50という高く硬い粘度で、空冷エンジンの高温・高負荷にも対応できる高い油膜保持能力を持ったオイルです。ハイレベルな耐久性/高温酸化安定性により長時間の潤滑性能を保ちます。
種類鉱物油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
1個(1L)
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SET-153-4TU10404。「最高の性能」をすべてのモーターサイクリストへ。シェルアドバンス 4T ウルトラは、不純物の非常に少ない天然ガスを原材料とし、「Shell PurePlus Technology」で、製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス 4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。DUCATIメーカー推奨エンジンオイル「シェルアドバンス 4T ウルトラ」と、K&Nの高性能オイルフィルターをセットにした商品です。販売備考:オイルフィルター純正品番 DUCATI:090549960, 44440034A ※必要なオイル量をご確認の上お求め下さい。粘度[SAE]:エンジンオイル:10W-40。規格表示:エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2。タイプ:オイルフィルター:カートリッジタイプ。色[カラー]:オイルフィルター:ブラック。重量[キログラム]:オイルフィルター:0.3。材質[素材]:オイルフィルター:セルローズ。仕様:エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル。対応純正番号:オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A。内容量[数量]:K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本。容量[リッター]:エンジンオイル:1。高さ:オイルフィルター:85。商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル。関連商品:品番:KN-153。ベースオイル:100% 化学合成
仕様エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル
材質オイルフィルター:セルローズ
質量(kg)オイルフィルター:0.3
色オイルフィルター:ブラック
高さ(mm)オイルフィルター:85
区分商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル
タイプオイルフィルター:カートリッジタイプ
容量(L)エンジンオイル:1
規格【表示】エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2
番号【対応純正番号】オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A
粘度【SAE】エンジンオイル:10W-40
入数(本)K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本
1個
¥11,980
税込¥13,178
93日以内出荷
特殊な増粘剤とシリコンの配合により高回転、高温化でも安定した潤滑膜を保持
湿式クラッチの最適な摩擦特性を維持し、滑らかなシフトに貢献する
優れた清浄分散性能により、エンジン内部をクリーンに保つ
亜鉛系添加剤の配合によりミッションの摩耗を最小限に抑える
燃焼生成物によるエンジンの腐食を強力にガード
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
1本(946mL)
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温
適合範囲油圧機器
5100 4T 15W50は、エンジン内部において強靭な油膜を保持し、大排気量エンジンやピストン・クリアランスの広い旧車などに最適です。
用途4サイクル2輪用(ストリート系)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
ヤマハ独自の技術・ノウハウとMotoGP使用オイルのテクノロジーを、市販車向けにフィードバックしたフラッグシップオイル。
高性能化学合成油と添加剤の選定・配合により、高負荷・高回転での過酷な条件に耐えうる油膜保持性と優れたせん断安定性で長期間安定した潤滑性能を発揮します。
さらに徹底したロス馬力低減により、モアパワーと優れたスロットルレスポンスを実現しました。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
ベースオイル化学合成油
JASO規格MA2
関連資料RS4GP性能説明(0.42MB) BikeJIN RS4GP記事掲載(実業之日本社発行)(0.43MB)
危険物の性状非水溶性
【PRO STAGE-Sがリニューアル】
低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する
ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。
低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」
により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。
ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用
SAE10W-40
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
危険物の性状非水溶性
スズキ初、100%化学合成油。
仕様キャップ缶
規格MA2
適合車4ストロークのスポーツ車輌向け
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1000mL)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ギアオイル 工業用
モノタロウ
¥9,898
税込¥10,888
過酷な使用条件で運転される工業用ギヤのために、極圧添加剤をはじめ酸化防止剤、消泡剤などをバランスよく配合した、高品質な極圧ギヤ油です。
高荷重性能と低摩擦特性を兼ね備えた優れた性能を有します。
適合範囲ギヤ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
色ネオホワイト
グリーン購入法適合
1台
¥4,998
税込¥5,498
28日以内出荷
色ネオホワイト
グリーン購入法適合
1台
¥4,998
税込¥5,498
28日以内出荷
スムーズで力強いライディングと素早いエンジン始動。低速域から高速域までスムーズで力強い走りをサポート。振動の少ない快適な乗り心地、全速度増での優れた静粛性、さらに高温・高回転という過酷な状況下で余裕の保護性能を発揮します。タンデムライディングにもゆとりのパワーを生み出すこのオイルは、街乗りから長距離ツーリングまで様々なシーンで、スムーズで力強いライディングを確実にサポートします。
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
JASO規格MA
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
エンジン保護性能やパフォーマンスに加えて、燃費向上とCO2排出量低減など走りの効率性をさらに向上。「PREMIUM BMW推奨」
用途ディーゼル車用エンジンオイル
容量(L)1
粘度SAE:0W-30
基油全合成油
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
APISP
ACEAC3
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
用途エンジンオイル
ベースオイル100%化学合成(エステル系)
仕様レースNA2000CC程度.T/C1600CC程度スポーツNA.T/C350PS程度
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の性状非水溶性
Kawasaki用に専用開発した最新スペックのエンジンオイルVent Vert(ヴァン・ヴェール)10W-40。エンジン、ギアの各パーツのプロテクション効果を重視し、低温から高温まで最適な油膜特性を保持。尚且つ、オイルの粘性抵抗を減らし、エンジン各パーツのフリクションロスを低減。あらゆる条件下でエンジンパフォーマンスを最大限に発揮できるように設計。
用途4サイクルエンジン用
種類全化学合成油
JASO規格MA
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SET-159-4TU10404。「最高の性能」をすべてのモーターサイクリストへ。シェルアドバンス 4T ウルトラは、不純物の非常に少ない天然ガスを原材料とし、「Shell PurePlus Technology」で、製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス 4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。DUCATIメーカー推奨エンジンオイル「シェルアドバンス 4T ウルトラ」と、K&Nの高性能オイルフィルターをセットにした商品です。販売備考:オイルフィルター純正品番 DUCATI:44440291C。粘度[SAE]:エンジンオイル:10W-40。規格表示:エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2。タイプ:オイルフィルター:内蔵タイプ。色[カラー]:オイルフィルター:レッド。重量[キログラム]:オイルフィルター:0.1。材質[素材]:オイルフィルター:セルローズ。仕様:エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル。対応純正番号:オイルフィルター:Ducati 44440291C。内容量[数量]:K&N KN-159+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本。容量[リッター]:エンジンオイル:1。高さ:オイルフィルター:129。商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル。関連商品:品番:KN-159。ベースオイル:100% 化学合成
仕様エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル
材質オイルフィルター:セルローズ
質量(kg)オイルフィルター:0.1
色オイルフィルター:レッド
高さ(mm)オイルフィルター:129
区分商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル
タイプオイルフィルター:内蔵タイプ
容量(L)エンジンオイル:1
規格【表示】エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2
番号【対応純正番号】オイルフィルター:Ducati 44440291C
粘度【SAE】エンジンオイル:10W-40
入数(本)K&N KN-159+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×4本
1個
¥11,980
税込¥13,178
93日以内出荷
メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:SET-153-4TU10405。「最高の性能」をすべてのモーターサイクリストへ。シェルアドバンス 4T ウルトラは、不純物の非常に少ない天然ガスを原材料とし、「Shell PurePlus Technology」で、製造された基本性能の高いベースオイルを使用しています。エンジン内を常にクリーンに保ち、最高のエンジンプロテクションを実現。シェルアドバンス 4T ウルトラは、モーターサイクル専用に開発された最高級合成オイルです。DUCATIメーカー推奨エンジンオイル「シェルアドバンス 4T ウルトラ」と、K&Nの高性能オイルフィルターをセットにした商品です。販売備考:オイルフィルター純正品番 DUCATI:090549960, 44440034A ※必要なオイル量をご確認の上お求め下さい。粘度[SAE]:エンジンオイル:10W-40。規格表示:エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2。タイプ:オイルフィルター:カートリッジタイプ。色[カラー]:オイルフィルター:ブラック。重量[キログラム]:オイルフィルター:0.3。材質[素材]:オイルフィルター:セルローズ。仕様:エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル。対応純正番号:オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A。内容量[数量]:K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×5本。容量[リッター]:エンジンオイル:1。高さ:オイルフィルター:85。商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル。関連商品:品番:KN-153。ベースオイル:100% 化学合成
仕様エンジンオイル:4ストロークエンジンオイル
材質オイルフィルター:セルローズ
質量(kg)オイルフィルター:0.3
色オイルフィルター:ブラック
高さ(mm)オイルフィルター:85
区分商品区分:オイルフィルター/エンジンオイル
タイプオイルフィルター:カートリッジタイプ
容量(L)エンジンオイル:1
規格【表示】エンジンオイル:API:SN / JASO:MA2
番号【対応純正番号】オイルフィルター:Ducati 090549960,Ducati 44440034A
粘度【SAE】エンジンオイル:10W-40
入数(本)K&N KN-153+Shell ADVANCE 4T ULTRA 10W-40 1L×5本
1個
¥14,980
税込¥16,478
93日以内出荷
ツーリングを快適にする、サンバイザーを装備したフルフェイス。
アドバンスドポリカーボネイトシェル:軽量かつ高いフィットを実現するテクノロジーシェル。
スーパークール内装:抗菌・速乾性に優れた着脱式の内装。
インテグレーテッドサンシールド:ワンタッチで素早く開閉する内蔵式サンバイザー。
100%MaxVision(R)シールド:防曇り効果に優れた、ピンロックシートを装着可能UVカット機能・アンチスクラッチ機能付。
ラピッドファイヤーシールド着脱システム:工具不要でシールド交換可能。
付属品チンカーテン・ブレスガード・マックスビジョンピンロックシート
規格SG・JIS
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
SAE5W-40
ベースオイル全合成油
JASO規格MA2
危険物の性状非水溶性
手の届くハイエンド・ブックシェルフ・スピーカーの誕生です。CARINA BS 243.4は、このプライスゾーンに未体験のパフォーマンスをお届けします。優秀なドライバー・ユニットが発揮する品格の高いサウンド・パフォーマンスは、小音量でも部屋中の空間に浸透するパワーを持っています。情報豊かで解像度の高い再現性は、ニアフィールドで向き合うモニター・スピーカーの役割を果たすことも、小型スピーカーならではの広大な音場再現に身を委ねることも可能にしています。本物のエアモーション・ドライブ方式にしかない世界がここにあります。
・JETフォールデッド・リボン・トィータ
CARINAに採用されたJET folded ribbonは、パワーハンドリング、トランジェント特性などの点において圧倒的なアドバンテージを発揮するJETトィータのパフォーマンスを幅広いラインアップでお届けするために開発された新設計ドライバー・ユニットです。基本性能を損なうことなくコストダウンに成功したこのNew JETの登場は、クラスの常識を打ち破る画期的な出来事です。呼称にフォールデッド・リボンとありますが、構造的には従来のJETと同様の製作過程によるダイナミック型ドライバー・ユニットです。
・コンパウンド・カーバチュア(複合曲率)135mmアルミニウム・コーンウーハー
新たに設計されたアルミニウム振動版を複合曲率で成形したコーンウーハーは、この特殊な形状によりブレイクアップ・ポイントを巧みにコントロールすることで、分割振動による共振周波数を再生帯域外に追いやっています。ボイスコイルの冷却とウーハーダクト内の空気排出をスムーズに行うため、ベント構造を採用したポールピースを採用。強力な磁気回路で駆動される大口径ボイスコイルは反応に優れたロング・ストローク・モーションが特長です。
・上級機譲りの高品位エンクロージュア
上級機VELAシリーズで優れた音響技術が証明されたエンクロージュアは、リブを効果的に入れることで強度を高め共振を抑制しています。スチール製フレームに固定されたエンクロージュア底部にバスレフポートが設けられており、ダウンファイヤリングにより不要な風切り音をシャットアウトしています。
・高品位ネットワークとバイワイヤ対応スピーカー・ターミナル
トィータ用とウーハー用にそれぞれに設えた基板を持つネットワークは上級機と同様の設計です。バイワイヤリング接続に対応したバインディング・ポストは堅牢な造りでスピーカー・ケーブルをしっかりとサポートします。
※スタンドは別売りです。
仕様クロスオーバー周波数:2.7KHz
色サテンブラック
形式2ウェイ・バスレフ型
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)321×210×213
本体質量(kg)6.7
再生周波数帯域(Hz)46~30000
スピーカーユニットウーファー:135mmアルミニウム・コーン、ツィーター:JET folded ribbon
インピーダンス(Ω)6(最低保証4.8)
音圧感度(dB)85(2.83V/1m)
1個
¥229,800
税込¥252,780
5日以内出荷
関連キーワード