「シガ-ソケット 延長」の検索結果

43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車外でも使える12V/24V車に対応したシガー用延長ソケット(蓋付)です。2.8mの延長コードですので幅広くお使いいただけます。シガープラグは通電ランプ付き。蓋付なので使用しない場合はゴミや砂の侵入を防ぎウォータープルーフなので船舶関連でもご使用頂けます。
用途電装品の延長ケーブルとして 長さ(m)2.8 電圧(V)DC12/24 最大電流(A)8
1個
999 税込1,099
当日出荷

寝台でも使える3Mの長いソケットコード!シガーソケット、シガープラグ付、8Aまで対応し、国産車・外国車問わず使用可能!!
用途電装パーツ 入力電圧(V)DC12・DC24 コード長さ(m)約3 出力電圧(V)DC12・DC24 過電流保護10Aヒューズ(シガープラグ内) 最大使用電流(A)8(DC12V 96W、DC24V 192Wまで)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

両面テープ貼り付け。 10Aヒューズ付き。 通電モニターランプ付き レッド光 DC12V・DC24V共用
ブラック 仕様通電モニターランプ付き、レッド光 適合DC12V/24V共用 コード長さ(m)2 最大電流(A)約7A
1個
979 税込1,077
当日出荷

2種類の電装品が使える。 コードがすっきり取り回せるスマート配線設計。 両面テープ貼り付け。
仕様通電モニターランプ付 電圧(V)DC12 コード長さ(m)約1 出力電流(A)最大許容約7 ヒューズ10A 光色ブルー
1個
849 税込934
当日出荷

シガーライター電源を分岐し、複数の電装品が使用できます。 2種類の電装品が使用できます(シガーライターは使用できません) ソケット部の角度を90°の範囲で変えられます。
用途電装パーツ 材質ABS・PBT樹脂 ブラック タイプダイレクト固定 定格5A(MAX7A) 定格出力電流(A)5(MAX7) 使用電源(V)DC12/DC24 内蔵ヒューズ10A
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シガーソケットから電源をとれる商品をバイクで使いたい時に便利です。
適合標準シガーソケットΦ20 コード長さ(m)2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2 寸法(mm)85×53×31 質量(g)約120 消費電力(W)合計:150 保証期間購入日から一年間 コード長さ(cm)70 USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約1m 使用可能電力DC12V車/80W以下、DC24V車/80W以下
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

15Aヒューズ電源取り出し付属でヒューズボックスから簡単に電源が取り出せます。走行中の振動でもプラグが抜けないロック機構付き電源ソケット。
用途アクセサリーソケットの増設に。ドライブレコーダーなど電源ソケットから抜けてしまうと困るプラグに。 コード0.75sq相当×約2m 使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 仕様管ヒューズ(5A)内蔵、クワ型端子(Φ6)付交換可能ヒューズ/15A(平型・ミニ平型・低背 対応) 付属品交換用平型ヒューズ(15A)、交換用低背ヒューズ(15A) 材質本体/ABS
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

シガーライターより電源を取り出せます。
用途電装パーツ 仕様耐熱タイプ 定格DC12/DC24V 10A以下 コード長さ(cm)30
1個
749 税込824
当日出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用 仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫) 電源(出力)ソケット:DC12V コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(60W) 取扱説明書(1.7MB) 入力電源(V)DC12
1個
499 税込549
当日出荷

ギボシ端子付きなので簡単に電装品の電源が取り出せます。
用途DC12V車専用。ドライブレコーダーの電源取出しに。 使用可能電力DC12V80W以下 適合DC12V車専用 長さ(mm)205(コード部のみ) 適合電線径0.75sq相当 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
599 税込659
当日出荷

電源プラグ エーモン 動画あり
1.25sq線付き電源プラグ。DC12V車・DC24V車どちらでも使えます。通電の確認ができるインジケータLED付き。
用途シガーソケットやアクセサリーソケットからの電源取り出しに。電源プラグの補修に。 材質本体/ポリカーボネート
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ハンダで簡単に接続する事が出来ます。
用途シガーライターソケットからの電源取り出しに 適合DC12V専用 材質ABS 最大電流(A)DC12V 60W以下 ホルダー寸法(mm)Φ6.35X30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
229 税込252
当日出荷

シガープラグ コード付 モノタロウ 動画あり
DC12V・DC24Vに使用可能です。 5A管ヒューズ内蔵しています。
用途シガーライターソケットからの電源の取り出しの際に。 コード0.75sq-長さ1m 使用可能電力DC12V60W・DC24V120W以下 仕様5A管ヒューズ内蔵 材質(本体)ABS 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)20×71 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
599 税込659
当日出荷

ダイレクト差込式の2穴ソケット。通電確認ランプ付。車のソケットや、車両パネルに合わせてプラグの長さを3段階に調整可能
用途ダイレクト差込式の2穴ソケット 定格電圧(V)DC12 出力容量15A(180W) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

リングがブルーに光る。 好きな角度に調整可能。 配線不要。シガーライターソケットに差し込むだけの簡単装着。
用途2つの電装品が使える。 仕様通電モニターランプ付き。 材質ABS・PC・スチール 電圧(V)DC24 定格電圧DC24V 定格電圧(V)DC24 定格電圧 DC VDC24 口数2 材質(ベース)ABS・PC・鉄 主材質ABS・PC・スチール 許容アンペア数(A)最大7
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

メス側。定格:12V3A。取付穴径:Φ18。外車で使われている純正ヘラタイプシガーソケットの増設などに使用。。。
タイプメス側 仕上ブラックアルマイト 定格12V3A 取付穴径(Φmm)18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

組み立て式の電源プラグ 持ちやすく、堅牢で安心感のあるデザイン JIS規格に準拠した部品設計
使用可能電力DC12V車/60W以下、DC24V車/60W以下 適合(コードサイズ)0.2sq、0.5sq
1個
539 税込593
当日出荷

シガーソケットの増設や延長用などに。
電極はんだ付け端子 コンタクト形状電極:はんだ付け端子 適合ケーブル(Φmm)6以下
1個
189 税込208
4日以内出荷

最大148Wの高出力を誇る多機能モデルで、車内の電源環境を大幅に強化します。3連シガーソケットに加え、USB-C(PD30W)とUSB-A(QC3.0)を含む合計4ポートを搭載し、スマホ・タブレット・カー冷蔵庫など複数機器の同時急速充電が可能です。さらに、電圧・電流表示機能付きのLEDディスプレイで、車のバッテリー状態をリアルタイムで確認でき、安心して使用できます。9つの安全保護機能(過電流・過熱・短絡など)を備え、耐火性ABSとアルミ合金素材で耐久性も抜群。約73cmの延長コードとマジックテープで、自由な設置が可能なのも魅力です。12V/24V車両対応で、キャンピングカーやトラックにも最適な一台です。
寸法(mm)201×119×42 本体質量(g)240 出力電流(A)5.2 USBポート数4 入力電圧12 ボルト ワット数180 W
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

EcoFlow 車載シガーソケット充電ケーブルは、GLACIER の充電ポートとポータブル電源のシガーソケット出力ポートを接続するためのものです。(GLACIERに付属しているシガーソケット充電ケーブルは1.5mです)
長さ(m)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類GLACIER他に使用する延長ケーブル
1本
4,998 税込5,498
8日以内出荷

3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。5Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。 夜間でも視認性の高い高光度LEDを採用。 高級感のあるデザイン。機能的で内装になじむデザインと光沢のあるブラックで仕上げました。
用途DC24V車専用 仕様管ヒューズ5A内蔵、通電LED付(紫) 口数3 コード長さ(cm)60 最大消費電力(A)5(120W) 取扱説明書(0.6MB) 入力電源(V)DC24
1個
499 税込549
当日出荷

3528低消費、高光度LEDチップ搭載により連続点灯時間の大幅延長 5V 1000mAのUSB充電器対応で満充電時間約4時間 車用シガレット、家庭用ACコンセントの2方式対応
電球の種類LED 付属品100V充電器、シガーソケット(12V・24V)用充電器、USBケーブル 電源充電式リチウムイオン電池内蔵バッテリー 全光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) 寸法(縦×横×厚さ)(mm)278×38×28(フック除く) 光源3528LEDチップ 充放電回数500回 充電時間(時間)約4 モード(切換え)HIGH/MIDDLE/LOWの3段階 光束(Lm)600(HIGH)、350(MIDDLE)、200(LOW) アズワン品番64-9675-36 使用時間(時間)3(HIGH)、5.5(MIDDLE)、5(LOW)
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

しっかり分離する高速遠心分離サイクロン式で、紙パック不要!ゴミ捨ても簡単。ダストケース、フィルターとも水洗い可能。すきまノズル・フロアブラシ・ソフトブラシを使い分けてお掃除きれサッパリ!。届かないところは延長パイプや延長ホースでお掃除ラクラク!。4mの電源コードだから、車内の奥までお掃除できます。
用途清掃・お手入れ 材質ABS 質量(g)約900 電圧(V)DC24 消費電力(W)約60 電源シガーソケット コード長さ(m)約4 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約145×420×105 定格電流(A)約2.5 連続使用時間(分)約15 ヒューズ容量(A)10(30mm管) 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車両バッテリーに使用することにより補充電(トリクル充電)を行うことができ、自己放電(自然放電)現象を抑えることができます。 バッテリーの充電量が増加し、使用寿命も延長させます。さらに、整備の手間なく、出費の節約に繋がり、エコにも貢献! 防水仕様なので、天気環境にも関わらず、光源さえあれば電源がない場所にも大活躍! アモルファスシリコン太陽電池を採用し、曇天でも発電可能です。 逆電流防止回路を内蔵。 敢えて出力を小さく抑える事により、ソーラーチャージコントローラーは必要無く、そのまま車両バッテリーに接続して使用できます。
仕様システム電圧:12Vバッテリー専用 材質耐熱アモルファスシリコン 保護機能逆電流防止回路内蔵 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル周辺の装着物(ナビ、スマートフォンホルダー、ETC、レーダー、シガーソケット、ドリンクホルダー、スイッチ等)に便利なアクセサリーバー。 左右セット。GIVI社製GIVIスクリーンの装着時にも必要。スチール製クロームメッキ。純正ハンドルバーと交換で内側に50mm延長できます。
主な適合車種GSR250(12)
1セット
3,198 税込3,518
4日以内出荷

D-2321 オートピックQi2 DELTA(デルタ) 動画あり
DELTA(デルタ)オートピックQi2
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダー セット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート 材質ABS/ガラス/亜鉛合金 出力(W)15/7.5/5 入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A 機能電力変換80%以内 充電方式充電距離10mm以内 各種認証Qi認証番号:23232
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

D-2329 オートピックQi2(フルサポートパック) DELTA(デルタ) 動画あり
・iPhone Magsafe/Androidワイヤレス充電対応スマホホルダーです。・確かな品質 Qi2認証製品です。当製品はWPC(Qiシステム管理団体)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格(互換性/品質など)「Qi2」に準拠した正規認証品です。・車内のインテリアに馴染む シンプルデザインを追求しました。・最大15Wの急速充電に対応しています。・強力な磁石を搭載し、最大2000gの磁力を実現!磁力で瞬時にガッチリとホールドします。・便利なUSB3.0変換アダプタ付属。お手持ちのUSB-タイプAのシガーソケットをそのままご使用いただけます。
用途Qi2 Magsafe対応 ワイヤレス充電 急速充電対応 車載用スマホホルダー セット内容ワイヤレス充電ホルダー、 クリップアダプター、エアコン吹出し延長アーム、USBタイプCケーブル、USB変換アダプター(タイプC→タイプA)、マグネットリング、スケールシート 材質ABS/ガラス/亜鉛合金 出力(W)15/7.5/5 入力DC9V/1A-2.5A, 5V/2A 対応フルサポート:D-2321本体、吸盤付き伸縮ホルダー、PD対応急速充電シガーソケット 機能電力変換80%以内 充電方式充電距離10mm以内 各種認証Qi認証番号:23232
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

架空線等による損害事故を防ぎます!音と光でリアルタイムに危険察知!
セット内容コントローラ、傾斜検出センサー、警報LEDセンサー、センサー接続ケーブル、充電器、ショルダーベルト、シガーソケット、収納ケース、収納配置図、取扱説明書 出力【スピーカー】大(80dB)、小(65dB)、消音 連続使用時間(時間)16 検出単位1°単位 傾斜角度(°)最大120 照射角度(°)【赤外線】160 サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アスファルトの密度・締固試験が非破壊測定で楽に! 簡単操作で現場でのリアルタイム測定が可能なため、作業効率が向上します。
仕様【キャリブレーション】コア抜き測定及び放射線測定による測定、【基準片】ケース内に付属 セット内容本体、ACアダプタ(本体)、エクステンションロッド、プリンター、通信ケーブル(プリンター用)、取扱説明書(簡易)、ピン(エクステンションロッド取付用)、電源ケーブル(シガーソケット用)(本体用)、ピン(エクステンションロッド組立用)、ACアダプターセット(プリンター用)、取扱説明書、収納ケース(基準ゲージ付) 質量(kg)4.8(伸縮ハンドルなし) 備考GPS・温度センサーは対応しておりません 規格ASTM D7113 測定深さ(mm)最大100 測定精度±0.20pcf(±3.2kg/m3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×451×191 表示部LCDディスプレイ(4列×20文字) 測定時間(秒)2 データメモリ(点)1000※1点あたりのデータ容量により多少前後 バッテリー電圧(V)6 充電電圧(V)100 充電時間(時間)2 バッテリー容量(mAh)4000 動作温度範囲(℃)0~70(表面最大:175) サービス分類レンタル
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超音波センサーにより、人や障害物を検知し、建設機械車両の巻き込み事故を防止!
セット内容回転灯付ベース部(マグネット付)、センサー部(マグネット・ケーブル5m付)、スピーカー(マグネット・ケーブル5m付)、電源接続ケーブル 4m、電源ケーブル(シガーソケット用)、電源ケーブル(バッテリー用)、取扱説明書 取付【センサー部】マグネット式、【回転灯ベース部】マグネット式 質量(g)【センサー部】約600、【回転灯ベース部】約3300 使用温度範囲(℃)-10~55 出力【第1段階】青色回転灯(5m×2.5m)、【第2段階】青色+橙色回転灯(2.5m以内) 検出方式超音波反射波 電源電圧(V)DC24(±10%) 保護等級IP33(防雨構造) 消費電力(mA)【待機時】0.1、【警報時】約1500 応答速度0.2秒以下 検出距離(m)最大約5 音声出力【第1段階】離れてください(繰り返し)、【第2段階】危険です(繰り返し) 検出対象検出範囲内の人体・障害物体 検出範囲(m)【上下方向】最大約1.5、【左右方向】最大約2.5(周囲の環境により多少変わります) サービス分類レンタル
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

。首振り角度/上下 120度/左右 440度。驚きの照射距離500m。レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適。有線でも無線でもリモコンで照射方向を自由自在に遠隔操作が可能。屋内・屋外両用(IP66)。集光
仕様●メーカー:日動工業●型番:HIDL-35R-24V●電球:35W●コード長:本体/300mm、延長コード/4m●定格:DC24V 2.1A●使用電球:H.I.Dキセノン球1灯●1m照度:220000Lx●サイズ:184(W)×230(D)×270(H)mm●重量(g):2300●電線仕様:PVC線●夜間照射距離:20m●入力プラグ:シガープラグ/Yピンコード●光源色:白色(4300K)●消費電力:54W●付属品:リモコン/リモコン用電池/コントローラー/コントローラーソケット/シガープラグ/4m延長ケーブル●使用環境温度:-10~50℃●球寿命:3000時間●材質:ASA・ポリカーボネイト アズワン品番65-9285-81
1台
109,000 税込119,900
翌日出荷

脱着作業や持ち運びを簡素化し、複数のクレーンに必要な現場で使用する事ができる無線のクレーンカメラ
仕様【工事設計認証番号】201 WW 08215145(カメラ&受信機無線技術) その他【付属ケーブル】アクセサリー電源供給ケーブル※自動車や重機のアクセサリー電源を「電源ユニットA」へ供給する為のケーブルです。ブレードヒューズとアースに配線します セット内容カメラユニット・カメラトップカバー(キャップボルト×2付)・モニタユニット・背面金具(ネジ×6付)・電源ケーブル(シガーソケット用) 3m・バッテリー×2・充電器・アンテナ×2・カメラステー(キャップボルト・ワッシャー・スプリングワッシャー×2付)・落下防止ワイヤー・取扱説明書 材質【筐体】スチール(5Y7/1塗装) 質量(kg)約3 方式【撮像】NTSC 入力電圧(V)【カメラ部】5、【モニター部】電源ユニットAから出力されるDC5(専用レセプタクル搭載) 有効画素数30万画素(VGA) 消費電流(mA)【カメラ部】最大500、【モニター部】最大2000 ズーム2倍デジタルズーム(一定範囲のパン・チルト可) 解像度【映像出力】640×480ピクセル(VGA) 固定方法【カメラ部】筐体のクランプ金具を利用してステーで固定(ステーが使えない場合はお客様側にて構築お願いします)、【モニター部】筐体背面の金具を利用しての取り付け(取り付け手段はお客様側にて構築お願いします) コネクタネジ締め付けによる防水型コネクタ(2P) 耐環境性保護等級IP54相当を想定、塵挨の侵入の制限・任意の方向からの散水に対する保護 フレームレート【出力】通常時:最大10フレーム/秒、デジタルズーム時:最大30フレーム/秒 通信距離(m)最大200(見通し) 音声出力有り(モノラルジャック搭載) 周波数帯域(GHz)2.4(2400MHz~2483.5MHz) モニターサイズ6.5インチTFTカラーLCD(LEDバックライト内蔵) サービス分類レンタル
1台
7,398 税込8,138
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

業界初のフルハイビジョン映像 :フルHD・光学30倍ズーム 安定した無線伝送、遅延なし :1ミリ秒以下、チャンネル自動選択機能付き 10時間稼働のバッテリー搭載、さらに車内で充電可能 ケーブル不要で、カメラの接続はバッテリーのみ 工具不要で取り付け簡単 :カメラ取り外しも簡単 録画機能搭載
仕様対象クレーン:ラフテレーンクレーン、映像遅延:なし(1ミリ秒以下) セット内容カメラ本体(落下防止ワイヤー・シャックル2個付)、アンテナ×7、ブラケット、(蝶ネジ×2)、カメラサポート2種類(取付ボルト2個付)、バッテリー×2、バッテリー充電器、モニター(マグネット付)、コントローラー、電源シガーケーブル(シガソケット~ギボシ3口)、モニターケーブル(3ピン~ギボシ)、カメラ付きレコーダー(SDカード挿入)、レコーダー用モニター、映像ケーブル×2(長・短)、レコーダー兼小モニター用電源ケーブル(ピンジャック2口~ギボシ)、Viewソフト(CD)、取扱説明書×各1 質量(kg)約7.8 電源カメラ:バッテリー、ブームトップからのクレーン電源(DC24V) チャンネル数10チャンネル(使用するのは1波のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラケース:120×180×417 有効画素数212万画素 ズーム光学30倍 映像素子1/2CMOS 稼働時間(フル充電での連続稼動)約10 伝送方法無線 無線周波数:5GHz(映像・操作ともに)※チャンネル幅は20MHz 伝送距離(m)最長120※使用環境により無線通信が困難な場合あり 最低被写体照度(Lux)0.15 画角水平:2.3~61.2度 カメラ仕様パンチルトなし サービス分類レンタル
1台
18,980 税込20,878
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JE-2000D+JS-100C×2 Jackery Solar Generator 2000 New 100W×2枚 ポータブル電源 ソーラーパネル Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 100W×2枚のセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回使用後も工場出荷時の70%を電池残量を維持します。SolarSage 100WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 100Wを2枚使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)。CTB構造でスペース利用率が59%に増加。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。IEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。(耐震レベル7とは、気象庁の震度階級7を指します。)。さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」。内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。ソーラー高速充電対応。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載。「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応。防災保管に嬉しい「バッテリー節約モード」と「超ロングスタンバイモード」。「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。指先でスマートなアプリ制御。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 100W「JS-100C」×2 寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 100)1220×535×20(展開) 質量(kg)約17.9、(Jackery SolarSaga 100)約4 容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh) 電圧(V)開路電圧:(Jackery SolarSaga 100)24.8 出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A 出力:(Jackery SolarSaga 100)5V/2.4A、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C 出力:(Jackery SolarSaga 100)5V/3A、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max 定格電圧(V)(Jackery SolarSaga 100)20 最大出力(W)(Jackery SolarSaga 100)100 温度(℃)充電:0~45 定格電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5 入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A 保存温度(℃)1ヶ月 ‐20~45; 3ヶ月 0~45 ; 1年 0~25 入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 変換効率(%)(Jackery SolarSaga 100)23.7~24 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 100)‐10~65 収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 100)610×535×35 防水保護等級(Jackery SolarSaga 100)IP65 短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5.6 入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
1セット
279,800 税込307,780
3日以内出荷

JE-2000D+JS-200D Jackery Solar Generator 2000 New ポータブル電源 セット Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。さらに2000Whクラスの市場モデルより40%小さく、重量も34%の軽量化を実現しました。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回の充放電後も工場出荷時の70%の電池容量を保証します。SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。40%の小型化と、34%の軽量化により、17.9kgという2000Whクラスで最軽量を実現しました。家庭用の緊急バックアップ電源としては保管時に場所を取らず、いざという時にすばやく取り出せます。ハンドルはコンパクトに折りたため、しっかりグリップできるので、簡単に移動することができます。「屋外でも自由に電力を使いたい」というキャンプ・車中泊、DIYなどのニーズに対応、さらに停電対策や家庭での節電にもぴったり。超大容量だから、スマホやノートPCの充電回数もたっぷり、家電も長時間使うことができます。冷蔵庫、エアコン、テレビ、電子レンジ、ドライヤーといった一般的な家電製品の99%以上を動かすことが可能で、3~5人の家族に3日間程度の緊急電力を提供できます。家庭用ACコンセントで最速66分で0%から80%まで充電、102分(1.7H)で満充電。Max400Wのソーラーパネル入力で6時間満充電。選べる多様な充電方法: ACコンセント充電/ソーラー充電/シガーソケット充電/ハイブリッド充電(ACコンセント+ソーラー、ACコンセント+シガーソケット)。世界初、2000Whクラスのポータブル電源にCTB(セル・トゥ・ボディ)技術を採用。セルをボトムケースのハニカム構造に直接統合する方式(CTB構造)により、スペース利用率が増加し、エネルギー効率、強度も従来の構造よりはるかに高くなりました。低自然放電技術ソリューション。保管時に電池残量が減ってしまう「自然放電」を抑制するJackery独自の最先端技術を導入します。最強震度の揺れにも耐える本体の堅固さ・防災用におすすめ。IEC60068-3-3耐震試験に合格し、震度7までの地震から本体の安全性を守ることができます。さらなる安全性を実現した「ChargeShieldテクノロジー2.0」。内側と外側二重の物理的保護層に加え、高度なBMSによる62の保護機構を提供し、全方位で信頼性の高い保護を実現し、あらゆる段階で安全な電力消費を確保します。独自AIによる段階的可変速充電アルゴリズムにより、バッテリー寿命を30%延長。さらに急速充電、緊急充電、サイレント充電と3つの充電モードを切り替えて提供します。IBC(Interdigitated Back Contact)セル技術を採用したJackery SolarSaga 200ソーラーパネルは、パネルの裏側にも接点を配置することで、高い変換効率を実現しています。UL1778 認証済みのUPS(<20 ms)機能搭載。「停電時にも電力供給を継続したい」照明器具や冷蔵庫など重要な機器に無停電電源を提供します。切替速度20ミリ秒(0.020秒)以下、常時接続可能のパススルー機能と併用することで非常用電源として使えます。※この機能は 0ms 以内に切り替わる UPS 機能ではありません。したがって、無停電電源を必要とするデータ サーバーやワークステーションなどの要求の厳しい機器には接続しないでください。最大7デバイスを同時給電可能、100Wと30WのPD急速充電にも対応。「バッテリー節約モード」とは、バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。30%の電池残量で、1年間保管しても20%の電力を残すことができます。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。充電の設定・管理も可能です。
セット内容Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 200W「JS-200D」 寸法(mm)約335×264×292、(Jackery SolarSaga 200)2340×552×25(展開) 質量(kg)約17.9、6.2 ±0.3 容量45.6Ah/44.8V DC (2042Wh) 出力3×AC出力:100V ~ 50Hz/60Hz, 3ポート合計2200W (瞬間最大4400W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A Max 最大出力(W)(Jackery SolarSaga 200)200 温度(℃)充電:0~45 入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A 保存温度(℃)1ヶ月 -20~45; 3ヶ月 0~45; 1年 0~25 入力/出力パススルー充電 AC入力/出力:100V-120V ~ 50Hz/60Hz, 最大15A 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 交換効率(Jackery SolarSaga 200)25% 開放電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)24.8 ± 5% 動作温度(℃)‐10~45 折りたたみ寸法(mm)(Jackery SolarSaga 200)615×552×40 防水保護等級(Jackery SolarSaga 200)IP68 作動温度(℃)(Jackery SolarSaga 200)‐20 ~ 65 短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 200)11.2 ± 5% 動作電圧(V)(Jackery SolarSaga 200)20 ± 5% 動作電流(A)(Jackery SolarSaga 200)10 ± 5% 入力ポート【DC】PV:16V-60V=12A, 2ポート 電流制限21A, 最大400W/シガーソケット:11V-16V=電流制限8A, 2ポート 電流制限8A
1セット
299,800 税込329,780
3日以内出荷

レジャーボートや特殊車両など夜間のサーチライトに最適 リモコンで、自由自在に角度調整!!
用途レジャーボート、特殊車両、大型クレーン、工場、監視塔、レジャー施設等 材質ASA、ポリカーボネオイト 付属品リモコン、コントローラー、コントローラー用ソケット、延長ケーブル、シガープラグ、Yピンコード 質量(kg)2.3 タイプ屋外型 消費電力(W)54 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×230×260 光源H.I.D キセノン球 35W 角度調整範囲左右回転角度:440、上下:120 照度(Lx)(1m)220000 寿命3000時間 使用環境温度(℃)-10~50 光度(cd)289000 防水仕様IP66 バルブH.I.D キセノン球 照射距離(m)約500
1個
109,800 税込120,780
翌々日出荷

JE-600C+JS-100C Jackery Solar Generator 600 Plus 100W ポータブル電源 ソーラーパネル セット Jackery(ジャクリ) 動画あり
Jackery ポータブル電源 600PlusとソーラーパネルSolarSage 100Wのセット品。Jackery ポータブル電源 600Plusは、定格出力800W、容量632Wh。軽くてコンパクトな中容量モデル。アウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも頼れる一台。さらにソーラーパネルとセットになっているため、いざという時も太陽光があれば、停電時も充電ができます。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。毎日使っても10年間使えます。※4000回使用後も工場出荷時の70%を電池残量を維持します。SolarSage 100WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約1.7時間。SolarSage 100Wを使用した場合はフル充電まで約8.5時間。Jackery Solar Generator 600 Plusは、定格出力800W、容量632Wh。本体は約7.3kg、ソーラーパネルは約4kgと軽量コンパクトだからアウトドアに手軽に持ち出せて、災害時にも電気が使えるから安心です。毎日使っても10年間使える長寿命のリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。最速1時間の緊急スピード充電モード(緊急時のみご使用ください)にも対応しています。停電時でも家電に電気を供給できる「UPS機能」を搭載しているため、いざという時も電気が継続して使えます。定格出力800W、容量632Wh、長寿命対応の中容量モデルが登場!。消費電力800W以下の家電を動かすことができ、さらにデュアルPD高速充電対応だから、スマホとパソコンの同時充電も可能。最速60分でフル充電できる「緊急充電モード」に対応。ソーラー高速充電対応。最先端の IBC テクノロジーにより、Jackery Solar Saga 100W/200W ソーラー パネルは、同じ面積でより多くの太陽光を電力に変換することができます。※Jackery SolarSaga 100W×2枚を接続した場合、4.3 時間で満充電できます。UPS&パススルー機能で停電時も給電が途切れない。停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時でも安心です。さらに充電時にバッテリーにダメージに与えずに給電もできるパススルー機能にも対応。※無停電電源装置を必要とするデーターサーバーやワークステーションなどの機器には接続しないでください。※接続している機器の消費電力が主電源の容量を超える場合(例:定格出力800Wの機器に消費電力1200Wを常時接続するなど)「過負荷保護機能」が作動して電力供給を停止します。製品の定格出力の範囲内でご使用ください。※デバイスの電力がローカル主電源の容量を超える場合、過負荷保護が作動して電力供給を停止し、潜在的な損傷からデバイスを保護します。ただし、指定された電力範囲内では、デバイスは正常に動作します。バッテリー節約モードで1.5倍に長持ち。バッテリーの充電を85%に制限し、80%を下回った場合のみ充電することでバッテリー寿命を1.5倍に延長します。さらに自然放電を抑える「超ロングスタンバイモード」を搭載。いざという時も安心です。最速1時間でフル充電できる「緊急充電モード」に対応。いざという時は充電速度がアップする「緊急スピード充電」に対応。避難時などにも素早く充電ができます。※この機能は緊急時のみの使用を推奨します。常時接続できるパススルー機能を搭載。ポータブル電源をAC電源に接続したまま家電やスマホなどを使用しても、バッテリー寿命に影響を与えることなく、充電/放電が行えます。62種類の保護機能を搭載した、最先端の高速充電技術 「ChargeShield2.0テクノロジー」 は、独自の段階的可変速充電アルゴリズムを採用することで、さらなる安全性能の向上を実現しました。さらに激しい衝撃にも対応できる耐衝撃性に加えて、UL94-V0認証の耐火性能に対応。従来のプラスチック製のハンドルから特許取得済みの紙製ハンドルに変更。同梱品を梱包するEPE フォームも紙製に変更することで、環境への負荷を軽減しました。アプリ対応でリモートでコントロール。Wi-Fi & Bluetooth でポータブル電源を遠隔でコントロールできます。アプリ上で電池残量や充電状況、使用可能な時間、出力/入力などのステータスを確認できます。実際のニーズに合わせてバッテリーモードを選択すると、バッテリー寿命を延ばすことができます。
付属品(Jackery SolarSaga 100)接続ケーブル+トランスジャック、取扱説明書、保証案内書 セット内容Jackery ポータブル電源 600Plus「JE-600C」+SolarSage 100W「JS-100C」 寸法(mm)約300×219×197、(Jackery SolarSaga 100)1220×535×20(展開) 質量(kg)約7.3 容量15.2Ah/41.6V DC(632.3Wh) 電圧(V)開路電圧:(Jackery SolarSaga 100)24.8 出力2×AC出力:100V~ 50Hz/60Hz, 最大8A, 2ポート合計800W (瞬間最大1600W)、USB-A出力:5-6V=3A, 6-9V=2A, 9-12V=1.5A, 最大18W、USB-C1出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=2.5A, 15V=2A, 20V=1.5A, 最大30W、USB-C2出力:5V=3A, 9V=3A, 12V=3A, 15V=3A, 20V=5A, 最大100W、シガーソケット出力:12V=10A, 最大10A 定格電圧(V)(Jackery SolarSaga 100)20 最大出力(W)(Jackery SolarSaga 100)100 温度(℃)充電:0~45 定格電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5 入力AC入力:100V-120V~50Hz/60Hz,最大15A 保存温度(℃)3ヶ月 0~45 ; 6ヶ月 0~25 電池リン酸鉄リチウムイオン電池 動作温度(℃)-10~45、(Jackery SolarSaga 100)‐10~65 収納寸法(mm)(Jackery SolarSaga 100)610×535×35 短絡電流(A)(Jackery SolarSaga 100)5.6 入力ポート【DC】11V-16V(動作電圧)=8A Max; 16V-60V(動作電圧)=10.5A/200W Max
1セット
109,800 税込120,780
3日以内出荷