タイプ5色5山見出し
材質再生紙
仕様1組/5山見出し+インデックス
穴間隔(mm)80
書類検索の効率アップ
5山見出し(シキ‐60)の(1色1山)です。
5山見出しの必要な山だけ補充できます。
とじ穴間隔/80mmピッチ
コクヨチューブファイル・Kファイル・Tファイル・リングファイルなどとセットでお使いください。
5山見出しに再生紙を使用しています。
サイズA4-S
タイプ5山
穴数2(丸穴)
外寸横幅(mm)210
紙質再生材配合率/カラー仕切りカード:古紙パルプ配合率50%
とじ仕様80mmピッチ
山高さ(mm)12
グリーン購入法適合
外形寸法縦(mm)297
ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。
打放し工事にも適しています。
プラスチック製なので錆の心配はありません。
進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能)
大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。
手元レバーで落とす量を調整できます。
大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。
ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。
仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)
材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP
質量(kg)11.5
容量(L)60
入数1台
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060
タイヤ幅(mm)(外寸)530
取扱説明書(2.8MB)
タイヤ外径(mm)310
散布幅(m)約3~3.6
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
GSR18V-ECFC2及びGSR18V-60FCH専用のビットホルダー式アングルアダプター。
用途木材・金属への穴あけ作業、ネジ締め作業
仕様六角軸(六角対辺 6.35mm、軸位置 9.5mm(13mm 不可)、 両頭ビット不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×52×90
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
カラーボックスに取り付けて収納ボックスを支えるレールです。
質量(kg)0.14
質量(g)100
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×60×30
1個
¥409
税込¥450
4日以内出荷
絶縁性に優れています。
周辺を額縁状に補強しています。
用途活線作業用に
材質天然ゴム
仕様厚生労働省検定合格品・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
トラスコ品番853-7512
幅(mm)600
厚さ(mm)2.7
寸法(mm)600×750
質量(kg)1.94
長さ(m)0.75
アズワン品番64-7271-02
試験電圧(V/1分)20000
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
激流を制する新型ヘッド採用。潮の速い海峡での釣りの必須アイテム。潮の速い海峡でも腰を据えるヘッド形状。そして、ネクタイストッパーが安定するパイプ穴後方の凹み。更に、ビーズユニット採用でWGショートカーリーの理想のアクションを引き出します。オーナー社カルティバの「ジガーライトマダイ(向う合わせ)」と、ネクタイやスカート、ワームなどの交換も簡単に行なえる、カルティバ「チェンジストッパー」も標準装備。遊漁船やプレジャーボートがひしめき合う、タイラバ激戦区の内海でも「パッケージから出してそのまま使える!!」セットモデルです。
平板の反転作業も可能です。
ハンドル式の締め付けロックで確実にクランプします。
用途鋼板・形鋼などの縦吊り作業。
仕様2点吊り用、ロックハンドル機構付
トラスコ品番332-2661
質量(kg)15
寸法L(mm)212
寸法H(mm)432
寸法d(mm)66
寸法h2(mm)99
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
超極細繊維で床のホコリをかき出す。経済的な乾式き用再生パッド。
種類フローリングモップ
トラスコ品番381-7334
材質ナイロン・ポリエステル・導電繊維
寸法(mm)約660×205
1枚
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート
寸法(mm)240×230(電球込み)
質量(g)965
消費電力(W)最大500
口金E26
コード長さ(m)5(VCT2C)
定格入力電圧(V)100~120
電源タイプ電源コードタイプ
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
照射角度(°)最大300
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
シートピン レバー式 (60mm) サドル固定用品
用途シートピン
色グレー
質量(g)86
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×14×94
1個
¥389
税込¥428
5日以内出荷
スリムな背幅。2段階に背幅を広げられるので、収容量が少ないときはスリムに、収容量が増えてもかさばらずにキレイに収容可能です。替背紙式。背ポケットの背紙の抜き出しがしやすくなる背紙抜き差し穴付きです。中紙あり・エンボス仕上げPPポケット
グリーン購入法適合
サイズA4
ポケット数60
質量(g)632
最大収納枚数(枚)約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)243×32×307
「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明
材質ポリカーボネイト
質量(g)380
口金E26
定格消費電力(W)60
定格入力電圧(V)100~120
直径×長さL(Φmm×mm)110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態)
色温度(K)約6500
使用場所屋内専用
明るさ(Lm)7000
光色昼光色
電球の種類LED
照射角度(°)最大300
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
能力100~750kgタイプ
塗装色マンセル4.4Y6.6/0.6
硬いCTV線が約1秒で剥ける、ソケット型のケーブルストリッパー。
用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし
適合ケーブルサイズ(mm2)60・100・150
適合(インパクトドライバー)14.4V~
トラスコ品番483-3970
剥き幅(mm)18~33・19~34・27~42
日本製天体望遠鏡。入門機に最適です。口径60mmの対物レンズで、月のクレーターや土星の環、木星の縞模様などが鮮明に見られます。ボディはショートサイズで扱いやすく、持ち運びにも便利です。
セット内容接眼レンズK20mm・F8mm、天頂ミラー、2倍ファインダー、2倍バローレンズ、経緯台スチール三脚(59-98cm)、説明書、観察ガイド、保証書
質量(kg)2
倍率21倍、42倍、52倍、104倍
寸法(cm)102×60×67
対物レンズアクロマートレンズ
対物レンズ有効径(mm)口径60
焦点距離(mm)420
1個
¥23,980
税込¥26,378
11日以内出荷
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM6
最大電流(A)3.5mm2電線:30、5.5mm2電線:40、8mm2電線:50、14mm2電線:60
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
端子間ピッチ(mm)19
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
苛酷な米国UL60分耐火テストに合格。台風や豪雨など水害から守る防水性能付 (防水72時間テスト認定)。熱に弱いCD/DVD/USBメモリなどを守るデジタルメディア耐火性能認定品
付属品鍵2本、取扱説明書・保証書
質量(kg)約14.1
容量(L)約10.2
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約321×232×136
アズワン品番64-4045-17
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約419×375×193
鍵チューブラーキー
1個
¥34,980
税込¥38,478
5日以内出荷
スクリーンは容易に取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。
接続JIS10kRF
材質(本体)SCS13A
最高使用圧力(MPa)1
最高使用温度(℃)130
材質(Oリング)FPM
材質(スクリーン)SUS304
スクリーン内網60メッシュ
長寿命で省エネ効果があり部屋の温度が上昇しません。回転方向を変えることにより暖房用、冷房用に使用できます。
口金E26
消費電力(W)77(ファン35、ランプ42)
仕様引掛けシーリング式、(羽)表・裏 リバーシブル
適合6~8畳用
直径(Φmm)1180
高さ(mm)360
電源(V)AC100
スイッチ(ファンスイッチ)強・中・弱・OFF 、(ファン回転方向切替スイッチ)正・逆、(電球スイッチ)電球6灯-4灯-2灯-OFF
本体質量(kg)6.8
電球LED60W相当×6灯
光源色電球色
セード寸法(mm)Φ130×H160
色(本体)ブロンズ
フレンジ寸法(mm)Φ130×70
調光の可否否
適用畳数6~8畳
スイッチ種類ひもスイッチ
1台
¥32,980
税込¥36,278
8日以内出荷
アートの未来を拓く次世代アーティストたちの表現力をこれまでにない高度なクオリティとともに、究極のコストパフォーマンスで応援したい” その想いのもと、ターナー色彩の70年を超える歴史を背景に色彩を探求してきた知と技を結集して誕生したアクリル絵具です。
容量(mL)60
工具不要で簡単にジョイントが可能なジョイント式の人工芝です。
肌ざわりがソフトな仕様なので裸足でも歩けます。
用途屋上、ベランダ、玄関、遊技場などに敷くジョイント式人工芝、ジョイントマットとして。
材質PE樹脂(老化防止剤、静電気防止剤配合)
厚さ(mm)19
寸法(mm)300×300
色グリーン
質量(g)(1枚あたり)182
1箱(60枚)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
外径(Φmm)60
ケース形状A枠(立型つば無し)
接続ねじ1/4G(PF)
種類微圧計
精度±2%F.S.
仕様3路オフライトスイッチ付、2個用スイッチボックスに適合
材質樹脂(白)
寸法(mm)幅116×高120×出21、埋込穴:88×70 深29
質量(kg)0.3
周波数(Hz)50/60
電圧(V)100
皮相電力(VA)60~800用
1台
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。
約300度全方向照射。
開いて前面集中照射。
明るさ6300ルーメン
連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に
消費電力(W)60
口金E26
防水仕様非対応
使用場所屋内用
光色白昼色
定格光束(Lm)6300
電球の種類LED
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。ベース板付(M6ねじ用長穴)。
質量(kg)0.66
ねじ(アオリねじ)M6P0.25
シャフトなし(ベース板)
RoHS指令(10物質対応)対応
微調整範囲±5°
適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
光学素子を貼り付けて固定するミラーホルダですので、円形・矩形の区別なく使用できます。傾斜支点(右上)を基準にアオリ調整をおこなうキネマティック方式です。シャフト付(Φ8mm、長さ60mm)。
質量(kg)0.66
ねじ(アオリねじ)M6P0.25
シャフト径(Φmm)8
シャフト長さ(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
微調整範囲±5°
適合寸法(mm)(光学素子)最大60×60
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ