カテゴリ

  • 建材・エクステリア(11)
    • 合板(3)
    • 合板フリーカット(8)
  • 建築金物(1)
    • 柱接合金物・かど金物(1)

「シナ合板 5mm」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木調パンチングボードウッディ シナベニア無地 光木調パンチングボードウッディ シナベニア無地
1,098税込1,208
1枚
当日出荷
壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。壁面の空間を有効利用し、収納や工具の分類やに使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。
用途壁面の収納・工具の分類に。材質シナベニア幅(mm)600厚さ(mm)4シナベニア無地品名ウッディボード シナベニア無地穴径(Φmm)5ピッチ(mm)ねじ穴:25耐荷重(kg)20板厚(mm)4耐荷重N(kgf)20穴ピッチ(mm)25ねじ穴(Φmm)5表面仕上げ無地
【オーダー】シナ合板 両面仕様 12mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 両面仕様 12mm厚ノーブランド
148税込163
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~1800幅(mm)1~900厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ合板 両面仕様 9mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 両面仕様 9mm厚ノーブランド
111税込122
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~1800幅(mm)1~900厚さ(mm)9公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ合板 両面仕様 5.5mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 両面仕様 5.5mm厚ノーブランド
77税込85
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~1800幅(mm)1~900厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ合板 両面仕様 4mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 両面仕様 4mm厚ノーブランド
60税込66
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~1800幅(mm)1~900厚さ(mm)4公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ合板 片面仕様 12mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 片面仕様 12mm厚ノーブランド
145税込160
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ合板 片面仕様 9mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 片面仕様 9mm厚ノーブランド
110税込121
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)9公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ合板 片面仕様 5.5mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 片面仕様 5.5mm厚ノーブランド
76税込84
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)5.5公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ合板 片面仕様 4mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 片面仕様 4mm厚ノーブランド
59税込65
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)4公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
穴あきボード Classic WAKI(和気産業)穴あきボード ClassicWAKI(和気産業)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷から翌々日出荷
収納をインテリアの一部に!大人の落ち着いた雰囲気を持つ穴あきボードです。 リビング、寝室、玄関などのスペースをぐんと効率よく使えます。 木のぬくもりを感じるように、贅沢に天然木を使用しました。 天然木はひとつとして同じ物がなく個性的な空間を演出します。 色の経時変化・節などの特徴、色柄違いなども天然木の特徴です。 天然素材ならではの風合いをお楽しみください
材質シナ合板ダークブラウン穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25
穴あきボード WAKI(和気産業)穴あきボードWAKI(和気産業)(13件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷から翌々日出荷
スペースに合わせて収納を楽しめる! 穴あきボードは天然木を使用しております。色柄の違いなど天然素材ならではの風合いをお楽しみ下さい。 表側には「手あか防止」の塗装をしております。 専用のフックや、石こうボード取付金具、伸縮ポール取付金具などのパーツもございます(別売)。
穴径(Φmm)5穴ピッチ(mm)25材質シナ合板(F☆☆☆☆)塗装表(ウレタン塗装)、裏(無塗装)
シナコーナー床合板仕様 タナカシナコーナー床合板仕様タナカ
309税込340
1セット
当日出荷
専用ビスTBA-120Dで横架材にとめ付けることにより、床合板材を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 柱や横架材を施工後に羽子板ボトルやホールダウン金物10kNが必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けできます。 120mmのビスを横架材側に2本、65mmのビスを柱側に4本打つだけなので、施工の効率化が図れます。またビス孔位置が柱面より離れており施工しやすくなっています。 堅木にも施工しやすいように、ビスには尖り先、特殊ねじ山形状を採用 【性能試験済】ハウスプラス住宅保証 性能試験 HP07-KT011/短期基準接合耐力 10.7kN 告示 第1460号第2号(へ)該当品 N値2.0以下
用途床合板の上から柱脚と横架材を接合するときに使用します。材質融亜鉛めっき高張力鋼板付属品専用角ビットビス(TBA-65D)、(TBA-120D)表面処理JIS G 3302 Z27
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら