90度ひねるだけで着脱が可能です。別売のシャフトジョイントケースと組み合わせて使用します。
用途かさ上げスペーサーの交換。
仕様イマオ シャフトジョイント
トラスコ品番828-6151
材質(本体)S45C
質量(g)25
材質(ピン)SUS304
材質(スプリング)SWOSC-V相当
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
材質(シャフト)S45C
クランプ力(N)30
2018年トラスコ掲載ページ2 0371
表面処理(シャフト)無電解ニッケルメッキ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
締付ミニ円盤用シャフト 3471009を2本連結する場合に使用するジョイントパイプです。
材質鋼
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理
質量(g)1.2
仕上光沢クロメート処理
1個
特価
¥11
税込¥12
当日出荷
材質ポリアミド PA(66N)
色黒
付属品六角穴付ボルト(SUSXM7)×2本、六角ナット(SUSXM7)×2個
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンチャックで左右穴通しバイト仕上げで同心高精度
アルミニウム合金製、アルマイト仕上げ
材質アルミ
種類リジッドタイプ
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置
種類リジッドタイプ
用途シャフトジョイント用ケース。
材質(本体)SCM440
熱処理(本体)焼入焼戻
表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ
2018年トラスコ掲載ページ2 0371
付属品六角レンチ
表面処理クロームメッキ
仕上クロームメッキ
モーターの軸部とフレキシブルシャフトを接続する専用パーツです。
用途遊休のモーターや各種モーターツールの有効活用に。
付属品専用レンチ
許容回転数(min-1[r.p.m])5000
穴径(mm)19×10
1本
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
シャフト2本を取り付けるためのブラケットです。
シャフトに傷が付きにくいクランプ構造です。
シャフトの取付角度を無段階で調整することができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
エンジニアリングプラスチックの耐疲労性を生かしたミニチュアサイズのカップリング
アルミ合金などの金属製よりも耐曲げ疲労性に優れ、軽くスムーズな回転伝達を実現
ロータリースイッチやエンコーダ、小型モータなどの軽負荷伝達に
電気的絶縁が必要な回転伝達部に
種類スリットタイプ
1個
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1個
¥939
税込¥1,033
4日以内出荷
1個
¥619
税込¥681
4日以内出荷
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ