200件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレ、雨期等に発生しやすい白濁現象も少なく、下地の色を活かした美しい塗膜により、下廻りのドレスアップとしても優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・透明 (業務用) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB) 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、添加剤、水、DME(噴射剤) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温)※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 クリア(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
419 税込461
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。 クリア トラスコ品番440-3495 質量(g)450 タイプ水性 危険等級 製品サイズ(mm)200×Φ66 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
649 税込714
当日出荷

優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。
成分水溶性アクリル系樹脂、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DEM タイプ水溶性 乾燥時間(分)10~20(常温) 使用の目安2000cc乗用車:1~2本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量180mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
819 税込901
当日出荷

密着性に優れた強靭な塗膜で、石や砂利などによる傷、塩害や雪などによるサビから車の下回りを護ります。容器を逆さにした状態でも塗装できますので、車の下回りでも手軽に塗装出来ます。
用途タイヤハウスやシャーシーなどの車の下回りの保護及び防錆。 クリヤー タイプ油性 乾燥時間(分)約25(20℃:表面乾燥)約45(冬期:表面乾燥) 成分合成樹脂(アクリル) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.16L 標準塗り面積(1回塗り)(m2)約0.6~1.2 指触乾燥時間(時間)約15分(冬期:約30分)(20℃) 半硬化乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 塗料タイプ硝化綿ラッカー
1缶(400mL)
969 税込1,066
当日出荷

防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
透明 塗布厚さ薄膜 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(1L)ほか
3,398 税込3,738
10日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーシーブラック 油性 スプレータイプ モノタロウ 定期注文
油性なので速乾タイプで作業性に優れています。 シャーシーやフレーム等に強力な保護被膜を形成し、雨・雪・泥・塩・ホコリ等によるサビや塩害を防ぎます。 塗装が均一に塗れ、さらに重ね塗りもできます。
用途自動車下面シャーシー、フロア部分の防錆処理用 成分ポリアクリル酸、カーボンブラック、アセトン、酢酸エチル、酢酸n-ブチル、トルエン、1,2-ジメチルベンゼン、プロパン、ブタン タイプ油性 乾燥時間(分)指触乾燥10、硬化乾燥60(常温) 使用の目安1本当たり約1.5~2m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 光沢有り 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーシー塗装剤は、自動車のシャーシーおよびフロアー下面に塗布し、雨水、塩水、泥水、雪、土砂などによってシャーシーが汚れたり傷ついたりするのを防止します。
用途自動車のシャーシーを錆・キズから守ります。 クリア タイプ水性・有機則適用外品
1本(420mL)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無色透明なのでシャシーの下地を生かし、工場内を汚すことなく作業ができます。 有機則の影響を受けない塗料ですので安心してお使いいただけます。
1本(420mL)ほか
1,698 税込1,868
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。 耐熱温度(℃)150 膜厚(μm)20~50 使用温度範囲(℃)100以下 塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量250mL 危険物の性状非水溶性
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャーシーブラック 水性 モノタロウ 定期注文 動画あり
自動車・トラックのシャーシーとフロアー下面や鈑金補修時の部品防錆処理用に塗布する有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない水性シャーシー塗装剤です。強靭な樹脂塗膜で保護された塗装面は、防錆効果に優れた性能を発揮し、降雪地方の融雪剤や海岸地方の塩害から自動車下面を強力にガードします。また、光沢性と密着性に優れ、悪臭やタレが少なく、塗装面の美観性にも優れた効果が得られます。
用途自動車下面シャーシー・フロアー部分の防錆処理用・黒色 (業務用) 乾燥時間(分)指触乾燥120、硬化乾燥11日(常温) ※尚、温度、湿度、屋内塗布、屋外塗布により乾燥時間は変化します。 仕様塗布面積目安:1本あたり小型乗用車0.5~1台分※下面全体にクロス塗布した場合。また、塗り厚により塗布面積は変化します。 成分エタノール、ウレタン樹脂、3-ブトキシ-1-プロパノール、カーボンブラック、添加剤、水、DME(噴射剤) 種別水性・水溶性樹脂系シャーシー塗装剤 ブラック(ツヤあり) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状水溶性
1本(420mL)ほか
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNiCON(ユニコン)シャーシークリア909
環境負荷の少ない水性タイプ。 クリヤー(透明)タイプで新車の足回りやアルミの足廻り部品に最適。 防錆性が高く、シャーシーの美感を保ちます。 黒色塗料を含まないため、床等、工場内を汚すことなく作業が可能です。 有機溶剤中毒予防規則適応外で、悪臭が少ないため、作業者への負担が軽減されます。
タイプ水性速乾 乾燥時間(分)15~20(25℃) 膜厚(μm)19(3回重ね塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
869 税込956
翌々日出荷

融雪剤(塩化カルシウム等)による錆を防ぎ、石はねや泥はねから車体を保護します。密着性の良い特殊合成樹脂を配合し高い防錆力を発揮します。チキソトロピック粘性により、厚塗りが出来ます。新車専用。
用途自動車の下回り、フェンダー内の防錆及び石はねからの保護。 透明 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1kg 危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)
4,298 税込4,728
当日出荷

自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。 無色透明なので工場を汚すことなく作業できます。
乾燥時間(分)15~20 危険等級 有機溶剤中毒予防規則非該当品 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,980 税込2,178
当日出荷

強力な耐水被膜を形成、シャシーを保護する水性塗装剤 雨水、塩水、泥水、雪、土砂などをシャットアウトし、サビやキズから守ります。 密着性と速乾性にすぐれ、完全乾燥後は光沢のある塗膜が得られます。 環境にやさしい水性タイプです。 有機則規制外商品
用途自動車の車体下面、タイヤハウス、フレーム部などの防錆。 ブラック トラスコ品番335-7333 質量(g)450 タイプ水性 危険等級 製品サイズ(mm)200×Φ66 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.189L 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
629 税込692
当日出荷

防錆性、光沢に優れ、有機則の適用をうけず、人体に影響がありません。 総合的なバランスに優れ防錆塗装剤のベーシックタイプです。
透明 塗布厚さ薄膜 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

エアーガンを利用した画期的提案。
透明 塗布厚さ薄膜 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1個(250mL)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

施工塗布後は、光沢のある無色透明な仕上がりとなります。 新車の床下及びアルミ部品の足回り部品を錆から防ぎ、また腐食部位の促進を抑制します。 シャーシ塗装剤や防錆ワックスが塗布禁止となっているハブ回りやマフラーにも施工できます。 積雪地域、潮風、海塩粒子影響地域での塩害防止に有効です。 下回り圧水洗車後、水切りや拭き取りなしで濡れた状態でも施工ができます。 耐久性能1年。使用量は車種によって異なります。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
5,698 税込6,268
当日出荷

一般的な防錆塗料と比較して抜群の防錆力を発揮します。多少のサビであれば、そのまま施工でき、サビの進行を抑制することができます。乾燥後、軟質塗膜を形成するため、飛び石などによるワレがおきません。また小さなキズであれば自己修復性があり、サビの進行を抑制します。ノズルが付属しています。
タイプ標準 液性油性 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量240mL 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エア・ウォーターシャーシクリア水性
自動車のシャーシ部分の防災・防音・摩擦防止に使用できます。 特殊透明樹脂を使用した塗装剤です。内容物が水溶性のため作業性に優れ簡単に使用できます。
用途水性クリアタイプ。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1箱(420mL×24本)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

コスモビューティーシャーシークリアー
自動車の車検整備および補修などに手軽に使用できるシャーシー防錆用長期保護剤(クリアタイプ)です。
用途自動車の整備工場、ガソリンスタンドなどに 透明 トラスコ品番164-1340 容量(mL)420 質量(g)415 タイプエアゾール 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量170mL 危険物の性状水溶性
1箱(24本)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

従来の塩害ガードではシャーシを着色するため、それを嫌う方でも素地の色のまま防錆処理を行うことができます。下地の色を活かして光沢仕上げが可能です。
用途自動車足回り用防錆剤 クリアー タイプツヤ 塩水噴霧試験:300時間 膜厚(μm)推奨:30 塗布面積(m2)5~6/L 指触乾燥時間(分)10 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量231mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用 クリア 質量(g)320 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

水溶性シャシーブラック・クリア 自動車用シャシー防錆保護塗料で、光沢があり耐寒性や密着性に優れています。 徳用タイプの480mLで非常に経済的です。
容量(mL)480 乾燥時間(分)15~20 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状水溶性
1本(480mL)
1,920 税込2,112
当日出荷

高耐久アルミノシリケートガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型レンズ保護ガラス ウルトラクリア
用途・カメラ周りを完全保護。・高耐久アルミノシリケートガラス採用。・ダブルAR加工でさらに透明度アップ 。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・クリアな鏡面仕上げ。・マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

高透明で撮影に影響なし ワンランク上の高透明、ARコーティング加工 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 防指紋加工で清潔を保つ クリアな鏡面仕上げ 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属 埃取りテープ付属
サイズ(inch)6.1/6.7 対応機種iPhone 14 / 14 Plus 特性指紋防止、飛散防止
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

高耐久アルミノシリケートガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型レンズ保護ガラス ウルトラクリア
用途・カメラ周りを完全保護。・高耐久アルミノシリケートガラス採用。・ダブルAR加工でさらに透明度アップ 。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・クリアな鏡面仕上げ。・マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

カメラユニットをフルカバー。ワンランク上の高透明、ARコーティング加工。角割れしない。高透明で撮影に影響なし。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。マイクロファイバークロス付属。埃取りテープ付属
クリア 質量(g)1 タイプ光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.44×30.45×2.375 対応機種iPhone 14/14 Plus
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

高耐久アルミノシリケートガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型レンズ保護ガラス ウルトラクリア
用途・カメラ周りを完全保護。・高耐久アルミノシリケートガラス採用。・ダブルAR加工でさらに透明度アップ 。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・クリアな鏡面仕上げ。・マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

角割れしない 高耐久アルミノシリケートガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型3Dフレームレンズ保護ガラス ウルトラクリア
用途・レンズ全体をフルカバー。・高耐久アルミノシリケートガラス採用 。・ダブルAR加工でさらに透明度アップ。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・クリアな鏡面仕上げ。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

カメラユニットをフルカバー。ワンランク上の高透明、ARコーティング加工。高透明で撮影に影響なし。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。マイクロファイバークロス付属。埃取りテープ付属
クリア 質量(g)1 タイプ光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.4×30.5×2.1 対応機種iPhone 15/15 Plus
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・カメラ周りを完全保護。・高耐久アルミノシリケートガラス採用。・ダブルAR加工でさらに透明度アップ 。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・クリアな鏡面仕上げ。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
クリア 質量(g)1 タイプ高透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.35×36.74×2.59 対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus 特性光沢/ガラス
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

・カメラ周りを完全保護。・日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用。・ダブルAR加工でさらに透明度アップ。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・クリアな鏡面仕上げ。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
光沢 質量(g)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.4×36.7×2.59 対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus 特性光沢/ガラス
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷

高透明で撮影に影響なし ワンランク上の高透明、ARコーティング加工 日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用 表面硬度10Hで傷から徹底ガード 万が一の破損にも安心、飛散防止加工 防指紋加工で清潔を保つ クリアな鏡面仕上げ 皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
クリア 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29.5×29.5×2.1 特性光沢/ガラス/飛散防止/防指紋加工 対応機種iPhone 14 質量(g)1
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

高耐久アルミノシリケートガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型レンズ保護ガラス ウルトラクリア
用途・カメラ周りを完全保護。・高耐久アルミノシリケートガラス採用。・ダブルAR加工でさらに透明度アップ 。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・クリアな鏡面仕上げ。・マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

・レンズ全体をフルカバー。・高耐久アルミノシリケートガラス採用 。・ダブルAR加工でさらに透明度アップ。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・クリアな鏡面仕上げ。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
クリア 質量(g)1 タイプ高透明 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.35×37.04×2.59 対応機種iPhone 16/iPhone 16 Plus 特性光沢/ガラス
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

カメラユニットをフルカバー。ワンランク上の高透明、ARコーティング加工。角割れしない。高透明で撮影に影響なし。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。マイクロファイバークロス付属。埃取りテープ付属
クリア 質量(g)1 タイプ光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30.4×30.5×2.4 対応機種iPhone 15/15 Plus
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

カメラユニットをフルカバー。ワンランク上の高透明、ARコーティング加工。角割れしない。高透明で撮影に影響なし。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。マイクロファイバークロス付属。埃取りテープ付属
クリア 質量(g)1 タイプ光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.56×37.88×2.875 対応機種iPhone 14 Pro/14 Pro Max
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

角割れしない 高耐久アルミノシリケートガラス採用 カメラ周りを完全保護 一体型3Dフレームレンズ保護ガラス ウルトラクリア
用途・レンズ全体をフルカバー。・高耐久アルミノシリケートガラス採用 。・ダブルAR加工でさらに透明度アップ。・表面硬度10Hで傷から徹底ガード。・防指紋加工で清潔を保つ。・クリアな鏡面仕上げ。・米軍規格MIL-STD-810の落下試験に準拠。・FLEX 3Dガラス、365日安心保証サービス。・マイクロファイバークロス付属。・埃取りテープ、綿棒付属
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

BF1 ヒューズホルダについては、品番 548-9183 をご注文ください。 ;. BF1 ヒューズリンク - M5 シリーズ. リテルヒューズ BF1 シリーズは、定格が32V の高電流配線保護用の堅牢なミニチュアボルトオンヒューズです。定格電流 23A - 200A、溶断ヒューズを容易に検知できる透明ハウジング付き。. 高電流のために低抵抗のM5ボルトで固定して接続 色分け ヒューズ素子を確認可能. ヒューズホルダ. インライン又はシャーシ取り付け 透明な保護カバー 単独または複数をインターロック内で使用できます
仕様ヒューズタイプ = BF1カラー = 赤長さ = 42mm幅 = 12mm高さ = 8mm全体の寸法 = 42 x 8 x 12mm本体材質 = 熱可塑性溶断速度 = T動作温度 Min = -40℃シリーズ = BF1遮断容量最大電圧 R = 2000 A 定格電圧(V)32dc 定格電流(A)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898 税込3,188
翌々日出荷

カメラユニットをフルカバー。ワンランク上の高透明、ARコーティング加工。高透明で撮影に影響なし。表面硬度10Hで傷から徹底ガード。飛散防止加工。防指紋加工で清潔を保つ。マイクロファイバークロス付属。埃取りテープ付属
クリア 質量(g)1 タイプ光沢 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36.6×37.9×2.6 対応機種iPhone 15 Pro/15 Pro Max
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷