45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
研磨シャープナー 鉄工ドリル用 モノタロウ 動画あり
電動ドリルを使って、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル研磨シャープナーです。
用途鉄工用ドリル(材質:HSS鋼、先端角:118°、刃径:Φ2.0~12.5)再研磨用。 材質(本体)ポリプロピレン、(砥石)PA 仕様右回転 粒度100 使用範囲(mm)Φ2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

お手持ちの電気ドリル(首径Φ43mm)で砥石を回転させることで手軽に鉄工ドリルの先端研磨ができます。 使用方法は本体上部の穴からドリルを差込み、ねじる作業だけで簡単に研磨できます。
用途鉄工ドリル(先端角118°)研磨用 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 付属品砥材(WA材)/1個 質量(g)420 首径(mm)43 ドリル径(Φmm)3~10 ドリル先端角度(°)118
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

簡単にドリルの刃研ぎができます。電気ドリルを使用して、鉄工ドリルの再研磨ができます。ドリル刃の先角度は118度専用です。 2~12mmのドリルに使用できます。別売で替砥石があります。
用途鉄工ドリル用ドリルシャープナー。 軸径(Φmm)6 仕様鉄工ドリル用 付属品砥石1個(本体にセット) 形状丸軸 砥材砥材A(アルミナ) 材質(軸)炭素鋼(クロムメッキ)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

(米国特許)専用チャックを使用することにより、誰でも簡単に装着、研磨が可能。 研げる錐のサイズは、2.5ミリ~13ミリ。 錐のシャンク(軸の根本)が、ストレートシャンクに対応しています。 高品質電着ダイヤモンドホイールを使用。 鉄工錐ハイス、コバルト、チタンコーティング錐を研磨可能。 研磨可能数約150本~300本(サイズ、錐先の傷み具合により数量の多少有) 家庭用100V電源。ハイパワーモーター搭載(15000rpm) 500Xはシンニング加工が可能。
モーター回転数(min-1[r.p.m])15000 電圧(V)100 研磨サイズ(mm)2.5~13 使用可能材質鉄工用ドリル、ハイス鋼ドリル、コバルト鋼ドリル、チタンコートドリル 使用砥石電着ダイヤモンドホイール
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽にお手持ちの鉄工用ドリルの再研磨ができます。 金属製ながら9kgと比較的軽く、小型な為に場所をとらず、持ち運びにも便利。 ドリル先端角を90度~140度内の任意の角度で研磨可能。 研磨する操作が単純で、特別なコツなどを一切必要としない。 刃先シンニング加工ができます。
用途鉄工用ドリルの再研磨に。 鉄工用ドリルのシンニング加工に。 モーター回転数(min-1[r.p.m])5100 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3700 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)200 電源コード(m)1.75(本体より取り外し可能) 付属品コレット(Φ3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm用)×各1個、ホルダーユニット、T型六角棒レンチ、ビットホルダー(小径ドリル用チャック) 使用砥石付属:CBN#200(ハイス用)、オプション:SDC#200(超硬用) 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)282×185×110 質量(kg)9.8 モーター単相交流式(カーボンブラシレス) 定格使用時間(分)30 研磨可能ドリル(材質)ハイス鋼ドリル、チタンコートハイス鋼ドリル、コバルトハイス鋼ドリル(種類)ストレートシャンクドリル、六角軸ドリル(サイズ)Φ2.0~13.0mm
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。スピンドルカラーの直径43mm、及び43mm未満の電気ドリルに装着が可能です。
用途鉄工用ドリルの再研磨。 首径(mm)取付:43 範囲(mm)研磨:3~10 適合砥石サイズビットシャープナー替砥石BS-300用
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

お手持ちの電気ドリルを使って簡単にドリル刃の再研磨ができます。2.0mm~12.5mmの鉄工用ドリルビットの再研磨が手軽にできます。
用途鉄工用ドリルビット再研磨専用。 範囲(mm)2~12.5
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。
寸法(mm)270×140×35 使用範囲(mm)2.0~12.5(5/64~1/2inch) 最適使用回転数(min-1[r.p.m])2000~3500 仕様右回転
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容本体、研磨ヘッド小、研磨ヘッド大、ソケット、取扱説明書(保証書) 質量(kg)約1.6 ブラック 電源(V)AC100(50/60) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×110×165 定格時間(分)15以下(5分インターバル) 研磨対象スチール、ハイス(ハイスピードスチール:高速度鋼) 研磨サイズ(mm)3.~16 入力電力(W)40
1台
7,389 税込8,128
当日出荷

刃先設定とドリル研磨が1台で出来ます。 操作方法はチャックにドリルをセットしてスライドさせるだけ。 速く、簡単にドリルを研磨できます。 1つのチャックでストレート軸・六角軸ドリルの両方に対応します。 形状の違いを意識せずに研磨できます。
定格電圧(V)AC100V(一般家庭用) 定格消費電力(W)95 モーター回転数(min-1[r.p.m])18500 研磨角度(°)118 付属品チャック 質量(g)980 角度(°)逃げ:6 本体寸法(mm)175×130×85 定格周波数(Hz)50/60 定格時間(分)15 研磨サイズ(mm)鉄工用ストレートドリル:3.0~13mm、六角軸鉄工用ドリル:3.0~13mm(但しドリル長50mm以上必要) 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル、チタンコーティングハイスドリル、コバルトハイスドリル
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

1個
11,800 税込12,980
翌日出荷

お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単にできる、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。
材質(本体)プラスチック樹脂、等 ドリル径(Φmm)研磨できるドリル:2~12.5 適正回転数(min-1)2000~3500
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

BIGMAN(ビッグマン)ドリルシャープナー
電気ドリルで手軽に研磨
用途鉄工ドリルの研磨に 寸法(mm)150×70×70 レッド/ブラック 質量(g)398 適合品番【交換砥石】D-350-1 研磨範囲(mm)3~10 首径(Φmm)【取付】43
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。 軸径(Φmm)6.35(六角) 粒度(荒研面)400・(仕上面)1000 対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドリルの理想的な円すい角を自動的に研磨する画期的なドリル研磨機
回転数(min-1[r.p.m])9500 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)55 付属品WA砥石(NO21202)、ドリルクランプ、専用スパナ、Φ3.0~4.0mm用アタッチメント 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×110×200 質量(kg)1.9 定格使用時間(分)5 ドリル先端角度(°)(研磨可能)118 研磨可能ドリル(寸法)Φ3.0~13.0mm/標準時(先端角)118° RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

SK11ドリルシャープナー替砥石です。便利な2個入りです。SK11ドリルシャープナー鉄工用替砥石です。
用途ドリルシャープナー用替砥石。 砥材砥材A(アルミナ)
1パック(2個)
599 税込659
当日出荷

シンニングが取れるので、ハンドドリルの穴あけが楽に!
回転数(min-1[r.p.m])7200 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)100 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)3.0~13.0 使用砥石Φ48 CBN#170 質量(kg)約2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×80×110 先端角(°)118 付属品コレット×5個、コレットホルダー×1セット トラスコ品番481-6285
1台
44,980 税込49,478
欠品中

BIGMAN(ビッグマン)ドリルシャープナー
お手持ちの電気ドリルで、切れ味の悪くなった鉄工用ドリル刃のカッティングエッジの再研磨が簡単に出来る、便利な鉄工用ドリル刃シャープナーです。
最高回転数(min-1[r.p.m])2.000~3.500
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

切れなくなったドリル刃をその場で簡単に研磨!作業現場や出張作業にも非常に便利です。素人では非常に難しいドリルビットの研磨が、本体を電気ドリルに装着し、ビットをサイズ表示の穴に差し込み、軽く押しながらねじる作業だけで簡単に研磨できます。
材質(本体)プラスチック樹脂、等 ドリル径(Φmm)研磨できるドリル:3~10
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

PROXXON(プロクソン)ドリルシャープナー用砥石
エコ商品
用途ハイスドリルの研磨 外径(Φmm)50 材質WA砥石 適合本体ドリルシャープナー(No.21200) 粒度80 厚さ(mm)13.7 穴径(Φmm)12.7 被削材ハイスドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷

用途超硬製ドリル研磨用 外径(Φmm)50 材質GC砥石 適合本体ドリルシャープナー(No.21200) 粒度80 厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 被削材超硬ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
13,980 税込15,378
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)DBS-13 ドリルシャープナ用砥石
厚さ(mm)13 穴径(Φmm)12.7 外径(Φmm)50
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚さ(mm)18 直径(Φmm)60 砥材WA材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

1個
789 税込868
当日出荷

ドリルシャープナー専用交換砥石です。
用途ドリルビットの研磨は、使い方簡単な『ドリルビットシャープナー』をお使いください。切れ刃はいつも新品同様です。 寸法(mm)60×60×17 ホワイト 質量(g)42 適合品番【本体】D-350
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

鉄工用ドリルの再研磨が手軽にできます。鉄工ドリルビットシャープナー(BS-300)専用の替砥石です。
用途SK11ビットシャープナーBS-300専用替砥石。 適合機種鉄工ドリルビットシャプナー(BS-300)
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

【プロから趣味まで手軽に多用途研磨!】。インパクトにワンタッチ取付!研磨・刃研ぎが簡単便利に!。六角軸なので、インパクトに取り付けて現場で素早く研磨・刃研ぎができます!。素材は、工業用ダイヤモンド#400を使用。従来品は取付部のネジが緩みやすかったが、特殊スプリング構造で強靭構造!
用途鉄・超硬製品・貝殻・ガラス・樹脂・陶磁器の研磨に。ドリル・チップソー・各種刃物の刃研ぎに。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた研磨力。一般刃物・チップソー・ドリルなどの刃先研磨作業に。
用途一般刃物(包丁・鎌など)の刃砥ぎ、ドリル刃の刃先研磨、チップソーの超硬チップ刃先研磨など。 タイプ右回転専用・コンビネーション 適合工具電気ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

物・超硬チップ(チップソー)の研磨から樹脂製品(波板・アクリル板等)の切断、オフセット型形状により際切りも可能
適合材樹脂
1個
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨 仕様六角軸(対辺6.35mm) 材質電着ダイヤ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド先端加工
用途小物の切断や溝加工に/小物の切断に便利!精密加工・ホビーに/バリ取り・研磨等に 付属品カッターΦ20mm×2、カッターΦ26mm×2、シャープナーΦ16mm×1 適合電動式・電池式ミニルーター、小型フレキシブルシャフト
1パック(5本)
1,598 税込1,758
当日出荷

チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
全長(mm)45 直径(Φmm)【砥石軸部分】3 軸長(mm)22mm 内容3個
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

チタンコーディングされたダイヤ軸付砥石は、耐久性と切れ味に優れています。
全長(mm)45 直径(Φmm)【砥石軸部分】3 軸長(mm)22mm 内容3個
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

ビックツール小型ドリル研磨機
どこでも気軽にドリル研磨ができます
回転数(min-1[r.p.m])2850/3440 電圧(V)(50/60Hz)AC100 モーター出力(W)65 ドリルのシンニング形状Xシンニング ドリル径(Φmm)2.0~13.0 使用砥石CBN#170 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×218×212 先端角(°)90~140 付属品スプリングコレット×12個、コレットホルダーセット×1セット、六角レンチ4mm トラスコ品番481-5211
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

ドリ研 エース ニシガキ工業 動画あり
2.6~13mmドリル径の研磨をコンパクトボディで実現しました。 差し込むだけのカンタン操作で、食いつきがよく正確な穴があくXシンニング研磨が行えます。 設定から研磨完了まで約2分です。 刃先を固定する方式でロングドリルにも対応します。 砥石はナット1本で交換可能。さらに横幅わずか12cmの省スペース設計で場所を取りません。 砥石1個で約200回研磨できます(ドリル200本ではございません)。
用途鉄工用ストレートドリル、六角軸鉄工用ドリルの再研磨。 モーター電圧(V)AC100(一般家庭用) 定格消費電力(W)(モーター)95 研磨角度(°)(刃先)118 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(モーター)18500 質量(g)1900 本体寸法(mm)200×120×173 定格周波数(Hz)(モーター)50/60 逃げ角(度)10 連続使用時間(分)(モーター)15 ドリルのシンニング形状X(エックス)型 研磨可能ドリルハイス(HSS)ドリル/チタンコーティングハイスドリル/コバルトハイスドリル
1台
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリルビットシャープナー(DS3935)用交換砥石
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m])1450/1720 コード長さ(m)1.8 仕様二重絶縁 周波数(Hz)単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125 質量(kg)約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

荒研ぎ、仕上げ研ぎの2種の研ぎ部を搭載しています。プロも愛用するシェフスチョイスの本格的なシャープナー技術を、コンパクトなサイズに詰め込みました。荒研ぎには加工用ドリルなどにも使用される、超硬金属の炭化タングステンを使用、仕上げ研ぎには細かい研磨が可能なセラミックを使用しており、日常の包丁のメンテナンスに使用できます。グリップ部分にはラバー素材を使用し、指がフィットしやすい「くぼみ」があるため固定しやすく、安定して研ぐことができます。右利きの方でも左利きの方でも使用できます。キッチンでは引出しの省スペースに保管することができます。また持ち運びしやすいのでアウトドアでの使用にも適しています。
用途調理場等の包丁のお手入れに。 トラスコ品番385-7449 材質ABS樹脂、TPE、炭化タングステン、セラミック、ステンスチール 幅(mm)86 高さ(mm)175 奥行(mm)45
1台
2,398 税込2,638
当日出荷