材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
端子間ピッチ(mm)8.5
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CNT15-10
色黒
定格電流(JIS)(A)15
材質【本体】黄銅ニッケルメッキ、【コーティング】塩ビ
定格電圧(V)300
耐電圧(V/min)AC1500
コモン配線に便利な渡り金具です。
端子形状フォーク形
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、PUW-20、FP-20、FPW-20
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
仕様ショートバー
エスコ品番EA940MS-52
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-30,PT-30、AT-15L、ATJ-20、RT-30S、PUW-30、FP-30
材質(端子)C2680R/Niメッキ
結線方法丸型圧着端子用
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8(1極跳び)
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
黒、黄緑、橙の3色を揃えておりますので、用途に応じた使い分けが可能です。
電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5
最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20
耐電圧(V)2500
定格絶縁電圧(V)600
材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
材質真ちゅう(ニッケルメッキ)(ナイロンコーティング)
安全性に配慮した絶縁被覆付です。
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
適合機種CTW-15S2、CTW-15R、PUW-20、CT-15S、CT-15、AT-10、ATJ-10、RT-20S、DT-15
材質【端子部】C2680R/Niメッキ【絶縁部】PVC
耐電圧(V/min)AC1500
こんなお得な商品も!
組端子台 (20A)
モノタロウ
¥169~
税込¥186~
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け
結線方式ネジ
端子ねじM3.5×8
端子間ピッチ(mm)10
定格電流(JIS)(A)20
材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート
定格絶縁電圧(V)250
温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)
最大電流(A)0.75mm2電線-101.25mm2電線-152mm2電線-20
適合電線(mm2)2
準拠規格JIS C2811
絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)
相対湿度45~85%
使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)
締付トルク(N・m)1.0~1.3
接続可能電線(mm2)0.75、1.25、2
定格インパルス耐電圧(kV)6
耐電圧(V/min)2000
電源側(丸端子)
用途リモコンリレー用
端子間ピッチ(mm)25
端子間ピッチ(mm)8
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-20、PT-20、PT-SS20、FP-20、FPW-20、PUW-20
材質(端子)C2680R/Niメッキ
結線方法丸型圧着端子用
極数14P
端子間ピッチ(mm)7
定格電流(JIS)(A)15
厚さ(mm)0.8
適合ねじM3.5
適合端子台型式F-10
貫通タイプです。
用途こじる:Vベルト、平ベルトの張り調整。拡げる:エンジンからミッションを取外す作業。/ストラットとロアアームの分離作業。抜く:ミッション(デフ)からドライブシャフトを抜き取る作業。オイルシール、ギア、ベアリング等の取外し作業。
トラスコ品番383-7653
質量(g)635
寸法L(mm)420
寸法T(mm)10
寸法W(mm)19
1本
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
定格電流(JIS)(A)15
材質(本体)黄銅ニッケルメッキ
定格電圧(V)300
耐電圧(V/min)AC1500
端子間ピッチ(mm)7
定格電流(JIS)(A)15
適合機種PTU-10、PT-SS10、PUW-10、FP-10
材質(端子)C2680R/Niメッキ
結線方法丸型圧着端子用
色黒
適合本体CTT-30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199
税込¥219
10日以内出荷
パイロットランプ、コントロールスイッチ、リレーソケット対応
用途パネル機器用
通常のフラットバーは MTB 用のものでサイ ズが長く設定しており、街走行には広すぎて 乗りにくい。そこでこのバーは街中でも乗り 易くする為に短くし、グリップとブレーキレ バーを取り付け部分をしっかり確保した。グ リップはショートグリップがお勧め。
寸法(mm)460
質量(g)176
角度(°)バックスウィープ:10
グリップ部(mm)22.2
クランプ径(Φmm)25.4
使いやすさと省スペースを追求した4点出力用ターミナルリレー。幅31×高さ35×奥行68mm。 PYFソケットと同等のサイズ。独立接点、独立コイル。ショートバー(別売)で、簡単にコモン接続。しかも、隣りあうターミナルもコモン接続可能。端子カバーで、感電防止。リレー搭載タイプとパワーMOS FETリレー搭載タイプを品揃え。動作表示LEDつき。コイルサージ吸収用ダイオード内蔵。DINレール取りつけ、ねじ取りつけ共用。標準品でUL、CSA、VDE規格認定品(VDE規格は形G6D-F4Bのみ)。
質量(g)約65
使用温度範囲(℃)-25~55(結露、氷結しないこと)
保存温度(℃)-25~65(結露、氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)100以下(DC5V 1A)
保管温度(℃)-25~+55(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)45~85
組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台。ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。
形状1段
取付方式DIN35mm
結線方式ネジアップ
溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種 PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ
距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
材種PR1225
タイプ小内径溝入れ
勝手右勝手
形状ひし形75°
PTR-1の中に入れて全回路ショートすること が出来ます。
材質ボディ:エポキシ樹脂ブルー(UL94V-0)、金属部:銅
仕上ニッケル下地スズメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥899
税込¥989
9日以内出荷
優れた耐振動接続技術が求められる機械製造やオートメーション産業、鉄道や造船などの産業に最適。コンパクトで、 柔軟な盤設計が可能。幅広い接続可能電線範囲や最大2列の短絡接続口などのさまざまな要求に対応。ショートバー(渡り金具)が柔軟な短絡接続を実現
通信ネットワークに侵入する雷サージから機器を保護。
1000BASE-Tまでの通信規格に対応。
PoE、PoE Plus機器に対応。
LANケーブルのシールド線処理は、グランディング、フローティングをショートバーで選択可能。
小形・軽量。
取付は便利なDINレール対応。
CE適合品、JIS対応。
付属品LANケーブル(STP、1m)本器-被保護器間接続用
適合回線/10BASE-T:IEEE802.3i、100BASE-TX:IEEE802.3u、1000BASE-T:IEEE802.3ab、PoE:IEEE802.3af、PoE Plus:IEEE802.3at
接続方式通信部/RJ-45モジュラジャック、接地/M3ねじ端子接続(締付トルク0.6N・m)
材質(ハウジング)難燃性黒色樹脂
ケーブルCAT5e(国土交通省公共建築工事標準仕様書(平成22年版)準拠)
材質(端子)/処理黄銅(真鍮)/ニッケルメッキ
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
「オーバルテンヤ」は、エコギア アクアシリーズなどのソフトルアーだけでなく、エビエサの装着も視野に入れた次世代のテンヤ型ジグヘッド。独特なフットボール型のヘッドシェイプは、フリーフォールではスピーディーに深場へ到達し、テンションフォールではしっかりと水を受け独特のスライディングアクションで誘います。着底時は魚に違和感を与えるヘッドの底倒れを防ぎ、根がかり軽減にも大きく貢献。また捕食しやすい着底角度で、フックポジションも理想的な位置をキープするのでフッキングも高確率。マゴ針用のアイにリビングラバー付きのマゴ針を装着しているのでショートバイトにも対応し、また簡単に着脱交換も可能です。小さめのフックが魚の口の中に入りやすく、しっかりフッキングを決められる「Mフック」と、より太軸でサイズもアップしたフックを搭載して大きめのエビやソフトルアーにもフィットする「Lフック」をラインナップ。エビエサに替わる究極のエビ系ソフトルアーとして開発された「エコギア アクア スイムシュリンプ」との相性は抜群です。
仕様ウェイト(g):36
サイズ(号)10
フックサイズM
関連キーワード
1
2
3
4
次へ