【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃
【トラブル防止】 糸抜け防止構造でホースの耐圧性能が高く安心安全。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心。食品、化粧品、薬品などの配管用ホースとして使用可能。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【各種法適合ホース】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「トヨシリコーンS」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
色乳白/グリーンライン入り
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(CFR21.170~199)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、USP ClassⅥ適合、RoHS2指令適合
特性耐熱、食品対応
耐熱・耐寒性:-30から150℃までの広い温度範囲で使用できます。耐水性:吸水性が低い特長をもっています。化学的不活性:無味・無臭・無毒で、食品、医療機器に使用できます。復元性:高温での圧縮永久歪が、他のゴムに比べ特に優れています。耐候性:一般のゴムに比べて耐候性、耐オゾン性がよく、外観、物理的な変化はほとんどありません。電気的性質:優れた電気絶縁性を有しており、外的条件の変化に大きな影響を受けません。
用途清涼飲料水、温熱機器等の自動販売機。冷暖房、トランス、OA機器等の高温低温機器。高温、多湿中作業現場で、使用される機器内配線の絶縁、保護。
使用温度範囲(℃)-30~150
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。
-40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。
半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-40~200
硬度50±5A
伸び(%)360
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
材質シリコンゴム
色半透明
折れにも強い柔軟性に優れたホースです。
用途食品充填ライン。
飲料水。
化学薬品移送。
色半透明
使用圧力(MPa)0.5
仕様食品衛生法 厚生労働省告示第85号適合
使用温度範囲-30~150℃
こんなお得な商品も!

シリコンチューブ
モノタロウ
¥49~
税込¥54~
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
伸び(%)460
引張強度(MPa)9.51[97]
硬さ(デュロメータA)タイプA:56
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
内径(Φmm)0.5、1、1.5、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、19、20、25
外径(Φmm)1、2、2.5、3、3.5、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、18、20、25、28、33
材質シリコンゴム
長さ(m)2~50
色半透明
使用温度範囲(℃)-60~200
硬さタイプA:56
伸び(%)460
引張強度(MPa[kgf/cm2])9.51[97]
熱伝導率(W/mk)約0.2
圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)
線膨張係数2~3×10-4
体膨張係数(℃)6~8×10-4
サービス分類オーダー・加工
150℃の高温に耐えるシリコンゴム製のホースです。
材質シリコンゴム
使用温度範囲(℃)150
規格食品衛生法適合
引き裂き強度に優れ、一般工業用としても幅広い用途で使用できます。
用途研究・食品分野や工業用に。
全長(m)10
色半透明
使用圧力(MPa)0
材質シリコンゴム
使用温度範囲-60~200℃
適合流体ほう酸、トリエタノールアミンなど
耐熱性(MAX150℃)に優れ、柔軟性を有します(曲げ半径は外径の約6倍)。
仕様食品衛生法適合(厚生省告示85号)
使用温度範囲(℃)-30~150
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
使用温度-30~150℃。最小曲げ半径は外径の約6倍。食品衛生法、厚生省規格にも適合(厚生省告示第85号)。(改正:平成18年厚生労働省告示第201号)
使用温度範囲(℃)-30~150
定尺(m)10
広い温度範囲での配管被覆に適したホースです。 保温・断熱効果に優れています。 冷却管を被覆して結露を防止できます。
材質シリコンスポンジ
使用温度範囲(℃)-60~200
肉厚(inch)3/8
食品衛生法 昭和61年厚生省告示第85号(改正:成24年厚生労働省告示第595号)適合品
折れにも強い、抜群の柔軟性
流体が確認できる半透明材質
内径Φ5~Φ50までの幅広いサイズバリエーション仕様
用途付加架橋タイプを採用しておりますので、過酸化物架橋と違い反応後の分解残渣による異味、異臭の原因をシャットアウト
色半透明
使用温度範囲(℃)-30~+150
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~120℃
【安全・安心】熱によるホースの硬化、劣化が少なく、温調機などの配管用ホースとして使用可能。
【トラブル防止】 ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が高い。
【柔軟性】ゴムホースや塩ビホースに比べ柔軟で配管等がしやすい。
【法適合】 RoHS2適合で安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径9~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途温調機・各種耐熱配管用耐圧ブレードホース
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
色乳白/オレンジライン入り
使用温度範囲(℃)-30~120
関連資料(0.36MB) 耐薬品データ(0.4MB)
機能圧送、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱
取扱説明書(0.2MB)
直線運動装置や、ケーブルの保護などに使用します。シリコーンゴム製のため耐油・耐熱に優れています。耐熱温度は約200 ℃です。専用のジョイントを使用すると、複数のジャバラを連結できます。キャップの中央部の穴は用途に合わせて大きく加工できます(お客様にて行ってください)。耐久伸縮回数は約20万回(参考値)と長寿命です。受注対応で材質違いのエチレンプロピレンゴム製またはニトリルゴム製もご用意できます。
材質シリコーンゴム(Q)
色オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
【耐熱・耐寒】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~150℃。
【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】金属コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く安定的に流体を供給可能。吸引(バキューム)用ホース。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能。
【衛生的】サビに強いSUS316製の補強材使用により衛生的で食品・飲料、薬品、化粧品配管に最適。
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)適合・登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ ブレードホースタイプをお探しの方は「トヨシリコーン」を検索ください。
※ スチームホースをお探しの方は「トヨシリコーンスチーム」を検索ください。
※ 70℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径19~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
特性耐熱、食品対応
色乳白/グリ-ンライン入り
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316
使用温度範囲(℃)-30~150
機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性
使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気、水、温水
法規制食品衛生法380号適合、FDA適合・登録、USP ClassⅥ適合、RoHS2修正規制適合
関連資料(0.49MB) 耐薬品データ(0.4MB)
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。
【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。
【柔軟なスチームホース】ホースはしなやかで柔らかく取り回しがしやすい。
【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。
【低臭スチームホース】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。
【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)
特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい
機能圧送、耐熱、耐寒、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法(昭和34年厚生労働省告示第370号)適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録品、RoHS2指令適合
色グレー/グリーンライン入り
RoHS指令(10物質対応)対応
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~100℃
【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】特殊PET樹脂コイル補強で、折れ・つぶれに強く、狭い箇所の配管に最適。吸引(バキューム)で使用可能。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして使用可能。
【簡単施工】ハサミで簡単にホースをカットでき、施工性に優れる。
【 廃棄物の低減 】補強材が樹脂なので金属補強のように分別廃棄は不要。
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、USP( 米国薬局方)ClassVI適合、RoHS2修正規制適合で安全・安心。
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径12~25ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂
色乳白/グリ-ンライン入り
特性耐熱、折れつぶれに強い、分別廃棄不要
使用圧力(MPa)-0.05~0.2
使用温度範囲(℃)-30~100
機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.65MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.2MB)
長さ(m)5
内径(Φmm)9
コード112720
接続口金属製ノズル
アズワン品番65-0569-99
1個
¥13,980
税込¥15,378
31日以内出荷
貝沼産業製シリコンタイプホース(ハイソフト)!
標準型ホースに比べ寒くても固くなりにくい!高い弾力性があるので折れにくい!
緩衝材としてドアのパッキングなどにも使用可能!
貝沼産業製ハイソフトエアーチューブ
マリンテック製分岐コック・エアーストーン用に推奨
水などの液体にも使用可
材質高重合塩化ビニール
内径×外径(Φmm)4.1×5.8
ホース長さ(m)1
2種類のシリコン素材から形成されており、内部のシリコンにより冷却水の流動性能を向上させ、その上からファイバー繊維を編みこんだシリコンラバーで4重構造に補強されています。純正ホースより耐熱性、耐圧性を大幅にアップしエンジン性能を更に向上させることができます。汎用ホースとアルミパイプを組み合わせていただくと様々な車種に装着していただけます。
長さ(mm)500
色ブルー
耐熱・食品用です。施工の際は必ず613-32をご使用ください。
用途配管部材
材質Si
最高使用圧力(MPa)0.5
使用温度(℃)-30~150
使用流体エアー、水
【スチームホース】食品工場や化粧品工場などのスチームドレン・装置のスチーム洗浄に使用可能。使用温度範囲:-30~140℃。【軽量スチームホース】従来のスチームホースと比べ、重さ1/2(半分)となり軽量で洗浄作業負担を軽減。【柔軟性】しなやかで柔らかく取り回しがしやすい。【長持ち】長期間使用しても、ホース表面がひび割れしにくく、ホース破片による異物混入を防止。【低臭】 シリコーンゴム製で臭いが少なく、製品への臭い移りを防止。【法適合】 FDA、食品衛生法、RoHS2適合。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途スチーム・高温水用耐圧ブレードホース(スチームドレン、スチーム洗浄、耐熱高温水配管用)
材質【主材質】特殊シリコーンゴム 【補強材】特殊耐熱糸
色グレー/グリーンライン入り
使用温度範囲(℃)-30~140
内径(Φmm)9~25
使用流体水(工業用水)、スチーム
RoHS指令(10物質対応)対応
特性軽量、低反発、低臭、ひび割れしにくい
関連資料(0.32MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.54MB)
サービス分類オーダー・加工
長さ(m)5
耐圧(MPa)【循環水】0.1
コード144170
チューブ内径(Φmm)12
適合温度(℃)-50~180
アズワン品番65-0570-07
1個
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
4層構造シリコン素材は、4層構造により、熱、圧力に強く、2種類のシリコン素材により形成され、柔軟性に富み、膨張性にも強く耐熱性(-40℃~+160℃)、耐久性に優れています。
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能な耐熱ホース。使用温度範囲:-30~130℃。
【折れ・つぶれ防止耐熱・耐寒ホース】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。吸引(バキューム)用ホース。
【安全・安心】シリコーンホースは低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能。
【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。
【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。食品、薬品、化粧品
※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。
※ ホース内径12~38ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、耐熱特殊樹脂
色乳白/グリ-ンライン入り
特性耐熱、食品対応、折れつぶれに強い
使用圧力(MPa)-0.05~0.5
使用温度範囲(℃)-30~130
機能圧送、吸引、耐熱、耐寒、薬品、耐油動植物油、低溶出、低臭、折れつぶれ防止、柔軟性、分別廃棄不要
法規制食品衛生法380号適合、FDA(FDA DMF TypeⅡ No.25486)登録、RoHS2修正規制適合
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.16MB) 耐薬品データ(0.4MB)
取扱説明書(0.2MB)
長さ(m)5
適合温度(℃)-30~80
コード212790
アズワン品番65-0577-69
1本
¥4,198
税込¥4,618
41日以内出荷
耐熱・耐寒性に優れ、広い温度条件での使用が可能なな耐熱食品ホース。使用温度範囲:-30~120℃。ホースは糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心。透明度が高く、流体の確認ができ安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途温調機・各種耐熱配管用耐圧ホース
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸
色乳白/オレンジライン入り
使用温度範囲(℃)-30~120
内径(Φmm)9~25
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
特性耐熱
関連資料(0.36MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB)
サービス分類オーダー・加工
JTC4829用
全長(mm)短:150、長:1000
外径(Φmm)8
ホース内径(Φmm)シリコン:4
危険物の類別非危険物
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
適合車種Aprilia、RSV 1000 Mille (1998-2003)
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~150℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】ポリエステル糸、SUS316
色乳白/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-30~150
内径(Φmm)19~50
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、食品対応
関連資料(0.49MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.18MB)
サービス分類オーダー・加工
【耐熱・耐寒ホース】シリコーンゴム素材で、広い温度条件での使用が可能。使用温度範囲:-30~100℃。【折れ・つぶれ防止】耐熱特殊樹脂コイルによる補強構造で折れ、つぶれに強く狭い箇所の配管に最適。【安全・安心】低溶出、絶縁性、低臭などの特性を活かし安全・安心な設備配管用ホースとして圧送・吸引(バキューム)で使用可能な耐熱食品ホース。【衛生的】補強材が耐熱特殊樹脂なので錆びの不安がなく、分別廃棄不要。【法適合】食品衛生法適合、FDA(米国食品医薬品局)登録品、RoHS2修正規制適合で安全・安心。継手は流体漏れやホース抜けしにくい継手加締め品。
用途充填機・食品機械・冷却装置・耐熱配管用耐圧ホース
材質【主材質】シリコーンゴム 【補強材】特殊PET樹脂
色乳白/グリ-ンライン入り
使用温度範囲(℃)-30~100
内径(Φmm)12~25
使用流体水(工業用水)、飲料・飲用水、食品・飲料(油脂含む)、薬品、動植物油、粉体、空気
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐熱、食品対応
関連資料(0.65MB) (0.4MB)
取扱説明書ホース取扱説明書(0.17MB)
サービス分類オーダー・加工
仕様JTC1025用シリコン
ホース内径(Φmm)4
外径(mm)8
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥119
税込¥131
6日以内出荷
用途*点滴等に使われている物と同じです。 *ホースは硬くなりにくく、折りぐせもつきにくい。
長さ(cm)60
1個
¥349
税込¥384
6日以内出荷
耐熱・耐寒性(-30~150℃)に優れ、広い温度条件での使用が可能です。
糸抜け防止構造で耐圧性能が良く、柔軟なシリコーンホースでトラブル防止ができ安全・安心です。
食品衛生法適合、FDA登録品。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ