試験管への装着・脱着がスムーズにできるように設計されCキャップと同様に使用できます。リング状にフックが付いていますので、密封度がより高く遠沈管用に適します。
用途培養用
試験管や培養ビンに、直接キャッピングして蒸気滅菌できます。
内側に凸部の縦条がありますので、ゆるくかぶせれば通気栓となり、強く押し込むと密栓になります。
用途培養用
二重栓のため、試験管などへの密閉度が高く、血清や少量の試料を長期に保存するのに適します。
用途培養用
耐熱温度(℃)160
内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。
耐熱温度(℃)180
材質シリコンゴム
材質シリコン
耐熱温度(℃)220
硬度(ショア A)約55
耐熱・耐寒性に優れ、有機溶剤、酸、アルカリにも強いので、広範囲の薬品液に適用できます。
耐用温度(℃)-50~250
伸びるシリコンキャップで、簡単取り付け。底面は高密度ポリエチレンですべりが良く、家具の移動がスムーズです。フローリング、カーペットで使用できます。床のキズ防止専用ではございません。丸脚と角脚の兼用タイプです。
材質本体/シリコーン樹脂 中層部/ナイロン66 底部/高密度ポリエチレン
精度の高いディスポーザブルガラス毛細管の端から端まで試料を満たすことで、一定量を採取できます。アイソトープ、病原菌取扱い実験に便利です。TLC、PC、電気泳動の定量スポッティング用。20μl用はヘモグロビン測定、血球計算の採血に便利です。微量ハイブリダイゼーション用。
容量(μL)シリコンキャップ
TGK品番800-11-94-61
摘要3個入
1箱(3個)
特価
¥509
税込¥560
当日出荷
色茶色
タイプ高熱伝導、キャップ
硬さ75
伸び(%)100
難燃性V-0
引張強度(MPa)3
密度(g/cm3)2.9
熱伝導率(W/mk)2
比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2
誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)6
体積抵抗率(MΩ・m)35
・残留塩素測定器DPD法に付属の角形試験管用のスペアパーツです。
・シリコン製のキャップです。
仕様角形試験管用
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
こんなお得な商品も!

キャップ
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
豊富なサイズバリエーションです。突起部の保護やケガ防止の安全対策として使用できます。
色黒
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
RoHS指令(10物質対応)対応
リベリーノマシンに付属しているシリコンキャップの取り替え用。
紛失、劣化、破損などの際にご購入いただく商品です。
材質シリコン
シンクで簡単につけおき洗いができる。フックに掛けて収納可能。直径15cm以内の排水口に対応。
材質シリコーンゴム
色グレー
質量(g)112
寸法(外径×厚さ)(mm)185(フック含まず)×5
適合排水口径(Φmm)150以内
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
材質シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
二重栓になっており密封度がとても高いです。
長期保存にも適しており医療・理化学全般で活躍致します。
各W栓は材質や特性が違い、使用用途で分けてお使いいただけます。
タイプシリコンW栓
材質シリコンゴム
色乳白半透明
種類耐熱・耐低温・耐薬・無味無臭
シーリング材の硬化防止に!アルミ特殊フィルムが空気と湿気をカット!。面倒なテーピングは不要!。キャップを奥までさしこむだけ!。無駄な廃棄がなくなります。効果は約3か月程度
材質アルミラミネートフィルム
寸法(幅W×高さH)(mm)33.7×80
危険物の類別非危険物
1袋
¥279
税込¥307
当日出荷
スポイトびん(注文コード:50454794、50454724、50454733、50451529、50451538、50451547、50455546、50455555、50455564、50455607、50455616、50455625)の補充部品です。無色・茶色・各サイズ共通部品です。
仕様適合スポイトびん:丸形・角形・30mL・60mL・120mL・各色共通
種別スポイトびん用シリコンキャップ(10個組)
材質シリコン
1セット(10個)
¥950
税込¥1,045
当日出荷
【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。
用途生活雑貨
材質シリコーンゴム(BPAフリー)
高さ(mm)11
規格S
直径(mm)72
色がクリアーなので施工部の色を気にせず使用できます。
表面硬化が早く、耐久・耐候性・耐熱・耐寒性に優れています。
はっ水汚染が少ないです。
日本接着剤工業会JAIA F☆☆☆☆ JAIA4VOC基準適合品です。
施工後に塗装可能です。
表面塗装性良好です。
用途モルタル・コンクリートのひび割れや、すき間シールに、施工部を目立たせたくない部位に、ガラリ、ベントキャップ、ダクト、配管貫通部まわりの目地に
色クリヤー
成分変成シリコーン樹脂
材質主成分:変成シリコーン樹脂系
容量(mL)333
質量(g)420
使用温度範囲(℃)-40~90℃
規格4VOC基準適合
使用温度範囲-40~90℃
ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
色白
材質シリコン
【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。
用途生活雑貨
材質シリコーンゴム(BPAフリー)
高さ(mm)11
規格L
直径(mm)112
【WITH WECK SILICONE CAP】 簡単に開け閉めできて密閉度抜群のWECK専用シリコーンキャップです。カップに液体を入れて横にしても漏れません。耐熱温度200℃、耐冷温度-30℃で、電子レンジや食洗器・冷凍での使用も可能です。色の組み合わせを楽しむこともでき、使う場所をパッと明るくしてくれます。
用途生活雑貨
材質シリコーンゴム(BPAフリー)
高さ(mm)11
規格M
直径(mm)92
・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。
・検水を入れて比色測定に使用します。
1箱(3本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
色暗青色
硬さ80
伸び(%)110
難燃性V-0
引張強度(MPa)5.7
密度(g/cm3)2.2
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)0.8、(ASTME1530)1.1
比誘電率 50Hz4.8、(1kHz)4.8、(1MHz)4.7
誘電正接(50Hz)5×10-3、(1kHz)4×10-3、(1MHz)2×10-3
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)8
体積抵抗率(MΩ・m)1
13.4cm、14.5cm、15cmの3サイズに対応。
シリコーン製で洗剤・漂白剤に対応。
優れた耐熱性で扱いやすい。
洗いやすいフラット設計。
外径×高さH(Φmm×mm)150×15
色グレー
材質シリコーン樹脂
適合排水口径(Φmm)134/145/150
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
アズワン品番1-8921-11
寸法(mm)Φ8
1個
¥89
税込¥98
当日出荷
色赤褐色
タイプ中熱伝導、キャップ
硬さ88
伸び(%)100
難燃性V-0
引張強度(MPa)3.2
密度(g/cm3)2.6
熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.8、(ASTME1530)1.5
比誘電率 50Hz6
誘電正接(50Hz)6×10-3、(1kHz)3×10-3、(1MHz)2×10-3
危険物の類別非危険物
引裂き強度(kN/m)9.8
体積抵抗率(MΩ・m)3.2
シリコーン製で洗剤・漂白剤に対応。優れた耐熱性で扱いやすい。縁はハサミ等で簡単にカットできます。
材質シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)92
寸法(外径×高さ)(mm)150×15
適合排水口径(Φmm)13.4・14.5・15
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ