188件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。 種類1成分形シーリング接着剤 形態カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(310mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

作業性を向上させた自動車ガラス補修用接着剤。成分形で取扱いが容易。高温多湿下でも効率的に作業が可能。安全走行可能時間が短い(2時間)。糸切れ性が良い。形状保持性が良い。無溶剤
用途常温施工タイプ自動車ガラス補修用接着剤 セット内容シーカタックゴー カートリッジ 300ml×1本、アクティベーター 30ml×1本、プライマー207 30ml×1本 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,398 税込4,838
翌日出荷

自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
種類シール剤
1本(150mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本 使用可能回数1枚
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス 215
エコ商品
塗装が可能 120℃までの塗装オーブンで使用できる 長距離のポンプ圧送が可能 非常に優れた施工性 刷毛目仕上げが容易 臭いが少なく、溶剤を使用していない
主成分1成分形ポリウレタン 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(400mL)ほか
2,198 税込2,418
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーカ・ジャパンシーカフレックス 529 Evolution
エコ商品
Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない
仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー オーカー タイプカートリッジ 使用温度範囲(℃)5~40 温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140 破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150 主成分シラン末端ポリマー 引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3 収縮率(%)(CQP014-1)3 硬化条件湿気硬化 密度(kg/m3)(未硬化)1.49 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45 引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
1本(290mL)
2,798 税込3,078
欠品中

ガラスを頑固に接着し水もれをシャットアウトします。
セット内容アドヘシブ(320mL)、プライマーM(塗面用)、プライマーG(ガラス用)、針金、ブラシ2本 使用可能回数1枚
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷

フロントガラスに飛び石でできてしまった小さいキズ、ヒビ割れなど簡単に修理できるセットです。 真空エアー抜き方式で綺麗な仕上がり。補修1回用です。補修液は0.8mL入りです。
用途合わせガラス用 セット内容両面テープ付き穴あきシール、プラスチック製台座、集光用フィルム、圧縮用シリンジ、押しピン、補修液(0.8mL)入りボトル 各1個 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.8mL 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 取扱説明書(0.6MB) 危険物の性状非水溶性
1セット
1,898 税込2,088
当日出荷

シーカ・ジャパンシーカフレックス 215
エコ商品
低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない
ホワイト 温度範囲(℃)施工:外気温 5~40 破断伸度(%)170 機構硬化:湿気硬化 時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.) 主成分1成分形ポリウレタン 引張強度(MPa)1.4 密度(未硬化)1.40 kg/l 適合温度(℃)‐50 ~ 90 危険物の類別非危険物 保存期間(年)1(25 ℃以下で保存) RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率0.015 硬度(ショア A)55 引裂強度(N/mm)6 商品タイプカートリッジ
1箱(300mL×5本)
14,980 税込16,478
5日以内出荷

コーキングガン 回転式 モノタロウ 動画あり
カートリッジの装填部を回転させる事ができ方向転換時の作業が楽になります。
用途穴やヒビ割れの修理、埋込などのコーキング作業に。 材質 長さ(mm)(装着部)235 全長(mm)330 質量(g)540
1個
449 税込494
当日出荷

硬いコーキング剤も軽い力で押し出せる 押出し力3 倍 プッシュロッドと送り板の接触面を増やし、押出す力をロスなく伝えるT3 システム搭載 ノズルカット面を自在に操るロータリー式ハンドル
用途ロータリー式コーキングガン 材質(筒/グリップ)金属/金属・樹脂 仕様T3システム、X3システム 危険物の類別非危険物 押出量4mm
1本
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウインドシールリムーバー セット モノタロウ 動画あり
フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に セット内容ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー 全長(mm)ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

JTC3830 ガラスラバーナイフ JTC 動画あり
エアー式でラバーのカットが楽々!!
付属品刃3種 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,900 税込27,390
欠品中

自動車のフロントガラス等の交換時に一番厄介なのが、ガラスとボディとの間のシーリング剤の切り離しです。 このツールはボディとの隙間に先端を差し込み、ゆっくりとレバーを手前に引くことで、傷付ける事無く安全にシーリング剤を切り離す事ができます。
全長(mm)220 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

ウインドウ シール リムーバー モノタロウ 動画あり
自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに 刃長(mm)25 刃幅(mm)6.5(中心部) ワイヤー長(mm)200 本体サイズ(mm)125×Φ25 ハンドル寸法(mm)75×Φ18 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

高い耐水性なので食器洗浄機にも使用できます。 ガラス同士、ガラスと金属を強力に接着します。 ガラス装飾品の修理、ガラス細工に最適です。
用途ガラス装飾品の修理。ガラスアクセサリーの製作、ガラス製小物の補修。 透明 質量(g)18 固着時間(秒)15~60(23℃) 主成分シアノアクリレート系 仕様液状 トラスコ品番416-6035 主な用途ガラス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 特性耐水性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパーツ
1本(3g)
469 税込516
当日出荷

粘着力が高く、粘着面への糊残りが少ない径15mmの円形で透明の両面シールです。ペタックは、ステンレス・木材・硝子・プラスチック・タイル・金属塗装面等、平で凸凹のない面に貼り付けられます。
用途クリアパーテーション P6012 高 60 透(WFJ672)、クリアパーテーション P6012 高 75 透(WFJ671)の転倒防止用のメーカー推奨の両面シールです。クリアパーテーション P6012 1台につき、ペタック 1シート(8個入り)をご使用ください。 材質合成ゴム(透明) 径(mm)15
1セット(8個)
189 税込208
7日以内出荷

シーカ・ジャパンシーカガード6 500mL
速乾性で、優れた防錆性と制音性を備えた、エアゾール缶に入った合成ゴムベースのクイックリペア保護コーティング剤です。ボディへの飛び石の衝撃に効果的な保護剤として適しており、硬化後はすぐれた性能を発揮します。施工性が良いので、新車の仕上がりが簡単に再現できます。特に水性塗料システムにおいて、クラスで最高の上塗り塗装性を持っています。乾燥後のしっかりとしたコーティング層は、金属を衝撃と腐食から保護します。
仕様●主成分:ゴム溶液●色 (CQP001-1):グレー、ブラック硬化機構空気乾燥密度 (未硬化)0.8 kg/l固形分 (CQP002-1)25 %施工温度範囲15 ~ 25 ℃フィルム厚ウェットドライ350 μm80 μmタックフリータイム10 分 A適用温度範囲- 25 ~ 80 ℃保存期間24 ヶ月 B アズワン品番65-8310-88 危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
6日以内出荷

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。 様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。 カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。 世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。 時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。
混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造 機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用 仕様消臭&抗菌テープ、ワンポイント、タックボタン 種別ノータックパンツ 生地ストレッチサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,790 税込3,069
翌々日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

豊富なサイズ展開と、カラーバリエーションが充実したパンツコレクション。
混率(%)ポリエステル85/綿15 股下(cm)88 機能ストレッチ/制電/形態安定 生地フィッティスーパーストレッチツイル
1枚
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ラクに着こなせて、ラクにケアできる優秀なデザインブラウス。形態安定&透けにくい。フロントタックデザインと金属ボタンがポイント。ソフトな風合いを叶えながら、抜群の形態安定性。極細のポリエステル繊維を使用した、軽量でソフトな風合いを持つ素材。形態安定性が高く、透け防止効果・UVカット効果が備わっています。
混率(%)ポリエステル90/綿10 機能吸汗/速乾/UVカット/透けにくい/形態安定/ボタン仕様/バストケアピッチ/消臭テープ/袖口調整カフス/袖口カフスギャザー/イージーケア/ホームクリーニング 生地ファインサローツイル
1枚
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

女性らしさを演出するタックフレアスカート最新最強のテクノロジーを駆使した日本初の新素材!ハイストレッチで着心地も抜群!くたびれにくく、擦り切れにも強いから長く愛用できる環境にもやさしいシリーズ。
混率(%)ウール40/ポリエステル40/ナイロン20 機能耐摩擦/ストレッチ/ストレッチ裏地/大容量ポケット/カーブベルト/すべり止めテープ/3段カン/両脇ウエストゴム/裏地吹き出し防止 生地グラフェンテック
1枚
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表情豊かなメランジェ千鳥柄で、シンプルフェミニンに仕上げたシリーズ。上品でクラシカルなスタイルの中に、絶妙なさじ加減で大人のかわいらしさを表現しています。無地アイテムとも好相性なので、他シリーズとのミックスコーディネートも楽しめます。ふんわりタックフレアスカートを合わせると、さらに柔らかい雰囲気に仕上がります。体型を美しくカバーし、細見え効果も。型くずれしにくく、ホームクリーニングも可能でメンテナンス性に優れたスカートです。
混率(%)ウール60/ポリエステル40 機能ストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/カーブベルト/3段カン+後ろファスナー 生地メランジェ千鳥 性別女性
1枚
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

豊富なサイズ展開と、カラーバリエーションが充実したパンツコレクション。
混率(%)ポリエステル85/綿15 股下(cm)80 機能ストレッチ/制電/形態安定 生地フィッティスーパーストレッチツイル
1枚
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

カジュアルベーシックなスタイリッシュワークウェアブランド「Z-DRAGON」登場。 様々な現場で働くワーカーと共に成長し続けるワークウェア。 カジュアルベーシックでありながらスタイリッシュに着こなせる新しいスタイル。企業向けユニフォームとしてだけでなく、ファッションに敏感な個人ワーカーの心にも響く、洗練されたスタイルが魅力の一着。 世代や性別を超え、全てのワーカーの心を掴む「Z-DRAGON」ブランド。 時代と共に多様化するニーズに応え、活躍するシーンを選ばない「Z-DRAGON」。世界へはばたくワーカーの為のブランド。
混率(%)ポリエステル65、綿35 職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造 機能消臭、抗菌、ストレッチ、帯電防止素材使用 仕様ワンポイント(左カーゴポケット)、消臭&抗菌テープ、ワンポイント(後ポケット)、タックボタン 種別ノータックカーゴパンツ 股下(cm)90ハーフ 生地ストレッチサマーツイル RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,690 税込4,059
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

いろいろなプリンタで印刷できるマルチタイプのラベルです。しっかり貼れるタイプ。高品質の素材を使用しているため、印刷適性に優れています。
ラベルサイズ(mm)100×148 面付ノーカット シートサイズ(mm)100×148 白色度(%)81 紙質上質紙 主な用途●内容物表示用●収納表示用●備品表示用 標準総厚さ(mm)0.13 片数20片 ラベル厚(mm)0.07 余白なし アズワン品番64-8818-76 入数20シート シートサイズハガキ 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角
1冊(20シート)
319 税込351
当日出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:194-1103。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z400FX
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:151-0121。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200R 。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200S 。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ]
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。 火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。 優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。 どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。
股下(cm)80 仕様カラビナループ、コインポケット、カーゴペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホール その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ワンタックカーゴパンツ 材質(隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属 シリーズ573・5773シリーズ 混率(%)綿100 生地綿ツイル裏使い 裾上げ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。 火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。 優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。 どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。
股下(cm)80 仕様カラビナループ、コインポケット、脇ペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホール その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ワンタックスラックス 材質(隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属 シリーズ573・5773シリーズ 混率(%)綿100 生地綿ツイル裏使用 裾上げ
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:151-0111。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZEPHYR750 [ゼファー750 ZR750C]
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

さまざまな危険からワーカーをしっかりガード。難燃性、耐薬品性、耐久性を発揮し、危険を伴うシーンでの安全をキープします。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ワンタックパンツ 混率(%)メタ型アラミド(コーネックスR)75、ポリエステル(難燃繊維)20、パラ型アラミド(テクノーラR)5 生地エスタミドツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電、難燃性・耐火性・耐薬品性素材仕様 裾上げ
1本
7,890 税込8,679
翌々日出荷から36日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。 火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。 優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。 どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。
股下(cm)80 仕様カラビナループ、コインポケット、サイドペン差し、オリジナルリベット、裾紐通しホール その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ワンタックスラックス 材質(隠しドットボタン、フロントファスナー)金属 シリーズ573・5773シリーズ 混率(%)綿100 生地綿ツイル裏使用 裾上げ
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。 火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。 優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。 どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。
股下(cm)82 仕様オリジナルタック釦、カラビナループ、コインポケット、オリジナルリベット、カーゴペン差し、裾紐通し その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ノータックカーゴパンツ 材質(フロントタックボタン・隠しドットボタン)金属、(フロントファスナー)金属 シリーズ573・5773シリーズ 混率(%)綿100 生地綿ツイル裏使い 裾上げ
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:189-1911。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z900RS [ZR900C] 18-24
1個
34,980 税込38,478
6日以内出荷

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル100 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地ダブルツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電 裾上げ
1本
5,290 税込5,819
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

製品洗い加工によるソフトな着心地を楽しめる、綿100%ならではの風合い。 火を扱う現場からオシャレをたしなむワーカーまで、様々なシーンに対応したデザイン。 優れた防縮性・吸汗性を兼ね備え、また細部に至るまでこだわりぬいた高品質。 どれをとっても、今の時代をキルにふさわしい一着です。
股下(cm)82 仕様オリジナルタック釦、カラビナループ、コインポケット、オリジナルリベット、カーゴペン差し、裾紐通し その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別カーゴパンツ 材質(隠しドットボタン、フロントタック釦、フロントファスナー)金属 シリーズ573・5773シリーズ 混率(%)綿100 生地綿ツイル裏使用 裾上げ
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。
仕様両孫ポケット・ペン差付カーゴポケット その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックカーゴパンツ 混率(%)ポリエステル100 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地ダブルツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電 裾上げ
1本
5,890 税込6,479
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

ワークスタイルの着こなしのキーカラーは何色ですかゆるやかなドレープが美しさを際立たせる「ダブルツイル」。さまざまなワークシーンに、上品で高級感のあるペアコーディネート対応シリーズ。多彩なアイテムからお選びください。
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。 種別ツータックパンツ 混率(%)ポリエステル100 機能制電 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地ダブルツイル RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能製品制電 裾上げ 性別女性用
1本
4,990 税込5,489
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

すっきりノータックで便利なカーゴポケットつきのストレッチパンツ。お腹まわりがラクな脇ゴム仕様に、たくさん入るカーゴポケット、バックポケットもついて機能性も抜群。素材のフィッティスーパーストレッチツイルは、織り込まれたストレッチ繊維「T-400」が優れたストレッチ性と回復性を実現。ソフトで形くずれしにくく、イージーケア性&耐久性も抜群です。また、制電糸(ルアナ)も入っています。
1枚
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)