13,197件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途シンプル滑車の交換用シーブ 材質ステンレス 寸法A(mm)50 寸法D(mm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法G(mm)12
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)ロープシーブ
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
1個
9,498 税込10,448
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。 ロープの寿命延長 軽量化 耐腐食性 非水着性 静電防止性
1個
4,780 税込5,258
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途シンプル滑車の交換用シーブ 材質ステンレス 寸法A(mm)50 寸法D(mm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法G(mm)9
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

エスコ品番EA987HR-1 材質 穴径(Φmm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法G(mm)9
1個
1,540 税込1,694
翌日出荷

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ナイラトロン シーブ 射出成形シーブ(溝付き)
仕様(シーブレシオ)20 タイプ溝付き
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

側板が開くのでロープの途中からでも装着可能です。
用途ロープを通し、荷物などの吊り上げや引っ張り作業に。 材質スチール 車数1 材質(シーブ)軸受:砲金(銅合金)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA987HP-4 材質 穴径(Φmm)12 寸法F(mm)12 寸法D(mm)33 寸法E(mm)35 寸法B(mm)64 寸法C(mm)20
1個
10,500 税込11,550
翌日出荷

1枚
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シンプルスナッチ用の交換部材です。
シャフト径(Φmm)10
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc. タイプ丸型 材質ステンレス(SUS304) 寸法e(mm)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA987HP-3 材質 穴径(Φmm)20 寸法F(mm)10 寸法D(mm)27 寸法E(mm)29 寸法B(mm)55 寸法C(mm)16
1個
5,210 税込5,731
翌日出荷

エスコシーブ
滑車の交換用部品です。 高速回転には不向きですので、ベアリング入り(EA987HP-11)をご使用下さい。
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(旧:ポリペンコ)ナイラトロン シーブ 注型シーブ(溝なしブランク品)
ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。 ロープの寿命延長 軽量化 耐腐食性 非水着性 静電防止性
タイプ溝なし
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス製溶接タイプのブロックです。
種類滑車 車数1 材質(シッブ)ステンレス
1個
特価
4,298 税込4,728
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA631GC-600 質量(kg)15.9 ローラー幅(mm)127 材質(ローラー部)アルミ フック口開き(mm)25 引張強度(kN)17.7 ローラー径(Φmm)600
1個
176,000 税込193,600
翌日出荷

1個
91,700 税込100,870
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA631GC-150 質量(kg)4 ローラー幅(mm)114 寸法A(mm)178 寸法D(mm)162 寸法E(mm)124 寸法B(mm)396 寸法C(mm)146 フック口開き(mm)25.4 寸法J(mm)38 寸法G(mm)76 最大引張荷重(kN)17.8 ローラー外径(Φmm)152
1個
65,400 税込71,940
翌日出荷

1個
133,600 税込146,960
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコ品番EA987HP-2 材質 穴径(Φmm)17 寸法F(mm)7 寸法D(mm)24 寸法E(mm)26 寸法B(mm)44 寸法C(mm)14
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


エスコ品番EA987HP-1 材質 穴径(Φmm)12 寸法F(mm)5 寸法D(mm)20 寸法E(mm)21 寸法B(mm)28 寸法C(mm)12
1個
2,310 税込2,541
翌日出荷

エスコ品番EA987HR-2 材質 穴径(Φmm)12 寸法B(mm)21 寸法C(mm)20 寸法G(mm)12
1個
2,580 税込2,838
翌日出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA987HR-21 材質ステンレス 穴径(Φmm)10 寸法B(mm)18 寸法C(mm)16 寸法G(mm)12
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷

NSK(日本精工)シーブベアリング
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 シールド形状開放形 荷重方向ラジアル 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪形状円筒ころ軸受 軌道輪列数複列 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
8,798 税込9,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

エスコ品番EA987HR-22 材質ステンレス 穴径(Φmm)10 寸法C(mm)16 寸法G(mm)9
1個
10,900 税込11,990
翌日出荷

エスコ品番EA987HR-11 材質 穴径(Φmm)10 寸法B(mm)9(ベアリング6200ZZ) 寸法C(mm)18 寸法G(mm)9
1個
3,010 税込3,311
翌日出荷

エスコ品番EA987HP-13 材質 穴径(Φmm)20 寸法F(mm)12 寸法D(mm)27 寸法E(mm)29 寸法C(mm)20
1個
13,200 税込14,520
翌日出荷

エスコ品番EA987HP-11 材質 穴径(Φmm)12 寸法F(mm)7 寸法D(mm)20 寸法E(mm)21 寸法C(mm)11
1個
6,280 税込6,908
翌日出荷

シーブ用ローラベアリング NAS IKO(日本トムソン) CADデータあり
ローラベアリングは、ころが複列に組み込まれた定格荷重の大きな非分離形の軸受です。 この軸受は、ラジアル荷重だけでなく、内外輪のつばところの端面とによってアキシアル荷重も負荷できるので、固定側軸受として最適です。 ニードルベアリングと同様にコンパクトな軸受です。 この軸受はシーブ用として設計された断面高さの小さい総複列ころ形式です。 比較的低速回転で大きなラジアル加重と衝撃荷重に耐え、同時にアキシアル加重も負荷できます。
軌道輪形状円筒ころ軸受 外輪タイプ止め輪付き 軌道輪列数複列 材質(本体)高炭素クロム軸受鋼 JIS等級0 荷重方向ラジアル 転動体材質高炭素クロム軸受鋼
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

エスコ品番EA987HR-12 材質 穴径(Φmm)12 寸法B(mm)10(ベアリング6201ZZ) 寸法C(mm)21 寸法G(mm)12
1個
4,550 税込5,005
翌日出荷

エスコ品番EA987HP-12 材質 寸法A(mm)17 寸法F(mm)8 寸法D(mm)24 寸法E(mm)26 寸法C(mm)18
1個
8,840 税込9,724
翌日出荷