用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質スチール
仕様含油メタル入
材質スチール
重い戸などに最適。サッシ建具にも使用できます。
用途厨房・船舶その他、水を多く使用する所に最適です。玄関・浴室・トイレ・外部の戸etc.
タイプ丸型
材質ステンレス(SUS304)
寸法e(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質スチール
クレーンシーブおよびエコライザーシーブの標準品です。
材質/仕上[シーブ本体]FCD600-3/塗装:NBKブルー、[標準ベアリング・止め輪]スチール
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質ステンレス
寸法A(mm)50
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
寸法C(mm)16
寸法G(mm)12
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
強力型滑車用交換シーブ
仕様含油メタル入
材質スチール
強力型滑車用交換シーブ
仕様ベアリング入り
材質スチール
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
内径(Φmm)6
R2.5
仕様(シーブレシオ)20
タイプ溝付き
丸ベルトの従動ローラーとしてご使用になれます。
ボールベアリングは止め輪で固定してあります。
材質止め輪/スチール
材質(本体)S45C・無電解ニッケルメッキ
材質(ベアリング)スチール
用途シンプル滑車の交換用シーブ
材質ステンレス
寸法A(mm)50
寸法D(mm)10
寸法B(mm)18
寸法C(mm)16
寸法G(mm)9
1個
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
ボールベアリング入で、静音、高荷重設計です。
用途ワイヤを使用した滑車として。
ワイヤを使用の場合のテンション・滑車に。
ドアレールを使用した戸車に。
外径(Φmm)90
トラスコ品番384-7764
材質スチール(SPCC材)/三価ユニクロメッキ付
幅(mm)11
質量(g)182
内径(Φmm)10
溝径(Φmm)78.8
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
シースネイク用ガイドフープ。ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
用途ミニシースネイク、ミニシースネイク自動水平用
1パック
¥4,598
税込¥5,058
8日以内出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
高級ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途多用途に使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
強力・堅牢な滑車です。フックは特殊鋼鍛造で、はずれ止め付きで安全です。シーブはメタル入り、75、100、125mmにはオイルメタル(焼結含油軸受)を装着。
ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
溝R車は丸パイプのように角のないレールに対して回転がスムーズで軽くご使用になれます。
用途各種門扉・重量扉
タイプ溝R型
仕様ボルト・ナット付
RoHS指令(10物質対応)対応
フット感の良い「シープ革」を使用。手のひら補強当て付タイプ
用途警備、一般作業。
袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ
材質羊革
アテ有無アテ付き
入数(双)1
メーカー商品コード4131410
フット感の良い「シープ革」を使用
用途警備、一般作業。
袖口仕様ゴムタイプ/マジックタイプ
材質羊革
アテ有無アテ無し
入数(双)1
メーカー商品コード4131400
ナイラトロンシーブは、鉄製のシーブに比べ、ロープの磨耗や変形が少なく、ロープの寿命を延ばし、コストダウンを実現します。
ロープの寿命延長
軽量化
耐腐食性
非水着性
静電防止性
薄手の羊革で手へのフィット感に優れています。手の甲部は東レ[[RD]]フィールドセンサーを使用しており、吸汗性・速乾性に優れています。羊革を使用しているため、牛革や豚革手袋のような臭いが気になりません。軽量で柔軟性に優れています。
用途機械・荷役・電工・運送・農林業・土木・組立て作業・造園・園芸など。
材質羊革、甲部:ポリエステル、ポリウレタン
色ホワイト
袖口仕様マジック
手への馴染みが良くフィット感がアップ、シープ素材採用のバッティング手袋(両手)。天然皮革のバッティング手袋を使用することによって、合皮のバッティング手袋と比べて手への馴染みが全く異なり、強くグリップ握ることが出来て強くスイングをすることができます。グリップ力がアップ。天然皮革(高級シープ)を使用し、更に掌への型押しを施していることにより、グリップ力がより増してバットに力をしっかりと伝えることができます。吸水・速乾、ニオイも抑えて快適。甲側に使用しているメッシュは、吸水・速乾機能付き。抗菌・防臭・制菌加工もされており、丸洗いできない天然皮革の手袋の汗の臭い等を抑える効果があります。親指当て革補強。摩擦の多い、親指甲側に当て革補強をし、耐久性をUPしています。フィット感をアップ。他社製品に比べて、指の太さを2mm細くしており、全体のフィット感をアップさせています。
サイズ(cm)S(22-23)
材質(甲)合成皮革+メッシュ
材質(掌側)天然皮革(シープ)
手への馴染みが良くフィット感がアップ、シープ素材採用のバッティング手袋(両手)。天然皮革のバッティング手袋を使用することによって、合皮のバッティング手袋と比べて手への馴染みが全く異なり、強くグリップ握ることが出来て強くスイングをすることができます。グリップ力がアップ。天然皮革(高級シープ)を使用し、更に掌への型押しを施していることにより、グリップ力がより増してバットに力をしっかりと伝えることができます。吸水・速乾、ニオイも抑えて快適。甲側に使用しているメッシュは、吸水・速乾機能付き。抗菌・防臭・制菌加工もされており、丸洗いできない天然皮革の手袋の汗の臭い等を抑える効果があります。親指当て革補強。摩擦の多い、親指甲側に当て革補強をし、耐久性をUPしています。フィット感をアップ。他社製品に比べて、指の太さを2mm細くしており、全体のフィット感をアップさせています。高校野球ルール対応モデル
サイズ(cm)L(26-27)
材質(甲)合成皮革+メッシュ
材質(掌側)天然皮革(シープ)
手への馴染みが良くフィット感がアップ、シープ素材採用のバッティング手袋(両手)。天然皮革のバッティング手袋を使用することによって、合皮のバッティング手袋と比べて手への馴染みが全く異なり、強くグリップ握ることが出来て強くスイングをすることができます。グリップ力がアップ。天然皮革(高級シープ)を使用し、更に掌への型押しを施していることにより、グリップ力がより増してバットに力をしっかりと伝えることができます。吸水・速乾、ニオイも抑えて快適。甲側に使用しているメッシュは、吸水・速乾機能付き。抗菌・防臭・制菌加工もされており、丸洗いできない天然皮革の手袋の汗の臭い等を抑える効果があります。親指当て革補強。摩擦の多い、親指甲側に当て革補強をし、耐久性をUPしています。フィット感をアップ。他社製品に比べて、指の太さを2mm細くしており、全体のフィット感をアップさせています。高校野球ルール対応モデル
サイズ(cm)S(22-23)
材質(甲)合成皮革+メッシュ
材質(掌側)天然皮革(シープ)
しなやかで柔らかい、高級羊革手袋。
袖口仕様マジックタイプ
材質掌部/羊革
アテ有無アテ付き
入数(双)1
吸汗速乾に優れる。フィット感。しなやかな革
用途土木建築。重機操作。スポーツ。レジャー
材質【樹脂部分】羊革【繊維部分】ナイロン・ポリエステル、その他:ポリウレタン
色ブルー
RA5033 シープレザーパーカーFPにスリムで暖かいRR7994 プリマロフト(R)チタンスリムインナージャケットを標準装備。シープレザーのしなやかさによる着心地の好さは格別。RA5033 シープレザーパーカーFPにインナージャケットを付属したお得なセット商品。シープスキンはきめが細かく保湿性の高いしなやかな風合いで、カジュアルなパーカースタイルに最適な素材です。 気軽に羽織れる気楽さはデイリーユースで大活躍間違いなし。 アクシデントに備え、プロテクターは胸、肩、肘、脊椎パッドをフル装備した本格派。 開閉量調整が可能なアームベンチレーション、バックベンチレーションを装備し、着用時の温度管理が可能です。 また、付属のインナージャケットを装着することで寒い時期にも対応することが可能な、 見た目にそぐわぬ歴としたライディングレザーパーカーです。【 セット内容 】。・RA5033 シープレザーパーカーFP 。・RR7994 プリマロフト(R)チタンスリムインナージャケット
用途MATERIAL: 表地/シープレザー 裏地/ナイロン。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様、肩・肘はCE規格)
素材としてシープレザーを使用した着心地の良いパーカーです。胸、肩、肘、脊椎パッドを標準装備。開閉量調整が可能なアームベンチレーション、バックベンチレーションを装備し、着用時の温度管理が可能
用途ライダー向けレザーパーカー
色BK
仕様胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備
材質表地/シープレザー
シープレザーのしなやかさによる着心地の好さは格別。シープスキンはきめが細かく保湿性の高いしなやかな風合いで、カジュアルなパーカースタイルに最適な素材です。 気軽に羽織れる気楽さはデイリーユースで大活躍。 アクシデントに備え、胸、肩、肘、脊椎パッドをフル装備し安全安心。 開閉量調整が可能なアームベンチレーション、バックベンチレーションを装備し、着用時の温度管理が可能で快適です。牛革に比べ軽量なのも魅力のひとつで、Lサイズでナント1,400g、パッドを込みでも1,900gと一日着っぱなしでも快適に過ごせます。 また、多様なオプションインナーをライニングできるオールシーズン仕様のパーカーは、寒い時期にもフレキシブルに対応。 見た目にそぐわぬ歴としたライディングレザーパーカーです。
用途MATERIAL: 表地/シープレザー。WEIGHT: 1,400g(L size) (1,900g プロテクション含)。PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド標準装備 (フルパット仕様、肩・肘はCE規格)
色ブラック
サイズS
1着
¥32,000
税込¥35,200
4日以内出荷
シープボアフリース生地:暖かで重厚感のあるシープボアフリース生地を採用。 マット調ナイロン生地:落ち着きのあるマットな質感のナイロン生地を、シープボアフリース生地の上に部分的に重ねて配置。 メッシュ裏地:摩擦を抑制し着脱をスムーズにする、なめらかな質感のメッシュ生地を内側全面に採用。 ドローコード:左右袖口のドローコードを絞ることで風や冷気の侵入を軽減。
用途暖かさとデザイン性を兼ね備えた、オーバーサイズ切り替えフリースジャケット。
種別ジャケット
サイズM
肩幅(cm)55
袖丈(cm)61
着丈(cm)71
身幅(cm)62
シープボアフリース生地:暖かで重厚感のあるシープボアフリース生地を採用。 マット調ナイロン生地:落ち着きのあるマットな質感のナイロン生地を、シープボアフリース生地の上に部分的に重ねて配置。 メッシュ裏地:摩擦を抑制し着脱をスムーズにする、なめらかな質感のメッシュ生地を内側全面に採用。 ドローコード:左右袖口のドローコードを絞ることで風や冷気の侵入を軽減。
用途暖かさとデザイン性を兼ね備えた、オーバーサイズ切り替えフリースジャケット。
種別ジャケット
サイズL
肩幅(cm)57
袖丈(cm)62
着丈(cm)74
身幅(cm)64
シープボアフリース生地:暖かで重厚感のあるシープボアフリース生地を採用。 マット調ナイロン生地:落ち着きのあるマットな質感のナイロン生地を、シープボアフリース生地の上に部分的に重ねて配置。 メッシュ裏地:摩擦を抑制し着脱をスムーズにする、なめらかな質感のメッシュ生地を内側全面に採用。 ドローコード:左右袖口のドローコードを絞ることで風や冷気の侵入を軽減。
用途暖かさとデザイン性を兼ね備えた、オーバーサイズ切り替えフリースジャケット。
種別ジャケット
サイズXL
肩幅(cm)59
袖丈(cm)63
着丈(cm)77
身幅(cm)66
#3000相当の、厚くて防水タイプ。
コンパクトで棚置きしやすい。
ブルーシートは全てハトメがあります。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#3000相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメ内径(mm)Φ約12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ#1000相当
色青
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
コスト重視の決定版
軽量で作業も効率化
主に建設、土木分野で広く使用されています。
#1300番手相当
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
厚さ#1300相当
色青
形状折りたたみタイプ
材質(ハトメ)アルミニウム、(シート)ポリエチレン
ハトメピッチ(mm)約900
ハトメ内径(mm)Φ約12
ポリカーボネートハトメは従来のアルミハトメに比べ、つぶれにくく高強度!
屋外使用目安 約1年で耐候性抜群!(自社試験による使用目安)
織目は規則正しく織り込まれており、外観も美しい高品質な商品です。
シートもハトメも樹脂の為、分別せずに廃棄が可能です。
約3.5x5.3m以上のサイズにはシートが裂けやすい四隅を補強するコーナーパッド付。
用途土木・建築現場での使用に、野積みカバーとして、レジャー・アウトドア、災害対策に。
種別ポリカハトメ
材質(ハトメ)ポリカーボネート、(シート)ポリエチレン
色ブルー
厚さ#3000
引裂強度(N)タテ約227、ヨコ約229
引張強度(N)タテ約727、ヨコ約690
ハトメ内径(mm)12
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料(0.3MB)
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
ハトメなし。
用途レジャー・家庭園芸などに、野積みカバーとして、雨除け・日除け・埃除けに、日曜大工に
厚さ#2000相当
形状ロールタイプ
種別ハトメなし
色ブルー
長さ(m)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ