包装紙やのし紙のセロハンテープをはがしても、液のにじみ跡が残らない。
浸透性がよく、即効性に優れています。
用途シール、セロテープやノリ跡除去。
包装紙、のし紙のセロテープはがし。
付属品ヘラ
成分ミネラルスピリット、浸透剤
使用方法1.付属の刷毛でシールや粘着部分に液を充分しみ込ませる。2.2分程度放置し付属のヘラで落とします。3.湿った布でキレイに拭き取って完了!
1本(30mL)
¥439
税込¥483
当日出荷
紙製ラベルの上からスプレーするだけで、シールを簡単にはがしやすくします。
用途プラスチック・ガラス・金属・段ボールなどに貼られた粘着性シール・ラベル・テープなどのはく離に。
テープをはがした後に残る粘着剤のべたつき・マジックインキ・地面についたガムの除去に。
成分イソプロピルアルコール、水素化精製重質ナフサ(石油)、d-リモネン、プロパン、ブタン
ガスの種類高圧ガス(LPG)
RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本(420mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
粘着力の強いテープ跡や長期間放置されたガンコな粘着跡、厚みのあるフック粘着跡はがしに!
ガンコなフック跡やガムテープ跡がキレイに取りのぞけます。
素地に優しく、強力。
用途フックシールのはがし跡に。
古く固まったガムテープ跡。その他あきらめのシール跡に。
付属品ヘラ
成分エタノール、プロピレングリコール
使用方法1.表面に残っているシールやテープ跡にぬれ雑巾などで水をしみ込ませると作業がスムーズです。2.付属の刷毛でシールや粘着部分に液を充分しみ込ませます。3.10分ほど放置します。放置時間中に乾燥した場合は液を塗り重ねます。粘着部分が柔らかくなります。4.付属のヘラできれいに取り除き完了!場合に応じぬれ雑巾などで拭き取ります。
1本(30mL)
¥519
税込¥571
当日出荷
下地を傷めにくく、紙にすばやく浸透しはがしやすくします。
刷毛塗りタイプで飛び散りません。
ヘラ付です。
用途値札(ラベル)、荷札などの紙製シールはがし。
色透明
ラベルの上からハケで塗るだけ。
はがれにくい強粘着ラベルもOK!
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分有機溶剤(キシレン含む)
寸法(mm)95×68×84
毒劇区分普通物
1本(100mL)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ガムテープ・両面テープ・養生テープ・強粘着シールの除去に。頑固なのり残りにもきく超強力タイプ。
【使用方法】
除去するシールや糊の上に本品をたっぷり塗って下さい。
3~30分放置後、ヘラ等で剥がして下さい。
クラフトテープやビニールコーティングしている液体を弾くシールには、少しめくり剥がしてその間に液を注入して下さい。
成分ハロゲン炭化水素系
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
ラベルはがしスプレー
モノタロウ
¥499
税込¥549
ラベル(紙製)の上からスプレーするだけで簡単に剥がし易くなります。
剥がれ難い強粘着性ラベル対応の超強力タイプです。
用途ガラス、金属、プラスチック、レザー、ダンボール等に貼られた粘着性シール、ラベル、テープ等の剥離
成分石油系溶剤、植物性油(LPG)業務用
使用方法あらかじめ目立たないところにスプレーし、下地に異常が無いことを必ず確かめてください。剥がしたいシールラベルに向かって約10~20cm離してスプレーし、1~2分放置して浸透させた後、へら等でめくり取ってください。使用後は速やかに柔らかい布や紙で拭き取ってください。下地に粘着剤が残った場合は再度スプレーし、柔らかい布や紙で拭き取って下さい。
寸法(mm)66×66×205
毒劇区分普通物
1本(420mL)
¥799
税込¥879
当日出荷
両面テープやガムテープなどのこびりついたテープをはがし、頑固な汚れを落とす強力タイプです。
主成分酢酸ブチル、ミネラルスピリット、シクロヘキサン、LPG
付属品ヘラ1本
揮発性が強いので液が付いて濡れたようになっているところもすぐに元通りになります。
用途ペーパーセメントで貼ったものを剥がすときに使う剥離剤です。ペーパーセメントの濃度を薄める溶解液としてもお使いいただけます。
天然素材から生まれた、シールはがしの強力タイプ。
スプレーのり88、99の汚れや油、テープののり残りなどを手軽に落せます。
ハードな洗浄力です。
フロンガス、1.1.1.トリクロルエタンは使用しておりません。
環境対応汚染物質削減:大気に蒸発するフロンガスや塩素用材を製品から排除
強い粘着剤でもはがせる強力タイプです。
刷毛塗りタイプで飛び散りません。
ヘラ付です。
用途ガムテープ、ビニール製シール、カッティングシート等の残った粘着はがし。
色透明
車のボディ塗装を傷めずシールをはがせます。シールののり跡もキレイになります。浸透性抜群な液体タイプ。
成分有機溶剤系
質量(g)20
1本(20g)
¥1,098
税込¥1,208
欠品中
塩ビシートを除去(グリーン及びクリーンを使用)した後に残った糊の除去剤です。
用途下地がアルミ・塗膜・プラスチック等の塩ビフィルムを剥がした後に残った糊の除去に最適です。
形状液体
使用面積8~10m2
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
垂れにくく、飛び散りません。
カチカチに固まって取れなくなったガムテープやシールなどをはがれやすくします。
用途古くなって取りにくいテープ・シールのはがしに。
トラスコ品番378-3871
種別スプレータイプ
色透明
タイプスプレータイプ
1本(60mL)
¥669
税込¥736
当日出荷
スポットノズル付で幅の狭いテープでも適格にスプレーできます。両面テープへの浸透に優れています。はがすのに適した専用ヘラ付です。
用途両面テープのはがし。フックやガムテープ・両面テープなどのはがし後の汚れ落とし。
付属品専用ヘラ
色透明
主成分混合有機溶剤
塗料・バーコードプリンター、機械パーツ洗浄の他、シール・ラベル・荷札剥がしにも使用できます。
用途店舗、オフィス、各種工場の日常メンテナンス業務に
成分ノルマルヘキサン62%、イソヘキサン30~40%
主な用途工場
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
モール、エンブレム等をはがした後に残った両面テープを除去するハクリ剤です。ステッカーやシールをはがした後に残ったのりも簡単にきれいに落とせます。内容物が分離している場合は良く撹拌して下さい。
容量(g)400
形態缶
主成分キシレン30%~40%
1本(400g)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
プラスチック・ガラス・スチール・メラミン化粧合板やファイルの表紙などに貼った粘着シール・粘着ラベルなどのはがしと、のり残りの除去に。
付属品ヘラ1本
主成分ミネラルスピリット、LPG
水含みがよく、彩色に使用される筆。
毛材馬毛・山羊毛
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ガラスフィルムをはがす!窓を傷めずきれいにはがせる(安全カバー付)。ウインドーフィルムをはがした後、糊が残ってしまった際に使用します。水と中性洗剤を混ぜた水溶液を吹きかけながら糊をこそぎ落とします。
用途シール、壁紙にも使えます。
材質本体・安全カバー・ABS樹脂 刃・スチールSK5
全長(mm)155
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
低臭・非引火タイプなので工場や人の出入りが激しい場所でも使用可能
用途シールはがし液
使用方法STEP1,原液を表面に塗布し、乾いた布や刷毛でなじませ2~5分放置STEP2,乾いた布やスクレーパーでユックリと剥がすSTEP3,濡れた布で水拭きする
関連資料(0.13MB)
1本
¥7,398
税込¥8,138
8日以内出荷
こんなお得な商品も!
ラジエターキャップ
モノタロウ
¥419
税込¥461
主要構成部品にステンレスを使用し、錆に強く安定した特性を持続させます。
個々の部品は強度・耐久性に優れた最適設計がされています。
スプリングを採用した負圧バルブの安定した作動がリザーブタンクからの冷却液の戻りを確実にコントロールします。
シール用ゴム材にEPDM(エチレン・プロピレン・ジエン・ゴム)を使用したことで、より耐熱性・耐LLC性が向上し、ゴムの劣化が少ないため確実なシールが持続できます。
P559とP561は、負圧弁が他社のものと形状が異なっています。
形状は、設計的な構造の違いであり、安心してご使用頂けます。
タイプ四輪車用標準タイプ
気になる湿気を強力除湿。大きなプラスチック容器に入った薬剤がたっぷり湿気を吸湿します。使用後は、「水捨てシール」を剥がすだけで簡単に溜まった水溶液を捨てることができます。
1セット(6個)
¥549
税込¥604
当日出荷
高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。
塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。
スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。
潤滑性あり。
MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定
使用温度範囲(℃)-55~150
粘度(mPa・s[cP])1200~2400(チキソ)
破壊トルク/脱出トルク(Nm)22/32
液色赤
主成分嫌気性樹脂
推奨ねじ径M20以下
固着時間(分)25
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
主なワーク3次元形状
1液性無溶剤型のガス配管シール剤です。表面は硬化しますが内部は長期にわたって半硬化状態を保ちシール性・粘着性を維持します。
用途天然ガス・都市ガス・プロパンガス配管ねじ部のシール剤として。
トラスコ品番374-8804
色アイボリー
タイプ脱アミド型
主成分シリコーン樹脂
比重1.23
粘度(Pa・s)600
タックフリータイム(分)20
危険物の類別非危険物
1本(200g)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
こんなお得な商品も!
アルミテープ 光沢あり
モノタロウ
¥369~
税込¥406~
アルミ箔にアクリル系粘着剤を均一に塗布したものです。
耐光性を必要とするテープとして開発したものです。
熱・光幅が優れています。
透湿度(1.55g/m2・24hr)が低くシール効果が優れています。
基剤・粘着剤ともに耐久性があり、屋内・屋外での長期使用が可能です。
アルミの電気メッキに使用してもメッキ液を汚しません。
米軍規格MIL-T-23397B Amend.2、米国連邦規格L-T-80Bに合格します。
-50~150℃での連続使用に耐えます。
その他アルミの特性である、耐候・耐熱・耐寒・耐水・耐油・柔軟・保香・導電・遮光・熱伝導性を備えています。
用途屋内・屋外のシール用、メッキマスキング用、熱や光の反射用
市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。
計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。
キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。
液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。
デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。
ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。
落ち着いたホワイトカラー。
シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。
女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル
材質(本体)PP
商品タイプ容器のみ
繰り返し・詰め替え対応
こんなお得な商品も!
LLC (クーラント・不凍液)
モノタロウ
¥849~
税込¥934~
有機酸(カルボン酸系)を採用しています。変質しがたく安定した防錆機能、防食、耐久性を発揮します。鉄やアルミなどエンジンやラジエターの材質を問わず使用出来ます。50%に希釈済の液ですので、開封後そのまま使用出来て便利です。「注入日」を記載するシールが付属されています。
用途自動車用クーラント液
タイプ希釈不要
対応5年10万キロ対応
危険物の類別非危険物
「目につく安心」世界初。角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)。粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。
用途工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。注意喚起と衝撃吸収に。
材質発泡ゴム
長さ(mm)900
色黄/黒
取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属)
長さ(m)0.9
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。
樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
中栓不要のポリボトルです。ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止します。遮光(黒)タイプは通常のポリ遮光瓶(茶)より遮光性能が優れています。またフタ上部がフラットなのでシールでの分別や直書きが可能です。
材質本体/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
色黒
タイプ細口
ディスクブレーキキャリパー用交換部品です。
キャリパーは構造上、熱や水分の影響を受けやすく、ゴムシール部は年々劣化します。シール部の性能が低下すると、ピストンが固着し、パッドの異常磨耗や液洩れにつながる恐れがあります。
キャリパー取り付け部分のスライドピンブーツが劣化すると、ピンに錆が発生し固着すると、”ブレーキの片利き”、”パッドの片べり”が起き大変危険です。
耐薬品性に優れ、中栓無しで作業性もUP。キャップ内側のシールリングが斜めになった口のエッジに密着して液もれを防止。深いねじ山で密閉性を高めています。オートクレーブ滅菌可能(121℃、20分)。従来のPPボトルには不向きだった低温保存(-40℃まで)可能。目盛は付いておりません。
材質(本体)PPCO(ポリプロピレン共重合体)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
マグネットドライブ方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液漏れがなく、シール交換の手間も軽減しました。メイン材質にGFRPP(グラスファイバー強化ポリプロピレン)を採用していますので耐食性に優れ、幅広い薬液を取り扱うことができます。ポンプ部はユニット化されたわずかな部品で構成されていますので、分解・点検は驚くほど簡単です。
電源(V)AC100(電源プラグは付属しません)
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状コネクタ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
エア駆動式ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動される自給式の容積変化型のポンプです。
エマルジョン液・スラリ―液・高粘度液・爆発性薬品のあらゆる液移送に対応。
圧縮エアを駆動源とした、防爆施設でもご使用頂ける安全設計。
圧縮エア0.2~0.7MPaで作動。溶剤などの引火性薬品でもご使用可能です。
メンテナンスが容易。
メカニカルシールが無く、液漏れの心配無し。シンプル構造で分解整備も容易です。
自給式ポンプで、呼び水不要。
自給力(水の場合-5m程度)があり、エアの混入や空運転にも対応。
容易な流量調整。
流量調整は、配管バルブの開閉や供給エア圧力により調節可能。万一バルブの閉止運転をした場合でも、ポンプは破損しません。
外部よりの塵埃、砂塵やその他色々な異物を排除する必要がある場合に使用されます。回転用として多く使用されています。他のシール材と比較して、耐熱性・耐液性・低摩耗を生かし、化学薬品プラントや高速回転等過酷な条件下でその効果を発揮します。耐薬品性、耐溶剤性、耐オゾン性も他のゴムに比べて抜群に優れています。
材質茶フッ素
型式UE
使用温度範囲(℃)-20~+220
使用圧力(MPa)0.03以下
接点部ダブルリップ(主リップ、副リップ)
ガムテープ・両面テープなどのガンコな糊残りもきれいに落とすタイプ。液状タイプですので、広範囲のシールはがし、フックや表面コーティングシールなど液を流し込む必要がある場合に便利な商品です。
用途フックのはがし、ガンコなのり残りもなどに
RoHS指令(10物質対応)対応
使用面積(m2)1.1
1本(220mL)
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
こびりついた汚れの掻き出し、エポキシの練り、狭い箇所への塗りこみに最適です。
下地を傷つけにくい、耐衝撃性・耐摩耗性・潤滑性に優れたポリアミド合成樹脂を使用。
用途シールはがし、あふれ出た接着剤の除去、二液性樹脂の練りこみ等のヘラとして
材質ポリアミド合成樹脂
全長(mm)168
耐熱温度(℃)105
1セット(3本)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。射出成形品なので内面平滑性に優れています。二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。
形状エルボ
使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)
最高使用圧力(MPa)0.7
材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂
使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80
材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂
適合チューブPL、PN、TA、TP
材質(Oリング)EPDM
負圧性能(kPa)-99.975
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ