水を入れると徐々に膨らむバブルジェリー。透明感があり植物との相性が良いアイテムです。
付属品テスター5g
材質レジン
寸法(mm)1
水で膨らむビーズと香り水を使って、オリジナル芳香剤が作れます。
ビーズ5色と香り水5種類が付属しています。
セット内容吸水ビーズ5袋、香り水5袋
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
不思議な高分子化合物で、自重の数百倍の水を吸収することができます。紙おむつなどに利用されています。
水を吸収した樹脂に塩をかけると浸透圧により水が排出します。
内容量(g)約200
吸収量自重の約400倍(純水の場合) 自重の約300倍(水道水の場合)
粒径(μm)150~710
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
水に浸すと約40~50倍に膨らむ不思議なビーズ。お手持ちの容器に水を入れて天使のビーズを入れてください。容量や気温にて違いがありますが約3~4時間で膨れます。土を使用しないのでいつまでも衛生的!
簡単に植え替えもできるので、土いじりに苦手な方に最適です。
用途観葉植物やハイドロカルチャー、インテリアグリーンなどに
材質高分子吸水ポリマー
寸法(mm)約2(水分を含んだ状態:約8)
適合作物観葉植物
ブラスト用(サンドブラスト・ウェットブラスト)のガラスビーズです。球状粒子で切削作用がほとんど無いため、梨地仕上げやクリーニングに使用されます。
粒度が豊富で選択範囲が広いため、多彩な仕上げ面を作り出せます。
用途前処理、梨地仕上げ、焼入や鍛造等の熱処理後のスケール除去、付着物除去、金型や真空蒸着治具のクリーニング、自動車部品のオーバーホール、バリ取り
タイプセミハードガラス系
硬度5.5(新モース)・HV550(ビッカース硬度)
比重真比重/カサ比重 1.6/2.5
グラデーションカラー
粘土を焼き上げて発泡させた発泡煉石です。
多孔質構造なので、適度の水分と空気を保持します。
水に浮かぶものもあるほど軽いものです。
植物が根から出す酸を吸収し根を活性化するので、水だけで栽培するよりもいろいろな植物を栽培できます。
土特有の臭いも無く、清潔で虫がわきにくい室内園芸専用用土です。
用途観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーンなど
適合作物観葉植物、ハイドロカルチャー、インテリアグリーン
原材料発泡煉石
水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として
寸法(mm)490×360×5 (使用前)
材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー
材質(すべり止め)PVC
材質(耳紐)ポリエステル
最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後)
質量(g)180(使用前)
質量(kg)約10(吸水後)
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1セット
¥400
税込¥440
10日以内出荷
通気性が良く、根の生育を助けます。何度でも繰り返し使えます。
用途ハイドロカルチャーに
天然珪酸白土使用。
土壌の根腐れ防止効果と保肥力を改善。
仕様厳選素材
容量(kg)1
寸法(縦×横×高さH)(cm)26×20×4
1袋(1kg)
¥389
税込¥428
当日出荷
輝く天使の輪、艶やかに香るモテ髪を叶えるヘアミスト。オイルとウォーターエキスの2層のエッセンスがバランスよく髪の保湿に作用。振って混ぜ合わせることで、オイルと水分それぞれの優れた効果を発揮します。
用途オイル層とウォーター層が混ざるようよく振ります。髪から15~20cm離して適量をスプレーします。ブラシや手ぐしで髪全体になじませます。
濡れた髪にも、乾いた髪にもお使いいただけます。
こんなお得な商品も!

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番818-4918
質量(kg)16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
反発係数が1に近く良く跳ねるバウンドボールと反発係数が0に近く全く跳ねないミラクルボールのセット(ケース入)です。
見た目も手触りも全く変わらない2つのボールを同じ高さから床に落としてみると、1つはよく跳ね、もう1つはボタっと落ちて全く跳ねないというおもしろい演示ができます。
セット内容バウンドボール(Φ25mm・約10g)6個、ミラクルボール(Φ25mm・約10g)6個
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
●人工イクラの原理の学習に最適●アルギン酸ナトリウムを水に溶かし、乳酸カルシウム水溶液に滴下するだけで、イクラのようなプチプチとした球形ゼリーを作ることができます。
セット内容アルギン酸ナトリウム 100g、乳酸カルシウム 100g、食用色素 10g、スポイト
種別実験セット
1個
¥5,400
税込¥5,940
当日出荷
材質ジュラコン(R)
ハンマーで叩いて、皮・ビニール・ゴム・厚紙などに丸穴をあけることが出来ます。ハンマーで叩いて、きれいな丸穴をあけることが出来ます。
用途皮・ビニール・ゴム・厚紙の丸穴あけ。
材質炭素工具鋼
滅菌済、水溶性の潤滑剤です。
カテーテルや気管内チューブ、導尿カテーテルなどの挿入時にご使用いただけます。
滅菌有効日が裏面に刻印表示してありますので、有効期限の確認が容易です。
松吉医科器械コード24-2584-00
1個(5g×100包)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ゆらゆら揺れてリラックス
プフとはモロッコ発祥の円形型クッション。絨毯に直接座るスタイルから生まれたクッションは、日本の文化にもマッチします。
ジェリープフスツールはただのクッションではなく、ドーナツ型のバランスボールにインテリア性も兼ね備えたカバーをかけたスツールです。
真ん中のくぼみと程よい弾力がお尻を優しくホールドし、尾てい骨と体を支えます。
材質バランスボール:PVC樹脂
サイズL
質量(g)1000
寸法(Φ×高さH)(mm)550×290
材質(カバー)ポリエステル88%、ポリウレタン12%(スパンデックス生地)
関連キーワード