40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
600 税込660
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]木製カラーつみき
サイコロ付きのカラフルなつみきゲーム!
セット内容本体×1 材質マツ 寸法(cm)5.6×5.6×17.2 包装形態化粧箱
1個
773 税込850
当日出荷

さわやかなシャーベットカラーが綺麗なジャイアントジャンブリングタワー。 サニーライフのバランスジェンガゲームです。 天然木でできたピースは、軽量で耐久性も◎ ゲームとしてだけでなく、積み木やドミノ遊びなど遊び方は様々です。
材質 質量(kg)2.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×12×45 適合年齢(歳)6歳以上
1個
7,798 税込8,578
10日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]だるまおとしB
ミニサイズのだるまおとし!
材質 寸法(mm)Φ40×150 質量(g)90
1個
437 税込481
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]クジラバランス
サイコロの色にしたがって、積み木をクジラの背中にのせよう!そーっとのせなきゃ落ちちゃうぞ!
セット内容クジラ×1、円柱大×3、円柱中×3、円柱小×6、サイコロ×1 材質木製 寸法(mm)クジラ:100×55×15、円柱大:Φ30×15、円柱中:Φ25×15、円柱小:Φ15×15、サイコロ:15×15×15
1個
473 税込520
当日出荷

2662 日本地図おつかい旅行すごろく アーテック[学校教材・教育玩具] 動画あり
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる! 47都道府県の名物がカードに!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4 材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
428 税込471
当日出荷

パラフィン用
仕様パラフィン用 TGK品番579-55-34-03 材質木製 寸法(mm)30×22×15H 種類 ケース入数(個)100
1個
2,390 税込2,629
当日出荷

ハンバーガーを崩さないように積み上げよう!
セット内容EVAシート×6、シール台紙×1 材質EVA 寸法(mm)200×200×60 形態包装:PP袋
1個
464 税込510
当日出荷

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き 雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途屋内外のコンクリート・アスファルト水平床面のひび割れ(5mm幅以下)の補修材です。絶えず水がかかったり水につかるところや、いつも湿っているところには適しません。カベ面には適しません。 付属品仕上げヘラ 成分顔料、水 材質アクリル樹脂、無機充てん材 寸法(mm)約91×46×215 グレー 質量(g)約326 内容量(mL)200 乾燥時間(時間)内部:約48 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 表面乾燥時間夏季:約3時間、冬季:約6時間 施工量約7.6mm(5mm幅で5mmの深さのひび割れを補修する場合)
1本(200mL)
649 税込714
当日出荷

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途アスファルトの補修に 材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 ブラック 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(350mL)ほか
1,079 税込1,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手絞りできるワンタッチ式!。ひび割れに流しこむだけ。仕上げヘラ付き。雑草の生え抑制に。水に混ぜる必要がなく、そのまま使える樹脂モルタルです。屋内外に使用でき、使いやすいノズル付きです。乾燥後、水性塗料が塗れます。
用途コンクリートの補修に 材質アクリル樹脂、無機充てん材、顔料、水 グレー 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(350mL)ほか
1,079 税込1,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台をたおさないようにかえるをたくさん乗せていこう!さいころを振ってカエルをのせるバランスゲーム!
セット内容土台、サイコロ、かえる×49 材質PS、MS 寸法(mm)130×130×120 包装形態箱入り
1個
646 税込711
当日出荷

指先の練習に!ベルトやひもが盛りだくさん!開ける・閉める・結ぶ・とめる…など
セット内容本体×1 材質ポリエステル・PS・PET・PV 寸法(cm)29×22×5 包装形態チャック付きPE袋
1個
1,728 税込1,901
3日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]ビッグアニマルバランスゲーム
超ビッグな木にい~っぱい動物かけ放題!高さ 35cmの超ビッグサイズデコれるシール57枚
セット内容本体×1 材質EVA 寸法(mm)280×280 アズワン品番65-1828-19
1個
582 税込640
3日以内出荷

自由な発想で形をつくるパズルです!
仕様7ピース 材質 外形寸法(mm)【枠】120×120×12
1個
446 税込491
当日出荷

楽しく遊びながら1年の行事が学べる!行事に応じたアイテムを手に入れて行事を成功させよう! 楽しい行事を体験して思い出ポイントチップをもらおう!
セット内容ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、イベントカード×9、思い出チップ×48 材質ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS 寸法(mm)ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
437 税込481
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]金太郎だるま落し(木製玩具)
材質木製 寸法(mm)Φ32×95 質量(g)53
1個
437 税込481
当日出荷

山田善春先生ご指導 慣性の法則を実験するための玩具です。
1個
2,000 税込2,200
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]おはしでつみきゲーム
あそびながら、おはしの練習ができます!
セット内容角棒つみき(長・短)×各6、丸棒つみき(長・短)×各6、おはし 材質木製 寸法(mm)おはし:130×Φ2~6、つみき:40~70×10×10
1個
400 税込440
当日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]巨大だるまおとし
ビッグサイズのだるまおとし!
セット内容本体×1 材質ナイロン・ABS・PP/RVC 寸法(cm)66×34×53 包装形態PE袋・ネット/ダンボール
1個
29,546 税込32,501
10日以内出荷

。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】ノンインテリジェントHUB 。10/100/1000BASE-T対応 。ループ防止機能付き(ループお知らせブザー付) 。マグネット/電源コードストッパー標準添付 。マグネットは装着した状態で出荷 。FANレス、50℃耐熱 。金属筐体、電源内蔵
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】ノンインテリジェントHUBです。10/100/1000BASE-T。ループ防止機能(お知らせブザー付)を搭載し、ラックマウント金具と電源コードストッパーが標準添付されています。FANレスで50℃耐熱の金属筐体、電源内蔵です。
1台
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鼻ディップ部が柔軟で長時間快適に使用可能です。酸素チューブは閉塞しにくいスタールーメン構造です。フレアーコネクタータイプは各種の加湿瓶に接続が容易です。
材質PVC(塩化ビニル樹脂) チューブ長さ(m)2 一般的名称酸素供給用経鼻カニューレ アズワン品番7-7194-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ABBZX00016000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
1箱(20本)
10,980 税込12,078
6日以内出荷

新型インテリジェントキーに対応したインテリジェントキーケースです。シリコンタイプの柔らかさにクロームの光沢を実現した高級感溢れるモデル。本商品のクローム加工は電波に影響を与えづらい仕様です。
材質TPU 縦(cm)8.6 横(cm)4.1
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LCキーストーンカプラー: 取り外し可能なキーストーンジャックを備えたコンパクト設計のLC - LC光ファイバーケーブル中継アダプター。LC光ファイバーケーブル同士の接続や延長が可能。キーストーンパッチパネルや壁面プレートの設置に最適。丈夫な構造:耐久性と耐摩耗性を強化するABS製光ファイバー延長アダプター。セラミック製インナースリーブにより、光ファイバー端子の正確な位置合わせが可能。500回の挿入サイクルをクリアし、最小限の挿入損失を実現。ダストカバー付属。確実なデータ転送:1/10/40/100Gbpsに対応し、信頼性の高いデータ転送を実現。業界標準TIA 568 B.3を上回る0.2dB以下の挿入損失。光源はLEDとVCSELの両方に対応。互換性:OS1/OS2、OM1/OM2/OM3/OM4/OM5のシングルおよびマルチモード(9/125μm、62.5/125μm、50/125μmファイバーコア)光ファイバーケーブルに対応。注:両端がUPC研磨されたLC/LCファイバーケーブルでの使用がベスト。取付工具不要:シンプルなプラグアンドプレイ設計のLC光回線ケーブルカプラー。金属製タブでキーストーンジャックにスナップ固定。既設のキーストーン壁板またはパッチパネルに取り付け可能
用途2本のLC - LC光ファイバーケーブルを接続し、光回線接続を延長。キーストーンパッチパネルまたは壁プレートに光ファイバー接続を追加 質量(g)4 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)29×18×22 保証期間ライフタイム RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA光ファイバー LC 2芯 コネクタB光ファイバー LC 2芯 コネクタタイプストレート 変換タイプメス-メス
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

。【5年間無償保証付き(先出しセンドバック他)】PoE対応ノンインテリジェントHUB 。10/100/1000BASE-T×8 。ループ防止機能付き(ループお知らせブザー付) 。電源コードストッパー標準添付 。FANレス、50℃耐熱 。金属筐体、電源内蔵 。IEEE802.3af/at準拠(30W給電対応)
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個(1個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

シリコン加工 天板(プレスタイプ)
材質SPT 質量(kg)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)545×395×49 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×33×29 品名・タイプフレキシブルモルド・天板型 TKG品番9-1110-0301 TKG品番(2017)6-0987-0301
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷

インテリジェントキーを保護し、彩りを与えてくれるシリコンカバータイプのキーケース。キーに被せるタイプなので、ボタンの数を問わずお使いいただけます。Made in Japan
材質シリコン 縦(cm)7.5 厚さ(cm)1.4 横(cm)3.5
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


シリコンタイプの柔らかさにクロームの光沢を実現した高級感溢れるモデル。キーに被せるタイプなので、キーのボタン数を問わずお使いいただけます。また本商品のクローム加工は電波に影響を与えづらい仕様となっております。
材質シリコン ダーククローム 縦(cm)7.5 厚さ(cm)1.4 横(cm)3.5
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

重厚感とキレのあるカラーリングのキーケース です。メタリックな外観ですが、柔らかいシリコン 素材でインテリジェントキーを保護します。Made in Japan
材質シリコン 縦(cm)7.5 厚さ(cm)1.3 横(cm)3.7
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

インサイドカッター・ダクトインカッター用部品です。延長アダプターを接続すると深さ70~120mmまで使用可能です。
用途立ち上げ塩ビパイプの内側からの切断作業。排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 トラスコ品番161-7634 適合本体インサイドカッターJ型(ISJ-38)、ダクトインカッター(DC-38) 材質工具鋼 摘要延長アダプター(100mmディスクグラインダー用)
1本
5,398 税込5,938
翌日出荷

仕様EH放送シリーズパネル取り付けコネクタ. 標準XLRハウジング 1つのパネル切抜きにより、複数のフォーマットを取り付け可能 システムの統合、業務用オーディオ、AV、及びデータ 標準XLR斜めノックアウト穴から取り付けることにより、設置者は、カスタムドリルなしで、異なるフォーマットを標準のノックアウト済みプレート又はラックに簡単に組み込むことが可能。 RoHS指令(10物質対応)対応 アクセサリタイプジェンダーチェンジャー 併用可能製品15極D-Subコネクタ
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)LEGEND GEAR LA2 アクセサリーバッグ
ほぼ全てのレジェンドギアシリーズに取り付けることができ、機能・デザインともにマッチするアクセサリーバッグ。 レジェンドギア各種バッグ、ストラップに装着可能・ミリタリーアイテムにも採用される強固な固定方法・レインカバー付属。
容量(L)1.2 材質ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側) サイズ(cm)W15×H5×D18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×18×5
1個
7,098 税込7,808
3日以内出荷

SW-MOTECH (エスダブリューモテック)LEGEND GEAR LA1 アクセサリーバッグ
ほぼ全てのレジェンドギアシリーズに取り付けることができ、機能・デザインともにマッチするアクセサリーバッグ。 レジェンドギア各種バッグ、ストラップに装着可能・ミリタリーアイテムにも採用される強固な固定方法・レインカバー付属。
容量(L)0.8 材質ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側) サイズ(cm)W12×H6×D18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12×18×6
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
コンセント個数30
1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷

ATEN PGシリーズは、30台の機器に対する配電が行える0Uサイズの三相インテリジェントPDUです。30A 30ポート 計測・電源管理機能搭載 三相電源対応インテリジェントPDUです。
1個
369,800 税込406,780
9日以内出荷

ロジクールロジクール SIGHT
エコ商品
複数の参加者をインテリジェントにフレーミングが可能な卓上コンパニオンカメラです。どこでも、会議室の前方と中央のベストな映像を提供します。Rally BarまたはRally Bar Miniと組み合わせて使用することで、会議室内の参加者全員の正面からの姿をフレーム内の中心にすばやく表示できます。315°の画角、最大4Kの解像度で参加者の映像を捉えます。指向性マイクは声の音源方向から集音し、話者を検知。7本のビームフォーミング マイクを備えているためマイクポッドは不要です。集音範囲2.3mと中~大会議室向けに設計されているため、テーブル越しに行われている会話や非言語的コミュニケーションをインテリジェントに検知し、クリアに捉えます。また、会話を自然に追跡するインテリジェンス機能は、同時に4人までの話者の特定、追従、フレーム内に収める処理を事前に行い、会話の進行に合わせて話者を切り替えます。Microsoft TeamsやZoom、Google Meetなどの主要なビデオ会議プラットフォームと連携が可能、より質の高いハイブリッドな会議体験を実現します。付属のマウントを使用して簡単に設置・固定が可能です。
仕様デジタルMEMSマイク(72dB SNR、130dB AOP)、IP57準拠の防塵/防水性、ノイズ抑制(人工知能機械学習で定常雑音と非定常雑音の両方を減衰) セット内容Sightカメラ本体、Sightドングル、マイクポッド ドングル、プライバシーシャッター、グロメットマウント、テーブルマウント、三脚マウント、ケーブル クリップ、取扱説明書、保証規定 周波数(Hz)90~16k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【テーブルマウント使用時】299×169×169 / 【グロメットマウント使用時】291.2×93.4×93.4 本体質量(kg)1.5 感度>-36dBFS+/-1dB@1Pa ズームX1 解像度【カメラセンサー】4K 保証期間2年間 焦点距離(mm)1.87 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームレート60 画角(対角)180° / (水平)180° / (垂直)97° 深度(m)【被写界】0.5~無限 検出範囲(m)【マイク集音】半径2.3
1個
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)