カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(284)
    • ジャッキ・馬台(230)
  • 物流用品(650)
    • ジャッキ(563)
    • 運搬機器(27)
    • 仮設機材(23)
  • 科学研究・開発用品(162)
    • 研究関連用品・実験用必需品(147)
  • 機構部品(143)
    • 金型用部品、位置決め部品(112)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
    • バイクメンテナンスツール(5)
  • 建築金物(9)
    • 木造住宅接合金物(5)
  • メカニカル部品(1,361)
  • 自動車純正部品(620)
  • 電動工具(130)
  • 制御機器(77)
  • 油圧機器・油圧ホース(74)
  • トラック輸送・安全用品(71)
  • 家電(42)
  • タイヤ・足回り(22)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(20)
  • 測定用品(18)
  • 作業工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 防災用品(11)
  • ねじ・ボルト・釘(10)
  • 日用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 整備工具・収納(9)
  • 電気材料(8)
  • オフィス家具(7)
  • 安全用品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 救急・衛生(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • トラック純正部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • 保管用品(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 医療(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 厨房用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ジャッキ」の検索結果

3,904件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンタジャッキ モノタロウパンタジャッキモノタロウ(163件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷
スピーディーに車輌を持ち上げます。操作が軽く、簡単に作業できます。 軽量コンパクトで、楽々持ち運びできます。
用途自動車のタイヤ交換及び、タイヤ・チェーンの取付に使用します。最大荷重(t)1付属品ハンドル材質質量(kg)2.5ストローク269寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)430×46.5×92(最低位)最高位(mm)361最低位(mm)92ねじ規格TR12.5X2.5関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(4.0MB)
ラボジャッキ モノタロウラボジャッキモノタロウ(54件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。 ゴム足がついているので安定性に長けています。 SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質SUS304耐荷重(kg)約10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パンタグラフジャッキ KTCパンタグラフジャッキKTC(53件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
パンタグラフジャッキでもっとも負荷のかかるネジ部分は、転造(ロール成形)よる台形ネジを採用して精度・耐久性を高めました。
付属品ハンドル
油圧フロアージャッキ 2t モノタロウ油圧フロアージャッキ 2tモノタロウ(158件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
油圧式なのでラクラク操作。軽車輌から普通乗用車のジャッキアップに最適!
用途自動車のタイヤ交換、タイヤチェーンの着脱など。最大荷重(t)2材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC質量(kg)10.2使用温度範囲(℃)-30~50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×205×140最高位(mm)375最低位(mm)135使用作動油ISO VG10 110mL取扱説明書(2.5MB)
スクリュージャッキ ナベヤスクリュージャッキナベヤ(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質S45C硬度HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40表面処理黒染め熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルジャッキ 油圧式 モノタロウボトルジャッキ 油圧式モノタロウ(111件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
油圧式で楽々作業! 回すと先端の高さ調整が可能なアジャスター付。
用途機械・建築・土木・自動車などのジャッキアップに使用温度範囲(℃)-20~45関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.4MB)
ジャッキスタンド 3t モノタロウジャッキスタンド 3tモノタロウ(491件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット(2台)
当日出荷
ジャッキアップの必需品。 2重ロックピン付。 高さ9段階調整可能。 約280・298・315・333・350・368・385・403・420mmの9段階に調節可能です。(受け皿の凹み部までの高さ)ベース付で安定します。
用途ジャッキアップ作業の際に能力(t)3(1セット)質量(kg)6.4(1セット)公差(高さ)±3%最高位(mm)413(床面~受け皿の凹み)最低位(mm)280(床面~受け皿凹み)取扱説明書(1.3MB)本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)201×182×293~433(受け皿最高位)
爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプ マサダ製作所爪付油圧ジャッキ爪ロングタイプマサダ製作所(6件のレビュー)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品ハンドル
油圧フロアージャッキ 3t モノタロウ油圧フロアージャッキ 3tモノタロウ(161件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
SUVや4WD、ワンボックス等の大きめの乗用車の作業に最適です。
最大荷重(t)3材質本体:鉄、レバー:鉄・ゴム(グリップ部)、キャスター:PVC幅(mm)240全長(mm)580質量(kg)16.4高さ(mm)145使用温度範囲(℃)-20~45最高位(mm)380最低位(mm)142ハンドル長さ(mm)525使用作動油ISO VG15サイズ(Φmm)50オイル量(mL)約130関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
ラボジャッキ アルミ製 モノタロウラボジャッキ アルミ製モノタロウ(26件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキブルー
PROEXCEL ガレージジャッキ3トン 大橋産業(BAL)PROEXCEL ガレージジャッキ3トン大橋産業(BAL)
39,980税込43,978
1個
当日出荷
スローダウン機構搭載!最低位80mmでローダウン車にも対応!サドルはパッド付きでジャッキポイントが傷つきにくい!ジャッキアップやジャッキの移動時に操作しやすいハンドル形状!クッション付ハンドルでバンパーなどに傷がつきにくい!静音ホイールで移動が静か、床面も傷がつきにくい!
用途車の整備、タイヤ交換等ストローク(mm)ハンドル:420質量(kg)35最高位(mm)500最低位(mm)80ハンドル長さ(mm)980本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)353×690×220最大荷重(t)3
油圧ジャッキ TRUSCO油圧ジャッキTRUSCO(10件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷
揚力2~30tに対応したシリーズ。横方向の使用も可能です。横方向での揚程は油量の関係で50~70%になります。小型・軽量。重量はネジ式の約1/2。操作力は軽く(35kg以下)高い能力を発揮します。荷重の下降操作は逃し弁(リリーズバルブ)の緩め方の調整で、緩急自在で調整できます。
用途機械・建築・土木・自動車など幅広く活躍しているジャッキです。付属品ハンドル
エアバッグジャッキ SK11エアバッグジャッキSK11
889税込978
1個
欠品中
隙間の拡張や高さ調整、取付作業の補助に最適な手軽なエアバッグジャッキです。洗濯機・冷蔵庫・家具の持ち上げや、ドア、窓、ボックスなどの高さ調整・水平出しに最適です。自動車の板金・塗装時のドアなどパーツの取り付け補助にもお使いいただけます。バッグを隙間に差し込み、ポンプでエアーを送ってバッグを膨らますだけの簡単操作です。
用途隙間の拡張、高さ調整、取付補助作業。高さ(mm)バッグ:3~50最大使用荷重(kg)120
機械式パンタジャッキ 2t Meltec(大自工業)機械式パンタジャッキ 2tMeltec(大自工業)(22件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
車載に便利で、緊急時に役立つパンク修理・タイヤチェーンの脱着に適した、2tパンタジャッキです。 ジャッキアップ時、エアロパーツ等を破損しないようにご注意下さい。
用途保安用品最大耐荷重(t)2ストローク(mm)約300全長(mm)450質量(kg)3.2最高位(mm)約410最低位(mm)約120寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)473×100×96適合車種軽自動車から普通乗用車
ジャッキアタッチメント サイド用 Meltec(大自工業)ジャッキアタッチメント サイド用Meltec(大自工業)(91件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
車のサイドからのジャッキアップが行える
適合F-26、F-47、F-70、FJ-01、Mono619(モノタロウブランド)、FA-20・FA-21・FA-22・FA-23・FA-24・FA-25・FA-30・FA-31・SF-260・SF-700・FB-100・FB-200・F-85・F-90・FA-10外径×高さH(Φmm×mm)50×37質量(g)360材質PU(ポリウレタン樹脂)
レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ 今野製作所(EAGLE)レバー回転 安全弁付爪付きジャッキ今野製作所(EAGLE)
47,980税込52,778
1台
当日出荷から6日以内出荷
「安全性」「高い作業効率」「耐久性」を備えた油圧爪付ジャッキです。爪部でも頭部でも持ち上げることができるため、通常の油圧ジャッキと比べて、幅広い作業に応用できます。オーバーロードによるジャッキの破損を防ぐため、安全弁回路(リリーフ弁)を標準装備しています。
スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカスチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ(6件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
車載ジャッキヘルパー EMERSON(エマーソン)車載ジャッキヘルパーEMERSON(エマーソン)(166件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車載されているパンタジャッキに取り付ける事で、電動インパクトレンチやエアーインパクトレンチで、ジャッキアップ/ダウンが可能になる為、車載ジャッキを電動ジャッキのように、ご使用頂くことが出来ます。
取付可能対象パンダジャッキ:1枚/丸タイプ(口金の厚さ/8.5mmまで、穴の大きさ/10mm以上)、2枚/角タイプ(口金の間隔/16.5mm以上、穴の大きさ/10mm以上)材質合金鋼差込角(mm)12.7六角対辺(mm)21
アルミジャッキ 低床 ダブルピストン モノタロウアルミジャッキ 低床 ダブルピストンモノタロウ(24件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
ローダウン車のタイヤ交換に最適なプロも納得の低床アルミガレージジャッキです。 ダブルピストンタイプなので作業が早いです。 しかもハンドルの下部分にクッションが付いているのでバンパーなどに傷が付きにくくなっています。 サドルにラバーパッドが付いているのでジャッキポイントにも傷が付きにくくなっています。 アルミ製でサビに強く、メンテナンスしやすい!
用途タイヤ交換時のジャッキアップに取扱説明書(2.6MB)
ジャッキベース 認定品 平和技研ジャッキベース 認定品平和技研(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
(社)仮設工業会認定品 建地の単管・パイプを固定するためのベース
用途パイプ足場の部材長さ(mm)ネジ棒:約380質量(kg)3.3規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキ棒径(Φmm)ネジ:34ベース寸法(mm)140 × 140ベース穴径(Φmm)12
ジャッキベース 信和(仮設機材)ジャッキベース信和(仮設機材)(11件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
寸法(mm)Φ34×380質量(kg)3.3穴径(Φmm)12規格仮設工業会認定品表面処理電気メッキベース寸法(mm)140角
長崎ジャッキ専用ジャッキオイル 長崎ジャッキ長崎ジャッキ専用ジャッキオイル長崎ジャッキ(10件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(1L)
3日以内出荷
これ1本でエアー・手動両方使用可能です。
ジャッキーオイル10 エーゼットジャッキーオイル10エーゼット(34件のレビュー)
799税込879
1本(300mL)
当日出荷
精製度の高いベースオイルに各種添加剤を配合した高級潤滑油です。
用途ガレージジャッキー、テーブルリフター等の油圧オイルとしてご使用頂けます。粘度ISO VG10容量(mL)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
油圧ジャッキハイリフト エナジーギア油圧ジャッキハイリフトエナジーギア
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷
1BOXからRV車におすすめ。
用途車のメンテナンス幅(mm)625質量(kg)14.6BK高さ(mm)185奥行(mm)225最高位(mm)435最低位(mm)140最大耐荷重(t)3地上高さ(mm)140-435
標準型油圧ジャッキ マサダ製作所標準型油圧ジャッキマサダ製作所(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1台
当日出荷
標準・低型は○印方向へ90°の範囲に使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50~70%になります。機械・建築・土木自動車など幅広く活躍している油圧ジャッキです。
用途機械・建築・土木・自動車などに。幅広く活躍している油圧ジャッキです。種別油圧ジャッキ
足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付 SISIKU(シシク/シシクアドクライス)足場用自在キャスター ゴム車輪付ジャッキ付SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から9日以内出荷
(社)仮設工業会認定品です。 安全性重視の強化構造―横荷重に強い特殊プレートです。車輪を傷つけず、しっかりロックする1.特殊形状のストッパープレートが付いています。 2.車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。 自在旋回部には滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。 レベル調整のハンドルがついています。 高弾性のW車輪です。
用途高所作業台足場用、ローリングタワー・タワーリフトの塗装工事に、移動設備用、ステージ・スタジオ設備用材質(車輪)ゴム
ハンディエアジャッキ イチネンTASCOハンディエアジャッキイチネンTASCO(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ルームエアコン据付や家具・家電の移動や搬入などさまざまな場所で大活躍!
用途□ルームエアコン左配管接続時のストッパーとして。□冷蔵庫、家具、本棚、ロッカーなどの持ち上げに。□自動車の板金・塗装時でのドアなどパーツの固定に。□分電盤、トランス、モニターなどの水平出しや設置の調整に。□ドアストッパー代わりに。材質ファイバークロス強化TPU耐荷重(kg)100
ジャッキパッド フロアジャッキ用 汎用タイプ 溝付き 滑り止め 車体保護用 ラバー製 エリックパッド アルカン 互換品 メディアカバーマーケットジャッキパッド フロアジャッキ用 汎用タイプ 溝付き 滑り止め 車体保護用 ラバー製 エリックパッド アルカン 互換品メディアカバーマーケット
1,498税込1,648
1個
欠品中
車体の保護に便利な、ガレージジャッキ用の汎用タイプです。サイドのジャッキポイントで持ち上げる際、車体の耳部分を潰さず効率的に作業できます。溝付き設計で滑りにくく、安定した作業が可能です。【適合サイズ】台座よりパッドの直径が15mm以上大きいものをお選びください。【対応確認済】ARCANアルカンアルミジャッキ2tアルミジャッキ3tルミ&スチールハイブリッドジャッキ2.5t(HJ2500)アルミ&スチールハブリッドジャッキ3t(HJ3000JP)スチールジャッキ 3.25tアルカンHJ2500アルカンHJ3000JP
材質ラバー寸法(mm)商品直径×高さ×裏側直径:126×25×115質量(g)約245
ミニタイプ油圧ジャッキ マサダ製作所ミニタイプ油圧ジャッキマサダ製作所(5件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷
重量物の組立て時、微量調整・芯出し作業に便利な超小型油圧ジャッキです。 ミニタイプは図の方向にのみ90度使用できます。 横方向の使用での揚程は油量の関係で50%から70%になります。
種別油圧ジャッキ
ジャッキ用オイル(ISOVG10) 大橋産業(BAL)ジャッキ用オイル(ISOVG10)大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
759税込835
1本(200mL)
当日出荷
純正オイルです。
粘度ISO VG10
ガレージジャッキ用サドルパッド 大橋産業(BAL)ガレージジャッキ用サドルパッド大橋産業(BAL)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ゴム質量(g)250本体寸法(mm)Φ130×17
漏れ止め剤入りジャッキオイル RISLONE漏れ止め剤入りジャッキオイルRISLONE
1,998税込2,198
1本(370mL)
当日出荷
油圧ジャッキの経年劣化による損耗したシールやOリングのオイル漏れを止める為に特別に作られた製品です。VG32・VG46・VG68などを含む、油圧作動油や除雪車などの作動油にも適応します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.148L危険物の性状非水溶性
ジャッキスタンドラバークッション Meltec(大自工業)ジャッキスタンドラバークッションMeltec(大自工業)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大切な車のジャッキアップポイントを保護する! ジャッキスタンド使用時に車両の干渉部分を保護します。 3tジャッキスタンド FA-82用です。
用途ジャッキ使用時の車キズ防止材質合成ゴム質量(g)約125適合品番【メルテックジャッキ】FA-82本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約63×51×44
パワージャッキ用ネジ式サドル 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ用ネジ式サドル大阪ジャッキ製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から22日以内出荷
標準サドルははめ込み式です。 天地逆転使用の時はねじ込み式サドルをご使用ください。
ハイプレッシャージャッキ アズワンハイプレッシャージャッキアズワン
384,000税込422,400
1個
当日出荷
油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1 例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。
種別J-5アズワン品番1-1187-02商品タイプレンタル品はこちら
ハイプレッシャージャッキ アズワンハイプレッシャージャッキアズワン
428,000税込470,800
1個
当日出荷
油圧で作動しますので加重が容易です。 メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。 サンプルの破壊試験に適しています。
ストローク(mm)0~150寸法(mm)410×394×560質量(kg)57電源無し※プレート寸法(mm)(有効幅)200×150アズワン品番1-313-02圧力計デジタル表示(ピークホールド機能付き)加重(t)0~15
ビッグ・ラボジャッキ アズワンビッグ・ラボジャッキアズワン
149,000税込163,900
1個
当日出荷
大型・高耐荷重のラボジャッキです。 ノブとハンドルの2種類の方法で昇降できます。 重たい物を載せても昇降用2分割ハンドルを使用すれば、労力が軽減されます。
付属品高荷重昇降用2分割ハンドル材質天板・座/SUS304、ジャッキ/スチール(メッキ加工)、ノブ/フェノール樹脂寸法(mm)500×565×115質量(kg)20耐荷重(kg)300天板寸法(mm)500×500アズワン品番3-633-11昇降範囲(mm)115~360
ラボジャッキ用ホルダー用 アズワンラボジャッキ用ホルダー用アズワン
3,890税込4,279
1式
当日出荷
固定用L字金具には複数の穴が開いており、スプリングを取り付ける場所を変えることによりスプリング強度を微調整することが可能です。
種別L字金具×4個+固定用ローレット×5個アズワン品番3-6766-11
ポンプ式油圧ジャッキセット TRUSCOポンプ式油圧ジャッキセットTRUSCO
95,980税込105,578
1セット
当日出荷
シリンダ、手動ポンプ、油圧ホースのセットです。リターンスプリング内蔵型のため、スムーズな作業を行えます。ラムカプラとプランジャーサドルが付いた単動式シリンダです。ヘッド部、シリンダ部、ベース部のねじにアタッチメントなどをつけられます。
付属品手動油圧ポンプ:TMP-1W、油圧ゴムホース:TMS-200T、ラムカプラ、プランジャーサドルタイプ単動式最高使用圧力(MPa)70揚力(kN)100受圧面積(cm2)14.52ホース内径(Φmm)Φ6.0プランジャー径(Φmm)36シリンダ外径(Φmm)57ホース外径(Φmm)Φ15継手(付属)PT3/8(ポンプ側・シリンダ側)
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
149,800税込164,780特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用吊環なし
仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法(mm)-0.2 -0.3 u:93揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)74所要油量(mL)955最低高さ(mm)360寸法g(mm)2ロッド径(Φmm)71寸法v(mm)10シリンダ外径D(Φmm)115シリンダ内径d(Φmm)90ベースネジ径c(mm)2-M10×12Lポートまでの高さL(mm)35ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2ポート間距離(mm)P:245センターホール径(Φmm)q:33
...