ねじの呼びM6
材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)
寸法L(mm)43
エスコ品番EA948EB-6
長さ(mm)43
寸法L1(mm)19
寸法B(mm)10
1個
¥660
税込¥726
翌日出荷
メタルジョイント用ナットです(単品)です。
用途メタルジョイント用ナット
トラスコ品番105-5893
材質スチール(三価クロメート処理)
サイズM6
質量(g)2.4
1個
¥38
税込¥42
当日出荷
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)16
寸法d2(mm)5.2
寸法h(mm)2
材質SUS303
材質S45C
タイプロッドエンドT型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
360度の回転が可能なボールジョイント付。
レバーを倒して吸盤を吸着させます。
エスコ品番EA950XM-1
材質アルミニウム
全高(mm)117
ねじサイズ【フィキシングソケットねじ】雌M6
パッドサイズ(Φmm)120
材質(パッド)特殊ゴム
自重(g)440
1個
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
M6規格、フレーム外側2側面をL型で接続
用途側面での接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)133
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
・ガイド形式:すべり軸受形。
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)16
作動方式複動
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質ステンレス(SUS304)
エスコ品番EA948EC-6
材質(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400
全長(mm)(最小)89
ねじ径(mm)M6×12
先端形状ネジ付
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:30 B:11 C:15
ピッチ(mm)1.0
アズワン品番64-7969-27
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
材質鉄(SS)
表面処理三価クロメートメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
寸法d1(mm)17
寸法d2(mm)9
寸法h(mm)2
コンベアガイドを取り付けるためのベース
用途コンベア側面ガイド用
材質ポリアセタール[POM]/ガラス繊維入
色黒
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
レールフレームのジョイント
用途レール用
付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ)
材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400
質量(g)245
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品BCS-06-15-BK(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームAFSR-3030-6
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
M6規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品BCS-06-15-BK(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
適合フレームAFSC-3030-6
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
メタルジョイント用ボルトです(単品)です。
用途メタルジョイント用ボルト
トラスコ品番108-1603
材質スチール(三価クロメート処理)
サイズM6×25
質量(g)7.2
1個
¥28
税込¥31
当日出荷
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
・樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。・ボールの材料は自己潤滑性素材です。・メンテナンスが不要です。・耐食性が高く、液体内での使用が可能です。・静音性、減振性が高いです。・RoHS指令適合製品です。
仕様許容傾斜角(θ):29°
材質フェノール樹脂
T9
L21
H36
質量(g)4
D20
H146
寸法T1(mm)7
MM6×1
最大許容トルク(N・m)ネジ:0.5、ボール:10
RoHS指令(10物質対応)対応
最小ねじ深さ(mm)15
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = ボール&ソケットジョイントロッド接続ねじ = M6ボールの直径 = 10mm全長 = 32.5mm全幅 = 30mm材質 = スチール仕上げ = 不動体亜鉛皮膜ボールソケットジョイント. DIN71802準拠、亜鉛不動態化仕上げ 耐耗性に優れた高周波焼入れ加工ボール セキュリティクリップでボールをソケットに保持 半径方向力荷重及び軸方向荷重の静的プル値 ロックナットが付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
材質ホルダ:高強度亜鉛合金、シャンク部:S35Cクロメート処理
寸法(mm)A:30 B:12.1 C:15
ピッチ(mm)1.0
アズワン品番64-7969-17
1個
¥940
税込¥1,034
当日出荷
I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-1968
形状ハーフユニオンコネクター
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)1.6
接続ねじM6 P1.0
オリフィス径(Φmm)1
ねじサイズM6
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。
チューブ内径(Φmm)63
作動方式複動
ミニフィックスを特殊な角度で連結するためのボルトです。マイター角度 90°-180°
用途パネルとパネルの連結
ねじ長さL(mm)7.5
ねじ径M6
取付ボルト用下穴:7mm
仕上亜鉛メッキ
仕様ネジ:M6
I型ジョイントです。(M6ネジ×チューブ接続ジョイントです。
Wフェルール式のジョイントでは、耐圧が常温で0.8Mpaまでもちます。
機能上液がスムーズに流れるように流量抵抗が少ない設計となっています。
シール方法は、袋ナットを締めることによりフェルールがダブルシールの働きをし、精度の良いシール構造となり、液のニジミ、モレ等のない配管となります。
用途送液用
材質CTFE/PTFE、CTFE
仕様Wフェルールタイプ(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能。通常のソロバン型シールよりも耐圧性能がUPします)
トラスコ品番735-1976
形状ハーフユニオンコネクター
質量(g)10
適合チューブ外径(Φmm)3
接続ねじM6 P1.0
オリフィス径(Φmm)2
アズワン品番61-3536-33
ねじサイズM6
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
ホースの接続に最適です。ホースを接続するのに便利です。
用途ホースの接続。
材質黄銅(C3604)
形状ホースジョイント
ねじサイズR3/4
タケノコ外径(Φmm)21
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
寸法(mm)Φ13×28
付属品締付用ステンレスボルト
材質アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
表面処理白色アルマイト
1個
¥599
税込¥659
5日以内出荷
コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。ホースニップルはジョイント式なので取り外しできます。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)1
部品名称トメネジ(M6-10)
関連資料展開図1(1.29MB) 展開図2(0.96MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.28MB) 展開図5(0.97MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.98MB)
図解NoMGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.75、MGC-705RD-F ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,刈刃部品_No.49、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.32、MGC-704RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.32、MGC-704RD-1 ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.32、MGC-705RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.32、MGC702RD 刈り部部品_No.32
1個
¥131
税込¥144
7日以内出荷
エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり
用途300℃まで電気接合ジョイント
非磁性用途向け
計測機器部品・半導体装置部品他
材質耐食オーステナイト鋼、SUS316
仕様非磁性
サイズM6-1.00
部品名称ボルト(カクネ M6X15)
関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.29MB) 展開図4(1.29MB) 展開図5(0.91MB) 展開図6(0.91MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.91MB) 展開図10(0.98MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.91MB)
図解NoMGC702R 刈り部部品_No.72、MGC-703R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.73、MGC601 ギヤケース,カリバ部品_No.75、MGC701 ギヤケース,カリバ部品_No.75、MGC702 ギヤケース,カリバ部品_No.71、MGC701D ギヤケース,カリバ部品_No.75、MGC602R 刈り部部品_No.72、MGC-703RD ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.73、MGC-603R ギヤケース1,2,ユニバーサルジョイント,カリバ部品_No.73、MGC702RD 刈り部部品_No.74、MGC702D ギヤケース,カリバ部品_No.71、MGC602 ギヤケース,カリバ部品_No.71
1個
¥819
税込¥901
7日以内出荷
一般空気圧配管の揺動部、回転部用ワンタッチ継手
回転部にはベアリングを使用
揺動部、回転部に最適
用途ねじとチューブの接続
形状エルボ
使用流体空気
最高使用圧力(MPa)1
タイプ回転部配管用タイプ
使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)
使用真空圧力(kPa)-100
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
水平、垂直方向の引張り押し動力伝達機構にご利用ください。ピンとワッシャーが組込んであります。
材質SUM24L
形状ジョイント部:正方形
タイプロッドエンドY型
種類ロッドエンドジョイント
表面処理ユニクロメッキ
規格M6X16
部品名称6カクボルト M6X16
関連資料展開図1(1.1MB) 展開図2(1.08MB) 展開図3(1.01MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.15MB) 展開図6(0.99MB) 展開図7(1.1MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(1.1MB) 展開図10(1.1MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(1.1MB) 展開図13(1.13MB) 展開図14(1.12MB) 展開図15(1.1MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.1MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.15MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.15MB) 展開図23(1.09MB) 展開図24(1.2MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.28MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.83MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(0.92MB) 展開図34(1.12MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.24MB) 展開図38(0.96MB) 展開図39(0.98MB) 展開図40(0.95MB) 展開図41(0.97MB) 展開図42(0.92MB) 展開図43(1.16MB) 展開図44(0.87MB) 展開図45(1.08MB) 展開図46(1.1MB) 展開図47(1.06MB) 展開図48(0.93MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.08MB)
図解NoBSA-420JESG G-4S 延長ノズル 右部品_No.29、BSA-420JEWG G-3 フロントパネル、スロットル部品_No.22、SSA-α1010 噴頭部品_No.20、SSA-S600DX 1997ネン 電気配線部品_No.36、BSA-535 シリーズ 計器パネル、ヒューズボックス Jシリーズ部品_No.12、BSA-410AS センタブーム部品_No.31、SSA-S602DX(4) 操作パネル部品_No.38、BSA-411CS フレーム部品_No.4、BSA-420JESG G-4 粒剤散布装置 付属品部品_No.5、MDJ60G-26-1 ファンケース,レバー,シャッタ部品_No.90、SSA-F505 電気配線部品_No.28、BSA-410S 希望付属品(3)部品_No.31、SSA-α1010 ボンネット部品_No.39、KBM-500D-1(改訂版) ユニバーサルジョイント 入力軸部品_No.9、MD6010KTS 羽根車部品_No.71、BSA-420JW バッフルプレート、燃料タンク部品_No.10など
1個
¥330
税込¥363
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ