用途銅管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
サイズによってお選び下さい。
タイプインチ
鋼管をスエイジングする為のシンプルな工具です。
タイプインチ
1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールがケースに入ったキットです。
質量(kg)1
タイプインチ
適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA212CB
全長(mm)85/100
タイプインチ
適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88
関連資料(0.05MB)
適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
1個
¥1,460
税込¥1,606
当日出荷
適合なまし銅管専用
セット内容エキスパンダクス本体、エキスパンダクスヘッド(3/8・1/2・5/8・3/4・7/8・1・1"-1/8)、エキスパンダクスケース
方式(拡管)手動式
本体質量(g)875(ヘッド含まず)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)365×125×45
拡管能力3/8~1-1/4、1-1/2(7サイズ)
1セット
¥57,980
税込¥63,778
当日出荷
用途なまし銅管用
エスコ品番EA206C
寸法(mm)190×75×140(H)
質量(g)1000
タイプインチ
適合サイズ3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2・5/8inch
1個
¥4,220
税込¥4,642
当日出荷
フレアリングバーとクランプの取り外しが出来、収納に便利です。
用途軟質銅管・軟粘質アルミ管のスエジ加工・フレア加工
トラスコ品番125-6386
セット内容フレアリングツール/スエジアダプター(5個)/プラスチックケース
質量(kg)2.4
タイプインチ用
寸法適合管外径(”):フレア1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4スエジ3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ハンマーで軽く叩くだけで、銅管の管端を修正。
セット内容サイジングツール(3/8・1/2・3/4インチ)、ケース
タイプインチ
サイズ(inch)(3/8・1/2・3/4
適合管建築用銅管Mタイプ
アズワン品番64-6752-68
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ
材質ステンレス
種類平蝶番
アダプターを取換えることにより、これ一台でフレア加工及びスエイジング加工が出来ます。
トラスコ品番852-0683
質量(kg)1.95
タイプインチ
適合サイズ1/8、3/16、1/4、5/16、3/8、7/16、1/2、5/8、3/4インチ(スエイジング)3/16、1/4、5/16、3/8、1/2、5/8、3/4インチ
フレア角度(°)45
1セット
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
用途TA525、TA525B、TA525EH、TA525HY用
ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。
本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。
JIS B 8381-1995適合品です。
耐圧性、耐振動性に優れます。
形状コネクタ
使用流体空気、一般作動油、水、薬品類
材質(本体)SUS304
接続ねじ種類R
適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB
使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70
最高使用圧力(MPa)5
負圧性能(kPa)-101.294
トラスコ品番327-2842
適合機種GF45-16
質量(g)156
適合配管軟質銅管
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
レースユース車両対象に開発された新型ハイスロットルキットEVO車種KITに付属される車種専用設計のスロットルワイヤーです。スエージング加工によってワイヤー表面の凹凸をなくし、極限まで摩擦抵抗を減らしています。錆びに強いステンレスを採用しています。
1/4、3/8、1/2、5/8、各サイズのスエイジングツールが入ったセットです。
タイプインチ
適合サイズ1/4、3/8、1/2、5/8
1セット
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9294
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
¥489
税込¥538
翌日出荷
『ハイスロットルキットEVO2 車種別キット』『ハイスロットルキットEVO 車種別キット』に付属される車種専用設計のスロットルワイヤー。
仕様ワイヤー:スエージング加工
色アウター:ブラック
材質(金具)ステンレス
主な適合車種Z900RS CAFE 18-19
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。
エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。
ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
豊富な種類の中から用途に応じた大きさが選べます。
用途各種産業機械
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ140cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ120cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ130cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ110cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ80cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ75cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ70cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ50cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ40cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥8,998
税込¥9,898
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ140cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥10,980
税込¥12,078
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ115cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ90cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ100cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥9,998
税込¥10,998
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ85cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥9,898
税込¥10,888
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ75cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥9,598
税込¥10,558
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ65cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥9,298
税込¥10,228
9日以内出荷
フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ60cm フル・ステンレス製
色ブラック
1セット
¥9,298
税込¥10,228
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ