36件中 1~36件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット(2個)
259 税込285
当日出荷

ケトルがドリップポットに大変身! ケトルの注ぎ口に差し込むだけ。
材質ステンレス鋼 寸法(mm)60×65×10 質量(g)4
1個
339 税込373
当日出荷

1セット(3個)
119 税込131
当日出荷


オルファキッター
刃の露出を抑え、ケガを防ぐ安全設計。こどもの手でも握りやすい、丸みがある形状です。
付属品専用刃折器 材質【金属部】ステンレス鋼 全長(mm)111 白×黄 材質(本体)ABS樹脂 タイプ左右両用 材質(キャップ)ABS樹脂 材質(樹脂部)ABS樹脂 材質(刃)ステンレス鋼 材質(スライダー)ABS/エラストマー樹脂
1個
849 税込934
当日出荷

1セット(3個)
119 税込131
当日出荷

茶谷産業ポアラー
用途スピリッツ用 材質キャップ:ポリプロピレン、本体:真鍮、コルク:ポリエチレン 全長(mm)96 品名・タイプポーラー TKG品番9-1922-2701 TKG品番(2017)6-1720-2701
1個
929 税込1,022
当日出荷


子供が自由に工作を楽しめるあんしん設計カッター、キッター専用の替刃です。 刃全体がプラスチックで覆われており、使用時の刃の露出も最小限。2枚入り。
1個
429 税込472
当日出荷

粘着シートの裏紙(離型紙)だけをカットできる特殊カッターです。 替刃は0.15mmの薄刃を使用しています。 15-2789は粘着剤がガイドにこびり付かないようにフッ素樹脂加工を施しています。
付属品替刃10枚付 タイプノーマル サイズ(mm)8×120×30 適合替刃15-2788
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

デザイン一新!機能性が向上した収納ボード!! 付属の壁掛用フックを使用して壁面への取付けが可能。 丈夫な金属製シャッターを採用。滑らかな開閉が可能。 ボディはレッド、シャッターはブラックの引き締まったツートンカラーを採用。 信頼のTONEマークは上質で存在感あふれる金属製。 キーロック搭載でセキュリティも万全!折れにくい八万錠採用。 6.35sq.と12.7sq.を揃えた充実のデラックスセット。
入組点数74点 付属品壁掛用フック×2、壁掛用フック取付ボルト×4、アジャストボルト×2、ワッシャ×4、鍵×2、取扱説明書×1 トラスコ品番819-9975 セット内容【ソケットセット:6角】2S-05/5.5/07/08/10/12/4S-10/12【ソケットセット:12角】4D-13/14/17/19/21/22/24/27/30/32【ラチェットハンドル:ホールドタイプ】RH4H【T形スライドハンドル】SL20【ドライバー形ハンドル】115【エクステンションバー】321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5/507/0810/1012/1113/1214/1417/1921/2224【ロングめがねレンチ:45°】M45-1012/1113/1214/1417/1921/2224【コンビネーションスパナ】CS-10/12/13/14/17/19/21【パワーグリップドライバー:貫通】-PGMD-075/100/150【六角軸ソフトグリップ柄】+PGPD-001/002/003【モンキレンチ:目盛付】MW-200/300【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【セーフティプライヤ】SWP-250【スナップリングプライヤ:軸用】SRPS-175【スナップリングプライヤ:穴用】SRPH-175【ペンチ】CT-175G【ラジオペンチ】RP-150G【強力ニッパ】KN-150G【パイプレンチ】PW300/300mm【グリッププライヤ】VP-250【ミニカッター】MCH-200【コンビネーションハンマー】BHC-10/1ポンド【ウレタンショックレスハンマー】UH-10/1ポンド【ロングボールポイントL形レンチセット】BL900:1.5/02/2.5/03/04/05/06/08/10【シャッター付サービスボード】C635B 質量(kg)26.3 差込角(mm)6.35、12.7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1086×140×772 質量(kg/セット)26.3
1セット
129,800 税込142,780
当日出荷

ハンドパレットトラック モノタロウ 動画あり
過積載を防止する為のチェックバルブが付いているので、作業者とハンドパレットを保護します。 ロードホイール、ステアリングホイール共ウレタン製を使用している為、耐油性、耐摩耗性、耐荷重性に優れていて、且つ床面の汚染も少ないです。
用途パレットの運搬に 質量(kg)67 タイプ標準タイプ ハンドル径(Φmm)200 ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×50 フォーク外幅(mm)550 フォーク内幅(mm)230 ロード・ローラー径(外径Φ×幅W)(mm)73×70 取扱説明書取扱説明書
1台
43,980 税込48,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル折りたたみ式で、ライトバンにも簡単に収納できます。 急降下防止バルブ付です。 ゴム車輪の採用で滑らかで安定した走行を実現。自在車輪には安全ブレーキを装備しています。 高耐久性の油圧ポンプに強靭なシリンダを装備し、安全で快適な昇降を実現します。 高剛性のフレームに油圧ポンプ、シリンダをコンパクトにまとめた親切な設計です。
用途荷物の運搬・昇降など。 仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付 オレンジ ハンドル形状折りたたみ式 昇降方式足踏み油圧式
1台
48,980 税込53,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
289 税込318
当日出荷

材質注ぎ口/MS樹脂半透明部/塩化ビニール・ポリカーボネイトキャップ部/ポリプロピレン 全長(mm)110 品名・タイプポーラー TKG品番9-1922-1801 TKG品番(2017)6-1720-1801
1個
399 税込439
当日出荷

オリーブオイルなどにもご使用できます。
材質ステンレス・EVA樹脂 全長(mm)150 口径(Φmm)18~22(適合) 品名・タイプボトルストッパー TKG品番9-1922-3101 TKG品番(2017)6-1720-3101
1個
299 税込329
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8111 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数4 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
11,980 税込13,178
当日出荷


ボトルに差し込むだけでワインがスピーディーに液垂れなく注げます。
品名・タイプポーラー
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8109 質量(g)36.9 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数2 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

紙やフィルムなどをミシン目にカットできるローリングカッター替刃。Φ28mmのスキップ刃。
材質(刃)SKS-7 適合本体RO-1P,RO-2P,SK-2P,WA-2P,CL-10000P 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)28×0.30 質量(g/個)5 色(刃)
1個(2枚)
329 税込362
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8108 質量(g)33.3 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数1 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6シャッター付きジャックの組み込みキットになります。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8106 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所屋内
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
3,898 税込4,288
当日出荷

Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6A
1式
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラス(家具)ビジネスキッチン
食器や器具の収納場所がわかりやすい、スモークカラーのシャッター扉を採用したビジネスキッチンです。
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中の様子がよく見えて、お世話がしやすい!かわいいハムスターのおうちです。回転音が少なくて、メンテナンスも楽々なサイレントホイールFと、給水ボトル、透明食器が付いてハムスター飼育のスタートにピッタリのケースキット。
仕様●材質:PS、PP、スチール、ガラス●組み立てサイズ(外寸):幅375×奥行370×高さ240mm●セット内容:本体、サイレントホイールF(直径17cm)、給水ボトル、透明食器 アズワン品番65-5605-98
1個
5,498 税込6,048
5日以内出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 CAT6Aシャッター付きジャックの組み込みキットになります。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT6A 仕様AWG22~26の単線または撚り線 トラスコ品番836-8110 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 使用場所屋内 被覆外径(mm)Φ5.08~8.38まで 絶縁体外径(mm)最大Φ1.52
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

モジュラージャック組み込みキットになります。 ジャックにはシャッターがついているので防じん機能があります。 シャッターの構造が押し出し式なので、LANケーブルの抜き差しがしやすくなっています。 カバーの構造を改善し、設置後でも開け閉めがしやすくなりました。 マグネットの性能が向上したため、保持しやすくなりました。 Mini-Com(TM)ブランクモジュール(CMBIW-X)を使用すれば将来の拡張に備えてスペースを確保できます。 4個口の1箇所にブランクモジュールを取り付け、3個口になっています。 ブランクモジュールを取り外しますと4個口としてご使用いただけます。
用途情報コンセント、ボックス型LANコンセント 種類CAT5E トラスコ品番836-8103 材質AWG22~26の単線または撚り線、ABS合成樹脂 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-10~60 ポート数3 外径(Φmm)【絶縁体】'(最大)1.52、【被覆】5.08~8.38まで 設置場所屋内
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
7,698 税込8,468
当日出荷

1個
2,698 税込2,968
当日出荷

Cat.5e ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.5e
1式
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Cat.6A ローゼットボックスキットです。 透明シャッター付、マグネット付。
規格Cat.6A
1式
2,998 税込3,298
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーフティサポートキット【※】に車外脱出やバッテリー接続、牽引用のアイテムを追加したキット。内容:レスキューツール(ガラスハンマー&ベルトカッター)・牽引ロープ・ブースターケーブル・輪留め(2個)・ゴム製手袋(1双)・SUBARUロゴ入り専用巾着袋。※品番SAA1020005 内容:三角停止表示板(ハードケース入り)・非常用信号(LEDタイプ)・蛍光安全ベスト(オレンジ色)・LEDライト・レインコート・SUBARUロゴ入りクッションケース(B5)
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

事故・故障など緊急停車時に必要なアイテムを厳選。セーフティシグナルキット(※)に、車外脱出やバッテリー接続用のアイテムを追加したキット。内容:レインコート、レスキューツール(ガラスハンマー&ベルトカッター)、ブースターケーブル、ゴム製手袋(1双)、SUBARUロゴ入り専用巾着袋。※品番:SAA1020065/内容:パープルセーバー(単4アルカリ乾電池×4本付属)、LED非常信号灯、蛍光安全ベスト(オレンジ色)、SUBARUロゴ入りクッションケース
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷