「スクエア型 18」の検索結果
内面フッ素樹脂加工のケーキ用焼型スクエアケーキのオーブン用焼き型。フッ素樹脂加工で内面はこびりつきにくい。食器洗い乾燥機使用不可。
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂塗膜加工)
品名・タイプデコ型
材質本体:スチールアルミメッキ、補強材:ステンレススチール
品名・タイプパウンドケーキ型
初めてでも使いやすい、ベイクウェアー。
ベイクウェアーの使いやすさは、丁寧なフッ素コーティングから生まれます。
富士ホーローの長年の経験と研究実績から、世界25カ国で販売ネットワークを有する米国Whitford社の非粘着フッ素コーティング剤Xylan(R)(ザイラン)を採用。
耐熱温度250℃で、最高の型ばなれの性質を発揮します。
高品質フッ素Xylan(R)(ザイラン)を採用。
「ザイラン」のフッ素樹脂コーティング技術は、日本のテスト基準よりはるかに厳しいUSAのFDA STANDARD(アメリカ食品、医薬局衛生基準)に100%合致しています。
材質スチール/フッ素樹脂加工
品名・タイプデコ型
こびりつきにくく、お手入れ簡単なふっ素樹脂加工。ふんわり、しっとりケーキ焼型。
適合オーブン専用
品名・タイプパウンドケーキ型
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート
品名・タイプパウンドケーキ型
材質スチール/フッ素加工
品名・タイプデコ型
生地を外しやすい底取れホールケーキ焼型定番のデコレーションケーキ型。
焼いた生地を取り外し易い金属製の底取れタイプ。フッ素樹脂加工で型ばなれがよくお手入れも簡単。
材質鉄/フッ素樹脂加工
品名・タイプデコ型
型ばなれもしやすく、きれいに作れる! 後片付けラクラクの底取タイプ!
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
サイズ(cm)18
仕様底取れ式
品名・タイプスクエア型
材質18-0ステンレス
品名・タイプパウンドケーキ型
アルミで作られたコンテナです。耐熱温度は約600度です。
オーブンでそのまま焼いたり、鉄板の上に直接のせることができます。
製菓やグラタンの容器として、鉄板料理の容器としてご使用できます。
軽くて扱いやすく積み重ねれば少ないスペースで何種類も保管できます。
材質アルミ
●玉子豆腐だけでなく羊羹、寒天などにも使えます。
材質18-8ステンレス
材質スチール/フッ素加工
品名・タイプデコ型
材質ブリキ
品名・タイプデコ型
板厚(mm)1.2
品名・タイプセルクルリング
パカッとベイカーシリーズノンオイルでも!パカッ!ととれちゃう!?不思議なアルミケース
アルミケースに、特殊なKELCACOAT(シリコーン樹脂コーティング)を施している為、ノンオイルでも食材が焦げ付きにくく、綺麗に焼き上がります。
材質アルミ箔/シリコン樹脂コーティング
容量(mL)235
内径(Φmm)103×103
深さ(mm)27
底内径(Φmm)100×100
耐熱温度(℃)230
TKG品番9-1098-0701
TKG品番(2017)6-0975-1901
1セット(10個)
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
パンやお菓子作りに幅広く使える正方形の焼き型です。
シリコンポリエステル樹脂は、粒子が細かく、より剥離性に優れております。
※パッケージは予告なく変更することがございます。
材質鉄(シリコンポリエステル樹脂加工)
寸法(mm)180×180×H50
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
PTFE(フッ素)の使用量を約半分削減、BPA・PFOAフリー
ヤシの葉から採取された「カルナウバワックス」をコーティングに使用した、人と環境にやさしい「B-nat(ビーナット)」シリーズ。
型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。
切り分けがしやすいスクエア型。ケーキだけでなく、ちぎりパンやカステラを作るのにもぴったりです。
材質鉄(天然ワックス加工)
寸法(mm)196×210×48
耐熱温度(℃)180
1個(1個)
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
スクエア型はひとつあるととっても便利!
ケーキを焼くもよし、ハンバーグ生地でミートローフも焼けちゃうよ♪
底が取れるため、焼きあがったケーキの取り出しがスムーズです。
材質鉄(シリコーンポリエステル樹脂焼付塗装)
寸法(mm)192×192×H47
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
17型スクエアカラーLED液晶ディスプレイ、ブルーライトカット機能搭載
色ブラック
パネル17型TNパネル(ノングレア)
最大解像度1280 × 1024 (SXGA)
最大表示色1677万色(フルカラー)
視野角上下160° 左右170°
輝度250cd/m2
応答速度20ms(Over Drive機能オン時:14ms(GTG))
入力端子【映像】アナログRGB(mini D-Sub15)端子×1、HDMI端子×1(HDCP対応)
入出力端子音声入力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1、音声出力:ステレオミニジャック(3.5mm)×1
スピーカーステレオスピーカー(2.5W+2.5W)搭載
消費電力(W)最大18(省電力モード時:0.5以下)、スタンダードモード:8.4(ENERGY STAR 標準)
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約370× 203 × 397(スタンドあり)
質量(kg)約2.5(スタンドあり)
保証期間5年間
付属品専用電源ケーブル(1.5m) 、HDMIケーブル(1.5m) 、アナログ映像信号ケーブル(1.5m) 、オーディオケーブル(1.5m)、スタンド 、台座、取扱説明書、保証書
グリーン購入法適合
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
型離れがよくお手入れ簡単、コーティングがはがれにくいので長くご使用いただけます。切り分けがしやすいスクエア型。ケーキだけでなく、ちぎりパンやカステラを作るのにもぴったりです。[6号(6-8人分)/ 日本製]
材質鉄(天然ワックス加工)、耐熱温度180℃
高さ(mm)48
質量(g)190
縦(mm)196
横(mm)210
耐熱温度(℃)180
1個
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
e-ウッドは、斬新なデザインで、リーズナブルな価格。環境にやさしい「ACQ」を加圧注入しているので、腐りにくく、長持ちする経済的な商品です。別注塗装で建物とのカラーコーディネートもできます。
材質杉材(ACQ加圧注入処理)
色無塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×40×1800
1枚
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
0.5斤のミニサイズの食パンを焼いて、おしゃれなカフェ風ハニートーストはいかがでしょうか。
熱伝導がよく、耐久性に優れています。
フタはスライド式なのでフタがしやすく、どちら側からでも付けることができます。また、持ち上がって外れる心配はありません。
フタを外して焼くと、山型食パンも作れます。
【お手入れ方法】
初めてご使用の時は、型を傷つけないように中性洗剤でよく洗ってからご使用ください。
ご使用後は、錆を防ぐために早めに中性洗剤とスポンジたわしで洗い落とし、十分乾燥させて保管してください。
材質スチール(アルミメッキ) 補強材:ステンレス(18-0)
寸法(mm)95×95×H95 (フタ付109×122×H103)
容量(mL)約800
質量(g)約225
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
ふっくら焼きたてパンが焼けます。パンを焼く焼型として必要な基本的な型です。蓋はスライド式で蓋がしやすく、蓋が持ち上がってはずれる心配はありません。また、蓋を外して山食パンも作れます。
材質本体/スチール(アルミメッキ)、補強材/ステンレス鋼(18-0)
容量(mL)1700
質量(g)530
外形寸法(mm)約109×216×106
品名・タイプパン型
底内寸法(mm)94×189
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
耐酸性のため、腐食に強くお手入れのしやすいステンレス製のスクエアデコ型です。
ケーキやパン作りなど幅広くお使いいただけます。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)180角×H60
1個(1個)
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。
仕様容器
材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
積層段数2層
ソケットサイズ = 18mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 1/2インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。1/2インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用1/2インチドライブ単独12点十二角スクエアドライブソケット. 非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
ソケットサイズ = 18mm。インチまたはメートル = Metric。ドライブサイズ = 3/8インチ。ソケットタイプ = 標準ソケット。ソケットヘッドタイプ = 12角。仕上げ = Sandblasted。材質 = クロームバナジウム鋼。ドライブ種類 = 正方型。。3/8インチスクエアドライブ十二角ソケット. 業務用3/8インチ単独12点スクエアドライブソケットです。非インパクトソケット 滑らかなサンドブラスト仕上げ ローレット加工済みグリップ
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
耐水・耐油紙を使用した折りたたみ式の紙製スクエア型です。ちぎりパンや、焼き菓子の型としてお使いください。
材質耐水・耐油紙
外寸(mm)180×180×40
対応オーブン可
耐熱温度(℃)250
1セット(10枚)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
仕様容器
材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
積層段数3層ハイバリア
トランジットのTransitGate G2 本革縦型トート。本革で仕上げたミニトートバッグ。デザインは型押しだけとシンプルに仕上げています。裏地無しの一枚仕立てのレザー製造で、スタイルを選ばない万能トート。持ち手の強度を高める縫製を施しています。小さいながらも貴重品などをしっかり収納可能。デイリーユースなどのちょっとしたお出かけに大活躍です!。旅行の際はボストン、スーツケースなどと併用でサブバッグで持つと◎。Transit Gateは(株)トップハウスのオリジナルブランドです。商標登録 TRANSIT GATE。登録第 5941406号。第18類 鞄、財布。[型番:TGT7058]
熱伝導の良いアルタイト製のスクエアデコ型です。
ケーキやパン作りに幅広くお使いいただけます。
【保存方法】
使用後は布等で汚れを拭き取り湿気のない場所に保管してください。
材質アルミメッキ銅版
寸法(mm)180角×H60
食器洗浄機不可
1個(1個)
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
耐酸性のため、腐食に強くお手入れのしやすいステンレス製のスクエアデコ型です。
ケーキやパン作りなど幅広くお使いいただけます。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)150角×H60
1個(1個)
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
耐酸性のため、腐食に強くお手入れのしやすいステンレス製のスクエアデコ型です。
ケーキやパン作りなど幅広くお使いいただけます。
材質18-8ステンレス
寸法(mm)210角×H60
1個(1個)
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
1
2
3
次へ