72件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
錆に強いステンレス製。硬く、摩耗に強いケヤキ柄を使用。
用途シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(頭)ステンレス420J2 材質(柄部)ケヤキ(染色) 材質(刃)ステンレス420J2
1本
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製。握りやすいエラストマー樹脂グリップ。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.8 材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)25 トラスコ品番360-7402 種別S型 全長(mm)159 質量(g)30 材質(刃)ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

経済的な替刃式。刃が本体に収納でき安全です。ブレードを5度傾斜させることにより、作業性がさらにアップ
用途床・ガラスの汚れ落としに。ステッカーはがしに。古ペンキ・サビ落としに。 刃幅(mm)12 付属品替刃3枚 全長(mm)130 質量(g)60 刃長(mm)40 刃厚(mm)0.25 材質(刃) 適合替刃2875-006
1本
799 税込879
当日出荷

錆に強いステンレス製のスクレーパーです。 適度に曲がるので使いやすい! 握りやすい木製グリップを採用。
用途クロス・シール・サビ・ペンキ剥がしに 材質(柄部) 材質(刃)ステンレス(SUS420)
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。 材質(刃)SK-2
1個ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
用途汚れなどのはがし、削り作業 刃幅(mm)18 全長(mm)300 付属品替刃1枚 シルバー+オレンジ色クリップ 質量(g)約250 刃長(mm)100 材質(刃)炭層鋼 適合替刃共通L型カッター替刃
1本
999 税込1,099
当日出荷

SMT-SPB50 スクレーバーブレード SK11 動画あり
充電マルチツール専用スクレーバー刃です。刃幅50mmのスクレーバー(片刃)です。ボンドや塗料、各種フロアー材、クロスの剥がし作業に適しています。
用途ボンド・塗料・各種フロアー材・クロス類の剥がし作業。 適合機種SK11充電マルチツールSMT-108V-13Li用 刃幅(mm)50
1個
379 税込417
当日出荷

デイトナで多く販売している、4ミニ系、スクーター系エンジンパーツ類を組み込んだり、メンテナンスオーバーホールを目的とした、分解組立作業におすすめ工具をラインナップ!
全長(mm)170 刃厚(mm)1.5 グリップ部(mm)120
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
刃幅(mm)60 トラスコ品番360-7429 種別L型 全長(mm)159 質量(g)36 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷

UNGER(ウンガー)プロトリム 10 (10cm)
スライドカバー付きのスクレーバー。安全の為、カバーは両手のみ解除可能な作りに。 プラスチック製の表面は滑りにくく片手にフィットするサイズです。
適合替刃・カッターTR100 刃長(cm)10
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

材質(刃)炭素鋼 刃幅(mm)40 適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用 エスコ品番EA524B-5 刃厚(mm)0.2
1個
1,210 税込1,331
当日出荷

MCC(松阪鉄工所)サドルスクレーバー
サドル融着部スクレープ作業の効率アップ。ハンドルを前後に動かすだけの簡単操作で、早く楽にきれいな仕上がり。刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき、経済的。
最大スクレープ長さ(mm)183 スクレープ代(mm)約0.15~約0.3
1個
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


刃先を当てて回すだけで、管の内側がきれいに仕上がります。 軽量、コンパクトで、握りやすいグリップ形状です。 刃先の先端は丸くて安全です。替刃の交換もワンタッチで行えます。
1セット(5枚)
3,598 税込3,958
16日以内出荷

ペンキ剥がしからサビ落としまで、簡単に作業できます。
用途ペンキ剥がし、サビ落とし 幅(mm)65 全長(mm)178 材質鉄(刃)、木材(柄) 質量(g)102 刃厚(mm)1.8
1本
189 税込208
当日出荷

面取りが手軽にできます。
用途各種パイプの面取りに。 トラスコ品番367-2859 全長(mm)150 タイプ右刃
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷

タフに使えるステンレスブレードです。滑りにくく握りやすいエラストマーグリップを採用しています。ドライバービット(4本内蔵)が取り付け可能な鋼製グリップエンドです。
材質刃:ステンレス(SUS420相当)、グリップ:エラストマー樹脂
1本
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端部分がスクレーバーになっています。錆びません。
用途錆び取り、金属からのペイントはがし、接点磨き、金属磨き、スプレーガンの先端の掃除など 材質(ブラシ部)ステンレス 全長(mm)180 植付(mm)57 付属品スクレーパー エスコ品番EA109EB-1 タイプ5行
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

先端部分がスクレーバーになっています。防爆性があります。
用途軟金属磨き、金属からのペイントはがし、スエードの掃除、半田おとし等 材質(ブラシ部)真鍮 全長(mm)180 寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57 エスコ品番EA109EB-2 適合材金属・軟金属、スエードなど
1個
1,070 税込1,177
当日出荷

タイル等に付着した古いコーキングを取り除くことができます。ハイクオリティでデザイン性に優れています。反対側にスクレーパーを備えています。
用途コーキング除去作業に。 材質本体:ABS樹脂、先端:ステンレス トラスコ品番836-9837 質量(g)75 2018年トラスコ掲載ページ7 0055
1丁
2,198 税込2,418
翌々日出荷

先端部分がスクレーバーになっています。溶剤に対して耐性があります。
用途セラミックタイル、グラウト(割目などを詰めるのに使用するセメント)、木からのペイントはがし、車の手入れ、スポーツ用品の手入れ等。 材質(ブラシ部)ナイロン 全長(mm)180 寸法・サイズ(mm)ブラシ:35×57 エスコ品番EA109EB-3 適合材セラミックタイル、グラウト、木材など
1個
715 税込787
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm)6 材質PP、TPE 全長(mm)1000 高さ(mm)45 質量(g)300 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 全高(mm)45 毛丈(mm)25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途ステッカー・シール・張り紙・ビラの剥がし作業。ガム・塗装・サビの落とし作業バテ削り。壁紙剥がし作業の仕上げ。車窓の凍結の氷落とし 全長(mm)150 刃幅(mm)80 材質(グリップ)軟質ポリプロピレン 材質(刃)301Hステンレス製
1本
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


12mmの六角アルミハンドルにT80の三角形スクレーパーが付いたSC8000と、同ハンドルの三角形超硬スクレーバーSC5500のセットです。刃の突き出しを自在に調整できます。ハンドルは陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
セット内容ブレード:T80、D55×各1本六角アルミハンドル トラスコ品番818-7078 刃幅(mm)T80:4、D55:2.7 ブレード長さ(mm)T80:80、D55:51 材質(ブレード)T80:ハイス鋼(HRC58-60)、D55:超硬ソリッド 刃軸径(Φmm)D55:3.2
1セット
5,898 税込6,488
5日以内出荷

ビューティーネイラーSIMPLYネイルプッシャー
大人気のSIMPLYネイルプッシャーにゴールドカラーが新登場。 カップとスクレーバーの2wayプッシャー。 45度設計で使いやすくなっています。 力を入れすぎず優しくフィットする45度カップ型 どんな形状の地爪の方にもフィットする45度カップ 丸い持ち手でサイドまでコントロールがしやすい
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×182×15 質量(g)40
1本
2,190 税込2,409
5日以内出荷

付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、スチームクリーナー用布ノズルカバー×5、部品袋、組立式ツールバッグ。スチームクリーナーセット。バッグ付で持ち運びに便利。
質量(kg)1.7(スチームクリーナー本体) 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:約3気圧 コード長さ(m)3 連続使用時間最大12分 スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130(W)×310(D)×250(H)
1セット
12,400 税込13,640
翌日出荷

黒く汚れた部分をピカピカ美品に変身させる強力洗浄、硬い固まりがバラバラ・ドロドロに強力分解。ガンコな固まりをスルッとる強力溶解。アスファルトの防水性を破壊し、ジワッと湿潤、分厚いアスファルトに「サッ」と浸透、半日がかりの面倒なケレン作業を効率化。原液を塗布し、約20分放置後、スクレーバー等で付着したアスファルトを取り除いて、その後、水で十分すすいでください。汚れがひどい場合は、多めに塗布した後、放置時間を長くして、除去工程を繰り返してください。
用途付着した強固なアスファルトを洗浄 成分石油系炭化水素、浸透剤 容量(L)16
1個(16L)
16,980 税込18,678
8日以内出荷

3段階の切り替え(冷風、弱風、強風)ができるヒートガンです。 ハンドル部分で片手で温度と風量の調節ができます。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.75 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風): 480 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(2.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

付属品:アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし×5、研磨剤付き×2)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー×3、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー×2、部品袋。除菌もできるコンパクトタイプのスチームクリーナーです。頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。スチームクリーナーは水だけで除菌できるから、お子さまやペッドにも安心。やかんのこげや換気扇などの頑固な汚れもしっかり落とします。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。
材質ABS アイボリー 質量(g)1700 消費電力(W)1000 電源AC100V タンク容量(L)0.3 圧力最大噴射:3気圧 時間仕様噴射待ち時間:5分 コード長さ(m)3 ホース長さ(m)1.2 使用時間(分)12 加熱方式ボイラー式 設計安心安全:チャイルドロック、セーフティーキャップ、温度ヒューズ×2、温度スイッチ スチーム温度(℃)噴射:100 サイズ(mm)130×310×250 圧力(MPa)スチーム:0.3
1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

細かく10℃間隔で温度調節ができる便利なデジタル液晶付きのヒートガンです。 風量を3段階に切り替えできます(冷風、弱風、強風)。 冷風:50℃、弱風と強風は70℃~550℃まで10℃間隔で設定可能。 豊富なノズルアタッチメントで幅広い用途にも対応
用途塩ビ管などの曲げ、パテの乾燥、塗装やシールの剥がし作業、熱収縮チューブの加工、シュリンクフィルムの収縮 仕様絶縁構造/二重絶縁 付属品スポットノズル×1、ワイドノズル×1、フックノズル×1、ヘラ型ノズル×1、スクレーバー×1 質量(kg)約0.77 コード長さ(m)2 本体寸法(mm)250×90×193(コード含まず) 機能温度調節機能付 風量調整3段階(冷風、弱風、強風) 定格使用時間(分)20 風量(L/min)I(冷風)/II(弱風):280、III(強風):480 取扱説明書(10.7MB)
1台
7,198 税込7,918
当日出荷

従来品より柄が短く、狭い場所での作業が容易です。
刃幅(mm)15 全長(mm)110 トラスコ品番373-5711 質量(g)50 刃厚T(mm)1.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


リムーバー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウ 動画あり
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! コーキングヘラ・スクレーパー、コーキングリムーバーのセットです。 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できます。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。 材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマー セット内容シリコンリムーバー、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類 寸法(mm)シリコンリムーバー:163(L)×28(W)×20(W)×25(H)、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H) 質量(g)シリコンリムーバー:約17、シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31 材質(刃)シリコン
1セット
799 税込879
当日出荷

耐摩耗性に優れています。サビや変形の少ないセラミックチップです。刃が食い込まず、スムーズな切断が可能です。削りカス・粘着ノリ等が刃に付着しません。刃の両サイド面も使用可能です。
用途自動車のエンジンや産業機械のガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業。 寸法T(mm)3
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

STM-305R-C スチームクリーナーハンディタイプ アイリスオーヤマ 動画あり
頑固な汚れも高温スチームでしっかり落とすハンディタイプのスチームクリーナーです。手元スイッチ仕様のため、作業効率がアップします。ハンディタイプで、取り回ししやすくキッチンやトイレやお風呂など広範囲のお掃除も楽にできます。付属のすきま用ブラシで、狭い場所の汚れもキレイに落とします。パーツをつけることで使用シーンに特化した様々な場所の掃除が可能です。また、部品袋がつくためパーツをまとめて収納可能です。約100℃のスチームで除菌ができ、薬剤を使わないので安心です。
セット内容アングルノズル、ポイントブラシ、スクレーバー、真鍮ブラシ、すきま用ブラシ、ポイントパッド用ノズル、ポイントパッド(研磨剤なし:5個、研磨剤付き:2個)、ノズルクリーニングピン、換気扇セットブラシ、換気扇セット布カバー(3個)、コンパクトノズル、メジャーカップ、布カバー(2個)、部品袋 材質ABS樹脂 アイボリ― 質量(g)1700 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1000 タンク容量(L)約0.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×310×250 電源コード(m)3 最大吐出圧力約3気圧 連続使用時間(分)約12 スチーム温度(℃)約100 待機時間噴射:約5分
1台
8,098 税込8,908
当日出荷

軽量・コンパクト 温度・風量2段階切替でさまざまなシーンで活躍
付属品ノズル(丸)、ノズル(平面)、ノズル(曲面)、ノズル(ガラス保護)、スクレーバ(グリップ付)、収納ケース 質量(kg)0.57 電流(A)12 温度(℃)(送風)250/500 コード長さ(m)2心・2 本体寸法(mm)245×83×250 アズワン品番64-7056-76
1台
9,998 税込10,998
当日出荷