タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
ねじ寸法M6×32
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
ねじ寸法M6×40
1セット(2本)
¥199
税込¥219
当日出荷
完全新設計のシリンダーヘッドは、燃焼室形状の最適化とフロントタイヤとのクリアランス確保を両立するため、バルブ駆動を直打式からフィンガーフォロアーロッカーアーム式へ変更。デイトナD O H C の特徴であるコンパクトなヘッド形状はそのまま、バルブはさみ角をIN25°/EX26°からIN20°/EX21°まで挟角化しました。また、ポートはフローベンチを駆使し、流量と流速を極限まで煮詰めたハイベロシティポートを採用。燃焼室はINバルブ径を旧DOHCのΦ21からΦ21.5まで大径化。スパークプラグはΦ8を採用。Φ54セラミックコーティングシリンダー、WISECO製鍛造ピストンと、54.5mmロングストローククランクとの組合せで、原付2種の排気量内で最大の124.8ccを実現。
ねじ寸法M6×26
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
3mm六角レンチにより着脱可能
ねじ寸法M6×35
1セット(2本)
¥199
税込¥219
当日出荷
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質S45C
表面処理ホモ処理
硬度HRC25~30
熱処理あり
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。焼入鋼。
質量(g)8
適合ねじM6
硬度HRC32~39
入数(個)1
1本
¥215
税込¥237
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質S45C
表面処理黒染め
硬度HRC20~25
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
寸法D(Φmm)M8
材質S45C
ねじピッチ1.25
仕上黒染
硬度HRC22~26
熱処理焼入
ボルト径M12
材質S45C
ねじピッチ並目
表面処理黒染め
硬度HRC40未満
熱処理焼入
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法AM8
寸法D(mm)40
材質A5056-H34
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
インバーター発電機 GV-9ig-AAA-0 部品
用途部品の交換に
関連資料(5.04MB)
3mm六角レンチにより着脱可能
仕様袋ナット付
材質/仕上スチール製/ユニクロメッキ
ねじ寸法M6×35
1セット
¥589
税込¥648
当日出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ寸法M6×35
1袋(2本)
¥349
税込¥384
当日出荷
スタッドボルトの取り外しに使用します。差込1/2インチ(12.7mm)角のスタッドボルトリムーバー4サイズのセットです。ハードケース付きで収納にも便利。ソケット差込側に21mmのレンチを掛けられる六角部分がついているのでスパナなどでも使用可能です。締付・緩めの両方に使用でき大変便利です。また長いボルトにも使用できるように貫通しています。
セット内容M6・M8・M10・M12
差込角(mm)12.7(1/2)
二面幅(mm)21
1セット(4個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
転造ねじ製造により、高い締付力を持ち長寿命です。
材質焼入鋼
硬度HRC32~39
入数(個)1
ネジ山を痛めない
サイズM6×1.0・M8×1.25M10×1.25・M10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連資料展開図1(0.91MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.88MB) 展開図4(0.87MB) 展開図5(0.94MB) 展開図6(0.93MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.9MB) 展開図9(0.8MB) 展開図10(0.86MB) 展開図11(0.93MB) 展開図12(0.8MB) 展開図13(0.87MB) 展開図14(0.91MB) 展開図15(0.78MB) 展開図16(0.87MB) 展開図17(0.87MB) 展開図18(0.87MB) 展開図19(0.87MB) 展開図20(0.78MB) 展開図21(0.98MB) 展開図22(0.98MB) 展開図23(0.99MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(0.84MB) 展開図26(0.84MB) 展開図27(0.91MB) 展開図28(0.91MB) 展開図29(1.18MB) 展開図30(1.18MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(0.96MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(0.85MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(0.93MB) 展開図40(0.86MB) 展開図41(0.81MB) 展開図42(0.93MB) 展開図43(0.88MB) 展開図44(0.82MB) 展開図45(0.92MB) 展開図46(0.91MB) 展開図47(0.89MB) 展開図48(0.82MB) 展開図49(0.91MB) 展開図50(0.79MB)
図解NoMS415R4CF-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS330EA-2M-A エアークリーナ キャブレタ部品_No.6、MS415R8CF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MSV413R2L(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS315EA-1 エアークリーナ キャブレタ部品_No.6、MRS60H-350 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MS156EA エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MS413R4CF(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.6、MRS40H-151 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MS415R8CGF-RV(10) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MSA415R4CS-1(8.5) エンジン エアクリーナ、キャブレタ、コントロールパネル部品_No.6、MS315EW エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6など
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
締めつけ、緩めの両方に使えます。
3つのローラーが3方向からスタッドボルトをつかむため、安定した作業が可能です。
センターが貫通しているので、レンチ本体より長いスタッドボルトにも使用できます。(めがねレンチ等使用時)
用途スタッドボルトの脱着(丸棒にも使用可)。
寸法S(mm)21
差込角(sq.)12.7
種別スタッドリムーバー
関連資料展開図1(0.86MB) 展開図2(1.29MB) 展開図3(1.14MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.83MB) 展開図6(0.96MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.13MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.94MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.99MB) 展開図15(0.84MB) 展開図16(1MB) 展開図17(0.94MB) 展開図18(0.92MB) 展開図19(0.94MB) 展開図20(0.91MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.93MB) 展開図24(0.85MB) 展開図25(1.08MB) 展開図26(0.77MB) 展開図27(0.94MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.95MB) 展開図31(1.05MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.98MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1MB) 展開図38(0.99MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(0.93MB) 展開図41(0.99MB) 展開図42(0.99MB) 展開図43(1.07MB) 展開図44(0.93MB) 展開図45(0.95MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.85MB) 展開図48(0.96MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoBEP50 エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット部品_No.6、MSA413R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、MS313EW-M エンジン(GM132LN-101)エアクリーナ,キャブレタ部品_No.6、MRS60-300BSLT エンジン(GM182LE-13A)2004年1月生産分からエアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MSA513R2T-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、テールパイプ、ガスケットセット部品_No.6、MS313ESL-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.6、MSA513R3-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.7、MSV313B-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.7、MSS154EMM エアクリーナ,キャブレタ,ツールセット,ガスケット部品_No.6、MS313CA-M エンジン エアクリーナ、キャブレタ、ツールセット、ガスケットセット部品_No.6など
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.96MB) 展開図2(0.95MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.86MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.02MB) 展開図7(0.87MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.2MB) 展開図10(1.18MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.07MB) 展開図21(1.2MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(1.02MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(1.21MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(0.88MB) 展開図28(1.03MB) 展開図29(1.02MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(1.03MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(0.87MB) 展開図34(1.07MB) 展開図35(1.02MB) 展開図36(1.06MB) 展開図37(1.03MB) 展開図38(1.01MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.06MB) 展開図41(1.09MB) 展開図42(1.09MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.06MB) 展開図45(1.06MB) 展開図46(1.28MB) 展開図47(1.28MB) 展開図48(1.07MB) 展開図49(1.07MB) 展開図50(1.06MB)
図解NoMSA613R2T-M-1 エンジン クランクケース、シリンダヘッド部品_No.41、MSV413B-M-1 エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.4、MP4120E-6M スイッチ,クランプ,カバー,リードワイヤ,プラグ,キャップ,ラベル,フューエルホース部品 スタツドボルト_No.4、MP2530E-M フューエルタンク,マフラ,ラベル部品 スタツドボルト_No.21、MKW530E-2M-1 エンジンツキ シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.42、MS613R4T-M エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、ケースカバー、マフラ部品_No.42、MSA615R8C-RV(13) エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.55、MK31EC-3 シリンダブロック,シリンダヘッド部品_No.41、MSA613R2TS-M-1 エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド部品_No.42、MSV313B-M エンジン スイッチ、プラグ、フューエルホース部品_No.4など
1個
¥239
税込¥263
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.07MB) 展開図2(1.07MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.07MB) 展開図6(1.07MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.02MB) 展開図9(1.16MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(1.14MB) 展開図12(1.18MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(1.04MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(0.96MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.97MB) 展開図22(1.05MB) 展開図23(1.08MB) 展開図24(1.08MB) 展開図25(0.92MB) 展開図26(0.93MB) 展開図27(0.93MB) 展開図28(0.93MB) 展開図29(1MB) 展開図30(1MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.93MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.01MB) 展開図35(0.94MB) 展開図36(0.94MB) 展開図37(0.94MB) 展開図38(0.94MB) 展開図39(0.99MB) 展開図40(0.99MB)
図解NoMP561EM-H エンジン(ミツビシGM181PN-710)エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 スタツドボルト_No.6、KS-5K-M10SN エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.11、MP4120E-5M332060 エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品 スタツドボルト_No.5、SSW-400C 作業用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.9、MRS90-500 エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10、MS510ENR-2M-1 キャブレータ部品_No.9、SSW-400C 走行用エンジン(エアクリーナ,キャブレタ)部品_No.9、MP5020E-5M332059エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品スタツドボルト_No.5、MNC-100B エアクリーナ、キャブレタ部品_No.11、MS410RCL-M エンジン クランクケース、シリンダブロック部品_No.30、MKW530E-2M-1 エンジンツキ エアクリーナ,キャブレタ,コンパネ部品_No.9、MSA613R3-M-A エンジン エアクリーナ、キャブレタ部品_No.10など
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
インバーター発電機 GV-30IS-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番GV-30IS-AAA-0
関連資料(3.4MB)
取扱説明書(19.1MB)
こんなお得な商品も!

スタッドボルト
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。
ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。
1 本のボルトで長短の使い分けができます。
Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
ねじ径dM10
材質S45C
ねじピッチ1.5
仕上黒染
硬度HRC22~26
寸法l2(mm)12.5
熱処理焼入
スタッドボルトのインストーラーとリムーバーのセットです。
インストーラーとリムーバーを分ける事により、ネジ山を潰さずに抜き&挿入することが可能です。
6mmのヘックスキーレンチ、17 19 22mmのレンチを併用します。
ハードケース付きで収納にも便利。
【セット内容】
インストーラー:ケース上段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
二面幅:各17mm
リムーバー:ケース下段
・M6×1.0
・M8×1.25
・M10×1.25
・M10×1.5
外径ヘッド幅:17、17、19、19mm、
外径底幅:19、19、22、22mm
セット内容M6×1.0、M8×1.25、M10×1.25、M10×1.5
材質ばね鋼
1セット(8個)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番859-3992
セット内容M10-M4、M10-M5、M10-M6、M10-M8、M10-M10、M10-M12
材質特殊鋼
質量(g)210
1セット
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
材質バネ:ステンレス鋼、ローレット・ネジ:黄銅、リング:アルミニウム/高強度
寸法h3(mm)5
差込角(mm)12.7
全長(mm)50
材質熱処理鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
バイク整備に欠かせないソケットツール。デイトナでは、低価格で安心して使用して頂ける、国産バイク性に必要なサイズを中心にラインナップしております。
寸法M6、M8、M10、M12
差込角(mm)12.7
1セット(4個)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
スタッドボルトのインパクトレンチでの植え込みに使用します。締め付け完了後インパクトレンチを逆回転させボルトを植え込んだまま、ソケットのみ抜き取ります。スタットボルト専用ソケット。耐久性の高い特殊鋼を使用し、価格もリーズナブルです。
差込角(mm)9.52
全長(mm)42
材質熱処理鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
スタッドボルト(全ネジ)の挿入作業専用のソケットです。
差込角(mm)1/2"(12.7mm)SQ
トラスコ品番821-8797
セット内容4点:4103M-6(1.0)、8(1.25)、10(1.25)、12(1.25)
材質クロムモリブデン鋼(SCM435)
質量(g)530
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ