46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
造船、橋梁、鉄工、自動車メーカー様をはじめ、各業界のお客様に広くご愛用頂ける製品です。資材管理、作業確認のマーキング等広範囲に使用できます。乾きが早く不透明で鮮明な筆跡。自然環境下で耐久性を発揮、日光、雨水にさらされても筆跡は長く保存できます。
用途ステンレス材、鉄材、金属、コンクリート、陶器、プラスティック、ガラス、ゴム、皮革、合板、木材等へのマーキングに 長さ(mm)165 直径(Φcm)28 線幅(mm)4~5 入数1本
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールペイントNEO中字用の替え芯です。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
1パック
529 税込582
当日出荷

スチールペイントNEO中字・太字用の補充インクです。 字が薄れてきましたら替え芯交換と共に補充をお勧めします。
1缶
3,598 税込3,958
当日出荷

造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。 質量(g)63 タイプシングル 線幅(mm)10 インク油性アルコール系顔料 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ペイントマーカー中字 uni(三菱鉛筆) 動画あり
黒の上でも鮮やか発色。 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)21.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)2.2~2.8 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 寸法(軸径Φ×全長)(mm)15.1×141.8 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

世界で初めてペンキを固めた、口紅スティックタイプ。口紅タイプで底を回せば固形の芯が出ます。鋼材などの凹凸面でもクッキリと色鮮やかに書けます。書きむらが無く、どんな角度でも使用でき、ボタ落ちがありません。
1本
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

携帯に便利なクリップ付、速乾性固形ペイントペンです。
用途溶接個所、鉄鋼材、木材、樹脂等の産業資材へのマークチェック。 タイプ中字用 質量(g)30
1本ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

環境・安全性に配慮したアルコール系インク 固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適 耐熱性・耐水性など優れた描線性能 現場の作業性に配慮した新キャップ採用
成分主要材:アルコール系 発色剤:白顔料(※発色剤 黒=黒色顔料 その他=白顔料+着色顔料) 材質(軸)アルミ、(ペン芯)アクリル繊維 質量(g)40.8 タイプシングル 線幅(mm)8 替芯PCXR-8 インク油性アルコール系溶剤 入数1本 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)23.2×25.6×146.1 商品タイプ使い切り本体
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペイントマーカー 油性 中字 モノタロウ 動画あり
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。 速乾性のある油性インクを使用しています。 一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)15 全長(mm)140 質量(g)約17.6 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)約2 インク油性 材質(ペン芯)アクリル 入数1本 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.4MB) 商品タイプ使い切り本体
1本
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

黒の上でも鮮やか発色 金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)11.1 全長(mm)133.3 質量(g)12.4 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)0.8~1.2 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1箱(12本)
4,998 税込5,498
当日出荷


金属・ガラス・プラスチック等への筆記に最適です。
軸径(Φmm)23.2 全長(mm)142.3 質量(g)44.8 タイプシングル 材質(軸)アルミ 線幅(mm)8.5 インク不透明油性 材質(ペン芯)スライパー(アクリル) 入数1本 商品タイプ使い切り本体
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。
仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2 ピッチ.325" 出力(kW)3.5 チェンタイプS35G 乾燥質量(kg)本体6 チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5 騒音レベル(dB(A))(耳元)107 適合寸法(cm)推奨バー長:33~50 音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値 バー(cm)50 排気量(cm3)59.8
1台
189,800 税込208,780
6日以内出荷

アルコール系顔料・不透明調インキ ペン先が強いため、粗い面にも書ける。 濃い面にも鮮やかに発色する。 文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)Φ28×152 線幅(mm)3.0
1本
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境と性能を両立したアルコールペイントマーカー。環境・安全性に配慮したアルコール系インク。アルコール系溶剤を主溶剤とし、環境・安全面に配慮したインクを使用しています。刺激臭が少なく、作業者の健康にも配慮しています。固着性・速乾性に優れ、工業用途に最適。金属、ゴム、プラスチックにも筆記でき、鮮やかに発色するため、製造現場において様々な部材にマーキングするのに適しています。描線の速乾性に優れ、作業時間を短縮したい製造現場のニーズにお応えしています。耐熱性・耐水性など優れた描線性能。熱、擦過、水分など様々な環境下で作業する工程でも、描線が劣化しづらい耐熱性、耐光性、耐水性を備えています。現場の作業性に配慮した新キャップ採用。キャップの勘合性を従来よりも高め、ペン先が乾いたり、ペンを振る時にキャップが飛んだりしません。キャップを本体軸の後端に差すことが出来るので、キャップの置き場に困りません。
タイプシングル 質量(g)20.8 線幅(mm)2.2~2.8 替芯PXAS-200 インク油性アルコール系溶剤 入数1本 商品タイプ使い切り本体 線の太さ中字
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

必要な寸法にはさみやカッターで簡単に切れます。シート状なので曲面にも貼り付けられます。
用途マグネットを使用できるようにするスチールシート 商品タイプ粘着テープ付 寸法(mm)200×100×0.2 材質 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2枚)
349 税込384
当日出荷

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチール平板です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの平板です
1個ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様ナット座形成:球面(R22) 形状楕円(飾り穴) サイズ5.25×17.5 タイプフロント・リア兼用 穴数5(ボルト)、5(飾り) ディスク厚さ(mm)10S
1本
15,980 税込17,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。 スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。 油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。 自動車、家具、建材の塗料、補修用。 宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用 材質SPHC 質量(g)32 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
85 税込94
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

色々な物に鮮明に書けます。顔料系なので色の濃い材料にも鮮明に書けます。速乾性です。
用途鋼材、ガラス、プラスチックなどへの書き込みに使用するマーカー 材質(本体)アルミ 先芯丸芯 インク油性(顔料インク) 商品タイプ使い切り本体
1本
178 税込196
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オリジナル同様のスチール製ブラックペイント仕上げ。シートキャッチ、レバー、レバーグリップまでアッセンブルでのデリバリー。
1セット
10,980 税込12,078
5日以内出荷

H2用シート固定フックはオリジナルと同様にスチール製ブラックペイント仕上げでシートを安全にまた確実にロックします。
適合H2/750SS
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)船外機スタンド
スチール(ブラックペイント)の船外機スタンド 船外機のメンテナンス時・保管時に大変便利な船外機スタンドです。 使用する船外機のサイズに合わせて(大)・(小)2種類をご用意しました。
仕様2st/4st用
1セット
9,498 税込10,448
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K2-K6タイプの可倒式フロントステップ。取り付けに必要なナット、ワッシャ類が付属します。スチール製ブラックペイント仕上げ。左右1台分セットでのデリバリー。
適合K2-K6
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

メンテナンス性を向上させると同時に、完全なノーマル状態へのレストアを目指すなら不可欠なパーツです。取り付けに必要なスプリング、シャフト、割ピン付。スチール製ブラックペイント仕上げ。
適合H2/750SS
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

STD同様スチール製ブラックペイント仕上げのメーターブラケット。もちろんメーターコードクランプも装備しています。純正品はもちろん復刻版CB750Kメーター(K3-K6用スピード/タコメーター各\16,000)もご使用いただけます。
適合K3-K6
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:147-531。テールカウル内のスペースに車載工具や車検証を固定するベースプレート。テールカウルと共締めでフレームへマウントします。スチール製ブラックペイント仕上げ。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] SS750/KH750 [H2]
1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

集合管が主流の頃、誰もが取り外し行方不明となった方も多いと思いますが、完全なノーマル状態にレストアを目指すなら不可欠なパーツです。実際に使用すればメンテナンス性も格段に向上するのも魅力です。純正同様にスチール製ブラックペイント仕上げです。
仕様本体のみ
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

寸法、形状共に完璧にトレ-シングしたスチール製エンジンマウントプレート。ブラックペイント仕上げ。左右1台分セットでのデリバリー。
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

1セット(2個)
19,980 税込21,978
7日以内出荷

キャブレターやエンジンへの負担を考慮しフィルター仕様にこだわる場合は、エアクリーナーボックスが必須です。 スタンダードと同じインナーメッシュ構造で、スチール製のアッパーカバーとアンダーカバーを3点フックで連結します。 ブラックペイント仕上げ。
適合H2/750SS,H2A
1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

20mmのスチールシェルがインナースチールを更に強固に補強。 PVCコーティング。 数字が消えにくく暗闇でも識別しやすいペイント採用。 二重構造のダイヤルロック部分は、どんなに削れても消えない数字。 PVCコーティングにより、愛車を傷付けずにロック。
長さ(mm)850 直径(Φmm)20 寸法(mm)20/850 BLACK 質量(g)664
1個
8,798 税込9,678
9日以内出荷

DOD(ディーオーディー)テキーラソファレッグ
ホームセンターなどで販売されている2×4(ツーバイフォー)木材を差し込むことで完成するレッグセットです。スチール製のレッグと木材を組み合わせることで、アウトドアでも家でも使用できるクールな雰囲気に仕上がります。木材をペイントでカスタムしたりクッションと組み合わせることで、世界に一つだけのソファを作り上げてください。木材やクッションは付属しませんので別途ご準備ください。
セット内容レッグ(幅狭)×2、レッグ(幅広)×2、接続用バー×2、T型パーツ×2、ランタンフック 材質スチール ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(2人掛け)約102×60×53、(3人掛け)約120×51.5×53 静止耐荷重(kg)天板部分:30 総質量(kg)約9.1
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,098 税込4,508
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UNION(ユニオン)ユニオン製消火器設置台
エコ商品
消火器本体を隠すタイプの消火器設置台。背面に壁がなく使用の際の取り出しがスムーズです。シンプルなデザインで、空間にすっきり馴染みます。
寸法(mm)245×245×500 タイプ床置き 種類スタンド型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UNION(ユニオン)PRE-B826
屋内用。片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
材質スチール マットブラックペイント 寸法380×235
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

UNION(ユニオン)PRE-B816
屋内用。片面が等倍、もう片面は3倍拡大の鏡
寸法235×314 取付ビスΦ4(トラスタッピングネジ)
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)