70件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能) 耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160 寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


吐出量可変のレバーコックタイプ。
用途立木、果樹 仕様300E型 全長(mm)370 吐出量8~14L/2.0MPa(20kgf) 到達距離(m)9
1個
9,798 税込10,778
当日出荷

業務用高圧洗浄機用ストレートランスガン。塗装業など足場で作業する場合にショートガン、トラック洗車などロングガンが多く使用されてます。ランスはステンレス(SUS304)を使用
サイズイン側3/8(3分)、アウト側1/4(2分) 吐出量(L/min)25 ノズル1549 耐熱温度(℃)150 耐圧力(MPa)31 噴射角度15
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

いつものお掃除では落とすことのできなかったガンコな汚れを高温のスチームで落とすクリーナー。女性でも使いやすいコンパクトサイズ。 本体の他にストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップなどが一式揃ったお得なセットで、届いてすぐにスチームクリーナーでラクラクお掃除できます。
用途スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。 セット内容本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ、取扱説明書(保証書) 質量(kg)1.3 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1050 コード長さ(m)2.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×240×225 加熱方式ボイラー式 連続使用時間(分)8~10 温度ヒューズ約169℃ 注水量(mL)350
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

150℃の蒸気で樹脂洗浄や除菌、減菌洗浄に最適。 小水量のため、噴射水の撥ねや飛散が少ない。 無給水で15~40分の連続使用可能。 耐久性抜群のステンレスコイルを採用し、錆なし。 小型軽量で抜群の機動性。 噴射量が少なく、撥ねや飛散が少ないため、ドライフロアー等での使用や、電装系に近いエンジン回りの洗浄にも最適。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)555×645×795 質量(kg)約90 吐出圧力(MPa)0.7 電源(V)単相AC00 電源コード(m)(2スケ)5、3芯プラグ付 ポンププランジャーポンプ スチーム温度(℃)150 使用燃料白灯油(JIS1号灯油) 燃料タンク容量(L)10(有効8) 燃料消費量(L/h)約2 安全装置炎感知装置、温度調節器、過熱防止サーモ、圧力スイッチ、自己保持回路、サーマルリレー、漏電遮断機、30mA調節弁・安全弁 付属品洗浄ガンノーマルガン1/4×200、1/4×6mスチーム用高圧ホース、給水口タケノコ・エアカプラー
1台
799,800 税込879,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
14,980 税込16,478
7日以内出荷



1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1丁
56,980 税込62,678
当日出荷

メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。 ガンコな油汚れがこびりついたベタつき汚れをこそぎ落します。
寸法(mm)36×75×18 質量(g)11.9 材質ガラス入りナイロン セット内容スクレーパー×3 対応機種スチームクリーナー STM-304NSTM-416他
1個
369 税込406
3日以内出荷

ガンコな油汚れがこびりついたベタつき汚れをこそぎ落します。
仕様●材質:ガラス入りナイロン●入数:3個●EA115SA-4用スクレーパー アズワン品番65-9245-61
1組(3個)
450 税込495
翌日出荷

付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
質量(kg)5.5 長さ(m)オゾンホース:2.5 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.5 消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500W ホース長さ(m)吸引:1.5 使用時間(分)約180 騒音値(dB)60 吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0 時間ヒートアップ:約30秒 モーター出力(W)60 吐出水量(L/h)最大:270、常用:180 スチーム温度(℃)噴射:100~110 周囲温度(℃)-10~60 サイズ(mm)306×362×271 浄化量空気浄化:51~150(m2/h) 殺菌効率(%)99.9 オゾン発生量(mg/h)300 圧力(MPa)スチーム:0.4 加熱温度(℃)タンク:120~140
1台
60,200 税込66,220
翌日出荷

1/4インチ洗管ホースに接続すれば、ガンで洗管作業時の送・止水の操作ができます。 バリアブルノズルを接続すれば、洗浄用のハンドガンとして使用できます。 ガンの全長が短いため、貯水槽などのタンク内や、狭い場所での洗浄作業に最適です。
用途高圧洗浄機を使用しての洗管・洗浄作業。 適合機種8/60、8.5/60、8.5/60P ホース接続径(洗管ホース側)M22クイックカプラ 、(高圧ホース側)PF1/4クイックカプラ アズワン品番64-6749-17
1丁
28,980 税込31,878
当日出荷

RS Pro 1/2 インチ BSP スプレーガン、 24 バールRS Pro ヘビーデューティステンレススチール製スプレーガンは、産業用途の条件に適合するように設計されています。調整可能な水パターンは、細かいスプレーから集中ジェットに至るまで使用できます。このため、頻繁かつ効率的な洗浄が必要な施設や環境での使用に最適です。ステンレススチール製ボディと青色の保護エチレンプロピレンジエンモノマー( EPDM )の合成ゴム製グリップを備え、ボディとトリガがあります。 このスプレーガンは、 +95 ° C の高温でのコールド洗浄やホット洗浄に最適です流量は 25 リットル / 分 @ 73 psi / 5 bar 、最大動作圧力は 24 bar です。このコネクタには、標準継手に対応する 1/2 インチ BSP (英国規格パイプ)メスねじがあります。 使用中にガンを回転させ、安全のためにすばやく取り外すことができるように、クイックリリースカップリングを使用することをお勧めします。このガンはスチームに使用しても安全ではありません。ガレージ、工場、屠殺場などの環境で使用されます。特長と利点.スプレーガン .最大作動圧力は 24 bar . 1/2 インチネジ接続 . BSP ( 英国標準パイプ ) ねじ規格 .最大動作温度は +95 o C です .容量 25 リットル / 分 (73 psi) で供給 /5 バール .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ねじ接続 = 1/2 in BSPねじの呼び径 = 1/2インチスレッド標準 = BSP最大使用圧力 = 24バール
1個
62,980 税込69,278
7日以内出荷

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー 質量(kg)91 高さ(mm)660 タイプ自動洗浄機能付き 奥行(mm)590 間口(mm)700 電源(V)三相200(50/60Hz) 段数5段(2/3ホテルパン) 安全装置扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置 温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 開口寸法(mm)(庫内)W352×H360 温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 消費電力(kW)5.6 時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒
1台
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5段サイズで業界最高水準のスチーム量 庫内自動洗浄 巻取り式シャワーガン 2段階可変棚 4段階庫内ファン速度 庫内付属品の取り外しが簡単 汁受け自動排水機構 自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる らくらく開閉ができるドアハンドル 機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル
電源(V)単相100(50/60Hz) 間口(mm)700 奥行(mm)590 高さ(mm)660 開口寸法(mm)(庫内)W352×H360 質量(kg)95 段数5段(2/3ホテルパン) ガスの種類13A・LPガス ガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000] ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00] 消費電力(W)180 点火方式連続放電点火方式 温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99 温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃ 時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒 仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー 安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置 タイプ自動洗浄機能付き
1台
1,198,000 税込1,317,800
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給排水が簡単なカセット式タンクのコード付きスチームアイロンです。パワフルなスチームが布地にしっかり浸透し、ガンコなシワはビシッと。ウール製品はふっくら仕上がります。布地に併せてアイロンの温度が選べます。
適合スチーム量:約7g/分(スチーム孔9個) 寸法(mm)長さ220×幅100×高さ120 容量(mL)スチームタンク:カセット式/約80 タイプショット:倍増ショット 切替方式スチーム:中・高2段スチーム 定格100V-1000W(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.7 本体質量(g)950 コーティングシルバーチタンコート 温度調節3段階(低/中/高)
1台
4,198 税込4,618
6日以内出荷

スッキリ収納できるコードリールタイプのコード付きスチームアイロンです。カセット式タンクで給排水もらくらく。アイロンを立てた状態で使える「吊るしてショット」なら、ハンガーにつるしたままスーツやジャケットのアイロンができます。パワフルなスチームが布地にしっかり浸透。ガンコなシワはビシッと、ウール製品はふっくら仕上がります。
その他水漏れ防止コートバルブ、楽あけ注水カバー 適合スチーム量:約9g/分(スチーム孔21個) 寸法(mm)長さ232×幅103×高さ127 質量(kg)1.1 グレー 容量(mL)スチームタンク:カセット式/約80 タイプショット:倍増ショット・吊るしてショット 切替方式スチーム:中・高2段スチーム 定格100V-1000W(50/60Hz共用) コード長さ(m)1.6(コードリール式) コーティングシルバーセラミックコート 温度調節3段階(低/中/高)
1台
5,598 税込6,158
6日以内出荷

ノズルカバー90°回転で直射/扇形噴霧が無段階調節。 水温は60℃まで使用可能です。
エスコ品番EA115B-1 全長(mm)350 最大吐出量(L/min)20 接続部ねじG1/4”雌ねじ 最高圧力(MPa)15 ノズル口径(Φmm)1.6
1個
18,900 税込20,790
当日出荷

マックス常圧釘打機
品確法N釘対応ネイラ。スチールハウス用釘38・45mmが打てる。木質パネル工法 N釘(50・60)、2×4工法 CN釘(50)、石膏ボード用 GN釘(40・50)、木造軸組工法 2寸釘。擦り打ち・斜め打ちに対応する新設計コンタクトアーム先端形状。従来機に比べ、約200g軽量化。
用途躯体、下地、石膏ボード、スチールハウス 使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~0.78[4.5~8] ネイル装填本数200本・250本・300本(1巻) 質量(kg)2.2 安全装置メカニカル方式、トリガロック ホース長さ(m)30以内 使用ホース内径(Φmm)7以上 高さH×幅W×長さL(mm)320×130×323 ネイル足長さ(mm)40・45・50・57・65
1台
73,980 税込81,378
9日以内出荷

待つ事なく、ワンプッシュでお気に入りの化粧水が0.032mmのマイクロミストへ瞬時に変身! ダイレクトにお肌に噴霧します。 0.032mmは毛穴やキメ(皮溝)よりも小さな粒子。 噴霧するだけで効率的なスキンケアに! 噴霧後は、そっと手のひらで顔全体を包み込みハンドプレスを10カウント。 コードレスで使えるからさまざまな部位に届きます! 従来の超音波式やスチーム式の製品と異なり、待つ事なくボタン一つでミストを大量噴霧。 毎日、効率的に複数回使用できるスキンケアをビープロはお手伝いします。 【効率の理由は4つのポイント!】 1.コットン不要!ミストの後はハンドプレスで10カウント! 2.自分で選んだ化粧水を0.032mmの極小粒子に!大量噴霧! 3.待ち時間なし! 4.潤いを肌深層まで、ストレスフリーで届ける! ※角質層まで 程よい重厚感のあるアルミ合金の本体は、使っているだけでリッチな気分に。 霧よりも小さな粒子が広範囲に散布し、低摩擦のまま保湿に結びつきます。 約5秒で0.4mLに噴霧。 お顔全体にあっという間に化粧水の層を作ります。 コットンに500円玉の大きさの化粧水=2mLと言われるので、使用する化粧水は約5分の1の消費量に! コンパクト設計と美しいライン、USB充電が可能なので職場やプライベートスペースでも使用ができます。 水の重力の力を利用してスプレー口まで流れていくので、従来の吸い上げ式のミストガンに比べ、最後の1滴まで無駄なく使用ができる構造も嬉しい仕様。 お肌だけではなく、デコルテ、ボディや髪にも使用ができ、パックの上からの追い保湿も手軽になりますよ! 5mLと20mLの液体タンクが付いているので、たっぷりでもプチッとでも楽しめる。 オリジナルの化粧箱入りで、ギフトやプレゼントにもおすすめです!
セット内容本体×1、メインタンク・軽量メモリ付タンク、本体充電用USBケーブル×1(Type-C)、取扱説明書 / 保証書(本書)×1 材質アルミニウム合金/銅 消費電力(W)約6.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約165×42×50 本体質量(g)約 266 入力DC5V/A(Type3) 連続使用時間(分)約30(使用環境により異なる) ノズル口径(Φmm)0.3~0.4 使用電池リチウムポリマーバッテリー3.7V/800mAh タンク容量(mL)メインタンク:約5/軽量メモリ付きタンク:約20 充電時間(時間)約2 使用空気圧(kPa)120
1台
11,900 税込13,090
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチームコンベクション用としても最適です。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:15インチ●全長365mm●コード番号:YB0142 アズワン品番67-2411-55
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

狭いスペースで最適。洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。 イン側ホース寄り戻し付。レバー開放ロックピン付。イン側3/8カプラープラグ(取り外し可)。 洗浄物に合わせストレート噴射から広角噴射をFAノズルで調整。
耐圧(MPa)31 吐出量(L/min)30 耐熱温度(℃)160
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

高圧洗浄機 モノタロウ 動画あり
1400Wのパワーで頑固な汚れも洗浄できます。 大型ハンドルとホイール付で移動が便利。 水道直結式です。
吐出圧力(MPa)(最大)10、(定格)7 水量(L/min)5 付属品ガン、5m吐出高圧ホース、5m吐出高圧ホース用ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース3m、吸水コネクター、ターボランス、バリアブルノズルランス、ホースバンド、洗剤タンク+洗剤噴射ノズル、ビス2本、コード掛け、ガンホルダー、車輪2個、ハンドル、取扱説明書 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)1400 定格電圧(V)100 コード長さ(m)5 定格電流(A)14 定格使用時間約30分 始動電流(A)55 水温(℃)40以下 防水性IPX5
1台
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AJP-1310 高圧洗浄機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる! スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など 吐出圧力(MPa)7 吐出水量(L/min)5 仕様ガン高圧ホース5m トラスコ品番409-7084 質量(kg)6.2 電流(A)12.5 電源(V)単相・交流100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)2.5 絶縁方式二重絶縁 給水方式水道 使用水温(℃)40以下 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
13,980 税込15,378
当日出荷


調理の世界にどんどん広がっているスチームコンベクションオーブン。 その汚れを落とすのにとても便利な洗浄剤です。 タレ落ちにくい泡が汚れに効く。 専用巣プレーヤーまたは専用スプレーガンで噴霧すると、泡状になります。タレ落ちしにくい泡なので汚れに長時間作用し、焼き付いた汚れを強力に分解します。 ステンレスを傷めないから安心。 洗浄力が強いのはもちろん、ステンレスを傷めません。 高額な機械にも安心して使えます。
用途業務用スチームコンベクションオーブン専用洗浄剤 成分アルカリ剤、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、アルキルエーテル硫酸エステルナトリウム溶剤、金属イオン封鎖剤、安定化剤 段数(積重可能)3段/気温40℃、湿度90%の場合 液性アルカリ性 外寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)203×124×254 ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×212×261 使用量(目安)1m2に対して約10mL噴射する。
1箱(4kg×2本)
6,498 税込7,148
当日出荷


南相馬市の放射能除染作業に採用された洗剤です。 2005年の愛知万博でも採用され、二次公害もありません。 グリーン調達企業の認定洗剤です。 原液をどんな素材に使用しても変色・腐食・植栽の枯れの心配はありません。 洗浄後の汚水を流す時、中和剤は要りません。 シリコーンオイルの除去剤としても使えます。 ステンレスの洗浄後は光沢が出て、汚れ落ちのムラが無く汚れにくくなります。 強力な消臭効果があり、静電気防止にもなります。 養生不要でコストダウン&作業時間の短縮が可能です。 汚れの度合いや場所により希釈倍率を調整してください。下記倍率はおよその目安です。参考にしながら場面場面で調整してください。 重度の汚れ:(大理石・御影石・本皮・換気扇・カーペット・貴金属・ステンレス・厨房)原液~約5倍程度 中度の汚れ:(便器・塗装・石材・クッションフロアー・ブラインド・OA機器・自動車タイヤ)約10~30倍程度 軽度の汚れ:(タイヤ痕の除去・Pタイル・ステンレス・照明器具・蛍光灯・ビニール)約50~1000倍程度Pタイル:(モップ・ウエスの場合)約5倍、(ポリッシャー(白パットのみ)・自動床洗浄機)約50~100倍程度、(ガラス・自動車のボディー・ウォッシャー)約50~200倍程度、(熱線吸収/反射ガラス・高圧洗浄機(外壁)・スチームエクストラクター)約100~300倍程度
用途石材、カーペット、ガラス、Pタイル、金属、アクリル、リノリウム、フローリングなど 形状液体
1本(500mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SATA最上級モデル。 画期的なサタジェット Xノズルシステム搭載された、均一な霧化、最適化されたエアーフロー形状と静粛性を実現しました。 プラットスプレーパターンで中心のウェット部がより大きく、塗膜が厚くなりにくくなりました。 最適化されたエアーフロー形状で騒音レベルを低減。塗着効率が向上したことで塗料節約にもつながります。 パッキン一体化により、メンテナンスがし易くなりました。 防触ステンレススチールを利用したノズルと塗料ニードル クロームメッキ加工がされた丈夫なエアーキャップ 収納に便利なサスペンションフック 水性塗料に適したセンターカップ採用
用途自動車補修塗装用。カラークリヤーやメタリック塗料等の塗装作業に最適です。 質量(g)496 供給方式センターカップ:重力式 パターン開き(mm)320 使用空気圧力(MPa)0.2 ノズルIパターン RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチーム洗浄でもとれないエンジン回りのガンコな汚れをきれいに洗浄します。
危険物の類別非危険物
1本(300mL)
999 税込1,099
3日以内出荷

コンパクト&コードレスアイロン美(ミ)ラクルLa・Coo。かけ面後端に傾斜があり後ろに引いてもシワになりにくい美ラクルベースにはボタン周りなどの細かい部分に当てやすい楽がけライン、かけ面後部の傾斜でスカートのプリーツやフリルなど細部をキレイに仕上げるポイントプレスとこだわりが詰まった設計。スチームが溝に沿ってムラなく広がり、かけ面全体にスチームを広げます。また、倍増ショットモードのパワフルなスチームならガンコなシワもキレイに仕上げます。ハンガーにつるした状態でもアイロンできる吊るしてショット機能付き。
質量(kg)本体:約0.9、収納時:約1.7 定格100V-1200W(50/60Hz共用) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体】219×103×123【収納寸法】260×171×190 連続使用時間(分)最大2 タンク容量(mL)【カセット式】80 コーティング【かけ面】シルバーチタンコート 温度調節3段階(低中高) 出力切替高温・中温2段階 スチーム量(mL/min)約5(スチーム孔17個)
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷

温水・高温スチーム洗浄が可能です。燃料タンクはエンジンとボイラー兼用で軽油のみの給油で使用できます。安全弁・渇水停止装置・失火検知装置を標準装備しています。防音タイプです。温水・スチーム対応です。全機能を多数搭載しています。使い易さを徹底追及しています。
用途建設機械のスチーム洗浄。部品製造工場の機械設備の洗浄。建設機械・車両洗浄。食品加工場(床・容器洗浄・除菌等)。改修工事の外壁洗浄。パワースイングジャッキの洗浄。外壁(漆喰)の外壁洗浄・除菌。ゴムマットの洗浄。とりがい養殖用のコンテナのフジツボ落とし。断熱材(スタイロフォーム)の除去 付属品ライフルガンASY1/8-700-クイック温水(04P50027)、噴口扇形1/8MVNP1537(040002583)、温水用高圧ホースASYAH3/8×20mクイック(04T56001120)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001) トラスコ品番473-7238 幅(mm)1227 高さ(mm)924 奥行(mm)760 回転数(min-1[r.p.m])1225 燃料JIS2号軽油 排気量(mL)479 連続使用時間(時間)満タン時:約250 吐出圧力(MPa)24.5 燃料タンク容量(L)37(ボイラーと共用) エンジン形式水冷4サイクルディーゼルエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)14.8
1台
2,498,000 税込2,747,800
21日以内出荷

ヒートサイクルに強い。金属に対して、強力な接着力。垂直面に塗ってもたれ落ちない。 耐水・耐油性に優れている。 熱のかかるパイプ、バルブ、フランジの漏れ止めや、エンジンブロック、クランクケース等の補修や補強など。 通常の補修では難しい熱のかかる箇所の補修に適しています。 付属の耐熱プライマーとの併用でヒートサイクルの影響を受ける箇所の補修に効果を発揮します。
用途各種機械装置の亀裂や巣穴の充填及び肉盛り。スチーム配管、タンクの防蝕補修等。 硬化時間(時間)(25℃)16 耐熱温度(℃)250 可使時間(分)(25℃)30 使用可能材質金属全般、コンクリート、木材、石材
1セット(500g)ほか
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自吸方式に対応し、更にスチーム洗浄も可能です。温度上昇も早い、軽量コンパクトな温水洗浄機です。凍結防止ヒーター付きで寒冷地でも安心して使用可能です。
用途造船所の機械設備の洗浄に。修理工場のエンジン・足回りの洗浄に。折りたたみコンテナのステッカー剥がしに。作業機械の洗浄に。厨房機器・設備の洗浄に。建設機械のスチーム洗浄に。ゴムマットの洗浄に。フライヤー等・厨房機器の油汚れの洗浄に。鉄道車両の洗浄に。建設機械のアタッチメントの洗浄に。 幅(mm)746 高さ(mm)755 奥行(mm)847 電流(A)16.7 電源(V)200 電圧(V)200(動力回路)/200(操作回路) 燃料軽油または白灯油 電源コード(m)5 燃料タンク容量(L)25 給水方式水道直結タイプ(自吸式も対応可)
1台
639,800 税込703,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)