Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
用途スチールホイール用。乗用車用。
材質鉛
公差(g)±3%
ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
こんなお得な商品も!
打ち込みウエイト スチールホイール用 少量
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
適合スチールホイール用
材質鉛
こんなお得な商品も!
打ち込みウエイト スチールホイール用 少量
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
一般的には乗用車のスチールホイール用として使用させれているタイプです。
材質鉛
適合スチールホイール用
材質鉛
公差(g)±3%
ウエイト隙間寸法(mm)約1.8~2.3
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造された製品。打込み易さ、ホイールへの保持力の改善を重ねた最終形状。カーメーカー向け品と同様の塗装仕様の為、錆び発生に対して優れている。鉄製(鉛、6価クロムフリー)で鉛のような環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境にやさしい。ISO 13988、JASO C305-1、ELV、RoHS、REACH 準拠品。JATMA、TRA、ETRTO 適合品。
ウエイト隙間寸法(mm)1.5
材質鉄
ウエイト隙間寸法(mm)2.0
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、ロクカクロムが含まれておりません。表面処理は国際基準の1000時間の塩水噴霧試験の信頼性を保証されています。
用途スチールホイール用
ウエイト隙間寸法(mm)2.0
適合スチールホイール用
材質鉄
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。
鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして
タイプ5/10g刻み
材質鉄
幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11)
厚さ(mm)3.0(テープ部含まない)
質量(kg)約3
表面処理クロームメッキ
質量(1本)60g
公差(g)±3%
1パック(60g×50個)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
一般的にはトヨタ車、純正ホイール用として使用されているタイプです。
適合トヨタ、ニッサン純正アルミホイール用
材質鉛
こんなお得な商品も!
打ち込みウエイト スチールホイール用
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合スチールホイール用
材質鉄
チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらにも使用できます。
材質鉛
適合車種2t車
ウエイト隙間寸法(mm)3.0
JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。
用途4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイト
ウエイト隙間寸法(mm)1.7~2.1
こんなお得な商品も!
鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5g刻み
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
材質鉄
幅(mm)20
脱着時の使いやすさや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイト。
適合スチールホイール用
材質鉄
チューブタイヤ・チューブレスタイヤどちらにも使用できます。
材質鉛
適合車種4t車
ウエイト隙間寸法(mm)3.5
ワーク減速機ACA-308Bのブレーキの強さを調整します。
材質スチール
ウエイト固定シャフト(GFW-304)へ挿入し、使用するウエイトです。
材質鉄
質量(g)2000
シリーズGF
1個
¥2,189
税込¥2,408
当日出荷
ウエイトを活用して、クラブのチューンアップにチャレンジ!剥がして貼るだけの簡単ヘッドバランス調整用ウエイトバランス。柔らかくなめしやすいので、きっちり密着します。好きな形や大きさにしやすい1枚バージョン。
材質鉛
厚さ(mm)0.2
寸法(m)鉛サイズ:1.5(巻き)
1箱
¥899
税込¥989
5日以内出荷
高品質の鉄製バランスウエイトです。強力両面テープ使用でロール式プラスチックケース入りでスッキリ収納。シルバー色だけでなく、ブラック色も用意。
海外自動車メーカー仕様認定品。塩水噴霧試験1,000時間高耐腐食性試験合格・亜鉛の犠牲保護作用により本体の消耗を抑え高い耐久性を持続・優れた耐熱性(450℃)耐薬品性・水素脆化の心配なし。Cr(クロム)、Pb(水銀)、Hg(水銀)、Cd(カドミウム)等の重金属成分を含まないため、安心して使用可能。水溶性のため非危険物、VOC(揮発性有機化合物)をふくまず作業環境にも影響無し。水洗浄、電解工程が無く廃水による環境への影響を与えない新コーティング方式
質量(kg)5
材質耐塩防蝕加工スチール
厚さ(mm)3.1(シール部含む)
タイプ5g刻み
鉛レスウェイトの鉄製打込みタイプです。
厳重な品質管理で安定した品質で、打込みやすく尚且つ保持力のある設計となっております。
防錆面では規格をはるかに超える耐食性のあるコーティングを施しております。
材質鉄(鉛レス)
爪幅(mm)1.8
塗装防錆コーティング
三菱、いすゞ車の純正タイプとしても使用されています。
材質鉛
適合車種大型チューブレス
ウエイト隙間寸法(mm)4.3
乗用車のスチールホイール用打ち込みバランスウエイトです。
主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
打込み易いように、角を落とし丸みを帯びた形状にしております。
ホイールへの保持力の改善を重ね、使い易さや耐久性に優れ、環境にも配慮した鉄製の打ち込みウエイトです。
有害物質の鉛、カドミウム、水銀、六価クロムが含まれておりません。
用途乗用車用
適合スチールホイール用
材質鉄
最大隙間(mm)1.75
RoHS指令(10物質対応)対応
カーメーカー向け同等の品質管理にて製造しており、ホイールへの保持力、錆び発生に対し優れています。鉄製で、環境負荷物質を一切使用しない製品の為、環境に優しい仕様となっております。
適合ホイール/ライトトラック全般(板厚が厚い仕様のスチールホイール用)
材質鉄
表面処理Magni
ウエイト隙間寸法(mm)3.2(3.0~5.0までのリムに使用可能)
主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
材質鉄
最大隙間(mm)1.75
表示板を上から差し込むだけで、表示スタンドになります。
文字内容無地
材質本体:鉄(粉体塗装)、ウェイト:高密度ポリエチレン
厚さ(mm)(使用可能標識)1.2
タイプ屋外使用可
取付方式スタンド式
こんなお得な商品も!
バランスウエイトハンマー
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
打込みウエイトの脱着に大変便利です。またプライヤーとしてもご使用できます。
材質スチール
全長(mm)235
質量(g)330
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ハンドル交換などによって発生する、特定のエンジン回転域や高回転時の不快な振動を抑制・吸収し、「シビれず、疲れない」快適な走行をライダーにお届けします。
仕様非貫通グリップ対応
信頼と実績のホワイトウルフブランドの高強度アルミ合金7075の三段伸縮特殊警棒です。
先端シャフト1段目にスチールを使用することで強度を高めています。
振出方式は、即応力に優れた摩擦ロック(フリクションロック)です。
グリップは耐久性のある合成皮革製です。
ベルト通しのある専用ホルスター付きです。
警備業法に準拠しています。(7075アルミ合金は、住友金属が開発した高張力・高耐圧力のアルミ超合金で、超々ジュラルミンの名で航空機等にも使用されており、警棒としても十分な強度を備えています)
材質(シャフト)7075アルミ合金(先端シャフトの1段目:スチール)
材質(グリップ)合皮
色ブラック
施錠方法フリクションロック(摩擦ロック)式
付属品ナイロン製ホルスター(ベルト通し付き)
床を傷つけずに置くだけですので、施工が簡単です。
用途重量は約2.6kgになります。
材質スチール
仕上クロームメッキ
適合径(Φmm)ワイヤー/1.0-2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ