12,749件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

モデル08は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。 90mmディープコーンはmomoステアリングの中で最も深いDISH長を誇り、一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが約50mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。 グリップ部分は力の入れやすい約30mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、両手で握る時だけでなくサイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。
寸法(mm)Dish:90 外径(Φmm)350
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1本
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

モデル07は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。 74mmディープコーンは一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが37mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。(モデル08はさらに深い90mmディープコーン。) グリップ部分は力の入れやすい約29mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、サイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。(モデル08は約30mmのグリップです、手の大きさや好みに合わせて細かくお選びいただけます。)
付属品ホーンボタンHB-17 寸法(mm)Dish:70 外径(Φmm)348
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステアリングホイール  ハンドパレットトラック用 モノタロウ 動画あり
ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。
用途ハンドパレットトラック専用のステアリングホイールです。 仕様ハンドル側 外径×幅W(厚さ)×軸径(mm)180×50×20
1セット(2個)
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 格調あふれる木目柄とブラックパンチングレザーの組合せ。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。 高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。
木目・ブラック 適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷

ハンドルカバー 無臭タイプ モノタロウ 動画あり
天然ゴムの材料比率を高め、さらに再生利用されていないフィラーを使用する事でゴム特有の臭いがしないハンドルカバーになっています。
用途ハンドルの汚れ防止。 内径(Φmm)300 外径(Φmm)360 適合サイズ(Φmm)360-370
1個
999 税込1,099
当日出荷

愛車のステアリング抜きに
使用範囲(mm)32~62 アズワン品番64-6807-68 ねじサイズ(押しねじ/六角)14mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 しなやかな風合いで抜群のフィット感。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。 高品質ビニールレザー(合成皮革)使用。
適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


適合本体CP-20L-122・CP-20L-140 軸径(Φmm)25(表)、25(裏) ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)180×60 材質(ホイール)アルミ
1セット(2個)
28,980 税込31,878
当日出荷



1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


古きよき時代のステアリングホイールを現代の技術で再現しました。 裏グリップ付の360mmグリップは31mm×29mmの適度な楕円形状で、上質に鞣されたレザーの縫い目はグレイのステッチで仕上げてあります。 DISH長は43mm(一般的なモデルは37mm)なので多くの車種に取り付けることが可能です。 RETROごしに見える車窓からの景色をゆったりとお楽しみください。
付属品ホーンボタンHB-17 寸法(mm)Dish:43 グリップ:ブラックレザー、ホワイトステッチ、スポーク:シルバー、センターリング:シルバー 外径(Φmm)359
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステアリング作動用ラックアンドピニオンのブーツ。 スムーズなステアリング操作には欠かせない部品です。
1セット
669 税込736
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

ハンドルを切る際に伸縮します。 また、シャフトも伸縮するため、その中にゴミ等が侵入するのを防ぐ働きをしています。 主に耐候性に優れたゴムを使用しています。 バンド付。
1セットほか
669 税込736
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)




パワーステアリングの操舵性を滑らかにし、異常音の発生を防ぎます。 オイルシール材の油漏れ防止性、磨耗防止性に優れています。 寒冷時におけるハンドルの重さを軽減します。 高温時においても酸化安定性に優れており、長時間にわたって使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ベースオイル石油系炭化水素油 危険物の性状非水溶性
1本(250mL)ほか
779 税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。 低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。
用途パワーステアリングフルード 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量500mL 危険物の性状非水溶性
1缶(500mL)
899 税込989
当日出荷

1パック(10個)
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温始動時の操舵力、耐摩耗性、潤滑特性に優れたフルード。 日産車全車種適合フルード。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4L 危険物の性状非水溶性
1本(4L)
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
368 税込405
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

粘性、耐摩耗性、酸化安定性に優れたパワーステアリング専用の高級オイルで性能低下したフルードの強化剤とした、補充又は交換用として使用して下さい。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(0.25L)
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



ハーネス オーディオ接続用 ステアリングリモコン対応 スズキ20P専用 モノタロウ 動画あり
市販のオーディオデッキの取付け時にご使用頂けます。車両側ラジオコネクターに接続するだけで各社のヘッドユニットに接続可能です。またサブ電源も取出し可能です。ステアリングリモコン対応。
用途スズキ20P純正オーデオ ピン数(ピン)20 ケーブルAVS0.5sq相当 適合スズキ20P純正オーデオ 取扱説明書(0.7MB)
1個
929 税込1,022
当日出荷


トラスコ品番324-4288 適合機種NC-10(1000KG)・NC15(1500KG)・NC25(2500KG)NCL-10、15、25 質量(g)2830 品名ステアリングホイール 外径×幅W(mm)180×50
1個
12,980 税込14,278
当日出荷