103件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
愛車のステアリング抜きに
使用範囲(mm)32~62 アズワン品番64-6807-68 ねじサイズ(押しねじ/六角)14mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

データシステムステアリングリモコンアダプター
エコ商品
市販ナビ、オーディオのAV機能を手元で操作。純正ステアリングスイッチの機能をそのままに、本製品は純正ステアリングリモコンで市販ナビ、オーディオのAV機器を手元で操作できる便利なアダプターです。
付属品STR446ハーネス、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、結束バンド×5、取扱/取付説明書 適合車種ノート:E13型 R2.12~、オーラ:E13 R3.8~、サクラ:B6AW E13 R4.6~ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
3,798 税込4,178
7日以内出荷

データシステムステアリングリモコンアダプター
エコ商品
ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。
用途ヴェゼル/フィット/シビック 付属品本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(白)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
9,798 税込10,778
7日以内出荷

データシステムステアリングリモコンアダプター
エコ商品
ステアリングリモコンアダプターシリーズは、純正ステアリングスイッチで市販ナビやオーディオ・地デジチューナーを操作できる便利なアダプターです。市販ナビ・オーディオのAV機能の操作や、市販/ディーラーオプションの地デジチューナーのチャンネル切り替え操作が手元で可能になり、安全快適なドライブを楽しむことができます。
用途ノート(オーラには適合しません) 付属品本体、オスギボシ&スリーブ各1、メスギボシ&スリーブ各1、エレクトロタップ(赤)、接続ハーネス、結束バンド×5、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
9,798 税込10,778
7日以内出荷

GROM のノーマルフレームに、ハイパープロ製のステアリングダンパーを装着するステーです。 ●ノーマルトップブリッジ、ノーマルハンドルクランプ、ノーマルハンドル、PRO TAPER 製ハンドル使用可能 (品番02-2846) (社外ハンドルクランプ、トップブリッジ使用不可) ●推奨ステアリングダンパー ハイパープロ製 75mm タイプ RSC (ボディクランプは、アクティブ製 ハイパープロ ホディクランプ TYPE-3 品番22162246 を別途ご用意ください)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
欠品中

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷

パワステポンププーリーの着脱に使用する専用工具です。
適合車種FORD(C11/C2)、GM、CHEVROLET RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ステアリングリモコンでケンウッド製ナビゲーションを操作できるようにします。
付属品分岐コネクター4pcs RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
2,098 税込2,308
5日以内出荷

貼付けるだけでステアリングをドレスアップできるクロームメッキ仕上げのリングです。プリウス・プリウスPHV・プリウスα・アクアのステアリングスイッチ専用設計なのでぴったりフィットします
用途ドレスアップアクセサリー クローム 質量(g)4 適合車種以下のトヨタ車の右ハンドル車プリウス(ZVW30系 H21.5~)プリウスPHV(ZVW35系 H24.1~)プリウスα(ZVW4#系 H23.5~)アクア(NHP10系 H23.12~)ただしステアリングスイッチが装備されていること) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
599 税込659
7日以内出荷

差込角(mm)12.7 ピン径(Φmm)1/4 ピンの中心から60mm 適合車種1994年~ HINO トラック 21~35tトラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ステアリングに装着して汚れ等の付着を防ぎます。 サイドにゴムがついているので、ステアリングにしっかり固定することが可能で、取り付けも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など 材質ポリエチレン(LDPE) 厚さ(mm)0.03 寸法(mm)Φ400まで ゴム径(mm)約3mm RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(250枚)
9,698 税込10,668
当日出荷

電動ステアリングラックのギヤボックス用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正品番MH064217、MH064218 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式4P10サイズ:15mm/12ポイント、2010年~3Lディーゼルターボ
1セット
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

富士通テンAVナビゲーションを純正バックカメラ・ステアリングリモコンに接続します。
車種タントH.25.10 純正ナビ装着用アップグレードパック装着車 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

米国General Motors社のAutomatic Transmission Fluid(ATF) DEXRON-Ⅱに合格した高性能ATFです。ATFに要求される粘度特性、摩擦特性、酸化安定性、耐摩耗性、シール適合品などにおいて、優れた性能を発揮します。 粘度指数が高く、低温流動性が良い。 酸化安定性が良い。 優れた摩擦特性を有している。 耐摩耗性、極圧性に優れている。 変速機部品との適合性が良い。 その他自動変速機油として必要な消泡性、清浄性にも優れた性能。
用途オートマチックトランスミッション用。パワーステアリング用。 仕様塩基価(塩酸法):1.27mgKOH/g泡立ち性(泡立ち度/泡安定度):(Seq.Ⅰ)0mL、(Seq.Ⅱ)20mL/0mL、(Seq.Ⅲ)0mL 赤色 種類ATF 引火点(℃)(COC)194 密度(g/cm3)(15℃)0.863 流動点(℃)-45以下 粘度(mPa・s)(BF法、-40℃)12000 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)33.03、(100℃)7.013 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 粘度指数181 GM規格DEXRON-Ⅱ 酸価(mgKOH/g)1.31 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカーモンキー用GC-017ビレットフレームにあわせて設計したステアリングダンパーステーになります。フォーク取付径はNSR50/80等のΦ30フォークにあわせてあります。ステアリングダンパーは、ストローク120mm、取り付け穴径8mmのものをご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,998 税込8,798
13日以内出荷

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧剤、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-4級に該当する自動車用高級ギヤオイルです。 優れた潤滑性能、酸化安定性。
用途自動車及び建設機械等のデファレンシャルギア、トランスミッションギヤ、ステアリングキヤ。 APIGL-4級
1缶(200L)ほか
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

油圧ラインをステアリングギアから分離するために使用します。また、ハンドブレーキレバーの調整ユニット(ASZE)をロックする場合にも使用できます。
適合車種BMW E60、E61、E63、E64、E65、E66、E67、E82、E83、E85、E86、E87、E90、E91、E92、E93RR1およびRR2 RoHS指令(10物質対応)対応 適合純正型番321030
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

高度に精製されたベースオイルに優れた極圧性、金属腐食防止剤、清浄分散剤などを添加しており、APIサービス分類におけるGL-5級に該当する自動車用最高級ギヤオイルです。 優れた極圧性を備え、熱酸化安定性が良い。
用途自動車および建設機械等のディファレンシャルギヤ、トランスミッションギヤ、ステアリングギヤ。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 APIGL-5級 ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
1缶(200L)ほか
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)マルチプレクサユニット
エコ商品
RM3545-02専用。4線式10か所・2線式21か所のスキャン測定。本体に最大2ユニット装着可能。
用途ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線などの多点測定。 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書付き
1台
99,980 税込109,978
9日以内出荷

HIOKI(日置電機)マルチプレクサユニット
エコ商品
RM3545-02専用。4線式10か所・2線式21か所のスキャン測定。本体に最大2ユニット装着可能。
用途ネットワーク抵抗、ステアリングスイッチ、三相モータ巻線などの多点測定。 付属品取扱説明書、D-SUB 50ピンコネクタ 測定周波数外部接続機器 DC, 10Hz~1kHz 測定電流Z3003を搭載する機器 DC 1A以下/外部接続機器 DC 1A以下、AC 100 mA以下 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
93,980 税込103,378
6日以内出荷

旭金属工業(新日本ツール)ASH クローフートレンチセット12.7□
エコ商品
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。 付属のラチェットハンドルは108山、送り角度約3.3°と狭い箇所での作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に、自動車のエアコン・パワステ周り 差込角(mm)12.7 仕様JIS表示認定工場製 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビキット スマートタイプ データシステム 動画あり
データシステムテレビキット スマートタイプ
エコ商品
テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく、車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザインです。
付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取扱/取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属)※品番によって内容物が異なります。 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【TVコントロールユニット】60×13×37(突起部除く)※品番によって、ケース形状・サイズが異なる場合があります。 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.37MB)
1箱
13,980 税込15,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.5L RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.38MB) 危険物の性状非水溶性
1本(0.5L)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

TRWTRW グリース(50g)
エコ商品
TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.38MB)
1本(50g)
1,298 税込1,428
4日以内出荷

BRAITH(ブレイス)ウィンカーレバー
エコ商品
お車のウィンカーレバーに取付けてレバーの位置を好みの位置に調整できます。
用途ディープステアリングやロングボススペーサーを装着したお車に取付け、遠くなって操作し難くなったウィンカーレバーの位置を調整します。 付属品キズ防止テープ4枚 材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

旭金属工業(新日本ツール)ASH 18pcs 3/8sqdr クローフートレンチセット
エコ商品
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管等、通常の工具では作業出来ない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 トラスコ品番376-6951 質量(g)970 差込角(mm)9.5 セット商品数18 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)115×440×30
1セット
39,980 税込43,978
3日以内出荷

データシステムテレビキット スマートタイプ
エコ商品
テレビをより楽しく快適に。純正ステアリングスイッチで簡単操作だから切替スイッチを取り付ける必要がなく車内のイメージも損ないません。専用コネクターで簡単取付。本体ユニットは従来の約2/3(メーカー比)サイズのコンパクトデザイン。品番により形状およびサイズが異なります。
付属品TVコントロールユニット、両面テープ、取付/取扱説明書、保証書(ユーザー登録カード付属) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×13×37(突起部除く)※品番により形状およびサイズが異なります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
14,980 税込16,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイオード構成 = コンプレックスアレイ。最大クランピング電圧 = 20V。最小ブレークダウン電圧 = 6V。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOT-143。ピン数 = 4。ピークパルスパワー消費 = 500W。最大ピークパルス電流 = 30A。ESD保護 = あり。1チップ当たりのエレメント数 = 5。動作温度 Min = -55 ℃。動作温度 Max = +150 ℃mm。幅 = 1.39mm。ステアリング / TVSダイオードアレイ、CD143Aシリーズ、Bourns Electronics
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

・究極の保護性能を有し、優れたブレーキパフォーマンスを発揮させます。・フルード自体の酸化や液漏れによる腐食に対する高い保護性能により、ブレーキ部品を長持ちさせます。・業界の標準を上回る潤滑性と粘性を実現―どんな天候でも、どんなブレーキ負荷でも。TRWブランドは、ZF Aftermarketの一員として、100年にわたる先駆的な製品開発と品質へのこだわりを誇ります。TRWブレーキシステム、ステアリングおよびサスペンション部品は、その卓越したエンジニアリング品質と革新的な設計で広く知られています。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.38MB) 危険物の性状水溶性
1本(0.5L)ほか
989 税込1,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

[GT MOBILE]GT MOBILEはモータースポーツの持つ機能的でスポーティなイメージをデザイン化した大人のためのグッズブランド。滑らかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザー等、厳選された上質素材のみを使用しています。レーシングカーのステアリングのような上質な手触り、そしてプレミアムスポーツカーのインテリアを彷彿させる高級感をぜひお楽しみください。 コンパクトで使いやすいB6バイブルサイズのシステム手帳は、5つのカードポケット、見開き両サイドに2つのポケット、ペンホルダーにあると便利な定規を装備。さりげなく際立つメタルプレートのアクセント入り。
仕様カードホルダー×5、ポケット×2、ペンホルダー×2、定規×1 材質リアルカーボン、本革、PU、亜鉛合金 サイズB6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×30×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

[GT MOBILE]GT MOBILEはモータースポーツの持つ機能的でスポーティなイメージをデザイン化した大人のためのグッズブランド。滑らかな質感と繊細なカーボンパターンが美しいハイクオリティPUレザー等、厳選された上質素材のみを使用しています。レーシングカーのステアリングのような上質な手触り、そしてプレミアムスポーツカーのインテリアを彷彿させる高級感をぜひお楽しみください。 美しい織柄が圧倒的な存在感を放つリアルカーボン素材、インナーカラーには赤を採用し美しく筆記用具も探しやすい仕様です。 引手やマチ部分などは高級感のある本革をしようしています。
材質リアルカーボン、本革、PU、亜鉛合金 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×38×50 開閉ファスナー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トランジスタタイプ = NPN。最大DCコレクタ電流 = 100 mA。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 65 V。パッケージタイプ = SOT-323 (SC-70)。実装タイプ = 表面実装。最大パワー消費 = 200 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V。最大動作周波数 = 100 MHz。ピン数 = 3。1チップ当たりのエレメント数 = 1。寸法 = 2.2 x 1.35 x 0.9mm。NPN バイポーラトランジスタは、汎用アンプ用途向けに設計されています。低消費電力の表面実装用途向けに設計された SOT-323/SC-70 パッケージに収められています。鉛フリーパッケージを用意 用途: ESD保護 極性反転保護 データライン保護 誘導負荷保護 ステアリングロジック
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3000個)
12,980 税込14,278
7日以内出荷

旭エンジニアリングリークマン
エコ商品
本品は油圧ユニット、エンジン、トランスミッション、パワーステアリングなど1種類で全てのオイルシステムに使用可能な蛍光剤入り・漏れ止め・潤滑向上剤です。オイル漏れの問題を解決、または漏れの可能性を防ぐための予防メンテナンスとしても使用可能です。OSRDは、摩耗や経年劣化によるシールとガスケットを再生することで、エンジンの圧縮を向上させながら、排気煙とオイル消費を削減し、潤滑性を向上させ、スムーズで静かなエンジン走行を可能にします。他の漏れ止め剤では不可能とされる、クランクシャフトのリアシールにも効果があります。固形物は一切含まれておらず、フィルターを詰まらせたり、酸素センサーや触媒コンバーターを傷つけません。配合されている蛍光剤は、普段は発光しませんが、別売のUVランプを照射すると反応発光し問題個所を特定することができます。
使用方法オイル量に対し10%添加してください。添加後15分間オイルシステムを稼働させて下さい。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.32MB)
1個(1L)
7,498 税込8,248
欠品中

マルチターン磁気式位置センサ - AMM20B. 汎用性が高いAMM20Bシリーズの非接触型マルチターン回転位置センサは、12ビットの分解能、最大50,000,000回の回転寿命、工場でプログラム可能な1,080~3,600 °の電子角度設定を備えています。 長寿命や高信頼性を必要とするヘビーデューティー用途の仕様に合わせて設計されているため、メモリの位置センサ用途に最適です。 代表用途: 患者用プラットフォームの位置決めフィードバック、空気圧制御弁の位置フィードバック、ワイヤ引き位置センサ、カメラの位置決め、合わせ、アクチュエータモータの位置フィードバック、はしごの位置決め、チルト制御とチルト位置決めフィードバック、ステアリング、リフト / シャトル及びサスペンションシステムなど. 主な特徴. 非接触型磁気技術 高い耐振性 / 耐衝撃性 液体 / 埃の侵入に対する高い耐性 工場でゼロ位置をプログラミング可能 丈夫なつくりは産業用途に最適 反復容易
仕様本体形状 = ブロック形取付方法 = ブッシュ取り付け出力開閉電流 = 12mA最大DC電圧 = 5V材質 = プラスチックIP保護等級 = IP50長さ = 20.22mm幅 = 14.29mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷

長さ = 22mm。スロットル位置センサ. Vishay 981 HEシリーズスロットル位置センサのホール効果技術により、最大20 Gの高周波振動や最大50 Gの衝撃が発生する-45~+125 ℃の環境でこのセンサを作動させることができます。この技術は、他の技術よりも非常に優れています。このセンサは、船舶、航空電子、フォークリフト、農機具、クレーン、自動車などの用途でのフットペダル位置センサ、スロットル位置センサ、ステアリング位置センサ、ドライブバイワイヤ、リフト / シャトル位置センサ、チルト制御 / チルト位置決めフィードバック、サスペンションシステム位置センサなどに向けて最適化されています。. 高精度の直線性: 最小±0.5 % 簡単な取り付け方式 非接触テクノロジー: ホール効果 供給電圧: 5 V dc (10 mA標準) あらゆる過酷な環境での使用向け専用モデル 出力ワイヤ
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
93,980 税込103,378
7日以内出荷