34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
愛車のステアリング抜きに
使用範囲(mm)32~62 アズワン品番64-6807-68 ねじサイズ(押しねじ/六角)14mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

強力型・ステアリングの抜き取り専用プーラー。
適合軽自動車~中型トラック、2本・3本掛け
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

ステアリング等を取り外す際に使用するボルトタイプのプーラーです。
ねじ寸法5/16-24、3/8-24、5/16-18、7/16-14 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
当日出荷

国産及び外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。 プーリー抜きにも使用可。
トラスコ品番853-5978 寸法(mm)【レッグボルト】4:M8×P1.25×105、5:M10×P1.25×105 質量(kg)1.5
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷

ステアリング抜取専用プーラーです。 軽自動車から中型トラックまで、2本、3本掛けと使用でき、抜取困難なステアリングが簡単に抜き取れます。
セット内容ホルダー、センターボルト、センターアダプター、ヨークボルト10mm(3個)、ヨークボルト8mm(3個) 質量(kg)1.29 ケース寸法(mm)220×110×40
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷


フライホイール(アウターローター)およびインナーローター取り外し用特殊工具。
主な適合車種リモコンJOG(SA16J)、グランドAXIS100、BW'S100、ZZ、レッツ系、アドレス110/V100など
1セット
4,198 税込4,618
当日出荷

テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)40~60 最高出力(t)約7(安全加重)
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ギヤやベアリング、プーリー等を引き抜くプーラーのセットです。直径30~50mm、50~75mmの2種類のセパレーターとボルトが付属されたセットです。 セパレーターはプレスと併用等が可能なので、セパレーターのみで油圧プレスを使用して軸にはまっているベアリングやギアを分離出来ます。 セパレーターは強度に優れた鍛造品です。 専用ケース付きで持ち運びに便利です。
用途ギヤやベアリング、プーリー等の引き抜きに セット内容セパレーター(大×1、小×1)、H型ホルダー×1、センターボルト×1、プーラーボルト(長×2、小×2)、延長用ボルト(長×2、小×2) ねじの種類プーラーボルト:平行ねじ サイズ(mm)18(センターボルト頭部) 適合ベアリング(セパレーター小)直径30~50mm、(セパレーター大)直径50~75mm
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

ステアリング部のロックリングを容易にはずすためにロックプレートを押し下げる工具です。
仕様【アダプター2種】インチサイズ用、ミリサイズ用 エスコ品番EA514BM 材質スチール
1個
7,520 税込8,272
翌日出荷

バイク、農機具、草刈機、船外機等小型エンジン用のフライホイール抜取りに便利です。
セット内容ホルダー、センターボルト、M6ヨークボルト(3個)、M8ヨークボルト(3個) 質量(kg)0.47 ケース寸法(mm)85×85×95
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

ベアリングプーラー 強力型 モノタロウ 動画あり
プロ用強力型。 ベアリングが小さい時はネジを締めて調節することが可能です。
用途電動工具、車輪の小径ベアリング取り外しに。 材質CRV
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

GM3・オペル等に。
質量(kg)0.68 アーム長さ(mm)87 開き幅(mm)35-90
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

用途ボールベアリング、ギア、ピニオン、ステアリングアーム等のパーツの引き抜き作業に。
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テコの作用により、手動で大出力を発生!!ピットマンアーム、タイロットエンドなどが、酸素や油圧を使用せずメガネレンチだけで簡単に抜き取り出来ます。センターボルト締め付け後、トルクアップボルトを交互に締め付けることで、プラスアルファのトルクがテコの作用により伝達され、大きな出力を生み出します。
適合範囲(mm)50~80 最高出力(t)約12(安全加重)
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷

質量(kg)2.04 深さ(mm)(アーム長)100 適合品番(センターボルト)621130、(ショルダー)204-2-T 能力(mm)(外抜き)15-100 爪幅(mm)24 爪長さ(mm)(爪先端C)9、(D)20 最大荷重(t)6 ヘッド寸法(mm)(センターボルト)22 爪厚さ(mm)3
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

1台
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様アーム深さ:92mm 質量(kg)0.63 アズワン品番64-7908-04 開口幅(mm)40-90
1個
10,200 税込11,220
翌日出荷

ベアリングの内径外径にプーラーが掛からないベアリングでも引抜可能です。
用途ボールベアリングの引抜に
1セット
9,798 税込10,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
用途プーラー 質量(g)700
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷

開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。奥行:25.4mm~57.2mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・114mm・130mm 。クロスバー長さ:120mm・180mm
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

開きづらい!
用途エアコンクラッチプーリー、オルタネーター、発電機、パワーステアリング、クランクシャフトプーリーの取り外しに使用します。 。厚み:41.5mm 。開き幅:76.2mm~127mm 。ジョー長さ:85mm・130mm 。クロスバー長さ:180mm
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
用途プーラー 質量(kg)2.4
1個
88,980 税込97,878
8日以内出荷

ステアリングとサスペンションのボールジョイントを取り外すために使用します。 2つの予備の安全ピンのセットが付属しています。 U.16-05J3:U.16BおよびU.16A18用の3ピンのセット。 U.16-A45-05J3:U.16B32およびU.16B45用の3つのせん断ピンのセット。
用途プーラー 質量(g)700
1個
18,980 税込20,878
8日以内出荷

サービスタップ付クランクプーリーを固定&引抜く工具です。 クランクプーリーのサービスタップにボルトで取付け、1/2sq(12.7mm)のスピンナーハンドルで供回りを防止しボルトを緩め後、引抜きボルトを取付けてプーリーを引抜きます。
付属品サービスタップ用ボルト×各2(M6×1.0 L46mm、M8×1.25 L68mm)、引抜きボルト×1(M16×2.0 L105mm)、プッシングロッド×1 プレート寸法(mm)135×50×16 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

フランジに打ち込まれていたり、ブロック内に嵌まっているボールベアリングを取り外します。 カバーを分解して内部のボールベアリングの溝を利用して取り外します。
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギヤープーラー3本爪 モノタロウ 動画あり
ギヤやプーリーを引き抜くのに使います。
材質クロームバナジウム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容【センターボルト】50mm、110mm【固定ボルト】M8×3本、M10×3本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
23,980 税込26,378
当日出荷

クランクプーリーが簡単に抜き取れます。ラジエーターの取り外し不要なコンパクトプーラー。簡単セッティングの、爪掛けタイププーラーです。
適合外径(Φmm)132~215 適合幅(mm)最大68(延長爪使用時90)
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

爪の穴を2穴にすることにより爪の届く範囲拡大 スチールボール入りアダプタにより摩擦抵抗大幅軽減
爪形状2本ツメ
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

くさび形のフォークエンドはプッシュロッドとステアリングタイロッドエンド、ピットマンアームとステアリングの他の部分の速い取り外しを可能にします。 狭い場所にも簡単に使用可能です。 頑丈な鍛造品です。
用途自動車整備等 材質/仕上特殊鋼
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)セパレーター
用途ボールジョイント・ステアリングアーム・ショックアブソーバーの取り外しに。
1個
16,900 税込18,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)