20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステアリングラックエンドとタイロッドの切り離しが狭い空間で簡単に行えます。
用途ステアリングラックとタイロッドエンドの脱着 トラスコ品番835-4995 材質スチール サイズS 質量(g)320 差込角(mm)12.7 使用範囲(mm)20~40
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し・取り付けに使用できます。 サイズ1-3/16・1/1/4・1-5/16・1-7/16・14mm・17mm・33.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
10日以内出荷

タイロッド交換作業の中でも脱着作業の困難なジョイント部分が簡単に作業できます。 ギヤボックスからタイロッドシャフトを簡単に外せます。 ジョイント形状が丸・三角・四角型に対応できます。
全長(mm)400
1個ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷


1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途タイロッドに差し込み、ギアボックスより取り外し取り付けに使用出来ます。 差込角(mm)12.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステアリングラックエンドを分解、組付けの際に使用するレンチです。モンキーやスパナが使用できない、狭いスペースでセットして作業できます。
仕様ドライブ9.5sqまたは14mmhex 適合2面幅/22~40mm 許容トルク(N・m)120
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

ナットの角をしっかり保持するレンチ形状で、滑らず確実にナットの締め緩めが可能。力を加えても手が痛くなりにくい幅広グリップ。全長は地上でハンドルを切った状態でまわりに干渉しない最適な長さ。タイヤをはずさなくても作業可能。サイズメモリが表示されているため、あらかじめ使用するナットに合ったサイズに設定することができます。
用途自動車用(軽~普通車)タイロッドエンドのロックナット締緩作業に。車検やタイヤ交換時のサイドスリップ調整作業に。ラックブーツの交換作業に。 適合六角二面幅17~24mmのタイロッドエンドのロックナット(国産軽~普通車のほとんどの車種をカバーします。) トラスコ品番373-0514 質量(g)500 寸法L(mm)220 寸法D(mm)66 寸法l(mm)95 寸法T1(mm)15 寸法T2(mm)10 寸法T3(mm)17
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷


自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。ラチェットはクローフートレンチの着脱が容易なクイックリリースボタン付です。材質はクロムバナジウム鋼、表面処理はクロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業 差込角(mm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

適度な摩擦トルクと回転運動を持っており、車両のスムーズな操作が可能です。 また路面の不規則な変化に適度に反応し、車両の乗り心地と安定した走行性が可能です。 耐摩擦性に優れた樹脂シート(POM:ACETAL)を採用し、球継手の球との間には特殊合成グリースを使用し摩擦を最小限に抑え、ダストカバー(防塵カバー)内には泥水浸透防止グリースを使用しラックエンドの長寿命化に取り組んでおります。
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

工具箱やキャビネット内の工具をすっきり収納。ベースの組換えやラックピンの配置が自由にできるので、自分の好みに整理できます。材質はPP樹脂を使用。軽量で対薬品性に優れています。整備効率の短縮や、整備工場でのお客様へのアピールにも最適です。
トラスコ品番373-8591 セット内容・ベース(180×140×5.5mm) 3枚・ラックピンA 小サイズ用(19×21程度迄)3本掛け 4個・ラックピンB 大サイズ用(19×21~24×27程度)2本掛け 2個・ラックピンC 小サイズ用 1本掛け 4個・ピン4本・ジョイント4本 質量(g)200
1個
2,398 税込2,638
当日出荷


薄型で手にスッとなじみ、狭い場所での作業や薄型のボルトナットを使用する場合など今までのモンキレンチでは難しかった作業が簡単に。 JIS強度をクリアする十分な強度を持ちながら、独自の大胆なフォルムと大幅な軽量化に成功。 同口開き従来品より約60%も軽く十分な強度を持ち、手の疲れ半減の大胆なフォルム 性能とクオリティの絶妙の調和。 バランスのとれた、手に優しいフォルム。 高次元融合モンキーレンチ。 ワンサイズ上の実力でボルトナットをガッチリつかみ、作業はスピーディーかつワイドな口開き。
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイロッドエンドの形状が異形な為、一般的なエンドリムーバーが使用できない車種に最適です。 ねじ山部を、ハンマー作業から保護します。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トラスコ品番783-9251 材質スチール 質量(g)700 差込角(mm)12.7 使用範囲(mm)25~55
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

15サイズ入りのクローフットレンチセットケース付き
セット内容8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24
1セット(15個)
8,998 税込9,898
当日出荷

タイロッドエンド、ドラッグリンク、ロアアーム(一部スペースのある車種のみ)などのボールジョイントおよびピットマンアームなどが直押しでスムーズに抜取りできます。 インパクトレンチにも対応しています。
適合4t車のドラッグリングなど 寸法A(mm)19 寸法F(mm)78 寸法D(mm)65 寸法E(mm)6 寸法B(mm)Tr22XP3 寸法C(mm)63 寸法G(mm)35
1セット
68,980 税込75,878
3日以内出荷

差込角(mm)12.7 ピン径(Φmm)1/4 ピンの中心から60mm 適合車種1994年~ HINO トラック 21~35tトラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷