はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両
材質黄銅鋳物(YBsC)
表面仕上げクロムめっき(MBCr)
こんなお得な商品も!

段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
特殊プラスチック製の段差スロープで、通行が静かでスムーズ、
車両の乗り入れやベビーカーや車椅子の通行もラクに行えます。
50mm、100mm、150mm段差の3サイズをご用意しております。
丈夫で手軽な特殊プラスチック製で、鉄板のような音がしません。
付属のボルトで横連結が可能です。
用途段差プレート、段差スロープ、段差ステップ、段差解消
材質高圧ポリエチレン
色グレー
耐荷重(t)8
補強バー4箇所に反射シート付きで夜間でも安心。
天板にすべり止めシートが付いています。
最大使用荷重(kg)120
材質アルミ
寸法(mm)(全体)幅440×奥行310×高さ200、(天板)幅365×奥行265
段数1
天板寸法・幅(mm)265
天板寸法・奥行(mm)365
段差によるタイヤへの衝撃を吸収し、車庫入れが楽になります。自転車や車イスの使用にも最適です。
付属のボルト・ナットで連結できます。
用途車庫入れの段差解消に。
材質硬質ゴム製
仕様連結用ボルト・ナット付
耐荷重普通乗用車程度
はしご等の取付けスペースがない所に最適です。
用途消防車・特殊車・鉄道車両
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
高品質な天然合成ゴムをリサイクルして作られた製品です。
再生ゴムとは異なり弾力性に優れ、においもかなり軽減されています。
耐久性・耐熱性・耐寒性に優れ、劣化に強く割れにくい。
乗り上げた時の衝撃が少なく、音も静かで夜間や早朝でも安心。
グリップがありズレにくく、雨や風にも流されにくく飛ばされにくいです。
国内工場で独自の配合で生産しているので再生ゴムと比較して比重が軽くラクにもち運びや設置ができます。
また付属のボルトによる連結が可能でお好みの幅にセットが可能です。
用途車庫前の段差などに
タイプストレート
付属品連結用ボルト×1本・ナット×1個・ワッシャー×2枚
材質天然ゴム+SBR+ナイロン繊維
色黒
エコマーク認定認定
ボルト穴径(Φmm)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エコマーク認定番号23 128 018
車庫や玄関前の段差に設置することで移動の際の衝撃を緩和し移動がスムーズに行えます。
また表面の凹凸形状により車のタイヤがスリップしにくい構造で、車の乗り入れが快適に行えます。
付属のボルトで横連結やコーナー用との連結も可能です。
環境に合わせて、2種類の幅、2色と選べることができます。
用途ガレージ前や玄関前などの高さ100mmの段差のある場所
穴サイズ(mm)(連結部)たて14mm×よこ10mm/(アンカー部)Φ6×深さ14mm
タイプストレート
奥行(mm)270
高さ(mm)100
材質ポリプロピレン(含む再生材)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メッキステップスカート。足元周りを華麗にシャープに決めます!
用途ボディパーツ
適合日野4tレンジャープロステップスカート付車(H14.1~H29.4)
種別4t
材質樹脂
色クロームメッキ
タイプエアロタイプ
取付方式交換式
内容左右セット
メーカー日野
適合車種日野4tレンジャープロステップスカート付車(H14.1~H29.4)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

段差プレート 車用 ストレート ゴム製
モノタロウ
¥1,998~
税込¥2,198~
安心、安全素材のゴムチップ製スロープです。
プラスチック製品の倍の強さ(6t車対応)があります。
SS-100は8.5kgで雨水に流されることなく安定性に優れています。
滑りにくく耐久性に優れています。
凸凹のある下地にもなじみやすく弾力性があります。
ガタつき音がまったくありません。
付属品ボルト、ナット、ワッシャー
材質ゴムチップ
長さ(mm)600
材質/仕上合成ゴムチップ/樹脂顔料
耐荷重(t)6
車高が高いと乗り降りにひと苦労します。そんな時はこの手動ステップをお使いください。スチールとアルミの新構造で高い安定性かつ軽量設計となっています。
幅(mm)550
タイプキャンピングカー用
本体質量(kg)4.63
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
こんなお得な商品も!

段差プレート 樹脂製
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
歩行者のつまづきや自転車・バイクの転倒を防止する段差プレートです。表面段差加工になっているので、車の乗り入れもスムーズに行えます。水が抜けやすい底面形状なので、雨等で流されにくくなっています。付属のボルトで横連結が可能です。
材質ポリプロピレン
色グレー
耐荷重(t)10
付属品連結ボルト
折りたたみ式なので取り付けたままでも邪魔になりません。
ステップに腰かけた状態で荷台に置いた背負い動噴を担ぐことができます。
側面アオリにも取付可能。
耐荷重(kg)100
材質(本体フレーム)アルミニウム、(ブラケット・ボルト・ナット)スチール
質量(kg)2.3
高さ調整範囲(mm)295~375
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。
キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ!
内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様!
キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。
ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として
材質PP+ガラス繊維
材質(車輪)ポリウレタン
ブレーキ有無あり
キャスター自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)
キャスター径(Φmm)75
ブレーキ種類ストッパー
特性ストッパー付
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
こんなお得な商品も!

ブレーキパッド NAO材
モノタロウ
¥979~
税込¥1,077~
高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現!
安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
収納に便利な折りたたみステップを使用したエアーポンプです。米式・英式のバルブに対応、ボール・浮輪対応アダプター付き。
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ふそう大型’17スーパーグレートのスーパーキャブ(ハイキャブ)車用のステップ!サイド廻りを一気に引き締めます!!
用途外装/ボデーパーツ
材質樹脂/クロームメッキ
取付方式交換式
適合車種ふそう大型'17スーパーグレート前輪一軸スーパーキャブ車(H29.5~)
ジェットイノウエ製スーパーグレートタイプバンパー(品番:510416・510411)のオプション品です。
用途ボディパーツ
材質樹脂
適合【バンパー品番】510411・510416
適合車種ふそう大型スーパーグレート(H8.6~H19.3)
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
花粉、ほこり、空気の汚れを強力にシャットアウト!
高性能合成繊維不織不フィルター使用
丁寧な切削加工により作り上げられたデュアルアルマイト仕上げのステップバー。2色の付属リングの組み合わせで3パターンのカラーバリエーションが楽しめる!レーザーマーキングが存在感をさりげなく主張。
色付属リング:レッド/ゴールド
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
丁寧な切削加工により作り上げられたデュアルアルマイト仕上げのステップバー。2色の付属リングの組み合わせで3パターンのカラーバリエーションが楽しめる!レーザーマーキングが存在感をさりげなく主張。
付属品付属リング:レッド、ライムグリーン
色付属リング:レッド/ライムグリーン
適合車種Ninja400(18)/Ninja250(18)
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
丁寧な切削加工により作り上げられたデュアルアルマイト仕上げのステップバー。2色の付属リングの組み合わせで3パターンのカラーバリエーションが楽しめる!レーザーマーキングが存在感をさりげなく主張。
色付属リング:レッド/ブルー
1セット
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
純正フロントグリルに取付けられたアンダーパネルをメッキ化。フロントフェイスを一段と引き締めます。
用途外装パーツ
取付方式交換式
適合車種ふそう大型’17スーパーグレート標準車(H29.5~ON)
材質樹脂/クロームメッキ
純正ペダルと交換して見た目も機能性も抜群にUP!
足の長さや靴のサイズに合わせてステップの位置を変更可能。
ブラック、チタン、シルバーの3色のカラーをご用意しております。
適合車種CB1300SF/SB(03-08・SC54)・CB1300SF(98-02・SC40)・CB1100(SC65)・STX1300パン・ヨーロピアン(02-05・SC51)・CBR1100XX(SC35)・X11(99-01・SC42)・ST1100パン・ヨーロピアン(91-01・SC26)・CBR1000RR(04-09・SC57)・CBR1000RR(SC59)・CBR1000F(93-00・SC31)・CBR600RR(07-09)・VTR1000F(97-05・SC36)・VTR1000SP-1/2(00-07・SC45)・CB1000SF(92-97・SC30)・HORNET900(01-07・SC48)・CBR900RR/929RR(92-01・SC2/33/44)・VFR800(98-07・RC46)・RVF750(94-96・RC45)・HORNET600/S(98-06・PC34)・CBR600RR(03-06・PC37)・CBR600F(92-01・PC25/35)・BROS650/400(88-90・RC31/NC25)・RVF400(94-01・NC35)・VFR400R(89-93・NC30)・CBR400RR(88-99・NC23/29)・CB400SFSpec-1/2/3/Revo(99-12・NC39/42)・CB400SB/Revo(05-08・NC39/42)・CB400SF(92-98・NC31)・CB400FOUR(97-01・NC36)・CBR250R/RR(88-99・MC19/22)・NSR250R(86-99・MC16/18/21/28)・HORNET250(96-07・MC31)・VTR250(98-07・MC33)・ゼルビス(91-97・MC25)・NSR80/50(87-99・HC06/AC10)・NS-1(91-99・AC12)・DREAM50(97-99・AC15)・GSX1400(01-08・GY71A)・GSX1300ハヤブサ(99-09・GW71A/GX72A)・B-KING(08-09・GX71A)・バンディット1250/S(07-08・GW72A)・バンディット1200/S(06・GV79A)・GSX-R1000(03-07)・GSX-R750(00-08)・GSX-R600(01-07)・GSR400/600(06-07)・GSR250(12)・CB400SF(14-)
ふそう2t’20キャンター/ブルーテックキャンター/ジェネレーションキャンターの標準車に共通して使用可能なメッキステップカバー
貼り付けるだけの簡単取付!R/Lセット
用途外装パーツ
付属品タッピングビス×2(M4x10)※必要に応じて使用
材質樹脂/クロームメッキ
取付方式貼付式
適合車種ふそう2tジェネレーションキャンター標準車(H14.7~H22.10)/ブルーテックキャンター標準車(H22.11~R2.10)/'20キャンター標準車(R2.11~ )
車種ハイエース200系
型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期
メーカートヨタ
車種ハイエース200系
型式Ⅰ ~ Ⅳ型後期
メーカートヨタ
NEWスーパーグレート/スーパーグレート用、標準キャブ仕様車対応のステップです。サイド廻りを一気に引き締めます。
交換式なのでカバータイプのように隙間から下地の塗装などを気にせずにご利用いただけます。
用途ふそう大型:NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)、スーパーグレート(H8.6~H19.3) 標準キャブ車用 ステップアッパー
材質樹脂/クロームメッキ
適合ふそう大型:NEWスーパーグレート(H19.4~H29.4)、スーパーグレート(H8.6~H19.3) 標準キャブ車
仕様交換式
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
抗菌タイプに抗ウイルス、アレル物質抑制機能を追加し、さらに快適性を追求。
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
200Lドラム缶を楽々移動できます。
100mmの大型キャスター採用し、2輪はステップストッパー付きで固定できます。
ずれ防止の全周ガイド付でずれにくい!
用途ドラム缶の運搬に
タイプ全周ガイドタイプ
積載面寸法(mm)Φ610
キャスター2輪自在・2輪自在ストッパー付
床面高さ(mm)139.5
取扱説明書(3.7MB)
ブレーキ/ストッパーあり
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
純正品番と硬度を合わせておりますので、交換後の違和感はございません。
汎用タイプは大型車両にも装着できるので便利です。
こんなお得な商品も!

エアコンフィルター 防臭・抗菌仕様
モノタロウ
¥1,498~
税込¥1,648~
花粉・ほこりだけでなく、微小粒子(PM2.5)の除去にも効果を発揮します。
菌・カビの繁殖を抑制
高い抗菌効果を発揮する抗菌剤を採用。フィルター表面に付着した菌、カビの繁殖を抑制。クリーンな空気を車内へ供給。
イヤなにおいを強力脱臭
高性能活性炭を採用。排ガス、タバコ、カビ、ペットなどのイヤなにおいを吸着し、高い脱臭効果を発揮。
花粉の侵入をブロック
帯電超極細不織布を採用。通気性を低下させることなく花粉、チリ、ホコリなど0.3μ以上の粉塵をしっかりブロック。
『アタッチメント付き自転車用空気入れ』は、最大充填9気圧で英式・米式・仏式バルブに対応しています。一般自転車からマウンテンバイク、ロードバイクなど、幅広い自転車にご使用できます。なにより、ロードバイクなどの高圧タイヤにも対応している点が特長です。浮き輪・ボール用のアタッチメントを付属しているので、ボールを膨らませることも可能です。フットステップは折りたたみ式で、収納時もコンパクトに収まります。コンパクトで軽量な設計なので、持ち運びが簡単です。また、簡単に使用できるところも魅力的です。
用途自転車のタイヤ、浮き輪やボールに空気を入れる際に。
付属品保証書無、取扱説明書有
セット内容空気入れ×1台、浮き輪用アタッチメント×3種、ボール用アタッチメント×1個
色ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)13×4.5×54
適応英式・米式・仏式バルブ対応
充填量9気圧
1台
¥998
税込¥1,098
当日出荷
1台あると非常に便利な折りたたみ踏台です。
用途脚立以外にもアウトドアや、車の洗車に。
色レッド
組立方法完成品
静止耐荷重(kg)100
長年にわたる販売経験と実績を積み上げてラジエーター販売で国内年間数万件の販売実績がある「coolingdoor」。数ある海外メーカーの中から、世界的にも販売実績があり、生産設備・品質管理・在庫管理等の管理が優れている工場で生産された一品です。また保証も18か月と長期保証で安心。安さだけでなく、品質・安全を重視される方にも安心してご利用いただけます。
用途乗用車の補修用
保証期間18か月
仕上用に使用できる水性コンパウンドです。濃色車であっても拭き取りやすいコンパウンドです。
用途コンパウンド、塗装
質量(kg)1
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
1本
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
安定性、安全性を目指したタイヤステップ。販売備考:脚立としても使用できる車用タイヤステップです。脚立としての耐荷重は150kg、タイヤに掛ける場合は100kg。 ※海外輸入品のため輸送などで表面に若干キズなどがつく場合がございますがご了承ください。
耐荷重(kg)脚立の場合:150 / タイヤに掛ける場合:100
型番6127A
商品タイヤステップ
メッキステップスカート。足元周りを華麗にシャープに決めます!
用途ボディパーツ
適合日野4t'17レンジャースポイラー 一体式バンパー装着車(H29.5~)
種別4t
材質樹脂
色クロームメッキ
タイプノーマルタイプ
取付方式交換式
内容左右セット
メーカー日野
適合車種日野4t'17レンジャースポイラー 一体式バンパー装着車(H29.5~)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
SR400/500用ステップラバー(FI車対応)
主な適合車種SR400/SR500(-12)FI車可
1セット(2個)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ